カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(230)
  • 農業機械(107)
  • 油圧機器・油圧ホース(66)
  • 配管・水廻り設備部材(43)
  • バイク部品(28)
  • 制御機器(27)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 測定用品(23)
  • 自動車補修部品(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 防犯用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 家電(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • メカニカル部品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 作業工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r1/4 g1/2」の検索結果

関連キーワード
619件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SR09異径アダプタ 清水製作所[継手]

    SR09異径アダプタ

    清水製作所[継手](5件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • フレキ用ニップル(Pニップル) 黄銅製 アソー

    フレキ用ニップル(Pニップル) 黄銅製

    アソー(3件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    材質BSBM製クロームメッキ仕上げ
  • SR09(2段異径)アダプタ 清水製作所[継手]

    SR09(2段異径)アダプタ

    清水製作所[継手]
    659税込725
    1個
    4日以内出荷
    表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • 異径ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    異径ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    用途呼び20メネジ配管と呼び13メネジの接続に使用材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×G(おねじ)
  • SR09(2段異径)アダプタ 清水製作所[継手]

    SR09(2段異径)アダプタ

    清水製作所[継手]
    459税込505
    1個
    当日出荷
    表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • フレキ用異径ニップル リビラック

    フレキ用異径ニップル

    リビラック
    559税込615
    1個
    当日出荷
    材質黄銅規格G3/4×R1/2
  • SR07異径アダプタ 清水製作所[継手]

    SR07異径アダプタ

    清水製作所[継手](5件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • 異径ニップル オンダ製作所

    異径ニップル

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。
    材質黄銅最高許容圧力(MPa)1.75使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
  • 内・外ソケット 異径 黄銅製 モノタロウ

    内・外ソケット 異径 黄銅製

    モノタロウ(25件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    直線の配管接続に適しています。
    用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ソケット最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • 違径ソケット PISCO(ピスコ)

    違径ソケット

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    形状違径ソケット使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ包装形態通常包装
  • ニップル 千代田通商

    ニップル

    千代田通商(10件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    形状ニップル使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)黄銅接続ねじ種類R最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40シールねじシール付RoHS指令(10物質対応)対応
  • R 1/2"xG 1/4" [R/G]ニップル エスコ

    R 1/2"xG 1/4" [R/G]ニップル

    エスコ
    620税込682
    1個
    翌々日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
  • 黄銅製 圧力計ジョイント DJ10 圧力計ジョイント フジトク

    黄銅製 圧力計ジョイント DJ10 圧力計ジョイント

    フジトク(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質黄銅
  • 異径フレキパイプ用ニップル カクダイ

    異径フレキパイプ用ニップル

    カクダイ(7件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅
  • 異径内・外ソケット アソー

    異径内・外ソケット

    アソー(77件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル エスコ

    R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル

    エスコ
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)エスコ品番EA141AV-210質量(g)100使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法L(mm)38六角対辺(mm)28寸法d(mm)11使用圧力(MPa)1寸法d1(mm)17ねじ径D1R(PT)3/4”ねじ径DG(PF)1/2”
  • 圧力計用ジョイント イチネンTASCO

    圧力計用ジョイント

    イチネンTASCO(13件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    材質黄銅製最高使用圧力(MPa)50耐圧(MPa)75
  • 異径六角ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    異径六角ニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(11件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状径違い六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • R3/4xG1/2 片ナットユニオン エスコ

    R3/4xG1/2 片ナットユニオン

    エスコ
    1,400税込1,540
    1個
    4日以内出荷
    形状ユニオンエスコ品番EA432LE-64
  • ニップル G1/4×R1/2 麻場

    ニップル G1/4×R1/2

    麻場
    699税込769
    1個
    当日出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G1/4×オス R1/2
  • ニップル G1/2×R3/4 麻場

    ニップル G1/2×R3/4

    麻場
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G1/2×オス R3/4
  • 45°エルボ(R1/4) BIGM(丸山製作所)

    45°エルボ(R1/4)

    BIGM(丸山製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    規格R1/4部品名称45°エルボ(R1/4)図解NoBSA-651 951シリーズ 分水器部品_No.18、BSA-950C -1シリーズ 分水器部品_No.18、BSA-650C -1シリーズ 分水器部品_No.18、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 分水器部品_No.18、MKW10G ポンプ部品_No.54、BSA-500JD-125THシリーズ フロント配管部品_No.25、BSA-650-1 -2シリーズ 分水器部品_No.18、BSA-950-1 -2シリーズ 分水器部品_No.18
  • ケイチガイニツプル(R1/4XG3/8) BIGM(丸山製作所)

    ケイチガイニツプル(R1/4XG3/8)

    BIGM(丸山製作所)
    619税込681
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ケイチガイニツプル(R1/4XG3/8)図解NoBSA-420JDAS 薬液タンク部品_No.18、BSA-420JDES 薬液タンク部品_No.18、BSA-420JESG G-4 薬液タンク部品_No.18、MRS60-302 ヤクエキハイカン部品_No.4、BSA-411S 薬液タンク部品_No.18、MRS60-301 ヤクエキハイカン部品_No.4、BSA-420JDESG G-4 薬剤タンク部品_No.18、BSA-420S 薬液タンク部品_No.18、MRS60-300-3 ヤクエキハイカン部品_No.4、MRS75-503 ヤクエキハイカン部品_No.4、BSA-420JDASH 薬剤タンク部品_No.18、MRS90-501BSLT ヤクエキハイカン1部品_No.3、BSA-420JSG G-4S 薬液タンク部品_No.18、BSA-536シリーズ -A 動力噴霧機2 MS800S部品_No.13、BSA-420JAS 薬液タンク部品_No.18、MRS90-502BSLT ヤクエキハイカン1部品_No.3、SSA-F600I ノズル部品_No.10、MRS60-300BST 薬液配管部品_No.4など
  • 金属カップリング G1/4 3FAG2Fシリーズ 千代田通商

    金属カップリング G1/4 3FAG2Fシリーズ

    千代田通商
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に適しています。回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能できます。エア工具などの手元の自在継手として。
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    4,290税込4,719
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • Dスイッチ2点(G)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    Dスイッチ2点(G)1m/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    8,098税込8,908
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    ボタン色(押ボタン)緑、(非常停止)赤
  • T110m Xeon 4C/32G/2TB*2/R1/W22 NEC

    T110m Xeon 4C/32G/2TB*2/R1/W22

    NEC
    779,800税込857,780
    1台
    翌々日出荷
    本製品は以下型番のパック製品、N8100-3026Y Express5800/T110m、K410-454(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8151-134 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-143 3.5型Fixed HDDケージ、N8181-177 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)
    仕様●CPU数(標準):1個●メインメモリ(最大):65536MB●RAIDアダプタ:B:対応可●HDD容量(標準):4000GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●HDD容量(最大):8000GB●筐体:タワー●FD:なし●環境自己主張マーク:なし●CD:あり DVD-ROMドライブ●CPU:Xeon 6315P●CPU数(最大):1個●メインメモリ(標準):32768MB●メモリスロット(空/全):2026/02/04●電気用品安全法(備考):電源コード●HDDタイプ:SATA●VCCI:対応●メモリタイプ:DDR5-4400●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●ディスクコントローラ:E:SATA●電波法備考:電波を発しないため周波数2.80 GHz最大消費電力(W)350Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • T110m Xeon 4C/16G/2TB*2/R1/W22 NEC

    T110m Xeon 4C/16G/2TB*2/R1/W22

    NEC
    699,800税込769,780
    1台
    翌々日出荷
    本製品は以下型番のパック製品、N8100-3026Y Express5800/T110m、K410-454(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8151-134 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-143 3.5型Fixed HDDケージ、N8181-177 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)
    仕様●メモリタイプ:DDR5-4400●VCCI:対応●RAIDアダプタ:B:対応可●CPU数(最大):1個●CPU数(標準):1個●電波法備考:電波を発しないため●ディスクコントローラ:E:SATA●メモリスロット(空/全):2026/03/04●HDD容量(標準):4000GB●CD:あり DVD-ROMドライブ●CPU:Xeon 6315P●メインメモリ(最大):65536MB●筐体:タワー●HDD容量(最大):8000GB●環境自己主張マーク:なし●HDDタイプ:SATA●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●メインメモリ(標準):16384MB●FD:なし周波数2.80 GHz最大消費電力(W)350Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業

    圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉)

    兼工業(12件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
    種類複式材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
  • パワーリレー G2R Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G2R

    Aratas(旧:omron)(80件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
    1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
  • (1M04)リーンフオースメント(R) MAZDA(マツダ)

    (1M04)リーンフオースメント(R)

    MAZDA(マツダ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
  • 防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(5枚)
    当日出荷
    仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
  • T110m-S 水冷 Xeon 4C/16G/2TB*2/R1/W25 NEC

    T110m-S 水冷 Xeon 4C/16G/2TB*2/R1/W25

    NEC
    699,800税込769,780
    1台
    翌々日出荷
    本製品は以下型番のパック製品、N8100-3025Y Express5800/T110m-S、K410-456(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-139 3.5型Fixed HDDケージ、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-001相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)
    仕様●メインメモリ(標準):16384MB●メモリスロット(空/全):2026/03/04●環境自己主張マーク:なし●CPU:Xeon 6315P●インストールOS:Windows Server 2025 Standard●CD:あり DVD-ROMドライブ●RAIDアダプタ:B:対応可●筐体:タワー●HDD容量(最大):4000GB●VCCI:対応●電波法備考:電波を発しないため●ディスクコントローラ:E:SATA●CPU数(最大):1個●CPU数(標準):1個●HDDタイプ:SATA●FD:なし●メインメモリ(最大):65536MB●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●HDD容量(標準):4000GB●電気用品安全法(備考):電源コード●メモリタイプ:DDR5-4400周波数2.80 GHz最大消費電力(W)250Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • T110m-S 水冷 Xeon 4C/16G/2TB*2/R1/W22 NEC

    T110m-S 水冷 Xeon 4C/16G/2TB*2/R1/W22

    NEC
    699,800税込769,780
    1台
    翌々日出荷
    本製品は以下型番のパック製品、N8100-3025Y Express5800/T110m-S、K410-456(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-139 3.5型Fixed HDDケージ、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)
    仕様●RAIDアダプタ:B:対応可●CPU数(最大):1個●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●筐体:タワー●HDD容量(標準):4000GB●HDD容量(最大):4000GB●ディスクコントローラ:E:SATA●VCCI:対応●CPU:Xeon 6315P●メモリスロット(空/全):2026/03/04●HDDタイプ:SATA●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●CPU数(標準):1個●メモリタイプ:DDR5-4400●メインメモリ(最大):65536MB●FD:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード●メインメモリ(標準):16384MB●CD:あり DVD-ROMドライブ●電波法備考:電波を発しないため周波数2.80 GHz最大消費電力(W)250Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,230税込2,453
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    430税込473
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • T110m-S UPS内蔵 Xeon 4C/16G/2TB*2/R1/W22 NEC

    T110m-S UPS内蔵 Xeon 4C/16G/2TB*2/R1/W22

    NEC
    729,800税込802,780
    1台
    翌々日出荷
    本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-456(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-139 3.5型Fixed HDDケージ、N8181-152 内蔵バッテリーモジュール、N8181-153 内蔵バッテリーコントロールキット、N8181-181 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)
    仕様●HDD容量(標準):4000GB●メインメモリ(標準):16384MB●電波法備考:電波を発しないため●筐体:タワー●VCCI:対応●ディスクコントローラ:E:SATA●メモリタイプ:DDR5-4400●HDD容量(最大):4000GB●電気用品安全法(備考):電源コード●CPU数(最大):1個●メモリスロット(空/全):2026/03/04●CD:あり DVD-ROMドライブ●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(最大):65536MB●RAIDアダプタ:B:対応可●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●CPU数(標準):1個●HDDタイプ:SATA●環境自己主張マーク:なし●CPU:Xeon 6315P●FD:なし周波数2.80 GHz最大消費電力(W)343Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
関連キーワード
...