カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,398)
- 農業機械(1,493)
- バイク純正部品(1,009)
- 配管・水廻り設備部材(917)
- 制御機器(849)
- バイク部品(710)
- 油圧機器・油圧ホース(626)
- 自動車純正部品(493)
- メカニカル部品(476)
- 科学研究・開発用品(466)
- 測定用品(456)
- FA担当者のオススメ新商品(395)
- 切削工具(265)
- パソコン/周辺機器(257)
- オフィス家具(217)
- 空調・照明・電設資材(153)
- 自動車補修部品(122)
- 家電(88)
- 機構部品(81)
- 作業工具(79)
- 建築金物(75)
- ねじ・ボルト・釘(67)
- 空圧工具(55)
- 電気材料(46)
- バッテリー・電装(43)
- カー用品(43)
- 電動工具(43)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(39)
- 塗料(26)
- スプレー・オイル・グリス(24)
- 溶接用品(24)
- 清掃用品(21)
- 船舶用品・漁業資材(21)
- 防犯用品(21)
- トラック用品・パーツ(21)
- 厨房用品(19)
- 店舗什器・備品(17)
- 塗装・養生・内装用品(16)
- 物流用品(15)
- 安全用品(14)
- 防災用品(14)
- 住設機器(14)
- ポンプ・送風機・電熱機器(13)
- 自転車部品(13)
- 建材・エクステリア(12)
- 自動車用オイル・ケミカル(12)
- フォークリフト・産機・建機用品(12)
- はんだ関連・静電気対策用品(11)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- 学童・教育用品(10)
- 農業・園芸資材(10)
- 測定関連サービス(8)
- 医療(8)
- 鈑金・塗装(7)
- 保管用品(6)
- 整備工具・収納(6)
- タイヤ・足回り(6)
- 研磨材(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 作業服(5)
- 事務用品(5)
- 縫製用品(5)
- 梱包用品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 洗車・清掃(4)
- 卓上消耗品(3)
- ヘルスケア(3)
- 日用品(2)
- 安全標識(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- トラック純正部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- テープ(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(63)
- BIGM(丸山製作所)(1,477)
- SMC(1,216)
- YAMAHA(ヤマハ)(924)
- MAZDA(マツダ)(423)
- エスコ(378)
- CKD(351)
- Festo(256)
- オカムラ(岡村製作所)(206)
- RS PRO(193)
- PISCO(ピスコ)(155)
- フジトク(153)
- 長野計器(141)
- コガネイ(137)
- ホンダ(135)
- 日東工器(124)
- 清水製作所[継手](118)
- 千代田通商(112)
- ニッタ(107)
- TRUSCO(106)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「r1/4 r1/4」の検索結果

ニップル
千代田通商(10件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷形状ニップル材質(本体)黄銅シールねじシール付使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
六角ニップル
アソー(59件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ニップル流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
六角ニップル
AirTAC(1件のレビュー)¥67~税込¥74~1個当日出荷から4日以内出荷型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であるとともに、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。使用温度範囲(℃)0~150規格デュアルオネジストレートジョイント最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートおねじ用変換ブッシュ G1/4・R1/4
千代田通商(13件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷トラスコ品番808-4683形状ブッシュ質量(g)19.5使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法L(mm)16寸法A(mm)22使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)17ねじサイズ1/4×1/4使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類めねじG1/4・おねじR1/4最高使用圧力(水)(MPa)0.3
リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブC型
群協製作所¥2,280~税込¥2,508~1個ほか当日出荷から4日以内出荷リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ寸法L3(mm)44穴径d(Φmm)最小3.5対辺H1(mm)17
ストッパーカプラ オネジ R1/4
フジマック¥18,980税込¥20,8781セット(12個)4日以内出荷ワンタッチで接続できます。 不意の離脱を防止するストッパー式です。用途工場、現場などでのエア分配・配管用トラスコ品番838-5452材質真鍮、アルミニウム接続口径R1/4質量(g)120最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体圧縮空気
R 1/4"xR 1/4" ニップル(真鍮製)
エスコ(3件のレビュー)¥275税込¥3031個当日出荷エスコ品番EA141CD-102材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)27質量(g)約16ねじ径R(PT)1/4”六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11
高圧ダスタ 流量調整付
BeHAUS¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷高圧コンプレッサ専用のエアダスタです。ノズルローレット部の調整でエアの流量を任意に調整できます。用途高圧コンプレッサ用のエアダスタとして・水滴やゴミなどの吹き飛ばしにねじ径【取入口】R1/4(LH)最高使用圧力(MPa)3ノズル口径(Φmm)2.5適合流体空気
チューブフィッター エルボ R1/4
アークランズ¥369~税込¥406~1個当日出荷から翌々日出荷用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状エルボ色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R1/4使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR1/4テーパーオネジ
ブッシュ メッキ付 Rc1/8・R1/4
千代田通商¥199税込¥2191個当日出荷トラスコ品番808-4354形状ブッシュ質量(g)10.1使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法L(mm)10寸法A(mm)16使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)14ねじサイズ1/4X1/8使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
流量調整弁付カップリングプラグ R1/4
千代田通商(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷コンパクトサイズで手元を短くできます。 操作が簡単。 鋼鉄製で、耐久性に優れています。用途エア工具等の流量調整トラスコ品番292-5770材質本体/鋼鉄(焼入れ済)・ニッケルメッキシールゴム/ニトリルゴム(NBR)質量(g)50.3ソケットorプラグプラグ使用温度範囲-20~60℃最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気相手側取付サイズR1/4
オネジプラグ R1/4
SK11¥1,098税込¥1,2081個当日出荷スマートで邪魔にならない内六角締付の、SUS303でさびないワンタッチプラグです。エア配管の変更やメンテナンスに使用できます。用途常圧汎用ワンタッチソケット接続用プラグ。寸法(mm)締付六角棒:6全長(mm)34材質(本体)SUS303ソケットorプラグプラグ接続ねじR1/4接続方式ワンタッチ式
ハイコックニップル R1/4
千代田通商¥309税込¥3401個当日出荷トラスコ品番808-2926形状ニップル質量(g)22.1使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法L(mm)37寸法A(mm)43使用流体圧縮空気二面幅H(mm)14ねじサイズ1/4接続ねじ種類R
ハイコックソケット R1/4
千代田通商¥1,298税込¥1,4281個当日出荷トラスコ品番808-2927形状ソケット質量(g)59.1使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法L(mm)50ソケットorプラグソケット寸法A(mm)56使用流体圧縮空気寸法C(Φmm)19二面幅H(mm)17ねじサイズ1/4接続ねじ種類R
L型R1/4
アズワン¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷片側がチューブ接続で、もう一方はネジ接続のL字継手です。種別オネジ材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)接続ねじR1/4
ステンレス圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4
高島計器¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から翌々日出荷主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。材質外枠材質SUSケース形状A枠立型精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316外径(mm)60
T-2型R1/4
アズワン¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から7日以内出荷側面1ヵ所がネジ接続で、その他がチューブ接続のT字継手です。種別オネジ材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)接続ねじR1/4
高圧用カプラ ソケット R1/4 左ネジ
マッハ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷高圧エアーホース専用ソケットです。ロータリー使用によりエアーホースのよじれを軽減できます。ロックタイプで安全です。用途高圧空気圧専用カプラトラスコ品番544-5121材質鉄接続口径R1/4左ネジソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気
小型圧力計 A型 R1/4 50Φ
右下精器製造¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状A型精度±2.5%FS接続ねじR1/4
PTFER パイプエルボーアダプター RC1/4×R1/4
フロンケミカル¥3,998税込¥4,3981個当日出荷L字型ジョイントです。 オネジ×メネジです。用途配管接続用トラスコ品番735-0791材質PTFE質量(g)40ねじサイズRC1/4×R1/4
耐振ショートホース R1/4
日本ニューマチック工業¥3,198税込¥3,5181本当日出荷振動工具(インパクトレンチ、フラックスハンマ、チッパ、グラインダ)などで発生する衝撃から製品接続部を守ります。用途製品と耐振ショートホースを接続した後、コンプレッサーから手元まできている配管に。トラスコ品番668-3125適合機種NF-00/0/1SH/25F、NFB-25H、NBH-400/600A、AA-0SP/00SP 他材質エア用ゴムホース SBR全長(mm)460ホース内径(Φmm)9.5取付ねじR1/4ホース長さ(mm)400
雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ
エスコ¥399税込¥4391個当日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):59●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):9●タケノコ内径(mm):5●本体六角対辺(mm):14●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:8mm●重量(g):40●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
...