カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(370)
- 配管・水廻り設備部材(108)
- 科学研究・開発用品(43)
- 油圧機器・油圧ホース(34)
- 農業機械(23)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- 測定用品(14)
- バイク部品(13)
- バッテリー・電装(5)
- 機構部品(4)
- 切削工具(3)
- 空圧工具(3)
- 制御機器(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 物流用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(16)
- CKD(135)
- SMC(77)
- 日東工器(47)
- コガネイ(32)
- エスコ(28)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- SK11(15)
- フロンケミカル(14)
- フジトク(13)
- オンダ製作所(12)
- アズワン(11)
- ノーブランド(11)
- アソー(9)
- 長野計器(8)
- 千代田通商(7)
- BeHAUS(7)
- コクゴ(6)
- TRUSCO(5)
- PISCO(ピスコ)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「r1/8 rc1/8」の検索結果
![スクリュージョイント(めすおすソケット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87159712-140123-02.jpg)
スクリュージョイント(めすおすソケット)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](3件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R×Rc
内・外ソケット
アソー(10件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷材質黄銅形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
異径内・外ソケット
アソー(77件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
エルボ 角型
(30件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷同径のミニチュアエルボ継手です。用途R、Rcねじ配管全般に最適。形状エルボ 角型材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類R/Rc表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体圧縮空気
ブッシュ メッキ付 Rc1/8・R1/4
千代田通商¥199税込¥2191個当日出荷トラスコ品番808-4354形状ブッシュ質量(g)10.1使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法L(mm)10寸法A(mm)16使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)14ねじサイズ1/4X1/8使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ネジ変換アダプタA
ミヤコ(17件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
ねじ込みブッシング ステンレス製
(26件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
Rc1/8"xR 1/8" ミニボールバルブ(メッキ付)
エスコ¥949税込¥1,0441個当日出荷材質(本体)真鍮(クロムメッキ)取付ねじ雄:R1/8"、雌:Rc1/8"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-15バルブ種類ミニボールバルブ
フリージョイント2 4WAY R1/8
千代田通商¥3,500税込¥3,8501個当日出荷トラスコ品番808-3553質量(g)209.4種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)107寸法F(mm)34寸法E(mm)93寸法B(mm)46寸法C(mm)34.5寸法P(mm)17寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法J(mm)93寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8ねじ径T3Rc1/8
フリージョイント2 3WAY R1/8
千代田通商¥2,798税込¥3,0781個当日出荷トラスコ品番808-3428質量(g)172.8種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)90寸法F(mm)34寸法E(mm)76寸法B(mm)46寸法C(mm)34.5寸法P(mm)17寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法J(mm)76寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8ねじ径T3Rc1/8
フリージョイント2 2WAY R1/8
千代田通商¥2,198税込¥2,4181個当日出荷トラスコ品番808-3296質量(g)138.4種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)73寸法F(mm)34寸法E(mm)59寸法B(mm)46寸法C(mm)34.5寸法P(mm)17寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法J(mm)59寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8ねじ径T3Rc1/8
PTFER パイプエルボーアダプター RC1/8×R1/8
フロンケミカル¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷L字型ジョイントです。 オネジ×メネジです。用途配管接続用トラスコ品番735-0783材質PTFE質量(g)40ねじサイズRC1/8×R1/8
PTFER オス・メス型ジョイント RC3/8×R1/8
フロンケミカル¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷内側:メネジ×外側:オネジです。用途配管接続用トラスコ品番734-7219材質PTFE質量(g)20アズワン品番61-3530-98ねじサイズRC3/8×R1/8
R 1/8" (90°) グリースニップル(ステンレス製)
エスコ¥629税込¥6921個当日出荷ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。エスコ品番EA991CZ-221材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング形状90°ねじサイズPT1/8”
PTFER オス・メス型ジョイント RC1/4×R1/8
フロンケミカル¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷内側:メネジ×外側:オネジです。用途配管接続用トラスコ品番734-7201材質PTFE質量(g)20アズワン品番61-3530-97ねじサイズRC1/4×R1/8
R 1/8"xR 1/8" ミニボールバルブ(アングル型)
エスコ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷材質(本体)真鍮取付ねじ雄:R1/8"、雌:Rc1/8"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-53バルブ種類ボールバルブ
フリージョイント2 5WAY R1/8
千代田通商¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷トラスコ品番808-3628質量(g)241.8種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)124寸法F(mm)34寸法E(mm)110寸法B(mm)46寸法C(mm)34.5寸法P(mm)17寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法J(mm)110寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8ねじ径T3Rc1/8
...




![スクリュージョイント(めすおすソケット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87159712-140123-02.jpg)




![NC高圧用オスメスニップル 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34686784-221128-04.jpg)
![SR07アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32726197-150918-02.jpg)







![中間ニップルソケット[R×Rc] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48150779-231025-02.jpg)


![NC高圧用異径オスメスニップル 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34686827-130925-02.jpg)