カテゴリ
- 切削工具(135)
- 制御機器(101)
- 測定用品(27)
- 科学研究・開発用品(23)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- パソコン/周辺機器(23)
- 電気材料(14)
- タイヤ・足回り(14)
- バイク部品(12)
- 空調・照明・電設資材(12)
- メカニカル部品(9)
- 自動車純正部品(9)
- 電動工具(9)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 機構部品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 家電(4)
- 物流用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 研磨材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク純正部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 食品・飲料(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- DAYTONA(デイトナ)(9)
- Goodyear(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- KEMET(11)
- MAZDA(マツダ)(9)
- MURATA(村田製作所)(15)
- omron(オムロン)(25)
- OSG(オーエスジー)(16)
- Showa(6)
- SMC(16)
- TDK(10)
- アズワン(10)
- イスカル(12)
- エスコ(6)
- サンドビック(6)
- タンガロイ(49)
- 三菱マテリアル(15)
- 京セラ(10)
- 高島計器(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「r100-10」の検索結果

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥469~税込¥516~1個ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
丸型裸圧着端子
デンカエレクトロン¥1,598税込¥1,7581箱(5個)当日出荷から63日以内出荷電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
フォトロッド PHR
マイゾックス(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から11日以内出荷あらゆる現場で使える現場写真用テープロッド。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射しません。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強いです。厚さ(mm)0.7
LAR金具 HTW10・WS18Z用
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥329~税込¥362~1個当日出荷ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)の為、現場での長さ調整、施工が容易です。用途HTW10用ホース金具材質ブラス
山本山 宇治ほうじ茶 UHO-R 100gx10
ハラダ製茶販売¥13,980税込¥15,0981セット(10個)3日以内出荷渋みが少なく爽やかで、香ばしい味わいに仕上げています。香り立つほうじの香りと共にお楽しみください。その他常温内容量(g)100
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレート全長L(mm)130シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)10刃長l1(mm)70シャンク長l2(mm)45刃径公差(mm)J5 0~+0.005食付長さT(mm)14
AMR金具 FC300・WSR5Z用
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から3日以内出荷ホースに金具をねじ込んで装着するタイプですので、現場での長さ調整、施工、組立が可能です。用途FC300用ホース金具
ヘッドライト光軸調整レンチ
KTC¥3,698税込¥4,0681個当日出荷自動車などのヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計です。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品です。用途自動車などのヘッドライトの光軸調整作業に。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。仕様ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。トラスコ品番856-2088軸径(Φmm)5全長(mm)300軸長(mm)230先端径(mm)62018年トラスコ掲載ページ4 1548
#2500防炎ブルーシート
TRUSCO¥46,980税込¥51,6781枚当日出荷から翌日出荷ブルーシートに防炎機能を追加しました。用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、または、資材のカバーや火災対策用の野積みカバーなど。仕様防炎表示者認定番号:AFE330085厚さ(mm)0.19色ブルー番手#2500防炎性能試験番号C2150021耐久性(年)1特性防炎
オールマイトロープ HMPE
大綱(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881本翌々日出荷軽さ、高強度に耐摩耗性を兼ね備えた、HMPE(高分子量ポリエチレン)を使用した12打ちロープ。ナイロンやポリエステルよりも素材として耐摩耗性、耐UV性が優れています。ほどんど水分を吸わないので雨水に強く、低伸縮かつしなやかでロープワークもしやすいので、アウトドアやタフな環境に最適。用途各種ウインチ、アウトドア、ソフトシャックル等
超硬ドリル ドリーマーシリーズ(ノンコート) 精密微細穴加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から3日以内出荷リーマ製造技術を活かした刃径公差0/-0.003を採用。高精度微細穴加工が可能。シャンク径Φ3.0に対し、h4公差(0/ー0.003)を採用する事で、振れ精度と穴位置精度を更に追及。丹念に研究を重ねた工具形状を採用。切り屑排出性性能が大幅に向上し、耐久性に優れる。有効加工長を10Dに設定。刃径の10倍まで加工可能。用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質鋼材質超硬シャンク径(Φmm)3表面処理ノンコート
布ロールAGX-R
ベルスター¥15,980税込¥17,5781巻当日出荷から翌々日出荷次々と必要な長さに切断して使用ができるロール状のグルー研磨布です。狭いすき間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。用途車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビ取り、汚れ取り、バリ取り、各種素材の傷取りや表面研磨。材質基材:平織綿布、接着材:グルー、研磨材:アランダム長さ(mm)36500幅(mm)100長さ(m)36.5RoHS指令(10物質対応)対応
屋内用バイメタル温度計
山本計器(2件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1台当日出荷から4日以内出荷バイメタル式温度計は、温度による膨張係数の異なる2種の金属板を重ねたバイメタルをヘリカル状に巻いたものを使用し、 温度変化による変位を指針に伝えて指示させる温度計です。精度(℃)±2寸法(Φ)(感温部)8仕様屋内用、ユニオン式、精度±2%F.S.、保護管無し材質ケース:プラスチック、感温部:銅管色黒大きさ(Φ)100接続ねじ1/2R保護管なし使用場所屋内用温度計の種類バイメタル温度計
液晶保護フィルム キヤノン EOS R100 / R10 用
Kenko(ケンコートキナー)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。 真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。 さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。 また、防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。セット内容液晶モニター用1枚対応機種EOS R100/R10
ラフブーメランベルトメッシュ 7インチ
ラフアンドロード(3件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から5日以内出荷腰のくびれに合わせたブーメラン形状により、快適なフィット感と抜群のホールド感を実現。ビックホールメッシュ採用で通気性抜群、腰回りのムレを劇的に解消!また、すべり止めグリップラバーを装備しズレにくい仕様です。4本のスタビライザーが腹圧を上げることなく腰を強力・確実にサポートします。ロングツーリングやレース、バイクシーンはもちろん、スノーボードやデスクワーク、力仕事など、様々なシーンで活躍します。色ブラック
SuperMaxロープ
大綱¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷ダイニーマを使用した超高強度ロープで、単引きのウインチなどに最適。体の負担が大幅に軽減され、集材作業の効率がアップします。用途単胴ウインチ、集材作業など
ロールフィルター PET+PE 1000×100m
橋本クロス¥67,980税込¥74,7781本翌々日出荷様々な機械のプレフィルターとして使用できます。 ろ過フィルターとして。トラスコ品番809-6043材質ポリエステル、ポリエチレン幅(mm)1000質量(kg)2.7長さ(m)100
まとめ買い クロームSフック 100mm 10個
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6757材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)100寸法S(mm)32寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
超硬リーマ Rシリーズ オイルホール付 高硬度用/難削材用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷オイルホールを付加することにより、加工時の熱影響を抑えることができ耐摩耗性が向上。製品長さを短く設定し、工具剛性を向上させ、更なる高精度加工を実現。Rシリーズと同様に、ステンレス等の難削材から高硬度鋼まで加工が可能。刃径公差+0.005/0を採用。用途工具鋼、ステンレス、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングパープルコーティング
ロールフィルター 再生ポリエステル 1000×100m
橋本クロス¥88,980税込¥97,8781本3日以内出荷様々な機械のプレフィルターとして。 ろ過フィルターとして用途様々な機械のプレフィルターとして、ろ過フィルターとしてトラスコ品番809-6035材質再生ポリエステル幅(mm)1000厚さ(mm)3質量(kg)13.3長さ(m)100
カッタ MFH100R-10-8T-D
京セラ¥81,980税込¥90,1781個3日以内出荷びびりに強く、安定した高送り加工を実現。_x000D_。独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。_x000D_。両面8コーナ仕様。_x000D_。平面加工の能率向上に貢献。刃数8寸法(mm)KDP:8質量(kg)2.5最高回転数(min-1[r.p.m])5400対応クーラントホール:有寸法B2(mm)17寸法B1(mm)26最大切込み量ap(mm)1.5すくい角(°)-6刃径(mm)82.5機能長さ(mm)63最大切削径(Φmm)100フランジ径(Φmm)96
カッタ
三菱マテリアル¥89,980税込¥98,9781個当日出荷から9日以内出荷高精度無研削形20°ポジチップ採用。加工用途に合ったチップブレーカー。スクリューオン式チップクランプ。超硬シート採用で高剛性用途汎用一般切削用
3枚刃アルミ用ラジアスエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥7,698税込¥8,4681本3日以内出荷刃先強度アップ長寿命シャンク径公差h6刃径公差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリカルカップリング DSモデル DSR-100-10-10
三木プーリ¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。サイズDSR-100タイプDSR寸法L(mm)25.4寸法A(mm)3.8寸法D(mm)25.4常用トルク(N・m)1.8締付トルク(N・m)3.6寸法LF(mm)6.6MM5締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)10×10
滅菌ロールバッグ HIGH GRADE REEL HGRシリーズ
ナビス(アズワン)¥8,198税込¥9,0181巻当日出荷バーストしづらいシール強度とピール性(はがしやすさ)をバランスよく兼ね備えています。取り出し口の正面から幅サイズが一目でわかるため、使い勝手に優れています。クラスB滅菌への耐性強度を保持し、リントが発生しずらい紙を使用しています。安心のPVA(ポリビニルアルコール)フリーです。1cm毎(5cm毎に実線)の目盛が両サイドにあります。仕様※オートクレーブ・EOG滅菌両用※ISO11140・ISO11607に準拠材質プロピペール、PP(ポリプロピレン)、PU(ポリウレタン)、PET(ポリエチレンテレフタレート)
高強度撥水ディスポシーツ 5枚入
サカキL&Eワイズ¥2,498税込¥2,7481袋(5枚)翌々日出荷ストレッチャー等に敷くことで、患者さんをシーツのまま持ち上げて診察台に移動が可能です。厚手タイプのため災害時の患者用敷きシーツ等にも使用可能です。寸法(mm)1000×2000、【吸水部】900×1900耐荷重(kg)80材質(基布)表面/PE(ポリエステル)SB不織布、裏面/PE(ポリエチレン)ラミネートフィルムアズワン品番7-6552-11
...