カッタ MFH100R-10-8T-D
びびりに強く、安定した高送り加工を実現。
独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。
両面8コーナ仕様。
平面加工の能率向上に貢献。
- 刃数
- 8
- 寸法(mm)
- KDP:8
- 質量(kg)
- 2.5
- 最高回転数(min-1[r.p.m])
- 5400
- 対応
- クーラントホール:有
- 寸法B2(mm)
- 17
- 寸法B1(mm)
- 26
- 最大切込み量ap(mm)
- 1.5
- すくい角(°)
- -6
- 刃径(mm)
- 82.5
- 機能長さ(mm)
- 63
- 最大切削径(Φmm)
- 100
- フランジ径(Φmm)
- 96
- 内容量
- 1個
切削工具 の新着商品
カテゴリ


























