カテゴリ
- 測定用品(124)
- 切削工具(100)
- 油圧機器・油圧ホース(68)
- 制御機器(48)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
- メカニカル部品(26)
- バイク部品(22)
- 農業機械(22)
- ポンプ・送風機・電熱機器(18)
- 電気材料(13)
- 科学研究・開発用品(13)
- パソコン/周辺機器(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 研磨材(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 自動車補修部品(6)
- 作業工具(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 機構部品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- カー用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 安全用品(3)
- 防犯用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 家電(3)
- 事務用品(3)
- 物流用品(2)
- 溶接用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 自動車純正部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ParkerTAIYO(65)
- 第一計器(41)
- 高島計器(37)
- CKD(32)
- TOKO(東洋計器興業)(32)
- イスカル(29)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- スリーハイ(18)
- ニッセイ(15)
- タンガロイ(14)
- RS PRO(12)
- 千代田通商(10)
- フロンケミカル(9)
- EIKO(栄工舎)(9)
- JFEアドバンテック(8)
- 京セラ(7)
- TDK(7)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- エスコ(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「r100-8」の検索結果

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥469~税込¥516~1個ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形
(210件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(50個)当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
オートエアーリール
TRUSCO(47件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。180度首振りするのでらくらく使用できます。引き出して使用、再度引き出すと巻き取りの自動巻きエアリールです。用途工場や自動車工場などに最適。幅(mm)158質量(kg)2.9高さ(mm)260奥行(mm)360使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ
ニューレジストン(5件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷【異次元の研削力と耐久性】 三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。 セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。 オフセット形状で接触面が大きく、作業効率がアップします。 ディスク交換で経済的!コストパフォーマンス抜群の研削用ディスクです。 オフセット砥石の約7枚分の総研削量です。(外径100mm#36) オフセット砥石の約4倍の研削力です。(外径100mm#36)用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業
XEBEC マイスターフィニッシュ
ジーベックテクノロジー¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から8日以内出荷金型の研磨、バリ取りに最適タイプスティックタイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
マイスターフィニッシュ スティックタイプ(150mm)
ジーベックテクノロジー¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から7日以内出荷アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます長さ(mm)150適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)
付刃ハンドリーマー
三洋工具¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
布ロールAGX-R
ベルスター¥15,980税込¥17,5781巻当日出荷から翌々日出荷次々と必要な長さに切断して使用ができるロール状のグルー研磨布です。狭いすき間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。用途車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビ取り、汚れ取り、バリ取り、各種素材の傷取りや表面研磨。材質基材:平織綿布、接着材:グルー、研磨材:アランダム長さ(mm)36500幅(mm)100長さ(m)36.5RoHS指令(10物質対応)対応
軸付スーパーゴム砥石 Φ3.0軸
アルゴファイルジャパン¥1,298税込¥1,4281パック(5本)当日出荷独自の破砕性と特殊砥材が快削性と耐久性を両立しました。スーパーゴム砥石は、砥石の切れ味とゴム砥石の扱いやすさを併せ持つ次世代の研削材です。一般鋼材はもちろん、チタン合金などの難削材の研削にも適しています。軸径(Φmm)3
PTFER PFA袋ナット 6Φ用
フロンケミカル¥1,298税込¥1,4281個当日出荷規格の接続ネジに適用するバルブ・ジョイント等にご使用可能です。 オールPFAです。用途送液用(交換パーツ)トラスコ品番734-9734材質PFA質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)6接続ねじM15 P1.5アズワン品番61-3533-90
超硬リーマ Rシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥35,980税込¥39,5781本3日以内出荷から5日以内出荷材質超硬超微粒子被削材調資材(~50HRC、~60HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングPurpleコーティングシャンク径d(Φmm)12刃長l1(mm)65
プラスチック識別マーク (材質名:ポリエチレンテレフタレート)外径8mm
浦谷商事¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷トラスコ品番807-1649材質SUS420質量(g)3.1文字種別プラスチック識別マーク
ノンヘッドキャップ (8入)ブリスターパック
ダンドリビス¥329税込¥3621パック(8個)当日出荷施工部分をあえて目立たせおしゃれに演出できるガラス製のノンヘッドキャップです。屋外使用可能です。材質本体:ガラス高さ(mm)約6梱包内容パック入直径(mm)約10.4
ソリッドハンドリーマー
三洋工具¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷から5日以内出荷K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
リーマ HS S柄 HHHR10
EIKO(栄工舎)¥7,598税込¥8,3581本翌々日出荷材質SKH56刃長(mm)40刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)60°
リーマ 超硬付 S柄 CHHR
EIKO(栄工舎)¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷材質超微粒子刃長(mm)29刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)60°
ラジアルディスク
ミユキ産業¥9,798税込¥10,7781箱(5個)当日出荷から5日以内出荷薬品や水に強く、弾力がある。目詰まりがなく、研磨目が持続。用途各種金属の傷取り、ヘアライン。木工製品の生地研磨。幅(mm)20砥材ナイロン繊維不織布穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(Φmm)100適合材各種金属
シリコンラバーヒーター
スリーハイ(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から14日以内出荷家庭用の100V電源で使用できますので、すぐに試せます。耐熱温度(℃)200リード線長さ(mm)300
ラッピング用品 マスキングテープ Kawabe 20mm×3m カミイソ産商
カミイソ産商¥399税込¥4391点5日以内出荷どこからでも手でサクッとちぎれる透明のクリアテープ。サイズ幅20mm×3m巻、[個装サイズ]40×40×20mm質量(g)10
布ロールAGJ-R
ベルスター研磨材工業¥17,980税込¥19,7781巻3日以内出荷から24日以内出荷次々と必要な長さに切断して使用ができるロール状のグルー研磨布です。狭いすき間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。布ロールAGX-Rよりも柔らかい基材を使用し柔軟性を高めています。用途車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビ取り、汚れ取り、バリ取り、各種素材の傷取りや表面研磨。長さ(mm)36500長さ(m)36.5適合材車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリア、各種素材
付刃チャッキングリーマー
三洋工具¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
...