カテゴリ
- バイク純正部品(798)
- 切削工具(256)
- バイク部品(98)
- 農業機械(82)
- メカニカル部品(80)
- 制御機器(72)
- 自動車純正部品(52)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
- 科学研究・開発用品(20)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 学童・教育用品(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
- 保管用品(9)
- 研磨材(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 事務用品(7)
- 物流用品(6)
- 電気材料(6)
- 機構部品(6)
- 自動車補修部品(5)
- 洗車・清掃(5)
- 梱包用品(4)
- 清掃用品(4)
- 測定用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- カー用品(4)
- マスク(4)
- 作業工具(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 救急・衛生(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- テープ(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 医療(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 縫製用品(2)
- 空圧工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ホンダ(793)
- BIGM(丸山製作所)(80)
- AFAM(アファム)(47)
- 京セラ(43)
- タンガロイ(43)
- イスカル(41)
- SMC(39)
- 三木プーリ(36)
- 住友電工ハードメタル(30)
- 三菱マテリアル(23)
- brembo(23)
- サンドビック(22)
- トヨタ(19)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- 近藤製作所(13)
- ダイハツ(13)
- Merck(メルクミリポア)(12)
- Kawasaki(11)
- omron(オムロン)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「r1010」の検索結果
![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]
TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合
NBR(ニトリルゴム)シート
(13件のレビュー)¥459~税込¥505~1枚当日出荷本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)材質NBR(ニトリルゴム)比重1.5耐熱温度(℃)100引張強度(MPa)7.5切断時伸(%)300耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))ゴム硬度65RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)約-25
マルチカバー
(29件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷機器をカバーするのに便利。 使わない時は簡単におりたたんで収納できます。 静電気防止機能付き。 洗濯可能。用途機器等のカバーに特性静電気防止その他洗濯可能材質ポリエステルタフタ色ブルーグリーン
ポリコード丸ベルト
ハバジット(13件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781本当日出荷から11日以内出荷ハバジットポリコード丸ベルトは オレンジ製品に比べ耐磨耗性に優れ 高張力タイプです。 高い柔軟性、衝撃吸収性、耐磨耗性に優れています。用途一般搬送用、伝動用、衣類乾燥機の修理用に。短軸間距離でのひねり使用にも可。材質TPU色グリーン種類丸ベルト表面粗目許容温度(℃)-20/+50RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム板(天然)黒
光(28件のレビュー)¥319税込¥3511枚当日出荷一般的によく使用されているゴムで作られています。用途滑り止めや家電製品の防音等に。材質NR(天然ゴム)色黒形状丸RoHS指令(10物質対応)対応
両面テープ<ラクハリ>強力貼る(つめ替え用テープ)
コクヨ(3件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷スッと引くだけ!切れ目入りテープ採用でカット不要。 厚紙やプラスチックがしっかり接着できる、強力タイプの両面テープです。 はく離紙を巻き取りながらテープを貼りつけるので、はく離紙をはがす手間がなく、ゴミも出ません。仕様つめ替えタイプ材質(本体ケース)R-ABS、R-PS、(つめ替えリフィル)R-ABSエコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 072
NRスポンジ 巻物 テープ付
光(18件のレビュー)¥399~税込¥439~1枚当日出荷反発弾性に優れ、加工性がよい。用途防振、防音、断熱材として。長さ(mm)1000粘着剤アクリル系材質天然ゴム系使用温度(℃)-20~+60RoHS指令(10物質対応)対応
マイスターフィニッシュ スティックタイプ(100mm)
ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。長さ(mm)100厚さ(mm)1.0使用方法先端部を使用し磨き面に対し約45度にて使用して下さい。振動工具(電動式、超音波式、エア式)で効率よくお使い下さい。適合材特にプラスチック金型
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃径公差(mm)0~+0.005
パレット LX-1010R2
サンコー(三甲)¥35,980~税込¥39,578~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷材質PP色ブルー短辺(mm)(外寸)1000長辺(mm)(外寸)1000外寸法・高さ(mm)132RoHS指令(10物質対応)対応
極太ハンドルカバー 鼓星 (オリオン) エナメルレザー
MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から32日以内出荷絶品。新たなエナメル素材が魅せる「色の変化」と「贅沢すぎる輝き」。 贅沢な輝きと人気のWステッチデザイン。 見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。 手にしっくりなじみ、初めてハンドルカバーを装着する方にも運転のしやすさはご納得いただけると思います。 新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオンも気になりません。
導電性ガスケット シールドタイト STGHRシリーズ
アズワン¥959税込¥1,0551本当日出荷から4日以内出荷表面抵抗値が0.06Ω/□と低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。 筺体等への取り付けは、接着テープにより容易にできます。 表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する相手形状によくフィットします。 OA機器、パソコン、コンピュータ及び周辺機器、無線機器、医療機器、その他電子応用機器等のEMI/ESD対策に適しています。材質難燃性ウレタンフォーム、難燃性金属化繊維織物(表面)長さ(mm)1000粘着剤導電性アクリル系粘着剤表面抵抗値(Ω)0.06
パレット R2-1010F-2 灰
サンコー(三甲)¥45,980~税込¥50,578~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SKR21010F2GL材質低発泡PE外寸(mm)1000×1000×150
パレット LX-1010R4-2
サンコー(三甲)¥32,980~税込¥36,278~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷材質PP色ブルー短辺(mm)(外寸)1000長辺(mm)(外寸)1000外寸法・高さ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
...





![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)