カテゴリ

  • 切削工具(477)
  • 物流用品(203)
  • 制御機器(169)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(130)
  • 作業工具(123)
  • 機構部品(122)
  • パソコン/周辺機器(115)
  • 空調・電設資材(110)
  • 事務用品(99)
  • ねじ・ボルト・釘(93)
  • 配管・水廻り設備部材(86)
  • メカニカル部品(78)
  • 科学研究・開発用品(71)
  • 照明(52)
  • 自動車用オイル・ケミカル(52)
  • 研磨材(47)
  • 電気材料(45)
  • 自動車補修部品(45)
  • バイク部品(38)
  • 測定用品(33)
  • 電動工具(33)
  • 梱包用品(32)
  • 油圧機器・油圧ホース(25)
  • 家電(25)
  • タイヤ・足回り(23)
  • 保管用品(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • 建築金物(22)
  • 安全用品(20)
  • トラック用品・パーツ(16)
  • テープ(15)
  • 厨房用品(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • オフィス家具(8)
  • 安全標識(8)
  • 防災用品(8)
  • 食品・飲料(8)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • 溶接用品(7)
  • 日用品(7)
  • 測定関連サービス(7)
  • 医療(7)
  • 自転車部品(7)
  • 農業機械(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
  • カー用品(6)
  • 作業服(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 安全保護具(4)
  • 空圧工具(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 塗料(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • 農具(1)
  • エンジン工具(1)

「r12」の検索結果

2,640件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラッシュライト IPX8 2000LM Nicron(ニクロン)フラッシュライト IPX8 2000LMNicron(ニクロン)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
最大2000ルーメンまで可能な携帯ライト明るさ4段階調節可能。最大2000LM小型でマグネット付きなので、どこかにくっつけてハンズフリーでも使用が可能。充電中は押ボタン部分のインジケーターが赤色、満充電になると緑色に点灯します。専用充電池のほか、CR123電池2本でも点灯が可能です。(表記されているLM数、点灯時間等よりも性能は低下します。)
寸法(mm)27×27×119ブラック質量(g)73照射距離(m)最大379
スリム型タクティカル 1300LM Nicron(ニクロン)スリム型タクティカル 1300LMNicron(ニクロン)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
明るさ4段階調節!明るさ4段階調整可能。最大1300LM~最小5LM点滅・SOSモードで防災対策ライトにも。専用充電池のほか、CR123電池2本でも使用が可能ですが、表記スペックよりも低下します。充電中は充電口のインジケーターが赤色で充電中、満充電になると緑色が点灯。
寸法(mm)26×26×122ブラック質量(g)76
8CH5mマルチケーブル カナレ電気8CH5mマルチケーブルカナレ電気
42,980税込47,278
1本(5m)
当日出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
仕様●ゴムブッシング:AN3420-12(R1) + 熱収縮チューブ●ダストキャップ:NC-01、NC-02●バレルアダプタ:NK-AD1-R形状メス-オス質量(kg)1.6タイプL-4E3(※1)(電磁シールドタイプ)長さ(m)5チャンネル数8ケーブルL-4E3-8PコネクタNK27-21C-3/4-R、NK27-22C-3/4-R
8CH50mマルチケーブル カナレ電気8CH50mマルチケーブルカナレ電気
78,980税込86,878
1本(50m)
当日出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-オス長さ(m)50チャンネル数8コネクタNK27-21C-3/4-R、NK27-22C-3/4-R
8CH30mマルチケーブル カナレ電気8CH30mマルチケーブルカナレ電気
59,980税込65,978
1本(30m)
当日出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-オス長さ(m)30チャンネル数8コネクタNK27-21C-3/4-R、NK27-22C-3/4-R
8CH10mマルチケーブル カナレ電気8CH10mマルチケーブルカナレ電気
41,980税込46,178
1本(10m)
当日出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-オス長さ(m)10チャンネル数8コネクタNK27-21C-3/4-R、NK27-22C-3/4-R
12CHパラボックス カナレ電気12CHパラボックスカナレ電気
65,980税込72,578
1個
当日出荷
オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。
質量(kg)2.1タイプパラボックスチャンネル数12
12CHシングルボックス カナレ電気12CHシングルボックスカナレ電気
46,980税込51,678
1個
当日出荷
オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。
タイプシングルボックスチャンネル数12
12CHパラパラボックス カナレ電気12CHパラパラボックスカナレ電気
83,980税込92,378
1個
当日出荷
オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。
質量(kg)2.2タイプパラパラボックスチャンネル数12コネクタXLR3-31-F77×12、XLR3-32-F77×12、NK27-31S-R x 1、NK27-32S-R x 1
16CH50mマルチケーブル カナレ電気16CH50mマルチケーブルカナレ電気
119,800税込131,780
1本(50m)
当日出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-オス長さ(m)50チャンネル数16ChコネクタFK37-21C-7/8-R、FK37-22C-7/8-R
16CH30mマルチケーブル カナレ電気16CH30mマルチケーブルカナレ電気
87,980税込96,778
1本(30m)
当日出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-オス長さ(m)30チャンネル数16ChコネクタFK37-21C-7/8-R、FK37-22C-7/8-R
12CH30mマルチケーブル カナレ電気12CH30mマルチケーブルカナレ電気
76,980税込84,678
1本(30m)
当日出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-オス長さ(m)30チャンネル数12Ch
12CH30mケーブルリール カナレ電気12CH30mケーブルリールカナレ電気
239,800税込263,780
1巻(30m)
当日出荷
リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
仕様ケーブルリール:R380質量(kg)20.6長さ(m)30外形寸法(mm)405(H)×430(W)×290(D)チャンネル数12ChケーブルL-4E3-12PコネクタNK27-21C-7/8-R x1、XLR3-31-F77×12、XLR3-32-F77×12
16CH10mマルチケーブル カナレ電気16CH10mマルチケーブルカナレ電気
56,980税込62,678
1本(10m)
当日出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-オス長さ(m)10チャンネル数16ChコネクタFK37-21C-7/8-R、FK37-22C-7/8-R
12CH50mマルチケーブル カナレ電気12CH50mマルチケーブルカナレ電気
99,980税込109,978
1本(50m)
当日出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-オス長さ(m)50チャンネル数12Ch
12CH50mケーブルリール カナレ電気12CH50mケーブルリールカナレ電気
299,800税込329,780
1巻(50m)
当日出荷
リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
仕様ケーブルリール:R460質量(kg)30.4長さ(m)50外形寸法(mm)480(H)×510(W)×340(D)チャンネル数12ChケーブルL-4E3-12PコネクタNK27-21C-3/4-R x1、XLR3-31-F77×12、XLR3-32-F77×12
12CH10mマルチケーブル カナレ電気12CH10mマルチケーブルカナレ電気
47,980税込52,778
1本(10m)
当日出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-オス長さ(m)10チャンネル数12Ch
玄米保管庫 アルインコ玄米保管庫アルインコ
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
庫内底面は堅牢な構造を採用し、外装は高級感のある仕上がりとなっています。扉内側には密閉性に優れたパッキンを使用、庫内面には全面結露防止剤を貼り付けています。◆『4つの特徴』1 通風口2 ダブルロック3 開閉しやすい大型取手4 扉の固定用ロックバー
プリカ中リング 大阪コネクター製造プリカ中リング大阪コネクター製造
1,198税込1,318
1箱(10個)
翌日出荷
プリカチューブにも使えますプリカ中リングは捻じ込にて取付
材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)
詰替えインクリボン マックス詰替えインクリボンマックス
7,498税込8,248
1個
翌日出荷から8日以内出荷
【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用インクリボンです。
用途【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用のインクリボンです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P)質量(g)190タイプ詰め替え用リボン規格RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
クイックチェンジホルダ シャンク 住友電工ハードメタルクイックチェンジホルダ シャンク住友電工ハードメタル
44,980税込49,478
1本
翌日出荷
シャンクとヘッドの適合サイズが合致する組み合わせでご使用ください。
用途くし刃式自動盤用工具。全長(mm)84
インクリボンカセット マックスインクリボンカセットマックス
8,398税込9,238
1個
翌日出荷から8日以内出荷
【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンです。
用途【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンカセットです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P)タイプ詰め替え可能タイプ規格RoHS寸法(縦×横×高さ)(mm)個装:172×66×216RoHS指令(10物質対応)対応
SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ住友電工ハードメタル
20,980税込23,078
1個
翌日出荷から3日以内出荷
最小加工径Φ14からの加工に対応
用途内径溝入れ用。クランプクランプオンFIG1
SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-外径バイト ホルダ住友電工ハードメタル
27,980税込30,778
1個
翌日出荷から3日以内出荷
構造ダブルクランププラグXP02OリングSS060寸法LF(mm)125適合キャップスクリューCP-M5-20-1(5.0N・m)FIG1
SEC-PBバイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-PBバイト ホルダ住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途極小径部品加工用。クランプスクリューオン式寸法LF(mm)140適合インサート[ブランク]PBVX1102R/L-NB・PBVX1102R/L-SB・PBVX1102R/L-BB、[前挽き用]PBVFW1102R/L・PBVFN1102R/L、[後挽き用]PBVBW1102R/L・PBVBN1102R/L、[溝入れ用]PBVG1102R/L-030・PBVG1102R/L-050・PBVG1102R/L-100、[突切り用]PBVC1102R/L-50、[ねじ切り用]PBVTF1102R/L・PBVTB1102R/L
SEC-極小径ボーリングバイトインサート 住友電工ハードメタルSEC-極小径ボーリングバイトインサート住友電工ハードメタル
27,980税込30,778
1セット(5個)
翌日出荷から3日以内出荷
用途内径溝入れ加工用。ステンレス鋼、一般鋼用。
SEC-極小径ボーリングバイトインサート 住友電工ハードメタルSEC-極小径ボーリングバイトインサート住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1セット(5個)
翌日出荷から3日以内出荷
用途ステンレス鋼、一般鋼用。極小径L 型ホルダ用。寸法(mm)刃先位置:0.5コーティングAC1030UFIG1
SEC-極小径ボーリングバイトインサート 住友電工ハードメタルSEC-極小径ボーリングバイトインサート住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1セット(5個)
翌日出荷から3日以内出荷
用途ステンレス鋼、一般鋼用。内径加工用。コーティングAC1030U
SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト住友電工ハードメタル
33,980税込37,378
1個
翌日出荷から8日以内出荷
用途中径一般用。勝手右[R]切込み角度(°)95材質(シャンク)オフセットあり頂角(°)80逃げ角(°)0
ラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 125面 エレコムラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 125面エレコム
359税込395
1個
当日出荷
さまざまなプリンタで印刷できるスタンダードなタイプでしっかり貼り付けることができます。
用途適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。寸法(mm)【一片】35×8ホワイトNo.【お探しNo.】T174枚数【テストプリント用紙】1枚用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ紙厚(mm)総厚:0.16、ラベル厚:0.09坪量(g/m2)150用紙サイズA4(210mm×297mm)ラベル数1250枚 ※125面×10シート
E-STAR 120/ゲーミングデスク/横幅1200mm COUGARE-STAR 120/ゲーミングデスク/横幅1200mmCOUGAR
32,980税込36,278
1台
翌日出荷
仕様●電気用品安全法(備考):ACケーブル●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
検尺Fロッド8(ジョイント式) 1m FSC藤原産業検尺Fロッド8(ジョイント式) 1mFSC藤原産業
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
削孔長の測定ができる軽量で持ち運び可能な検尺ロッド (グラスファイバー製)です。集水ボーリング、排水ボーリングの検尺が簡単にできます。ジョイント式の為、必要な分だけ持ち運べる、優れた携帯性です目盛が大きく剥がれにくい構造で、目盛が三面のため角度を選ばず視認性が抜群です。専用ケース(筒型/袋型)もオプションでご用意できます。
ねじ径M8-P1.25線径(Φmm)8質量(kg/本)約0.14最小目盛(cm)50先端径(Φmm)11ジョイントサイズ(mm)Φ11
液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/ブラックJAPANNEXT
30,980税込34,078
1台
翌日出荷
31.5インチのVAパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。高画質VAパネルを搭載。4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:98%の広色域に対応。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大119mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各45°の範囲で動かせます。インターフェイスは、HDMI 1.4 x1 (75Hz)、VGA x1 (75Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。※本製品は、オーディオ入力端子非搭載モデルとなります。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しているので、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。スピーカーは搭載しておりません。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●高さ調整:あり 「119mm」●縦回転(ピボット)機能:あり 「R90o」●標準消費電力:最大48W 通常21W 省エネ12W スタンバイ0.5W●上下角度調整(チルト)機能:あり 「-5o+15o」●左右角度調整(スイベル)機能:あり 「R45o/L45o」●パネル方式:VA●応答速度(G to G):8ms●本体重量(kg):6●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体サイズ(H×W×D):高 横530-649/縦736-800mm×幅 横718/縦420mm×奥行228mm●本体(色):ブラック●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●リフレッシュレート:75Hzサイズ31.5型ピッチ約0.363mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A表面処理ハーフグレア入力信号デジタル、アナログ最大消費電力(W)48コントラスト比4000:1表示色1677万色解像度1920×1080視野角H:178oV:178oケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×1、VGA×1色(本体)ブラックバックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)300
黄銅製 Wフェルール ミニチュアバルブ (ハーフ型) 群協製作所黄銅製 Wフェルール ミニチュアバルブ (ハーフ型)群協製作所
91,169税込100,286
1袋(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
寸法d(mm)3.5
黄銅製 Wフェルール ミニチュアバルブ (エルボ型) 群協製作所黄銅製 Wフェルール ミニチュアバルブ (エルボ型)群協製作所
91,169税込100,286
1袋(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
寸法d(mm)3.5
黄銅製 Wフェルール BSフェルール (リア) 群協製作所黄銅製 Wフェルール BSフェルール (リア)群協製作所
2,955税込3,251
1袋(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
Wフェルール テフロンフェルール (リア) 群協製作所Wフェルール テフロンフェルール (リア)群協製作所
4,335税込4,769
1袋(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
黄銅製 Wフェルール 両口チーズユニオン 群協製作所黄銅製 Wフェルール 両口チーズユニオン群協製作所
26,916税込29,608
1袋(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
黄銅製 Wフェルール 両口圧力計 チーズユニオン 群協製作所黄銅製 Wフェルール 両口圧力計 チーズユニオン群協製作所
34,725税込38,198
1袋(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
黄銅製 Wフェルール サービス チーズユニオン 群協製作所黄銅製 Wフェルール サービス チーズユニオン群協製作所
26,916税込29,608
1袋(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
...