カテゴリ

  • 切削工具(16)
  • 自動車純正部品(10)
  • 空調・電設資材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業機械(1)

「r123b」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラジエターキャップ 二葉電機製作所ラジエターキャップ二葉電機製作所(101件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプ四輪車用標準タイプ
T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 丸形チップ対応 サンドビックT-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 丸形チップ対応サンドビック
12,980税込14,278
1本
当日出荷から31日以内出荷
T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形55°チップ対応 サンドビックT-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形55°チップ対応サンドビック
12,980税込14,278
1本
当日出荷から7日以内出荷
CoroTurn 107内径用ホルダひし形チップ対応 サンドビックCoroTurn 107内径用ホルダひし形チップ対応サンドビック
13,980税込15,378
1本
当日出荷から20日以内出荷
T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応 サンドビックT-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応サンドビック
12,980税込14,278
1本
当日出荷から20日以内出荷
コロターン107 旋削加工用シャンクバイト サンドビックコロターン107 旋削加工用シャンクバイトサンドビック
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
CoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト丸形チップ対応 サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト丸形チップ対応サンドビック
13,980税込15,378
1本
当日出荷から11日以内出荷
整備関連のぼり 板金・塗装 ツルハタ(服部)整備関連のぼり 板金・塗装ツルハタ(服部)
1,498税込1,648
1枚
5日以内出荷
用途お店のアピールに仕様四辺ヒートカット種別整備関連材質ポンジ(ポリエステル)取付(チチ)上・左 3×5加工防炎加工なし寸法(cm)60×180印刷方式インクジェットダイレクト
T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形35°チップ対応 サンドビックT-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形35°チップ対応サンドビック
15,980税込17,578
1本
当日出荷から30日以内出荷
T-Max(R) S 旋削加工用シャンクバイト サンドビックT-Max(R) S 旋削加工用シャンクバイトサンドビック
19,980税込21,978
1本
当日出荷から20日以内出荷
ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CDJ5B1~) SMCステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CDJ5B1~)SMC
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
整備関連のぼり 板金・塗装  (防炎加工有) ツルハタ(服部)整備関連のぼり 板金・塗装 (防炎加工有)ツルハタ(服部)
1,898税込2,088
1枚
5日以内出荷
屋内やガソリンスタンドなどで使用可能の防炎加工。仕立ては、L字三巻加工で耐久性アップ印刷もインクジェット転写で、裏抜けもバッチリ!
用途お店のアピールに仕様2辺L字3巻き加工種別整備関連材質ポンジ(ポリエステル)取付(チチ)上・左 3×5加工防炎あり寸法(cm)60×180印刷方式インクジェットダイレクト
シャンク リジットクランプ ワルターシャンク リジットクランプワルター
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク リジットクランプ DVJN...-P ワルターシャンク リジットクランプ DVJN...-Pワルター
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム(R)ドアー (B123) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (B123)MAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
(K123)ベルト B (R)、プリテンショナー MAZDA(マツダ)(K123)ベルト B (R)、プリテンショナーMAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
(K123)ベルト B (R)、R プリテンシヨ MAZDA(マツダ)(K123)ベルト B (R)、R プリテンシヨMAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
(K123)ベルト'B'(L),R プリテンシヨ MAZDA(マツダ)(K123)ベルト'B'(L),R プリテンシヨMAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
(K123)ベルト’B’(L),Rプリテンシヨ MAZDA(マツダ)(K123)ベルト’B’(L),RプリテンシヨMAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
(K123)ベルト B (L)、R プリテンシヨ MAZDA(マツダ)(K123)ベルト B (L)、R プリテンシヨMAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
トリム(R)クォーター (B1) B123-68-520A65 MAZDA(マツダ)トリム(R)クォーター (B1) B123-68-520A65MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
トリム(R)クォーター (B1) B123-68-520A64 MAZDA(マツダ)トリム(R)クォーター (B1) B123-68-520A64MAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
ガラス(R)ミラー (G1) G15B-69-123 MAZDA(マツダ)ガラス(R)ミラー (G1) G15B-69-123MAZDA(マツダ)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
CoroCut(R) 1・2 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト サンドビックCoroCut(R) 1・2 突切り・溝入れ加工用シャンクバイトサンドビック
24,980税込27,478
1個
当日出荷から20日以内出荷
スパイラルエルボ エスコスパイラルエルボエスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
エコポンプPー1100 アサダエコポンプPー1100アサダ
679,800税込747,780
1個
翌日出荷
低圧冷媒を液状で回収。 R141bやシステムクリーナなどの洗浄剤を使用し、既設冷媒配管を高速洗浄。
用途低圧冷媒の液回収用。 既設冷媒配管洗浄(洗浄剤洗浄方式)に。適合洗浄剤:R11、R113、R123、R12、R134a、R22、R141b、システムクリーナCF-20など吐出量(L/min)18(50Hz)・21.6(60Hz)最大吐出圧力(MPa)0.45アズワン品番65-2353-67ポートサイズ3/4"オスフレア
[マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス) エスコ[マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス)エスコ
66,000税込72,600
1セット
翌日出荷
モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現 市場最小のデジタルマニホールド 軽量コンパクト&堅牢ボディ 蒸発温度や凝縮温度の自動計算も可能 testo スマートプローブと接続して温湿度や真空度も測定可能 防水・防塵(保護等級 IP54) R32/R410A/R22を含む90種類以上の冷媒に対応、さらに冷媒データの追加登録も可能 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●接続ポート径:UNF7/16”×3(1/4”フレア)●分解能:0.001MPa●精度:フルスケールの±0.5%●適用冷媒:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718(H2O)、R744(CO2)●アプリケーション経由で冷媒更新:R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22●圧力範囲:-0.1~6.0MPa(過負荷6.5MPa)●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:77×109×63(H)mm●重量:595g(本体)●付属品:スマートプローブ温度計×2、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)アズワン品番65-2105-68
45°スパイラルエルボ エスコ45°スパイラルエルボエスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
ロックストライカー (N1) MAZDA(マツダ)ロックストライカー (N1)MAZDA(マツダ)
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
コロカット1・2 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト サンドビックコロカット1・2 突切り・溝入れ加工用シャンクバイトサンドビック
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
CoroCut(R) 1・2 端面溝入れ加工用ヘッド サンドビックCoroCut(R) 1・2 端面溝入れ加工用ヘッドサンドビック
32,980税込36,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
CoroCut(R) 1・2 突切りブレード サンドビックCoroCut(R) 1・2 突切りブレードサンドビック
69,980税込76,978
1個
当日出荷から22日以内出荷
CoroCut(R) 1・2 溝入れ加工用ヘッド サンドビックCoroCut(R) 1・2 溝入れ加工用ヘッドサンドビック
16,980税込18,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
デジタルゲージマニホールド イチネンTASCOデジタルゲージマニホールドイチネンTASCO
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷
針が示すリアルタイムの躍動と数字が示す確かな信頼。デフォルトモードでは,アナログの直感的な針の動きとデジタルの高い精度を組み合わせた統合インターフェースを採用しており,見やすさと正確性を両立しています。さらに屋外モードでは,強い日差しの中でも数値を読み取れる高い視認性を実現します。各種画面表示や全83種の対応冷媒の切り替えは本体右側のダイヤルで直感的に操作できます。内蔵された多種冷媒の圧力・温度データも、スムーズに選択して呼び出すことが可能です。現場で求められるスピードと操作性を高いレベルで両立しています。
仕様圧力精度:±0.5%F.S.、充電電源:DC5V 1A(USB Type-C)セット内容専用ケース,USB Type-A to Type-Cケーブル温度(℃)充電時環境:0~40本体寸法(mm)W190×D65×H190(フック含む:H253本体質量(kg)1.2機能オートパワーオフ,オートスクリーンオフ,画面明るさ調整,屋外モード切替,0点調整バッテリー3.7V3,000mAh使用時間約8時間(満充電時)充電時間約3時間使用環境温度(℃)-20~50冷媒飽和温度対応:R11,R12,R13,R22,R23,R32,R113,R114,R115,R116,R123,R124,R125,R134a,R236fa,R245fa,R290,R401A,R401B,R402A,R402B,R403B,R404A,R406A,R407A,R407B,R407C,R407D,R407E,R407H,R407I,R408A,R409A,R410A,R410B,R413A,R414A,R414B,R416A,R417A,R417C,R420A,R421A,R421B,R422A,R422B,R422C,R422D,R424A,R427A,R428A,R434A,R437A,R438A,R448A,R449A,R449C,R450A,R452A,R452B,R453A,R454A,R454B,R454C,R455A,R458A,R4636A-J,R500,R501,R502,R503,R507A,R508B,R513A,R600,R600a,R601,R601a,R1224yd(Z),R1233zd,R1233zd(E),R1234yf,R1234ze言語表示日本語/英語保管温度範囲(℃)-20~60防水性IP54圧力範囲(MPa)-0.1~5.0(分解能:0.001MPa)
CoroCut(R)3 溝入れ加工用ヘッド サンドビックCoroCut(R)3 溝入れ加工用ヘッドサンドビック
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
締付トルク(N・m)3寸法l1(mm)14最大加工深さar(mm)6.4チップタイプコロカットカップリングサイズコロターンSLクランプシステムコロカットチップ用スクリュークランプ
ヘッドカバー BIGM(丸山製作所)ヘッドカバーBIGM(丸山製作所)
5,516税込6,068
1個
7日以内出荷
部品名称ヘツドカバー関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.25MB) 展開図8(1.25MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(1.16MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.29MB) 展開図18(1.29MB) 展開図19(1.28MB) 展開図20(1.29MB) 展開図21(1.26MB) 展開図22(1.18MB) 展開図23(1.19MB)図解NoMS413EW-3M(2004) シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.33、MSA413R2T-M-1 エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.28、MSA413R2TS-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.32、MSA413R3-M(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.33、MS413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-109)クランクケース、シリンダヘッド部品_No.28、MSV413R1TB-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.33、MSV413-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.28、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-109) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.28、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-123) シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.33、MSV413B-M-A(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.28、MSA513R3-M エンジン シリンダブロックなど
[R404A・R407C]デジタルマニホールドキット(ワイヤレス測定) エスコ[R404A・R407C]デジタルマニホールドキット(ワイヤレス測定)エスコ
79,000税込86,900
1セット
8日以内出荷
セット内容:デジタルマニホールド、チャージングホース(3本組)、ミニコントロールバルブ、デジタルマニホールド。付属品:プローブ(ペア)(固定ケーブル、NTC)、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)。Bluetooth自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。チャージホース先端に取付けて使用することにより冷媒の吹出しがなく安全に作業できます。
全長(mm)57~62電源単3電池×4本(付属)使用圧力(MPa)チャージングホース(3本組):5.17、ミニコントロールバルブ:3.0精度フルスケールの±0.5% ±1℃(-20~+85℃)温度測定範囲(℃)表面:-40~125全長(cm)100(赤・青・黄)冷媒適用:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718 (H2O)、適用:R407C・R404A【ミニコントロールバルブ】適用:R407C・R404Aサイズ(mm)210×121×60(H)接続ポート径UNF7/16”×3(1/4”フレア)ねじサイズUNF7/16-20(1/4”フレア)接続径ミニコントロールバルブ:UNF7/16-20×UNF7/16-20設定圧力分解能(MPa)0.001圧力範囲(MPa)-0.1~6.0(過負荷6.5MPa)