カテゴリ

  • バイク純正部品(3,736)
  • バイク部品(1,801)
  • 農業機械(1,657)
  • 自動車純正部品(1,213)
  • メカニカル部品(840)
  • パソコン/周辺機器(574)
  • 制御機器(567)
  • 切削工具(503)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(449)
  • 配管・水廻り設備部材(307)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(295)
  • 科学研究・開発用品(224)
  • オフィス家具(184)
  • 空調・電設資材(175)
  • 物流用品(154)
  • 機構部品(130)
  • 自動車用オイル・ケミカル(117)
  • 電気材料(108)
  • 自動車補修部品(107)
  • 作業工具(101)
  • タイヤ・足回り(90)
  • 建築金物(85)
  • 油圧機器・油圧ホース(69)
  • 測定用品(67)
  • ねじ・ボルト・釘(61)
  • 清掃用品(58)
  • 電動工具(54)
  • FA担当者のオススメ新商品(49)
  • 塗装・養生・内装用品(47)
  • 建材・エクステリア(43)
  • 自転車部品(41)
  • カー用品(39)
  • 保管用品(36)
  • 住設機器(36)
  • 医療(35)
  • 卓上消耗品(34)
  • 事務用品(34)
  • 研磨材(33)
  • 厨房用品(31)
  • トラック用品・パーツ(31)
  • 学童・教育用品(30)
  • トラック純正部品(30)
  • 照明(29)
  • 安全用品(25)
  • フォークリフト・産機・建機用品(24)
  • 梱包用品(22)
  • 船舶用品・漁業資材(22)
  • 家電(22)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(19)
  • 店舗什器・備品(19)
  • バッテリー・電装(19)
  • 作業服(19)
  • 安全標識(16)
  • 手袋(15)
  • 溶接用品(13)
  • テープ(12)
  • 安全保護具(11)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • 農具(11)
  • 防災用品(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 日用品(8)
  • 介護用品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • クリーンルーム用品(7)
  • ヘルスケア(7)
  • 縫製用品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 塗料(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 空圧工具(5)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「r13」の検索結果

関連キーワード
14,643件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R13-112BNAA ARCOLECTRICR13-112BNAAARCOLECTRIC
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷
S/P UD 90116-R13 ナカノ NAKANOS/P UD 90116-R13 ナカノNAKANO
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55033-99017
田植機用タイヤ 浅田~深田まで R13LA BRIDGESTONE(ブリヂストン)田植機用タイヤ 浅田~深田まで R13LABRIDGESTONE(ブリヂストン)
43,980税込48,378
1本
翌々日出荷から25日以内出荷
プッシュスイッチ 赤 R13-527シリーズ LINKMANプッシュスイッチ 赤 R13-527シリーズLINKMAN
419税込461
1個
欠品中
ロック式 オルタネイトタイプ丸型プッシュスイッチです。パネルへの取り付けはスナップインタイプです。
操作部:赤備考オルタネート端子形状はんだ端子表示操作部:無操作部形状色(本体)アズワン品番63-3120-82動作機能OFF-ON
(90986)REFRIGERANT,R13 トヨタ(90986)REFRIGERANT,R13トヨタ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
(00083)ADAPTER R13 三菱ふそう(00083)ADAPTER R13三菱ふそう
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
HIDフラッドライト 投光器 FDL-R13 三信船舶電具HIDフラッドライト 投光器 FDL-R13三信船舶電具
67,980税込74,778
1台
6日以内出荷
反射鏡にアルミニウム板を研磨した後、高純度シリカガラスを高温コーティングしたものを使用しており反射効率が 高く、耐食性、耐熱性、耐薬品性、耐汚染性に優れた性能を発揮し長期間明るさを維持します。 灯体の主材料には耐食性の優れたステンレス、及びアルミニウム材を使用し防食処理後に焼付塗装を施しています。
仕様コードNo.:1812T質量(kg)3.2マルセン記号:7.5BG7/2角度(°)ふ仰:上向67/下向45保護等級IP55適合ランプBHRF300、500WH旋回角度(°)360
RS13専用回収ボンベ R13B1用 アサダRS13専用回収ボンベ R13B1用アサダ
69,980税込76,978
1本
当日出荷
ロジック8タング リードエンドミル T890HT FLN-R13 イスカルロジック8タング リードエンドミル T890HT FLN-R13イスカル
53,980税込59,378
1本
翌日出荷から29日以内出荷
8コーナー使い縦置きチップ用90°リードエンドミルです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
レーシングライン チタン JMCA S-Y9R13-HAPTJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン チタン JMCA S-Y9R13-HAPTJPPAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
349,800税込384,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y9R13-HAPTJPP年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:適合型式:8BL-RN70J 原動機の型式:N718E ※サイドケース、センタースタンド同時装着可能適合情報:ヤマハ[YAMAHA] TRACER 9 GT 21-23タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:チタン/カーボン材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無仕様:JMCAJMCA:JMCA対応集合方式:3-1商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:8BL-RN70Jエンジン型式:原動機の型式:N718E自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)JMCA認証番号:JMCA2021109057
仕様●JMCA●自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス型式JMCA認証型式:8BL-RN70Jチタン/カーボン区分マフラータイプフルエキゾースト規格JMCA対応番号認証:JMCA2021109057方式集合:3-1加工エンジン型式原動機の型式:N718E
シャープモノワークグリーンR13パック トンボ鉛筆シャープモノワークグリーンR13パックトンボ鉛筆
429税込472
1本
3日以内出荷
高さ(mm)192質量(g)20縦(mm)13横(mm)50グリーン
シャープモノワークスモークR13パック トンボ鉛筆シャープモノワークスモークR13パックトンボ鉛筆
429税込472
1本
3日以内出荷
高さ(mm)192質量(g)20縦(mm)13横(mm)50スモーク
シャープモノワークホワイトR13パック トンボ鉛筆シャープモノワークホワイトR13パックトンボ鉛筆
429税込472
1本
3日以内出荷
高さ(mm)192質量(g)20縦(mm)13横(mm)50ホワイト繰り返し・詰め替え対応
S/P ヒノ 4920-R13 ナカノ NAKANOS/P ヒノ 4920-R13 ナカノNAKANO
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
適合メーカーHINO主な適合純正品番48224-1320
428NZ SDH-130RB G&B チェーン 9079D-23R13 YAMAHA(ヤマハ)428NZ SDH-130RB G&B チェーン 9079D-23R13YAMAHA(ヤマハ)
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷
レーシングライン チタン EC/ECE S-Y125R13-HBFGT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン チタン EC/ECE S-Y125R13-HBFGTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。
S/P フソウ MC558046-R13 ナカノ NAKANOS/P フソウ MC558046-R13 ナカノNAKANO
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
適合メーカーMMC主な適合純正品番MC557264
シャープモノワークモノカラーR13パック トンボ鉛筆シャープモノワークモノカラーR13パックトンボ鉛筆
439税込483
1本
3日以内出荷
高さ(mm)192質量(g)20縦(mm)13横(mm)50モノカラー繰り返し・詰め替え対応
S/P フソウ MC092614-R13 ナカノ NAKANOS/P フソウ MC092614-R13 ナカノNAKANO
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
適合メーカーMMC主な適合純正品番MC093348
S/P UD 07Z34-R13 ナカノ NAKANOS/P UD 07Z34-R13 ナカノNAKANO
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55033-NY00A
コイルASSY. プラグトップ 305205R0013 ホンダコイルASSY. プラグトップ 305205R0013ホンダ
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番305205R0003
シャープモノワークピンクR13パック トンボ鉛筆シャープモノワークピンクR13パックトンボ鉛筆
429税込472
1本
6日以内出荷
高さ(mm)192質量(g)20縦(mm)13横(mm)50ピンク繰り返し・詰め替え対応
リカンベントバイク 準業務用  DK-R13 大広製作所リカンベントバイク 準業務用 DK-R13大広製作所
279,800税込307,780
1台
9日以内出荷
センサブラケット(反射板用)RG-R13 L型タイプ 岩田製作所センサブラケット(反射板用)RG-R13 L型タイプ岩田製作所
819税込901
1個
翌々日出荷
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本材質SUS304質量(g)14タイプRG-R13寸法t(mm)2適合センサオムロン:E39-R13RoHS指令(10物質対応)対応
MIWA SL12.L2C (R13) MIWAMIWA SL12.L2C (R13)MIWA
299税込329
1個
5日以内出荷
厚さ(mm)2グリーン購入法適合
S/P UD 07Z5F-R13 ナカノ NAKANOS/P UD 07Z5F-R13 ナカノNAKANO
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55033-NY00D
S/P UD 07Z4G-R13 ナカノ NAKANOS/P UD 07Z4G-R13 ナカノNAKANO
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55033-NY00C
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R13 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R13渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲R熱電対:0~400℃
セキュリティーワイヤー Dell Alienware Aurora R13対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯 メディアカバーマーケットセキュリティーワイヤー Dell Alienware Aurora R13対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
・ノートパソコンやモニターの盗難防止に最適なダイヤル式ワイヤーロックです。・標準サイズ(3×7mm)のセキュリティスロットに対応し、差し込んでロックするだけの簡単設計。・【ダイヤルロック式】鍵を使わず暗証番号で施錠・解錠が可能。初期設定は「0000」、任意の番号に変更できます。鍵の管理が不要なため、多人数での使用環境にも最適です。・【ワイヤー仕様】長さ約1.8mのスチールワイヤーを採用し、デスクやテーブルの脚などに巻き付けて柔軟に固定可能。ワイヤー表面にはビニールコーティングを施しており、機器本体を傷つけにくい仕様です。・【使用場所】オフィス、学校、シェアスペース、展示会、カフェなど、不特定多数が出入りする環境での盗難防止対策にご活用いただけます。
質量(g)約110ワイヤー径(Φmm)約4.4ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種Dell Alienware Aurora R13材質(ケーブル)PVCコーティングスロット標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)
リペア MadJumper2 マッドジャンパー2 センターパッド オフロードヘルメット用 MJ2R0013 ZEALOT(ジーロット)リペア MadJumper2 マッドジャンパー2 センターパッド オフロードヘルメット用 MJ2R0013ZEALOT(ジーロット)
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
メーカー名:ジーロットメーカー品番:MJ2R0013販売備考:Mad Jumper2用リペア センターパッドです。洗濯ネットに入れて洗濯も可能。※帽体をまたいでの使用はできませんのでご注意ください ※1型には使用できませんのでご注意ください厚み:8タイプ:センターパッド色[カラー]:グレーサイズ:ラージ帽体用サイズ:XL(8mm)
厚さ(mm)8グレーサイズXLサイズ用
スレンダー2000 若井産業スレンダー2000若井産業(38件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(1000本)
当日出荷
コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
ナイロンカッター替刃(EA898R-13用 12本) エスコナイロンカッター替刃(EA898R-13用 12本)エスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
EA898R-13B用替刃
エスコ品番EA898R-13B
田植機用タイヤ 浅田~深田まで R13LB BRIDGESTONE(ブリヂストン)田植機用タイヤ 浅田~深田まで R13LBBRIDGESTONE(ブリヂストン)
43,980税込48,378
1本
25日以内出荷
タイヤサイズ60/100-25AG
天然ゴムロール WAKI(和気産業)天然ゴムロールWAKI(和気産業)(58件のレビュー)
569税込626
1巻
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。耐寒耐熱温度(℃)-40~70長さ(m)1材質NR(天然ゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
(MR13)Rショック(STD) ミツビシ(MR13)Rショック(STD)ミツビシ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
領収証 R-013 チキュウグリーティングス領収証 R-013チキュウグリーティングス(1件のレビュー)
649税込714
1冊(2枚×50組)
当日出荷
花のデザインが施された複写式の領収証です。1冊2枚複写の50組、サイズ:76×173mm、ノーカーボン
仕様2枚複写寸法(mm)76×173用紙ノーカーボン複写用紙
ニュー・エフモール イリズミ マサル工業ニュー・エフモール イリズミマサル工業(16件のレビュー)
82税込90
1個
当日出荷から13日以内出荷
●内曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の内曲がりの直角接続用。形状入ズミ材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
六角軸ドリル TiNコート モノタロウ六角軸ドリル TiNコートモノタロウ(257件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
ハンドリーマ TRUSCOハンドリーマTRUSCO(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から9日以内出荷
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
二重リング モノタロウ二重リングモノタロウ(4件のレビュー)
129税込142
1パック(20個)ほか
当日出荷
鍵の入れ替えに便利。ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。
用途鍵の入替えや保管、ソートに材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)繰り返し・詰め替え対応
...