HFC対応素材。
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用
内径(Φmm)4.8
外径(Φmm)8.7
1パック(6個)
¥449
税込¥494
当日出荷
1パック(6個)
¥229
税込¥252
当日出荷
材質NBR(ニトリルゴム)
アズワン品番64-7815-71
対応冷媒種別R134a
入数6個
1パック(6枚)
¥1,110
税込¥1,221
当日出荷
用途TA124B、E、F、NBタイプ用
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
1袋(6個)
¥599
税込¥659
当日出荷
フラット&テーパ方式により、高圧時のシール性にも優れており、パッキンの耐久性も向上します。
冷媒R134a
適合M10×P1.5ホース
エスコ品番EA104PA-13
使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。
寸法・サイズ(mm)約7.0×4.0×7.0mm(外径×内径×高さ)
危険物の類別非危険物
1袋(6個)
¥1,050
税込¥1,155
当日出荷
エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!。ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。
適合R134
セット内容DZ1(6.8Φmm):949142-0010、DZ2(11Φmm):949142-0020、DZ3(13.8Φmm):949142-0030、DZ4(11Φmm):949142-0040、DZ8(13.8Φmm):581520-5100、DZ9(6Φmm):596193-5500(各5個)CS1(6Φmm):92470-N8200、CS2(11Φmm):92471-N8200、CS3(4.5Φmm):92472-N8200、CS4(14.8Φmm):92473-N8200、CS7(17.8Φmm):92477-N8200(各5個)MB1(6.3Φmm):SSA925C-050、MB3(13.8Φmm):SSA925C-050B、MB6(7.6Φmm):SSA925C-050F(各5個)SVP-R134:サービス缶用パッキン(2個)VC-R134:バルブコアー(3個)
タイプ汎用
1セット(75個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!。ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。
適合R12
セット内容RO1(6.5Φmm):949140-2670、RO3(14Φmm):949140-2880、RO4(11Φmm):949140-2690、RO6(4.5Φmm):949140-3160(各5個)ZN2(6Φmm):596193-5500、ZN5(8Φmm):596193-8100(各5個)SVP-R12:サービス缶用パッキン(2個)VC-R12:バルブコアー(3個)
タイプ汎用
1セット(35個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途TA166C、TA166C-2用
1パック(2個)
¥199
税込¥219
4日以内出荷
エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!。ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。
エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!。ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。
適合R12
セット内容RO1(6.5Φmm):949140-2670、RO3(14Φmm):949140-2880、RO4(11Φmm):949140-2690(各20個)RO2(9.8Φmm):汎用新型、RO6(4.5Φmm):949140-3160、RO7(7.8Φmm):汎用新型、RO8(11Φmm):汎用新型(各10個)RO5、VC-R12:バルブコアー(各5個)SVP-R12:サービス缶用パッキン(6個)CHP:チャージングホース用パッキン(3個)
タイプ汎用新型
1セット(119個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
1袋(6個)
¥679
税込¥747
4日以内出荷
エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!。ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。
適合R134
セット内容DZ1(6.8Φmm):949142-0010、DZ3(13.8Φmm):949142-0030、DZ8(13.8Φmm):581520-5100、DZ9(6Φmm):596193-5500(各20個)DZ2(11Φmm):949142-0020、DZ4(11Φmm):949142-0040(各10個)DZ5(4.5Φmm):949142-0110、DZ6(11Φmm):581520-5300、DZ7(10.8Φmm):581520-5600(各5個)VC-R134:バルブコアー(5個)
タイプデンソー・ゼクセル新型
1セット(120個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1袋(3個)
¥699
税込¥769
4日以内出荷
1セット(2個)
¥209
税込¥230
4日以内出荷
R134a 用ゲージマニホールド パッキンセット(ホース用パッキン2個、ホース用でプレッサー 1個)
用途ゲージマニホールド(WZT-300-MF1)交換部品
1個
¥399
税込¥439
4日以内出荷
R134a、R404A冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。80Φゲージ・サイトグラス付。
用途R134a、R404A用
仕様マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキンゲージ取付ネジ/1/8NPT接続ポート/高圧側(H)/M12P1.75、低圧側(L)/M10P1.5、サービス側(S)/M10P1.5、エアーパージ口/M10P1.5※ホースホルダ付
圧力計(MPa)-0.1~3.8
連成計(MPa)-0.1~1.8
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
用途TA165F用
1パック(6個)
¥299
税込¥329
当日出荷
用途R134a用
仕様パッキン付、シールキャップ付
取付ねじW26、山14
接続口M10P1.5フレアオス
圧力計/連成計はR134a、R404A冷媒飽和温度目盛付。
0点調整機能付。
ゲージマニホールド(キット)のゲージは、高精度、検査合格証明書〈ロット証明〉付仕様です。
80Φゲージ・サイトグラス付。
適合R134a用
接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)ムシ押付
セット内容マニホールド本体、高耐圧ニードルパッキン、ゲージ取付ネジ(1/8NPT)、ホースホルダー付チャージホース:150cm赤・青・黄(TA137HB)各1、低圧側用接続カプラ×1(TA163SG-4)、高圧側用接続カプラ×1(TA163SG-3)
圧力計(MPa)-0.1~3.8(TA140E)
連成計(MPa)-0.1~1.8(TA141E)
危険物の類別非危険物
接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:S)M10P1.5、(エアーパージ口)M10P1.5
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。
圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R404A・R134a専用
対応冷媒種別R404A・R134a専用
仕様高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付
圧力計(MPa)-0.1~3.8
取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT
接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア
ゲージ径(Φmm)80
・ボールバルブ式により、90℃の回転で開閉が可能。・耐久性も高く機密性も高いため、冷媒の漏れを最小限にすることが可能。・独自設計のゲージカバーによる本体の耐久性向上
用途【セット内容】。WZT-300-MF2 R134a 専用マニホールドゲージ本体。WZT-300-MF3 R134a ゲージマニホールドチャージングホース 3本セット。WZT-300-MF3-1 R134a ゲージマニホールドチャージホース 150cm(青) 1/4 SAE。WZT-300-MF3-2 R134a ゲージマニホールドチャージホース 150cm(赤) 1/4 SAE。WZT-300-MF3-3 R134a ゲージマニホールドチャージホース 150cm(黄) 1/4 SAE。WZT-300-MF4 R134a 用ゲージマニホールド 低圧カプラ 青 M14×1.5。WZT-300-MF5 R134a 用ゲージマニホールド 高圧カプラ 赤。WZT-300-MF6 R134a 用バルブコアリムーバー R134a専用 M14×1.5。WZT-300-MF7 R134a 用ゲージマニホールドパッキンセット(ホース用パッキン2個 ホース用デプレッサー1個)。WZT-300-MF8 R134a 用ゲージマニホールド低圧側アダプター。WZT-300-MF9 R134a 用ゲージマニホールド高圧側アダプター。WZT-300-MF10 R134a 用ゲージマニホールド缶切バルブ M14 ×1.25
1セット
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
HFC対応素材。5/16フレア対応。漏れ防止用テーパー加工。
用途R410A用
1パック(6個)
¥489
税込¥538
当日出荷
非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。
圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
用途R404A・R134a専用
対応冷媒種別R404A・R134a専用
仕様高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付
接続口径(チャージホース)1/4フレア
常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2
圧力計(MPa)-0.1~3.8
取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT
接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア
ゲージ径(Φmm)80
用途TA166C-3用
1セット(2個)
¥219
税込¥241
4日以内出荷
高圧耐用ニードルパッキン採用
用途R407C・R404A・R507A・R134a専用
対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用
仕様サイトグラス付
取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT
接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。
圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付
0点調整機能付
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用
対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用
圧力計(MPa)-0.1~3.8
ゲージ径(Φmm)80
非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。
圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
用途R407C・R404A・R507A・R134a専用
対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用
圧力計(MPa)-0.1~3.8
ゲージ径(Φmm)80
非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。
圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
用途R407C・R404A・R507A・R134a専用
対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用
接続口径(チャージホース)1/4フレア
常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2
圧力計(MPa)-0.1~3.8
連成計(MPa)-0.1~3.8
真空計(MPa)0~-0.1
チャージホース150cm×3本(赤・青・黄)(TA135FN)/150cmバルブ付×1本(黄)(TA135AB-3)
接続ポート径1/4フレア(UNF7/16-20山)
ゲージ径(Φmm)80
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
R134a冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。
80Φゲージ・サイトグラス付。
圧力計・連成計はR134a冷媒飽和温度目盛付
0点調整機能付
用途R134a用
仕様マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキンゲージ取付ネジ/1/8NPT接続ポート/高圧側(H)/M12P1.75、低圧側(L)/M10P1.5、サービス側(S)/M10P1.5、エアーパージ口/M10P1.5※ホースホルダ付チャージホース/接続口径/赤/M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄/M10P1.5(メス)×10P1.5(メス)ムシ押付×各1
付属品チャージホース92cm(赤・青・黄×各1本)、収納ケース
圧力計(MPa)-0.1~3.8
連成計(MPa)-0.1~1.8
危険物の類別非危険物
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
より高圧に耐えるために、パッキン形状を変えております。
材質ゴム(HNBR)
エスコ品番EA104PA-2
冷媒の種類R12、R22、R502
適合ホース1/4inch
1セット(6個)
¥1,050
税込¥1,155
当日出荷
R134a、R404A 冷媒飽和温度目盛付。
0点調整機能付。
R134a,R404A冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。
ゲージマニホールド(キット)のゲージは、高精度、検査合格証明書〈ロット証明〉付仕様です。
ホースホルダー付。
サイトグラス付。
適合R134a用
接続口径(inch)(赤)M12P1.75/メス×M12P1.75/メス×1、(青・黄)M10P1.5/メス×M10P1.5/メスムシ押付×各1
セット内容マニホールド本体、高耐圧ニードルパッキン、チャージホース、圧力計/連成計
取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT
圧力計(MPa)-0.1~3.8(TA140E)
連成計(MPa)-0.1~1.8(TA141E)
接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:S)M10P1.5、(エアーパージ口)M10P1.5
R404A、R407C、R507A、R134a冷媒飽和目盛付。
0点調整機能付。
対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a
仕様サイトグラス付、バルブ付チャージホース、ホース4層構造、ケース付
接続口径(チャージホース)1/4フレア
常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5
圧力計(MPa)-0.1~3.8
材質(パッキン)(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン
取付ねじサイズ(ゲージ)1/8NPT
ゲージ径(Φmm)80
接続ポート(マニホールド本体)1/4フレア
マニホールドゲージのホースの0リングとコアのセットです。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,388
税込¥1,527
当日出荷
関連キーワード