カテゴリ

  • バイク部品(319)
  • 農業機械(221)
  • タイヤ・足回り(43)
  • メカニカル部品(41)
  • 切削工具(32)
  • 制御機器(17)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 溶接用品(15)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 自動車純正部品(13)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 電気材料(7)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 測定用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 家電(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • カー用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 照明(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 研磨材(2)
  • 日用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r14-16」の検索結果

関連キーワード
818件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(189件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1箱(50個)
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-040-R-14-16 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-040-R-14-16三木プーリ
5,698税込6,268
1個
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-040寸法(mm)【L1・L2】25形式ALS-R寸法S(mm)2寸法D(mm)66寸法E(mm)16軸穴径d1(Φmm)14軸穴径d2(Φmm)16締結タイプキー・止めねじエレメント種類Rタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-040-R-14-16H 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-040-R-14-16H三木プーリ
5,698税込6,268
1個
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】新JIS規格型式ALS-040寸法(mm)【L1・L2】25形式ALS-R寸法S(mm)2寸法D(mm)66寸法E(mm)16軸穴径d1(Φmm)14軸穴径d2(Φmm)16締結タイプキー・止めねじエレメント種類Rタイプ
ネオジム磁石 丸型 マグエバーネオジム磁石 丸型マグエバー
119税込131
1個
当日出荷
強力ネオジム磁石の丸型タイプに、皿穴があいた磁石です。薄く平面的な磁石の為、皿ネジ用の穴を利用して、磁石と部品の取り付けが容易です。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用RoHS指令(10物質対応)対応
フレッシュセンツ ペーパーフレグランス フレッシュセンツフレッシュセンツ ペーパーフレグランスフレッシュセンツ
449税込494
1パック(2個)
翌日出荷から8日以内出荷
2017年に誕生したフレッシュセンツはUKの芳香剤市場で最も急成長している芳香剤ブランドです。世界16カ国以上で販売しているフレッシュセンツは形・香り・品質保証・製品安全基準まで注力しています。また海洋廃棄物と貧困を削減する活動をプラスチックバンクを通じて行っています。製品に使われるプラスチックは全てソーシャルプラスチックです。
危険物の類別非危険物
リーマ HS S柄 HR14 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR14EIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷から65日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数8被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
マグネットマスキング(丸) 岩田製作所マグネットマスキング(丸)岩田製作所
1,898税込2,088
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
口ゴムゆったりメリノウールミドルソックス TR-1416シリーズ エビスニット口ゴムゆったりメリノウールミドルソックス TR-1416シリーズエビスニット
1,998税込2,198
1足
5日以内出荷
メリノウールを約69%混紡したミドル丈ソックス。、口ゴムと足首部分のゴムをなくすことで、ゆったりとした履き心地を実現。、ふくらはぎを圧迫しないので、ゴムの締付けよる足のむくみやかゆみ、ゴムの跡等の様々なストレスを軽減。、室内履きや普段履き、キャンプ等のゆったり楽しむシーンにもおすすめ。
(MR14)ボックス ASSY,リレー ミツビシ(MR14)ボックス ASSY,リレーミツビシ
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
(MR14)ハーネス,リヤ ヒータ ミツビシ(MR14)ハーネス,リヤ ヒータミツビシ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
(MR14)ボックス,リレー ミツビシ(MR14)ボックス,リレーミツビシ
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
(MR14)BOX,FSBL LK ミツビシ(MR14)BOX,FSBL LKミツビシ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
(MR141)ハーネス,エンジン ミツビシ(MR141)ハーネス,エンジンミツビシ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
コンパクト21 露出化粧枠 Panasonic(パナソニック)コンパクト21 露出化粧枠Panasonic(パナソニック)
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
露出で取り付けるときに、ご使用ください。ベースを壁に取り付けるときに、露出化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。
用途露出取付時、ボックス外形の段差(半埋込ツバ)補正用材質スチール製ホワイト縦(mm)325マンセル記号10Y9/0.5
ホルダ イスカルホルダイスカル(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から30日以内出荷
(MR14)ハーネス,ナビゲーション エクイプメント ミツビシ(MR14)ハーネス,ナビゲーション エクイプメントミツビシ
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
(MR14)プロテクタ,シャシ ハーネス,RH ミツビシ(MR14)プロテクタ,シャシ ハーネス,RHミツビシ
849税込934
1個
4日以内出荷
カプリコン MJTシリーズ MJT-40K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-40KNBK(鍋屋バイテック会社)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000サイズMJT-40K材質(本体)A2017質量(g)130タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)25慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-5ねじ寸法MM5軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4
(MR14)プロテクタ,シャシ ハーネス,LH ミツビシ(MR14)プロテクタ,シャシ ハーネス,LHミツビシ
849税込934
1個
4日以内出荷
(MR14)クリップ,バッテリ ワイヤリング ミツビシ(MR14)クリップ,バッテリ ワイヤリングミツビシ
799税込879
1個
4日以内出荷
(MR14)クリップ,ボデー ワイヤリング ミツビシ(MR14)クリップ,ボデー ワイヤリングミツビシ
309税込340
1個
4日以内出荷
カプリコン MJTシリーズ MJT-30 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-30NBK(鍋屋バイテック会社)
2,598税込2,858
1個
翌日出荷から8日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])21000サイズMJT-30材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)16軸方向変位(mm)0~+1.0
カップリング ジョータイプ MJT-K-GR NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-K-GRNBK(鍋屋バイテック会社)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプスリーブタイプGR
(MR14)ブラケット,DRL リレー ミツビシ(MR14)ブラケット,DRL リレーミツビシ
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
(MR14)ハーネス,デフォッガ ミツビシ(MR14)ハーネス,デフォッガミツビシ
399税込439
1個
4日以内出荷
カプリコン MJTシリーズ MJT-55 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-55NBK(鍋屋バイテック会社)
4,798税込5,278
1個
翌日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32軸方向変位(mm)0~+1.4
カプリコン MJTシリーズ MJT-40 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-40NBK(鍋屋バイテック会社)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000サイズMJT-40材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)25軸方向変位(mm)0~+1.2
Radiall BNCコネクタ ジャック RADIALLRadiall BNCコネクタ ジャックRADIALL
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
カプリコン MJTシリーズ MJT-40C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-40CNBK(鍋屋バイテック会社)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から7日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)25ねじ寸法MM5/M4軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4/2.5
カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-CK-GRNBK(鍋屋バイテック会社)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプクランピング+キー種類ジョータイプスリーブタイプGR
カップリング ジョータイプ MJT-GR NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-GRNBK(鍋屋バイテック会社)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプセットスクリュー種類ジョータイプスリーブタイプGR
カプリコン MJTシリーズ MJT-55K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-55KNBK(鍋屋バイテック会社)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000サイズMJT-55K材質(本体)A2017質量(g)310タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32慣性モーメント(kg・m2)1.6×10-4ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)7
カップリング ジョータイプ MJT-C-GR NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-C-GRNBK(鍋屋バイテック会社)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプクランピング種類ジョータイプスリーブタイプGR
ライトキャンバスレッスントート MARKLESS STYLEライトキャンバスレッスントートMARKLESS STYLE
3,898税込4,288
1セット(10枚)
6日以内出荷
中身が透けず、印刷乗りも綺麗なことで大人気のライトキャンバスシリーズのトートバッグです。学校・保育園の定番手提げサイズです。8ozは厚すぎないため、お子様にも持ちやすい生地感です。
サイズ(mm)本体/約W400×H300 持ち手/約W25×H320素材コットン
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-GR NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-GRNBK(鍋屋バイテック会社)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)75許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])17000許容偏心(mm)0.08材質(本体)S45C質量(g)800種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)150ボルト数4慣性モーメント(kg・m2)3.7×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)D64材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5静的ねじりばね定数(N・m/rad)9000材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプGRスリーブ長(mm)27.5
カプリコン MJTシリーズ MJT-65K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-65KNBK(鍋屋バイテック会社)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9000サイズMJT-65K材質(本体)A2017質量(g)510タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-4ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)15
カプリコン MJTシリーズ MJT-65C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-65CNBK(鍋屋バイテック会社)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4ねじ寸法MM8/M6軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)16/8
関連キーワード
...