カテゴリ
- メカニカル部品(3,499)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,851)
- バイク純正部品(1,725)
- 切削工具(1,536)
- 制御機器(1,308)
- バイク部品(1,191)
- 自動車純正部品(1,167)
- 農業機械(820)
- パソコン/周辺機器(668)
- 空調・照明・電設資材(582)
- オフィス家具(541)
- 物流用品(407)
- 住設機器(398)
- 科学研究・開発用品(306)
- 測定用品(277)
- 機構部品(273)
- FA担当者のオススメ新商品(219)
- タイヤ・足回り(214)
- トラック純正部品(207)
- 配管・水廻り設備部材(191)
- 建築金物(178)
- 作業工具(163)
- 油圧機器・油圧ホース(149)
- 電気材料(131)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(114)
- 建材・エクステリア(107)
- 事務用品(103)
- 自動車補修部品(98)
- ねじ・ボルト・釘(69)
- 清掃用品(64)
- 研磨材(63)
- 作業服(62)
- 保管用品(60)
- 厨房用品(52)
- 安全保護具(50)
- 電動工具(49)
- 卓上消耗品(46)
- カー用品(46)
- 家電(37)
- 店舗什器・備品(36)
- ポンプ・送風機・電熱機器(35)
- 医療(34)
- トラック用品・パーツ(34)
- テープ(33)
- 安全用品(32)
- 溶接用品(31)
- 安全標識(31)
- 学童・教育用品(31)
- フォークリフト・産機・建機用品(30)
- 塗装・養生・内装用品(27)
- 防災用品(25)
- 縫製用品(25)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(23)
- 救急・衛生(23)
- バッテリー・電装(22)
- 介護用品(21)
- 自転車部品(21)
- トラック輸送・安全用品(21)
- 船舶用品・漁業資材(19)
- 梱包用品(18)
- 自転車整備工具・アクセサリー(17)
- 農業・園芸資材(15)
- 空圧工具(15)
- 測量用品(土木/建設)(14)
- 手袋(14)
- ヘルスケア(13)
- 防犯用品(12)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(11)
- マスク(11)
- 自動車用オイル・ケミカル(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
- スプレー・オイル・グリス(9)
- 塗料(9)
- 整備工具・収納(9)
- 測定関連サービス(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 接着剤・補修材(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 安全靴・作業靴(6)
- クリーンルーム用品(5)
- 鈑金・塗装(5)
- 日用品(4)
- 理美容(4)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
- 農具(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 洗車・清掃(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(30)
- ホンダ(1,515)
- IKO(日本トムソン)(1,192)
- SMC(1,186)
- BIGM(丸山製作所)(690)
- ミツビシ(646)
- Igus(イグス)(459)
- MAZDA(マツダ)(451)
- メディアカバーマーケット(447)
- ODELIC(オーデリック)(348)
- ニッセイ(320)
- イトーキ(290)
- ノーリツ(239)
- 三木プーリ(236)
- CKD(220)
- 三菱ふそう(209)
- コガネイ(208)
- イスカル(196)
- オカムラ(岡村製作所)(192)
- 京セラ(188)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「r15」の検索結果

真鍮ツマミ(R15シリーズ)15サイズ
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥529~税込¥582~1個3日以内出荷から9日以内出荷スタンダードな半円形デザインのシンガポール。 アンティーク家具などとの相性もバッチリ。 フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮奥行(mm)16つまみ径(Φmm)17台座径(Φmm)12付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)
遊具用フレペグ Y-Φ22mm×210×R15
太悦鉄工¥13,980税込¥15,3781本5日以内出荷遊具用フレペグは、学校遊具や、鯉のぼりスタンドの固定などに最適なペグです。らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された強力杭(ペグ)です。引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。用途鉄棒や坂上がり補助具等:(R15)径10~30mm/(角50)幅50mmの物の固定に。長さ(mm)210(地中に入る部分)質量(g)450固定方法径10~30mm強さグラウンド110kg/緑地85kg(抜け方向)スクリューΦ22レンチ17適合フレーム径10~30mm
プロテクションパッド R15/R125
ワイズギア¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷デザイン性と機能性を両立したスタイリッシュなプロテクションパッド。新印刷技術の採用でグリップ感を演出しながらも、ニーグリップによるタンクへの傷つきを防ぎます。センター部にR-DNAロゴ入り。セット内容センター部1枚、右サイド部2枚、左サイド部2枚取付取付工数:0.2h
真鍮ツマミ(R15シリーズ)21サイズ
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥839~税込¥923~1個3日以内出荷から9日以内出荷スタンダードな半円形デザインの真鍮製のツマミ。 アンティーク家具などとの相性もバッチリ。 フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)材質真鍮奥行(mm)18つまみ径(Φmm)22台座径(Φmm)14
エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から5日以内出荷定番のマリンライトをダウンサイジング。小さな存在がファサードを上品に演出します。長さ(mm)115幅(mm)Φ103質量(kg)0.8取付壁面・天井面・傾斜面兼用型コーキングレス型定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)5.4平均演色評価数(Ra)94別売付属品【調光器】LC214・216・217・218・216N・217N・218N・703・632色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)90.1光源寿命40000時間光色電球色明るさ白熱灯器具60W相当ガラス色透明・リブ入調光方式【連続調光】100-5%・逆位相制御グリーン購入法適合電源容量(VA)6定格光束(Lm)487傾斜天井取付角度(°)90LED交換不可
ニトリート 優肌パーミロール 14R15 15CM×10M 1カンイリ ドレッシング材 25-3663-02
ニトムズ¥7,998税込¥8,7981箱当日出荷角質剥離の少ないゲル粘着剤を使用しています。防水性があり、水蒸気透過性、柔軟性、粘着性に優れています。幅(mm)150長さ(m)10
クールメッシュシートカバー R15/R125
YAMAHA(ヤマハ)¥8,498税込¥9,3481個5日以内出荷専用設計でジャストフィットするクールメッシュシートカバー。8mm厚のメッシュがシートとライダーの間に隙間をつくり、シートの熱が直接伝わることを軽減し、通気性も確保。炎天下に駐車後の乗車でもシート座面の熱さを軽減します。ジャストフィットのサイズ設計により、走行時のカバーのズレを最小限に抑えます。材質メッシュ部:8mm厚ポリエステルメッシュ、表皮部:PVC取付取付工数:0.2h
真鍮ツマミ(R15シリーズ)28サイズ
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥999~税込¥1,099~1個5日以内出荷から9日以内出荷やや大きめの半丸形の真鍮製ツマミ。 フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)材質真鍮奥行(mm)22つまみ径(Φmm)28台座径(Φmm)16
CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R15)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から11日以内出荷チューブ内径(Φmm)15作動方式複動
アクセサリ 取り付けブラケット BCM R15
BALLUFF¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷メーカーの状態監視センサ用 BALLUFF 磁気ブラケットは、取り付けが簡単で、センサを正確に配置する優れた柔軟性を提供します。このブラケットは、ドリルで穴を開けたり、取り付け面を他の方法で準備したりすることなく、簡単に取り付けることができます。これら BALLUFF 状態監視センサは、高品質ブラケットを使用してさまざまな用途でテストできます。使用仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:BCM R15アズワン品番65-7278-79
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R15-5~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。チューブ内径(Φmm)15作動方式複動
R15専用光接続箱・SPHRシリーズ(樹脂タイプ・屋内、屋外兼用)
日東工業¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から8日以内出荷防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。 小型・高密度でコンパクトです。 カバー・ボデーには、難燃性プラスチック(PC+ABS)を使用しています。 ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)付属品補強熱スリーブ(40mm) ・配線保護チューブ ・結束バンド ・壁面取付ねじ ・カバー固定ねじ ・ナット ・ねじパッキンタイプ壁掛け保護等級IPX3適合ケーブル外径(Φmm)Φ12mm以下設置場所屋内・屋外兼用キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:2
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R15-3~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。チューブ内径(Φmm)15作動方式複動
マイクロ励磁クラッチ 102形(フランジ取付) 102-05-15-24V-R15JIS-A15
三木プーリ¥40,846税込¥44,9311個翌々日出荷・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。取付フランジ取付サイズ5タイプ通し軸用規格【キー溝】旧JISシリーズ102動摩擦トルク(N・m[kgf・m])2.4穴径d1(Φmm)【ロータ】15コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)10コイル電流(A)(at20℃)58最高回転速度(min-1)500
マイクロ励磁クラッチ 102形(フランジ取付) 102-05-15-24V-R15DIN-A15
三木プーリ¥40,846税込¥44,9311個翌々日出荷・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。取付フランジ取付サイズ5タイプ通し軸用規格【キー溝】新JISシリーズ102動摩擦トルク(N・m[kgf・m])2.4穴径d1(Φmm)【ロータ】15コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)10コイル電流(A)(at20℃)58最高回転速度(min-1)500
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R15-2~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。チューブ内径(Φmm)15作動方式複動
光接続箱 SPHR R15専用・屋外樹脂タイプ
日東工業¥9,998~税込¥10,998~1台3日以内出荷から7日以内出荷R15光ファイバ専用の樹脂製コンパクトタイプ。16心以下用(融着+コネクタ接続は8心以下)用途・プレ配線仕様のため作業時間を短縮できます。(融着接続+コネクタ接続タイプ)。・ 防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。・ ドロップケーブル・インドアケーブルおよび各種光ファイバの接続が可能です。・ セキュリティ対策として南京錠による施錠が可能です。 (南京錠は別途ご用命ください)。・ 光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用で
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R15-4~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。チューブ内径(Φmm)15作動方式複動
間接照明 スタンダードタイプ ノーマルパワー 高演色LDE R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から5日以内出荷空間演出におすすめの調光型。屋内用付属品取付金具幅(mm)44カバーポリカーボネート(乳白)取付壁面・天井面・床面兼用高さ(mm)40タイプノーマルパワー定格電圧(V)100本体アルミ(アルマイト)別売付属品調光器(LC214、LC216・LC216N、LC217・LC217N、LC218・LC218N、LC225・LC226、LC703)器具・セットセット品光源寿命40000時間調光方式連続調光100-1%・逆位相制御演色指数(Ra)94調光の可否○LED交換不可調色の可否×
突切り加工用 GYシリーズ インサート R15-GSブレーカ(低送り加工用)
三菱マテリアル¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)3日以内出荷長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。低送り突切り加工用インサートを追加。GSブレーカ リード角 8°、15°。低抵抗設計と寸法精度を向上したことにより、芯残りの量を減少させ、良好な仕上げ面を実現します。用途突切り旋削加工刃数2コーナ角度(°)【勝手付きインサート】15勝手勝手なし分類【外周面】研削品ブレーカR-GSRoHS指令(10物質対応)対応全長公差(mm)±0.1
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R15-1~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。チューブ内径(Φmm)15作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R15-PS~)
SMC¥949税込¥1,0441個4日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。付属品グリースパック適合シリンダチューブ内径(Φmm)15
マイクロ励磁クラッチ 102形(ベアリング取付) 102-05-35-24V-R15-A15
三木プーリ¥42,746税込¥47,0211個翌々日出荷・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータは止めねじで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。取付ベアリング取付サイズ5タイプ通し軸用シリーズ102トルク(N・m)動摩擦:2.4穴径d1(Φmm)ロータ:15コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)10(at20℃)コイル電流(A)58(at20℃)最高回転速度(min-1)500
マイクロ励磁クラッチ 102形(フランジ取付) 102-05-15-24V-R15JIS-A10
三木プーリ¥40,846税込¥44,9311個翌々日出荷・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。取付フランジ取付サイズ5タイプ通し軸用規格【キー溝】旧JISシリーズ102動摩擦トルク(N・m[kgf・m])2.4穴径d1(Φmm)【ロータ】15コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)10コイル電流(A)(at20℃)58最高回転速度(min-1)500
高演色LED ペンダントライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥13,980~税込¥15,378~1台5日以内出荷から92日以内出荷その他※調光器不可定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94LED交換可能エコロジー商品省エネ
励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-08-15G-24V-R15JIS-A15DIN
三木プーリ¥63,454税込¥69,7991個翌々日出荷・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。取付フランジ取付サイズ8タイプ通し軸用シリーズ101動摩擦トルク(N・m[kgf・m])10コイル抵抗(Ω)38(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:15静摩擦トルク(Nm)11コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)0.63(at20℃)最高回転速度(min-1)6000
ヘビーデューティパワーコネクタインサート R15
ハーティング¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷その他クリンプコンタクトは別売。Han D-Sub クリンプコンタクト用。追加コンタクト:+シールドタイプインサート定格電圧(V)50使用温度(℃)-40~+85定格電流(A)5導体断面積(mm2)0.09~0.52材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数8RoHS指令(10物質対応)対応ジェンダーオス
マイクロ励磁クラッチ 102形(ベアリング取付) 102-05-31-24V-R15-A10JIS
三木プーリ¥41,701税込¥45,8711個翌々日出荷・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータは止めねじで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。取付ベアリング取付サイズ5タイプ突合せ軸用シリーズ102トルク(N・m)動摩擦:2.4穴径d1(Φmm)ロータ:15コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)10(at20℃)コイル電流(A)58(at20℃)最高回転速度(min-1)500
マイクロ励磁クラッチ 102形(ベアリング取付) 102-05-31-24V-R15-A10DIN
三木プーリ¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータは止めねじで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。取付ベアリング取付サイズ5タイプ突合せ軸用シリーズ102トルク(N・m)動摩擦:2.4穴径d1(Φmm)ロータ:15コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)10(at20℃)コイル電流(A)58(at20℃)最高回転速度(min-1)500
高演色LED ペンダントライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥22,980税込¥25,2781台5日以内出荷重厚さと温もり感。鋳物の素材感が引き立つシンプルな意匠が和モダンなインテリアに映えるあかりです。仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可幅(mm)Φ100質量(kg)1高さ(mm)106定格電圧(V)100定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94別売付属品【リモコン】サーカディアン自動調光・調色リモコン・RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~20000ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GCエネルギー消費効率(Lm/W)78.8光色電球色~アズール色明るさ白熱灯器具60W相当電源容量(VA)10定格光束(Lm)473LED交換可能エコロジー商品省エネ
高演色LED ペンダントライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥17,980~税込¥19,778~1台5日以内出荷自然の石の不揃いな美しさをモチーフに。どこから見ても違う表情を見せるかたちは、さまざまな組み合わせの妙を生み出します。仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可材質鋼(オフホワイト色)定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~6500光源寿命40000時間光色電球色~昼光色明るさ白熱灯器具60W相当調光方式【連続調光】100-5%・調色電源容量(VA)7LED交換不可材質(ガラス)乳白ケシエコロジー商品省エネ
高演色LED ペンダントライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷から92日以内出荷透明感のあるグローブと鏡面仕上げの灯体が魅せる浮遊感。シンプルなフォルムはさまざまなインテリアに違和感なく溶け込みます。仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可幅(mm)Φ155質量(kg)0.7高さ(mm)127定格電圧(V)100定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94別売付属品【リモコン】サーカディアン自動調光・調色リモコン・RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~20000ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GC光色電球色~アズール色明るさ白熱灯器具60W電源容量(VA)10LED交換可能エコロジー商品省エネ
エクステリア 高演色LED スポットライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥14,980~税込¥16,478~1台5日以内出荷から92日以内出荷やわらかな拡散光を放つミニマルフォルム。建築の外観に溶け込む直線的なデザイン。使いやすい拡散光が対象をやわらかく照らします仕様【調光器】不可【その他】コーキングレス型材質アルミダイカスト長さ(mm)80幅(mm)150定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)3.9光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360電源容量(VA)8演色指数(Ra)94LED交換不可エコロジー商品省エネ
...