9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBK(鍋屋バイテック会社)スケールプレート(横型)
横型のスケールプレート。接着テープつきで機械・装置などにそのまま貼りつけて使用できます。 搬送ラインなどの調整シャフトや、スライドテーブルの位置合わせに便利です。 50・100・150・200mmのスケール長を標準化。 ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 角部はRです。容易に剥がれません。
材質(本体)SUS304 色(本体)BK
1個
269 税込296
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メーカー名:キジマ。メーカー品番:204-0643。【適合】Ninja ZX-25R/SE(2BK-ZX250E) 2020Y-【クランプ有効幅】約150mm【最大積載量】1.5kg【材質】スチール製【色】ブラック。販売備考:ハンドルクランプタイプ(パイプ径22.2mm対応)のホルダーがご使用可能です。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-25R 20-。カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-4R SE 23-
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷

まつうら工業綿ロープ
汚れが目立たない、ブラック色。柔らかくて扱いやすい綿ロープです。
用途ディスプレイや装飾ロープに
1個
9,298 税込10,228
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水に強く、水に浮く屋外用途に最適なポリエチレンロープです。
用途農園芸作業や、柵養生ロープとして
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

集合住宅向け店屋物の器返却専用箱。スライド丁番採用で耐久性・信頼性も向上。マグネットキャッチ採用設計!簡易的なロックが可能なラッチロック採用です。取り出し可能なトレイ付きで清掃が簡単。底面にあるアジャスタで製品高さの微調整が可能(調整しろ0~25mm)
用途店屋物の器返却専用箱
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


。Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:365mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T150R●引張強度:670N●最大バンドル直径:100mm●コード番号:877-6297 アズワン品番65-7467-46
1袋(100個)
6,798 税込7,478
7日以内出荷

まつうら工業ビニロンロープ
汚れが目立たないブラック色。手触りが良く、滑りにくく、耐候性・強度に優れるロープです。国産ビニロン使用
用途各種作業ロープに
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナビやスマホ、シガーソケットなどをハンドル周辺に取り付けするのに便利なマルチバーホルダー。SUZUKI車のクランプが上向きのマスターシリンダーの車種に取り付け可能。(クランプピッチ32mm)。ブレーキマスター側専用。
ブラック パイプ径(Φmm)22.2 適合車種Vストローム250SX(23) [8BK-EL11L]、ジクサー250(20-23) [2BK-ED22B/8BK-ED22Y]、ジクサーSF250(20-23) [2BJ-DL33B/8BJ-DL32D]、ジクサー150(17-23) [2BK-NG4BG/2BK-ED13N/8BK-ED131]、GSX-R125(18-23) [2BK-ED22B/8BK-ED22Y]、GSX-S125(17-23) [2BJ-DL32B/8BJ-DL32D] パイプ長(mm)有効:65(パイプ全長=100)
1セット
2,698 税込2,968
3日以内出荷