カテゴリ

  • 農業機械(9)
  • 制御機器(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電動工具(2)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「r151-02」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レギュレータ コガネイ

    レギュレータ

    コガネイ
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
    仕様低圧用取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47設定圧力範囲(MPa)0.05~0.25装備ブラケット/圧力計G3-40(Φ40×0.3MPa)給油不要設定圧力単位MPa圧力計圧力計付排気機構ノンリリーフタイプ
  • フィルタレギュレータ コガネイ

    フィルタレギュレータ

    コガネイ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
    ねじの種類Rc
  • 冷媒管ラック本体 直線型冷媒管ラック(1m) カナフジ電工

    冷媒管ラック本体 直線型冷媒管ラック(1m)

    カナフジ電工
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    直線部でご使用下さい。
  • 冷媒管ラック本体 底板付直線型縦用冷媒管ラック カナフジ電工

    冷媒管ラック本体 底板付直線型縦用冷媒管ラック

    カナフジ電工
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    立上り直線部でご使用下さい。
  • マルチシリーズ(全項) コガネイ

    マルチシリーズ(全項)

    コガネイ
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。
    取付方式ブラケット付使用流体空気設定圧力単位MPa
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • スナッチロック平面ハンドル(耐振用) TAKIGEN(タキゲン)

    スナッチロック平面ハンドル(耐振用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,355税込5,891
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    防塵シャッター付錠前を標準装備 全体にアールのついたソフトなデザイン 振動・衝撃などに強いスナッチロック式の平面ハンドルです。 扉はワンタッチで開閉できます。 取付けにA-154-Bと互換性があります。
    用途保冷車・冷凍冷蔵車・農耕車両
  • 超硬テーパーネックボールエンドミル 協和精工

    超硬テーパーネックボールエンドミル

    協和精工
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    首部をテーパーにして有効長を長くしました。深彫り加工などに最適です。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート首部勾配1°(両角)
  • 関西ペイント PG80調色 バイク用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 バイク用純正色

    PROST's
    15,980税込17,578
    1個(2kg)
    5日以内出荷
    カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!
    用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 充電式インパクトドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式インパクトドライバ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    モーターブラシレスDCモータねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーマックスリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850AJP-L91825A、14.4V:JP-L91440AJP-L91430AJP-L914JP-L91415AJP-L91415ビット挿入寸法(mm)六角対辺寸法:6.35、対角寸法:7.1ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12使用充電器リチウムイオン急速充電器JC-925ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~120
  • 充電式インパクトドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式インパクトドライバ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    質量(kg)1.4(フック無し時)モーターブラシレスDCモータねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーマックスリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850AJP-L91825A、14.4V:JP-L91440AJP-L91430AJP-L914JP-L91415AJP-L91415ビット挿入寸法(mm)六角対辺寸法:6.35、対角寸法:7.1充電時間(分)実用充電 約55(容量の約90%)、満充電 約65(容量の約100%)ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)127×79×237(ヘッド長109)使用充電器リチウムイオン急速充電器JC-925ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~120
  • KICKER コアキシャルスピーカー+ダッシュボードパネル KICKER

    KICKER コアキシャルスピーカー+ダッシュボードパネル

    KICKER
    23,980税込26,378
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    ・キッカーのOGPAAシリーズ 、OGPAA-KSCLH4です。・コアキシャルスピーカー(KSC3504)に、スピーカー取付パネル(OG350-LH)の装着加工済みとなり、従来の取り付けまでに準備しなくてはならない加工を全て終わらせてあり、箱から出したらすぐに取り付け可能な製品となっています。・ダッシュボード左右のスピーカーをお手軽に交換・音質アップすることが出来ます。・最大の特徴として、KSC付属パッシブがオリジナル加工により、6dbハイパス機能が新たに付帯しています、これは取り付け車両別で起こり得る、低域のピーク制御も行うことができます。・車両側スピーカー用コネクタも加工取り付けされており、無加工・カプラーオンでインストールできます。
    適合6スピーカー車/12スピーカー車に適合 ※4スピーカー車は適合不可、10スピーカー車に適合 ※JBLサウンドシステム車は適合不可、ディスプレイオーディオ装着車に適合適合車種●ノア/ヴォクシー 年式:R4/1~ 型式:MZRA90W/MZRA95W●アルファード/ヴェルファイア 年式:R5/1~ 型式:AGH40W/AGH45W/AAHH40W/AAHH45W/TAHA40W/TAHA45W●ランドクルーザープラド 年式:R2/8~R6/4 型式:TRJ150W/GRJ150W/GRJ151W/GDJ150W/GDJ151Wインピーダンス(Ω)4
  • トリアツカイセツメイシヨ BIGM(丸山製作所)

    トリアツカイセツメイシヨ

    BIGM(丸山製作所)
    109税込120
    1個
    8日以内出荷
    規格GBエンジン図解NoMS415R4CF(10) フゾクヒン部品_No.8、MSV615L(13) フゾクヒン、オプション部品_No.7、MSV613L(13) フゾクヒン、オプション部品_No.7、MRS30-132 フゾクヒン部品_No.2、MSA615R4C(11.5) フゾクヒン部品_No.7、MRS60-301 フゾクヒン部品_No.2、MSV613R2L(13) フゾクヒン、オプション部品_No.7、MSV413L(8.5) フゾクヒン、オプション部品_No.7、MRS40H-151 フゾクヒン部品_No.2、MSV615R2L(11.5) フゾクヒン、オプション部品_No.7、MSV415L(8.5) フゾクヒン、オプション部品_No.7、MS415R4CF(8.5) フゾクヒン部品_No.8、MSA615R4C(13) フゾクヒン部品_No.7、MSV613R2L(11.5) フゾクヒン、オプション部品_No.7、MSV615L(11.5) フゾクヒン、オプション部品_No.7、MSV415L(10) フゾクヒン、オプション部品_No.7、MSA413R4C 8.5 フゾクヒンなど
  • インテイクバルブ BIGM(丸山製作所)

    インテイクバルブ

    BIGM(丸山製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS413EW-2M -A シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.9、MS515EA シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.9、MSA413R3-2M-A(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.9、MRS75-501 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.9、MSV413R2-M-2-A エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.9、MSV415L(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.9、MGW620 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.14、MS413CA2-2M-A エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.9、MRS40H-151 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.9、MSV415R2S(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.9、MS415CA エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.9、MSV413L(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.9など
  • プツシユロツド BIGM(丸山製作所)

    プツシユロツド

    BIGM(丸山製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    部品名称プツシユロツド図解NoMS413ESTR-100-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.13、MRS75-501 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.13、MSV415L(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.13、MSV413L(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.13、MSV413R2L(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.13、MSA513R3-2M-A エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.13、MS515EA シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.13、MRS40H-151 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.13、MS413EA-2M-A シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.13、MSV415R2L(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.13、MS415EW シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.13、MS413EW-2M -A シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.13など
  • バルブスプリング BIGM(丸山製作所)

    バルブスプリング

    BIGM(丸山製作所)
    189税込208
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS313EA-2M-A シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.11、MRS40H-151 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.11、MSV413R2L(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.11、GKSL3300-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.11、MSV415L(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.11、MS413ESTR-100-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.11、MS513EA-2M-A シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.11、MSV413R2L(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.11、MMB-101 シリンダブロック,シリンダヘッド部品 バルブスプリング_No.11、MSV313B-M-2 -A エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.11、GKSL3315 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.11、MS415R4CF(8.5) エンジン シリンダブロックなど
  • クランクケースカバー BIGM(丸山製作所)

    クランクケースカバー

    BIGM(丸山製作所)
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    部品名称クランクケースカバー図解NoMS415R4CF(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.31、MSA415R4C(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.31、MS415R8CGF-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.10、MSV413R2L(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.31、MRS40H-151 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.31、MRS40H-152 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.31、MS415R4CF-125(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.31、MS413R4CF(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.31、MSA513R3-2M-A エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.31、MS415EW シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.31、MSV415L(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.31、MRS75-503 エンジン シリンダブロックなど
  • ベンサツク BIGM(丸山製作所)

    ベンサツク

    BIGM(丸山製作所)
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMRS40H-151 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.6、MSA410R2T-K 調圧装置部品_No.8、MS334CNA-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.6、MS410ESL-3M 調圧装置部品_No.8、MRS40H-150 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.6、MS310EW-2H 調圧装置部品_No.8、MS330EW-K チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.6、MS310 調圧装置部品_No.8、MK41 調圧装置部品_No.8、GKSL3301-M 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.6、GKSL3300-M 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.6、MS410EW-3K-A チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.8、MS310EA-K 調圧装置部品_No.8、MS410ESR-S 動力噴霧機2部品_No.8、MK31EA 調圧装置部品_No.8、MS410R2-K 調圧装置部品_No.8、MS410ESL-2K 調圧装置部品_No.8、MS410EA-2K 調圧装置部品_No.8など
  • タコメータ BIGM(丸山製作所)

    タコメータ

    BIGM(丸山製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    規格ヒダリP45082A-000部品名称タコメータ図解NoDB263 B ギヤケース部品_No.25、MSA415R4C-120(10) ハイカンクミタテ部品_No.25、MS515MC-50HZ ハリマーク、フゾクヒン部品_No.25、GKB2403U 付属品部品_No.25、MS510RC-6K ハリマーク部品_No.25、BSD-5010LT 電装品部品_No.25、MS415R8CF-RV(8.5) オプション3部品_No.25、GKB2310EG 付属品部品_No.25、MSA613R2T-2K エンジン ファンカバー部品_No.25、DB233 L 付属品部品_No.25、BSD-6010LTP ユニバーサルジョイント部品_No.25、MSB151-A A専用部品_No.25、MS415MC-1(50HZ) ハリマーク、フゾクヒン部品_No.25、MB265SPL 付属品部品_No.25、DB-S260-2C 背負枠部品_No.25、MSA415R4C-120(10) ハリマーク部品_No.25、DB-S320-2C ギヤケース部品_No.25、MSA515R4CS-1(10) ハイカンクミタテ部品_No.25など
  • ニツプル BIGM(丸山製作所)

    ニツプル

    BIGM(丸山製作所)
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    規格PT1/4部品名称ニツプル図解NoMRS40H-150 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.39、MX-501 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.31、BSA-400 動力噴霧機-2 (MS413S-A)部品_No.3、SSA-V1000 動力噴霧機(2)部品_No.46、BSA-400 動力噴霧機-2 (MS620S-A)部品_No.3、SSA-R1000C 動力噴霧器(2)部品_No.47、MRS40H-152 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.50、MRS40H-151 クランクケース、キュウスイベン部品_No.50、CGA-6 調圧弁部品_No.48、エクセル500 動力噴霧機 クランクケース部品_No.10、SSA-M500DX 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.13、SSA-R1000 動力噴霧器(2)部品_No.47、MRS40H-153 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.50、SSA-S500A 動力噴霧機(1)部品_No.57、SSA-K500 動力噴霧機(1)部品_No.10、SSA-K400A 動力噴霧機(1)部品_No.10、MJI-1010 動力噴霧機(Vプーリ ニップル エルボ)部品_No.24、SSA-S550 動力噴霧機(2)部品_No.20、SSA-M500 動力噴霧機 (クランクケース)部品_No.13、MJI-1000 動力噴霧機(レール Vプーリ ニップル エルボ)部品_No.24、SSA-V1000C 動力噴霧機(2)部品_No.46、SSA-S500 動力噴霧機(1)部品_No.59、SPA-500 動力噴霧機 クランクケース部品_No.42
  • ピストンリングセット BIGM(丸山製作所)

    ピストンリングセット

    BIGM(丸山製作所)
    4,298税込4,728
    1個
    8日以内出荷
    備考STD部品名称ピストンリングセツト図解NoMSV413R2-M-2-A エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.14、MSV415L(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.14、MSV413R2L(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.14、MSW1511-2M-A(バーク) クランクシャフト,ピストン,マグネト,プラグ部品_No.14、MS415EA クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.14、MRS40H-151 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.14、MS413CA2-2M-A エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.14、MSA513R3-2M-A エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.14、MFH-P300 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.15、MSV413B-M-2-A エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.14、MSV415R2L(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.14など
  • トヨタ/ダイハツ車純正サウンドアップ用コード(10P、6P) カナテクス

    トヨタ/ダイハツ車純正サウンドアップ用コード(10P、6P)

    カナテクス
    8,775税込9,653
    1個
    9日以内出荷
    純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、DSP(デジタルシグナルプロセッサー)の増設に最適です。
    主な適合車輌型式(トヨタ)bB[H17/12~H28/8](QNC20,QNC21,QNC25)、ist[H19/7~H28/5](NCP110,NCP115,ZSP110)、アイシス[H16/9~H21/9](ANM10G,ANM10W,ANM15G,ANM15W,ZNM10G,ZNM10W)、アルテッツァ[H13/5~H17/7](GXE10,SXE10)、[H10/10~H13/5](GXE10,SXE10)、アルテッツァジータ[H13/7~H17/7](GXE10W,GXE15W,JCE10W,JCE15W)、アレックス[H13/1~H16/4](NZE121,NZE124,ZZE122,ZZE123,ZZE124)、ウィッシュ[H21/4~H24/4](ZGE20G,ZGE20W,ZGE21G,ZGE22W,ZGE25G,ZGE25W)、ヴィッツ[H11/1~H14/12](NCP10,NCP13,NCP15,SCP10)、オーリス[H18/10~H24/8](NZE151H,NZE154H,ZRE152H,ZRE154H)、カローラ[H12/8~H16/4](CE121,NZE120,NZE121,NZE124,ZZE122,ZZE124)、カローラランクス[H13/1~H16/4](NZE121,NZE124,ZZE122,ZZE123,ZZE124)、カローラフィールダー[H12/8~H16/4](CE121G,NZE121G,NZE124G,ZZE122G,ZZE123G,ZZE124G)、クラウン[H9/7~H11/9](GS151H,JZS151,JZS153,JZS155,JZS157,LS151H,UZS151,UZS155)、[H7/8~H9/7](GS151H,JZS151,JZS153,JZS155,JZS157,LS151H)、クラウンセダン150系[H7/12~H13/8](GS151,GS151H,JZS151,JZS153,JZS155,LS151H)、クラウンマジェスタ150系[H7/8~H11/9](JZS155,UZS151,UZS155,UZS157)、シエンタ[H15/9~H22/8](NCP81G,NCP85G)、タンク[H28/11~R2/9](M900A,M910A)、ピクシススペース[H23/9~H29/1](L575A,L585A)、プラッツ[H11/8~H14/8](NCP12,NCP16,SCP11)、プリウス[H21/5~H27/12](ZVW30)、プリウスPHV[H24/1~H28/5](ZVW35)、ブレイド[H18/12~H24/4](AZE154H,AZE156H,GRE156H)、マークII[H12/10~H16/11](GX110,GX115,JZX110,JZX115)、マークII ブリット[H14/1~H19/6](GX110W,GX115W,JZX110W,JZX115W)、マークX[H16/11~H21/10](GRX120,GRX121,GRX125)、ラクティス[H17/10~H22/11](NCP100,NCP105,SCP100)、ランドクルーザープラド[H8/5~H11/8](KZJ90W,KZJ95W,RZJ90W,RZJ95W,VZJ90W,VZJ95W)、ルーミー[H28/11~現在](M900A,M910A)主な適合車輌型式(ダイハツ)COO(クー)[H18/5~H25/1](M401S,M402S,M411S)、MAX[H13/11~H15/8](L950S,L952S,L960S,L962S)、YRV[H12/8~H17/7](M200G,M201G,M211G)、アトレー[R3/12~現在](S700V,S710V)、[H2/3~H6/1](S82V,S83V)、[H11/1~H17/5](S220V,S230V)、アトレー7[H12/7~H16/12](S221G,S231G)、アトレーデッキバン[R3/12~現在](S700W,S710W)、アトレーワゴン[H19/9~R3/12](S321G,S331G)、[H17/5~H19/9](S320G,S330G)、[H11/6~H17/5](S220G,S230G)、アルティス[H13/9~H18/1](ACV30N,ACV35N)、[H12/3~H13/9](SXV20N,SXV25N)、ウェイク[H26/11~現在](LA700S,LA710S)、エッセ[H17/12~H23/9](L235S,L245S)、オプティ[H4/1~H10/12](L300S,L310S)、[H10/12~H14/8](L800S,L802S,L810S)、キャストアクティバ[H27/9~現在](LA250S,LA260S)、キャストスタイル[H27/9~現在](LA250S,LA260S)、キャストスポーツ[H27/9~現在](LA250S,LA260S)、コペン[H28/4~現在](LA400K)、[H26/6~H28/4](LA400K)、[H14/6~H24/9](L880K)、シャレード[H5/1~H12/3](G200S,G201S,G203S,G213S)、ストーリア[H10/2~H16/6](M100S,M101S,M110S,M111S)、ソニカ[H18/6~H21/4](L405S,L415S)、タフト[R2/6~現在](LA900S,LA910S)、タント[R1/7~現在](LA650S,LA660S)、[H27/12~R1/7](LA600S,LA610S)、[H25/10~H7/12](LA600S,LA610S)、[H19/12~H25/10](L375S,L385S)、[H15/11~H19/12](L350S,L360S)、タントカスタム[R1/7~現在](LA650S,LA660S)、[H27/12~R1/7](LA600S,LA610S)、[H25/10~H27/12](LA600S,LA610S)、[H19/12~H25/10](L375S,L385S)、[H15/11~H19/12](L350S,L360S)、タントエグゼ[H21/12~H26/10](L455S,L465S)、タントエグゼカスタム[H21/12~H26/10](L455S,L465S)、テリオス[H9/4~H17/12](J100G,J102G,J122G)、テリオスキッド[H10/10~H24/5](J111G,J131G)、テリオスルキア[H14/1~H15/8](J111G,J131G)、トール[H28/11~現在](M900S,M910S)、ネイキッド[H11/11~H16/4](L750S,L760S)、パイザー[H8/8~H14/7](G301G,G303G,G311G,G313G)、ハイゼットカーゴ[R3/12~現在](S700V,S710V)、[H19/12~R3/12](S321V,S331V)、[H16/12~H19/12](S320V,S330V)、ハイゼットキャディー[H28/6~R3/3](LA700V,LA710V)、ハイゼットデッキバン[R3/12~現在](S700W,S710W)、[H19/12~R3/12](S321W,S331W)、[H16/12~H19/12](S320W,S330W)、ハイゼットトラック[H26/9~現在](S500P,S510P)、ビーゴ[H18/1~H28/3](J200G,J210G)、ブーン[H28/4~現在](M700S,M710S)、[H22/2~H28/4](M600S,M601S,M610S)、[H16/6~H22/2](M300S,M301S,M310S)、ブーンルミナス[H20/12~H24/3](M502S,M512S)、ミラ[H6/9~H10/10](L500S,L500VL,502S,L510S,L510V,L512S)、[H25/2~H30/3](L275S,L285S)、[H18/12~H25/2](L275S,L275V,L285S,L285V)、[H14/12~H18/12](L250S,L260S)、[H10/10~H14/12](L700S,L710S)、ミラアヴィ[H14/12~H18/12](L250S,L260S)、ミライース[H29/5~現在](LA350S,LA360S)、[H23/9~H29/5](LA300S,LA310S)、ミラカスタム[H18/12~H25/2](L275S,L285S)、ミラココア[H21/8~H30/3](L675S,L685S)、ミラジーノ[H16/11~H21/3](L650S,L660S)、[H11/3~H16/11](L700S,L710S)、ミラトコット[H30/6~現在](LA550S,LA560S)、ムーヴ[H7/8~H10/10](L600S,L602S,L610S)、[H29/8~現在](LA150S,LA160S)、[H28/6~H29/7](LA150S,LA160S)、[H26/12~H28/6](LA150S,LA160S)、[H24/12~H26/12](LA100S,LA110S)、[H22/12~H24/12](LA100S,LA110S)、[H18/10~H22/12](L175S,L185S)、[H16/12~H18/10](L150S,L152S,L160S)、[H14/10~H16/12](L150S,L152S,L160S)、[H10/10~H14/10](L900S,L902S,L910S,L912S)、ムーヴカスタム[H7/8~H10/10](L600S,L602S,L610S)、[H29/8~現在](LA150S,LA160S)、[H28/6~H29/7](LA150S,LA160S)、[H26/12~H28/6](LA150S,LA160S)、[H24/12~H26/12](LA100S,LA110S)、[H22/12~H24/12](LA100S,LA110S)、[H18/10~H22/12](L175S,L185S)、[H16/12~H18/10](L150S,L152S,L160S)、[H14/10~H16/12](L150S,L152S,L160S)、[H10/10~H14/10](L900S,L902S,L910S,L912S)、ムーヴキャンバス[H28/9~現在](LA800S,LA810S)、ムーヴコンテ[H20/8~H29/3](L575S,L585S)、ムーヴコンテカスタム[H20/8~H29/3](L575S,L585S)、ムーヴラテ[H16/8~H21/3](L550S,L560S)、ロッキー[R3/11~現在](A201S、A202S、A210S)、[R1/11~R3/11](A200S、A210S)構成部品スピーカー信号入出力コード(10P)、スピーカー信号入力コード(6P)、スピーカー信号出力コード(6P)適合メーカートヨタ/ダイハツ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    17,980税込19,778
    1個
    14日以内出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    12,980税込14,278
    1個
    15日以内出荷
    仕様端子台全長L:端子幅(3.5mm)×極数(P)+側板2枚(4mm)形状1段端子間ピッチ(mm)3.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品【中間板】VTX-1.5/2【側板】VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    27,980税込30,778
    1個
    15日以内出荷
    形状2段定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)3.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:VTXW-1.5/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    13,980税込15,378
    1個
    15日以内出荷
    形状1段端子間ピッチ(mm)4.2取付け方法DIN35mm端子台端子幅(4.2mm)×極数(P)+側板2枚(4mm)結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品【中間板】VTX-2/2【側板】VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    28,980税込31,878
    1個
    15日以内出荷
    形状2段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC600端子間ピッチ(mm)5.2結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:VTXW-2.5/2、側板:VTXW-2.5/2EVTXW-2.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)10~12
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    47,980税込52,778
    1個
    15日以内出荷
    形状2段端子間ピッチ(mm)6.2適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.5/2.5/4取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG24-10、(CUL認定仕様)AWG24-10、(TUV認定仕様)AWG24-10電線むき長さ(mm)10~12
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    22,980税込25,278
    1個
    15日以内出荷から31日以内出荷
    材質記名板:PVC(白)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線太さ(mm2)(JIS)0.5、0.75、1.25、1.5、2相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0構成部品中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    18,980税込20,878
    1個
    15日以内出荷
    材質記名板:PVC(白)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線太さ(mm2)(JIS)0.5、0.75、1.25、1.5、2相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0構成部品中間板:VTX-2/3、側板:VTX-1.5/3E、VTX-1.5/431、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間