小形ながら、安定した調圧と大流量。
プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。
プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.25
ねじの種類Rc
排気機構ノンリリーフタイプ
圧力計圧力計付
仕様低圧用
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.93
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
装備ブラケット/圧力計G3-40(Φ40×0.3MPa)
給油不要
設定圧力単位MPa
5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
ねじの種類Rc
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。
取付方式ブラケット付
使用流体空気
設定圧力単位MPa
1個
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
丸みのあるソフトなデザイン
ワンタッチで開閉できます。
A-151シリーズと寸法互換があり、防塵・防滴構造です。
用途特装車・建機・鉄道車両・バス
材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)
適合板厚(mm)1.2~3.0
防塵シャッター付錠前を標準装備
全体にアールのついたソフトなデザイン
振動・衝撃などに強いスナッチロック式の平面ハンドルです。
扉はワンタッチで開閉できます。
取付けにA-154-Bと互換性があります。
用途保冷車・冷凍冷蔵車・農耕車両
首部をテーパーにして有効長を長くしました。深彫り加工などに最適です。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工
材質超硬(MG)
表面処理ノンコート
首部勾配1°(両角)
1個
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
主な適合純正品番7RV-R1511-01-NJ
1個
¥72,980
税込¥80,278
3日以内出荷
セキュリティアップのため錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備しました。
ワンタッチで開閉できます。
防塵・防滴構造
用途特装車・建機・鉄道車両・バス
付属品キー2本・取付け板
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
適合板厚(mm)1.2~3.0
材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
鍵TAK60
カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!
用途自動車用塗料
仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
・U字溝の設置や清掃作業。・管工事などの側溝工事の掘削。・標準バケットではは入れない細い溝の掘削。・硬い地盤の切削作業。にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント
付属品バケットピン2本、調整シム
関連資料採寸方法資料(0.04MB)
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)鋼板製ゴム
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
自重(g)3600
最大荷重(daN)250
タイヤ幅R(mm)45
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)鋼板製ゴム
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
自重(g)3450
最大荷重(daN)200
タイヤ幅R(mm)45
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
・KBZ型中荷重用ストッパー付固定金具付きのキャスターです。・車輪の回転のみを止めるシングルストッパー仕様です。・左用のストッパーペダル仕様も用意しています。・UKAI(ウカイ)キャスターの特長・日本初の金属プレスキャスター・鋳物製のキャスターが主流だった時代に、日本で初めて金属をプレスにて製造したキャスターメーカーとして誕生したのが「UKAIキャスター」です。・プレスキャスターの先駆けとして、クリーンルームに使われる静電気防止の特殊なウレタン製、食品工場向けのオールステンレスの製品、クッション製の高い製品、1個で800kgfの荷重に耐えられる製品など時代にあった商品開発にも力を注いでいます。・丈夫で長持ち・工場や倉庫だけでなく、駅ホーム・商業施設など、身近な場所でも使用されています。・中国・ベトナムにも拠点を持ち、耐久性の高さと商品展開の多様さが世界各国で認められ、キャスターといえば「UKAIキャスター」と認知度も高まっています。
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)鋼板製ゴム
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
自重(g)3680
最大荷重(daN)250
タイヤ幅R(mm)45
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
・KABZ型ステンレス製ストッパー付固定金具付きのキャスターです。・車輪の回転のみを止めるシングルストッパー仕様です。・左用のストッパーペダル仕様も用意しています。・金具は、オールステンレス製(SUS304[18-8 STAINLESS])です。・板ばねもバネ用ステンレス鋼板を使用しており、錆びにくく、耐腐食性に優れています。・UKAI(ウカイ)キャスターの特長・日本初の金属プレスキャスター・鋳物製のキャスターが主流だった時代に、日本で初めて金属をプレスにて製造したキャスターメーカーとして誕生したのが「UKAIキャスター」です。・プレスキャスターの先駆けとして、クリーンルームに使われる静電気防止の特殊なウレタン製、食品工場向けのオールステンレスの製品、クッション製の高い製品、1個で800kgfの荷重に耐えられる製品など時代にあった商品開発にも力を注いでいます。・丈夫で長持ち・工場や倉庫だけでなく、駅ホーム・商業施設など、身近な場所でも使用されています。・中国・ベトナムにも拠点を持ち、耐久性の高さと商品展開の多様さが世界各国で認められ、キャスターといえば「UKAIキャスター」と認知度も高まっています。
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)鋼板製ゴム
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
自重(g)3530
最大荷重(daN)250
タイヤ幅R(mm)45
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:ステンレス製ベアリング入り
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)樹脂製ゴム
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
自重(g)2800
最大荷重(daN)220
タイヤ幅R(mm)42
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)鋼板製ゴム
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
自重(g)3450
最大荷重(daN)250
タイヤ幅R(mm)45
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:滑り軸受け
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ナイロン
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
自重(g)2520
最大荷重(daN)250
タイヤ幅R(mm)45
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ナイロン
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
自重(g)2730
最大荷重(daN)400
タイヤ幅R(mm)45
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ナイロン
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
自重(g)2880
最大荷重(daN)400
タイヤ幅R(mm)45
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)樹脂製ゴム
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
自重(g)2800
最大荷重(daN)220
タイヤ幅R(mm)42
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)樹脂製ゴム
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
自重(g)2950
最大荷重(daN)220
タイヤ幅R(mm)42
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:ステンレス製ベアリング入り
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ナイロン
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
自重(g)2730
最大荷重(daN)400
タイヤ幅R(mm)45
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)鋼板製ゴム
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
自重(g)3600
最大荷重(daN)200
タイヤ幅R(mm)45
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:ステンレス製ベアリング入り
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ナイロン
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
自重(g)2880
最大荷重(daN)400
タイヤ幅R(mm)45
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:ステンレス製ベアリング入り
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)樹脂製ゴム
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
自重(g)2950
最大荷重(daN)220
タイヤ幅R(mm)42
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)鋼板製ゴム
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
自重(g)3450
最大荷重(daN)250
タイヤ幅R(mm)45
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ