カテゴリ
- 保管用品(42)
- 制御機器(5)
- メカニカル部品(5)
- マスク(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 電気材料(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「r2-1111」の検索結果

リスパレット JH-R2・1111
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥37,980税込¥41,7781セット(2個)翌々日出荷自動倉庫用として最適:重量物用パレットなので自動倉庫用として最適です。軽量タイプに比べフラット面を多めに設けていますので荷痛みが軽減されます。両面2方差。積載荷重:1000kg仕様二点支持ラック格納時の荷重制限目安(標準条件化):~1000kg程度まで。質量(kg)26.5
リスパレット HB-R2・1111
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥17,980~税込¥19,778~1個ほか翌々日出荷両面2方差。積載荷重:1000kg仕様滑り止めテープは片面が標準品です。質量(kg)20
リスパレット JH-R2・1111C
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥22,980~税込¥25,278~1個ほか翌々日出荷自動倉庫用として最適:重量物用パレットなので自動倉庫用として最適です。軽量タイプに比べフラット面を多めに設けていますので荷痛みが軽減されます。両面2方差。積載荷重:1000kg仕様二点支持ラック格納時の荷重制限目安(標準条件化):~1000kg程度まで。質量(kg)27
リス リスパレット HB-R2・1111LH 両面二方差し 黒
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥25,980税込¥28,5781枚翌々日出荷異材質を一体成形することで従来品に比べ軽量かつ高強度を実現しました。適合フォークリフトトラスコ品番458-1008幅(mm)260質量(kg)20.5高さ(mm)150間口(mm)1100中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×80名入れなし外寸法・奥行(mm)1100
リス リスパレット HB-R2・1111SC 両面二方差し BK/BR 黒
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥22,980税込¥25,2781枚翌々日出荷パレット側面にカラーリングを施しています。そのため、薄暗い倉庫内でも差し込み口がはっきりと見え、視認性に優れます。リサイクル材を95%使用した環境配慮型パレットです。適合フォークリフトトラスコ品番458-1024幅(mm)260質量(kg)24.0高さ(mm)144間口(mm)1100中央桁幅(mm)280差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×84名入れなし外寸法・奥行(mm)1100
リス リスパレット HB-R2・1111SC 両面二方差し BK/G 黒
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥26,980税込¥29,6781枚翌々日出荷パレット側面にカラーリングを施しています。そのため、薄暗い倉庫内でも差し込み口がはっきりと見え、視認性に優れます。リサイクル材を95%使用した環境配慮型パレットです。適合フォークリフトトラスコ品番458-1032幅(mm)260質量(kg)24.0高さ(mm)144間口(mm)1100中央桁幅(mm)280差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×84名入れなし外寸法・奥行(mm)1100
パレット R2-1111F-9
サンコー(三甲)¥38,980~税込¥42,878~1個ほか5日以内出荷から50日以内出荷材質低発泡PP質量(kg)22.2色ライトグレー外寸(mm)1100×1100×110動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
リス リスパレット HB-R2・1111SC 両面二方差し BK/Y 黒
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥26,980税込¥29,6781枚翌々日出荷パレット側面にカラーリングを施しています。そのため、薄暗い倉庫内でも差し込み口がはっきりと見え、視認性に優れます。リサイクル材を95%使用した環境配慮型パレットです。適合フォークリフトトラスコ品番458-1059幅(mm)260質量(kg)24.0高さ(mm)144間口(mm)1100中央桁幅(mm)280差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×84名入れなし外寸法・奥行(mm)1100
リス リスパレット HB-R2・1111SC 両面二方差し BK/R 黒
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥25,980税込¥28,5781枚翌々日出荷パレット側面にカラーリングを施しています。そのため、薄暗い倉庫内でも差し込み口がはっきりと見え、視認性に優れます。リサイクル材を95%使用した環境配慮型パレットです。適合フォークリフトトラスコ品番458-1041幅(mm)260質量(kg)24.0高さ(mm)144間口(mm)1100中央桁幅(mm)280差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×84名入れなし外寸法・奥行(mm)1100
リス リスパレット HB-R2・1111SC 両面二方差し BK/B 黒
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥25,980税込¥28,5781枚翌々日出荷パレット側面にカラーリングを施しています。そのため、薄暗い倉庫内でも差し込み口がはっきりと見え、視認性に優れます。リサイクル材を95%使用した環境配慮型パレットです。適合フォークリフトトラスコ品番458-1016幅(mm)260質量(kg)24.0高さ(mm)144間口(mm)1100中央桁幅(mm)280差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×84名入れなし外寸法・奥行(mm)1100
プラスチックパレット R2ー1111Fー8 ライトグレー
サンコー(三甲)¥33,980~税込¥37,378~1個ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SK81212801外寸(mm)1100×1100×150
NRLR形サーキットプロテクタ 電流引外し
IDEC(和泉電気)¥6,598税込¥7,2581台当日出荷から31日以内出荷取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
サマータイヤ P ZERO
PIRELLI(ピレリ)¥73,980税込¥81,3781本4日以内出荷非対称トレッドパターンは制動力の性能を改善し、ハンドリングとコントロールの性能を向上させます。ハイドロプレーニングの状況における安全性を改善して、濡れた路面において優れた性能を発揮します。このタイヤに使用されている新しいナノコンパウンドが最大のグリップ力および安定性を保証します。タイヤの構造的剛性がスポーツドライビングに不可欠なステアリングレスポンスを改善し、かつ均一なトレッドの摩耗が起きるようにします。トレッドエリアの特別な「S形状」の溝が、キャビン内の騒音を減らし、ドライバーの快適さを増します。本数1本商品タイプタイヤ
パレット LX-1111R2-4 青
サンコー(三甲)¥44,980~税込¥49,478~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SKLX1111R24BL材質PP外寸(mm)1100×1100×144
パレット LX-1111R2-3 青
サンコー(三甲)¥45,980~税込¥50,578~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SKLX1111R23BL材質PP外寸(mm)1100×1100×144
パレットLX-1111R2-12
サンコー(三甲)¥37,980~税込¥41,778~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷フォークリフト使用で破損しにくいパレット質量(kg)26.7外寸(mm)1100×1100×144
パレット LX-1111R2-7
サンコー(三甲)¥45,980~税込¥50,578~1個ほか5日以内出荷から50日以内出荷差込口幅広タイプのパレット材質PP質量(kg)25.2色ブルー外寸(mm)1100×1100×144動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
パレット LX-1111R2-2 黒
サンコー(三甲)¥33,980~税込¥37,378~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SKLX1111R22BK材質PP質量(kg)20.7外寸(mm)1100×1100×144動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000
パレット LX-1111R2-11
サンコー(三甲)¥37,980~税込¥41,778~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷材質PP色ブルー短辺(mm)(外寸)1100長辺(mm)(外寸)1100外寸法・高さ(mm)144RoHS指令(10物質対応)対応
パレット LX-1111R2-6 青
サンコー(三甲)¥36,980~税込¥40,678~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SKLX1111R26BL材質PP外寸(mm)1100×1100×144
パレット LX-1111R2-5 青
サンコー(三甲)¥41,980~税込¥46,178~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SKLX1111R25BL材質PP外寸(mm)1100×1100×125
パレット LX-1111R2-2
サンコー(三甲)¥29,980~税込¥32,978~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷材質PP色ブルー短辺(mm)(外寸)1100長辺(mm)(外寸)1100外寸法・高さ(mm)144RoHS指令(10物質対応)対応
パレット LX-1111R2-9
サンコー(三甲)¥49,980~税込¥54,978~1個ほか5日以内出荷から50日以内出荷LXパレット史上、最もワイドな差込口幅345m材質PP質量(kg)29.7色ブルー外寸(mm)1100×1100×144動荷重(kg)1200静荷重(kg)4800RoHS指令(10物質対応)対応
パレットLX-1111R2-2(持手孔無)
サンコー(三甲)¥27,980~税込¥30,778~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷全面フラット形状で積載物の破袋・変形を防止用途袋物保管用パレット質量(kg)20.8外寸(mm)1100×1100×144
パレット LX-1111R4-2 青
サンコー(三甲)¥32,980~税込¥36,278~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SKLX1111R42BL材質PP外寸(mm)1100×1100×150
リスパレット JL-D4・1111E2.R
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥7,598~税込¥8,358~1個ほか翌々日出荷RoHS指令等対応。片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)用途軽量パレット仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)9.6RoHS指令(10物質対応)対応
NRLR2111シリーズ
IDEC(和泉電気)¥6,598~税込¥7,258~1個23日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
頭ひもタイプRB
興研(64件のレビュー)¥419税込¥4611組当日出荷頭の形状に合わせた立体形状のポリバンド採用。どなたにもフィットしやすい形状を考えました。 一体型のため、すっぽりと頭部に納まり、フィット感、密着性がさらに向上していきます。 また、金属部品・塩素化合物は不使用で焼却も可能です。適合(防塵マスク)1111-03、1021R-07、1010A-06、1010AH-02、1122R-03、1021R-07、1005R-08、7121R、1005RR-05、6030-03、1180-03、1180C-04、1181R-03、1121R-08、1181RC-02、1180C-05(防毒マスク)R-5-08、G-7-06、GW-7-03、NS-5-03、7121RG-02
LXパレット 4方差し両面使用型
サンコー(三甲)¥25,980~税込¥28,578~1枚ほか翌日出荷から5日以内出荷パレットLX-1111R2-2の4方差し仕様で取り回ししやすくなりました仕様LX-1111R4-5適合両面使用型、4方差し、RFIDタグ取付可能質量(kg)20.4外寸(mm)1100×1100×144