カテゴリ
- 農業機械(290)
- バイク部品(249)
- 切削工具(245)
- パソコン/周辺機器(164)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(135)
- 制御機器(132)
- メカニカル部品(79)
- 自動車補修部品(44)
- 配管・水廻り設備部材(36)
- FA担当者のオススメ新商品(32)
- バッテリー・電装(28)
- カー用品(26)
- 測定用品(23)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
- 機構部品(16)
- 自転車部品(16)
- 作業工具(14)
- 科学研究・開発用品(13)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- 建築金物(11)
- 電気材料(9)
- 家電(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 物流用品(8)
- 溶接用品(8)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 住設機器(8)
- 事務用品(8)
- 電動工具(8)
- 研磨材(6)
- 梱包用品(5)
- 卓上消耗品(5)
- タイヤ・足回り(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 学童・教育用品(4)
- 縫製用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 空圧工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 厨房用品(2)
- 日用品(2)
- 安全用品(2)
- 防犯用品(2)
- 防災用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 作業服(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(286)
- StarTech.com(64)
- CKD(61)
- NEC(49)
- brembo(44)
- DAYTONA(デイトナ)(36)
- ニッセイ(35)
- OSG(オーエスジー)(34)
- AFAM(アファム)(34)
- omron(オムロン)(28)
- タンガロイ(27)
- NS(日進工具)(27)
- イスカル(22)
- ハイロック(17)
- カナテクス(17)
- ニッタ(15)
- ダイヤトレンド(14)
- IDEC(和泉電気)(13)
- S&K(三興製作所)(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「r2-12」の検索結果

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(100個)当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形
(210件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(100個)当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
メタルラックバスケット
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷メタルラック、メタルミニ共通の別売バスケットです。 棚板・メッシュパネルに取り付け可能です。材質スチール耐荷重(kg)約15表面処理クロムメッキ![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) ブナN[GK-NBR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48635152-161021-02.jpg)
トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) ブナN[GK-NBR]
TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷水や油脂類等の使用に適しています。用途カムロック用使用流体水、油
シリコーンコーティング剤
信越化学工業(21件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1缶(1kg)ほか当日出荷から62日以内出荷シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。用途コーティング
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
軸付セラミックゴム砥石 金属研磨用
リューター(日本精密機械工作)¥2,798~税込¥3,078~1パック(10本)当日出荷から8日以内出荷特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。用途合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の仕上げ用形状円筒型砥材セラミック(WA系)結合剤R(ゴム)適合材合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
シューズカバー ブルー
ダック¥1,398税込¥1,5381箱(100枚)当日出荷滑りにくい外エンボス加工材質ポリエチレン色ブルーサイズフリー区分使い捨てタイプショート滑り止め効果ありTKG品番9-1458-1301TKG品番(2017)6-1306-1501
極太ハンドルカバー 鼓星 (オリオン) エナメルレザー
MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から32日以内出荷絶品。新たなエナメル素材が魅せる「色の変化」と「贅沢すぎる輝き」。 贅沢な輝きと人気のWステッチデザイン。 見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。 手にしっくりなじみ、初めてハンドルカバーを装着する方にも運転のしやすさはご納得いただけると思います。 新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオンも気になりません。
210型 プッシュツマミ(面付タイプ)
川喜金物(SOWA)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から5日以内出荷【用途】家具などに使用する面付タイプのプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。用途【仕様】。適合扉厚:20mm~43mm付属品【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30
ハンドリーマー HR
大洋ツール¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から3日以内出荷ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
R212 中万十 大
TTC(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷着物やスラックス、スカート等の丸みを出したいところをきれいに仕上げられる、丸い形のアイロン台「万十」です。 ちょっとした作業台としても使え、大変便利なアイテムです。質量(kg)約1.4寸法(cm)約22×9
ER ユニット用玉軸受(円筒穴・ミリサイズ)
FYH(日本ピローブロック)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から5日以内出荷給油機構を備え、止め輪を付けた円筒外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリース密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取り付けられた2個の止めねじによって行います。 給油式である、止め輪が付いている(軸受の位置決めが容易)、軸と内輪とはすきまばめでよい(取付けが簡単)などの特長を有しています。形状ERRoHS指令(10物質対応)対応軸穴径d(inch)-
軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用)
リューター¥2,598税込¥2,8581袋(10本)当日出荷から9日以内出荷特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。砥粒セラミックWA適合材金属
アクティブリピーターケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581本当日出荷USBケーブルの規格(機器間最長ケーブル長5m)を超えて、12mまで延長できるハイパワーリピーターケーブルです。内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。各OSに含まれているドライバを使用しますので、特別なソフトウェアのインストールの必要がありません。一般的なUSBケーブルと同じくバスパワーで動作します。USBケーブルにはノイズ対策に優れた「25AWG/1P+24AWG/2C」仕様の太めのケーブルを採用しノイズが乗りにくい仕様になっています。 。最大3本まで連結(デイジーチェーン)接続すれば、最大36m (12m x 3)延長できます。RoHS・RoHS2対応伝送速度(Mbps)480/12/1.5(理論値)ケーブル長(m)12仕様■インターフェース規格:USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)■通信速度:480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A■コネクタ形状(アップストリーム):USB2.0 Aコネクタ オス■コネクタ形状(ダウンストリーム):USB2.0 Aコネクタメス×1■電源:バスパワー※接続する機器の消費電力が本製品の供給電流を超える場合、WEBカメラなどバスパワーで正常に動作しない場合があります。■ACアダプタ:無色ブラック規格USB仕様 Ver2.0準拠対応OS■Windows:11、 10、 8.1、 8、 7■mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 9.0~9.2コネクタ形状USB2.0 Aコネクタ オス-USB2.0 Aコネクタ メス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※標準でUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作保証をしている機種。※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB2.0に対応している必要があります。 ※USB1.1インターフェースに接続した場合はUSB1.1互換で動作します。 ※USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。※全てのUSB機器を接続できるものではありません。また動作を保証するものではありません。※USBスキャナやスキャナを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器については正常に動作しない場合があります。※パソコン本体、USB機器の組み合わせによっては対応しない場合があります。消費電流(mA)(最大)60アダプター型式アクティブRoHS指令(10物質対応)対応給電方式バスパワーオス形状USB2.0 Aコネクタメス形状USB2.0 Aコネクタ変換タイプオス - メス
リークブロッカーダイク 黄
ピグ(1件のレビュー)¥84,980税込¥93,4781箱当日出荷液体を吸収せずに、せき止めます。 底部は密着しやすく、漏洩の拡大を防止します。 よく目立つ黄色。つまずく心配はありません。 フレキシブルで不規則なカーブにも対応します。 柔軟性のあるポリウレタン製。水、油、価格物質にも耐えます。 再利用可能。石鹸と水で洗浄することができます。 端部は連結可能で、より長いサイズを作ることができます。材質PU質量(kg)約4.7長さ(m)3寸法(幅W×高さH)(mm)57×35RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
電源トランス ラグ端子(ハンダ付け端子)タイプ BR2シリーズ
TOYOZUMI(トヨズミ)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から7日以内出荷入力100V系、出力30V以下 ・ 200V系、出力24V以下 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV(一部、2次-鉄心間0.5kV)・適用規格JIS C-6436 A種絶縁(温度上昇60℃以下)絶縁種別A種RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)200/220
マシンリーマー MR
大洋ツール¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から3日以内出荷機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) ネオプレン[GK-CR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070064-211129-02.jpg)
トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) ネオプレン[GK-CR]
TOYOX(トヨックス)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。青色マーク付用途カムロック用材質ネオプレン(CR)使用温度範囲(℃)-30~80使用流体薬品
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から3日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
シール形極超小形基本スイッチ D2HW
Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から112日以内出荷業界最小サイズにして、しっかりON/OFFできるロングストロークタイプ。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲湿度95%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性100万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性10万回以上(20回/min)接点仕様クロスバ許容操作頻度(回/min)30材質(接点)金合金接点間隔(mm)0.5
防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1台当日出荷から6日以内出荷ルーフ(屋根)付の屋外向けプラボックスです。 屋外用通信機、無線機、コントロール機器等、屋外で使用する機器に最適なプラスチックボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。使用温度範囲(℃)-10~+60保護等級IP65
空錠 木目調ノブ
WAKI(和気産業)¥2,998税込¥3,2981セット3日以内出荷取付けカンタン! カギ無室内錠。 オシャレな木目調ノブでビス止めタイプ。用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ビス8本・ストライク適合COW材質ラッチ:亜鉛ダイカスト寸法(mm)(フロント)57×22.5色木目材質(ノブ)鉄・塩ビシート適合扉厚(mm)25~40取手握り玉ビスピッチ(mm)(フロント)42バックセット(mm)60
スパイラルマシンリーマ
岡崎精工¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクモールステーパシャンク略号SPMRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)45
シャンクアダプター Φ6mm軸X105L ( Φ3.0)
アルゴファイルジャパン¥3,298税込¥3,6281本翌々日出荷6mm軸径の機械で3.0mm軸径の先端工具を使用し、さらに延長するためのアダプターです。
...









![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) ブナN[GK-NBR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48635152-161021-02.jpg)





















![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) ネオプレン[GK-CR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070064-211129-02.jpg)