カテゴリ
- 測定用品(2,111)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,991)
- メカニカル部品(1,555)
- 農業機械(1,496)
- 自動車純正部品(995)
- 制御機器(876)
- バイク部品(535)
- 切削工具(535)
- バイク純正部品(529)
- パソコン/周辺機器(305)
- 配管・水廻り設備部材(255)
- 油圧機器・油圧ホース(228)
- オフィス家具(203)
- FA担当者のオススメ新商品(203)
- 科学研究・開発用品(196)
- 電気材料(117)
- 自動車補修部品(111)
- 作業工具(89)
- 家電(83)
- 建築金物(79)
- 機構部品(65)
- 保管用品(63)
- カー用品(56)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(53)
- 物流用品(50)
- 事務用品(48)
- 空調・照明・電設資材(47)
- バッテリー・電装(46)
- 船舶用品・漁業資材(45)
- ねじ・ボルト・釘(40)
- 学童・教育用品(38)
- 店舗什器・備品(34)
- 電動工具(34)
- 厨房用品(32)
- 防犯用品(29)
- 塗料(28)
- 研磨材(28)
- 梱包用品(26)
- 溶接用品(25)
- 自転車部品(23)
- 建材・エクステリア(20)
- 介護用品(20)
- 安全用品(19)
- 安全靴・作業靴(19)
- トラック用品・パーツ(17)
- 卓上消耗品(16)
- 防災用品(16)
- 安全保護具(16)
- フォークリフト・産機・建機用品(16)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
- 医療(15)
- 住設機器(14)
- 測定関連サービス(13)
- 整備工具・収納(13)
- ポンプ・送風機・電熱機器(13)
- 印刷用紙/インク/印刷機(13)
- 空圧工具(12)
- 鈑金・塗装(10)
- トラック純正部品(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- 作業服(8)
- 縫製用品(8)
- 安全標識(7)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- マスク(7)
- 手袋(7)
- トラック輸送・安全用品(7)
- 清掃用品(6)
- ヘルスケア(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 接着剤・補修材(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 農業・園芸資材(5)
- テープ(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 日用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 救急・衛生(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- 理研計器(1,890)
- BIGM(丸山製作所)(1,484)
- SMC(1,365)
- ミツビシ(791)
- YAMAHA(ヤマハ)(503)
- IKO(日本トムソン)(466)
- Igus(イグス)(410)
- CKD(389)
- MAZDA(マツダ)(162)
- Festo(129)
- コノエ(101)
- エスコ(90)
- 清水製作所[継手](84)
- ニッセイ(83)
- omron(オムロン)(81)
- オカムラ(岡村製作所)(77)
- 三木プーリ(75)
- IDEC(和泉電気)(73)
- コガネイ(72)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥299~税込¥329~1袋(20個)ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形
(209件のレビュー)¥399税込¥4391パック(100個)当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(70個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
ニッケル端子(NHR型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381パック(100個)当日出荷から9日以内出荷耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。種類裸圧着端子端子形状丸形最高使用温度(℃)300材質(端子)ニッケル特性耐熱、耐食
丸型裸圧着端子
デンカエレクトロン¥419~税込¥461~1箱(100個)当日出荷から63日以内出荷電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子(R形) 銅線用
アメリカン電機¥1,598税込¥1,7581セット(100個)当日出荷から5日以内出荷圧着端子接続が可能な器具に最適な、丸形1つ穴圧着端子です。種類裸圧着端子規格RoHS対応端子形状丸形(R形)
パレット LX-1111R2-4 青
サンコー(三甲)¥44,980~税込¥49,478~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SKLX1111R24BL材質PP外寸(mm)1100×1100×144
パレット LX-1114R2-4 青
サンコー(三甲)¥38,980~税込¥42,878~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SKLX1114R24BL材質PP外寸(mm)1400×1100×115
銅線用 R形裸圧着端子(丸形)
ユーボン¥4,798税込¥5,2781箱(300個)3日以内出荷銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形。 0.3mm2、1.25mm2、2mm2材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)寸法E(mm)4.5
ドンケル安全靴コマンド R2-04T
ドンケル¥13,980~税込¥15,378~1足3日以内出荷R2はクッション性の高い発泡ラバーをミッドソールに、丈夫なソリッドラバーをアウトソールに使用して「軽量・ソフトな足あたり」と「丈夫で長持ち」との機能を両立させました用途官公庁・重工業・生産工場・官公庁・鉄道・自動車整備・ゼネコン・土木建築・電力事業者・ガス工事など形状ハイカット色黒質量(g)1210(26.0cm1足)規格JIS T8101 CI/S/P1/F1/H材質(甲被)牛クロム革機能耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯標準質量(g)1220(26.0cm/1足)足幅3E靴底ラバー2層底材質(先芯)ワイド樹脂製甲被タイプひも
コイン形リチウム電池
Panasonic(パナソニック)(165件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
リチウムコイン電池 CR2450
(36件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷カメラや時計、小型ライト用に適しています。厚さ(mm)5質量(g)6.2タイプCR2450電圧(V)3外径(Φmm)24.5
シリコーンシーラント 8090(全7色)
セメダイン(54件のレビュー)¥599~税込¥659~1本(330mL)ほか当日出荷シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・ライトグレー・アンバー・アイボリー・ブラック)用途1.建物のサッシ回りの防水・気密シールに広く使用できます。 例:窓サッシと外壁のすき間シール、アルミサッシ周辺の雨水侵入防止、住宅の開口部まわりのコーキング補修 2.ガラス目地の充てん・固定に使用できます。 例:窓ガラスの目地シール、ガラスパネル周辺の防水補修 3.配管まわり・設備まわりの防水シールに使用できます。 屋外設備・配管の防水補修、空調・換気・ダクト設備の取付け部、キッチン・洗面・浴室の設備配管まわり内容量(mL)330主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
CR2450N・CR2477N 二酸化マンガンリチウム電池
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷二酸化マンガンリチウム電池です。自己放電率が小さく長寿命です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。公称電圧(V)3RoHS指令(10物質対応)対応
ネームランド強粘着 白に黒文字テープ
カシオ計算機(52件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷タイプ強粘着長さ(m)5.5エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
...