カテゴリ
- 農業機械(395)
- バイク部品(219)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(92)
- メカニカル部品(73)
- 制御機器(61)
- 自動車補修部品(46)
- パソコン/周辺機器(45)
- 切削工具(28)
- 測定用品(27)
- 自動車純正部品(25)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- 油圧機器・油圧ホース(14)
- 電気材料(12)
- 家電(10)
- バッテリー・電装(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 防犯用品(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 作業工具(6)
- バイク純正部品(5)
- 機構部品(5)
- カー用品(5)
- 自転車部品(5)
- 建築金物(4)
- 学童・教育用品(4)
- 物流用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- オフィス家具(3)
- 整備工具・収納(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 保管用品(2)
- 梱包用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測定関連サービス(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 介護用品(2)
- 事務用品(2)
- 電動工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 医療(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(395)
- SMC(67)
- brembo(37)
- CKD(36)
- POSH Faith(29)
- IKO(日本トムソン)(28)
- AFAM(アファム)(22)
- MAZDA(マツダ)(20)
- DAYTONA(デイトナ)(19)
- NAKANO(19)
- ALBA(アルバ)(17)
- omron(オムロン)(13)
- 長野計器(13)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(12)
- タンガロイ(11)
- エスコ(10)
- Apacer(10)
- NEC(9)
- MAD MAX(マッドマックス)(9)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥299~税込¥329~1袋(20個)ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(70個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
丸型裸圧着端子
デンカエレクトロン¥419税込¥4611箱(100個)当日出荷から63日以内出荷電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 R形裸圧着端子(丸形)
ユーボン¥4,798税込¥5,2781箱(300個)3日以内出荷銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形。 0.3mm2、1.25mm2、2mm2材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)寸法E(mm)4.5
低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSR型
鶴見製作所(1件のレビュー)¥58,980税込¥64,8781台当日出荷から3日以内出荷サクションカバー吸い込み側ゴムベローズの働きで底部ストレーナが目詰まりしても側面スリットより吸水が可能です。羽根車には耐水性特殊ウレタンゴムを採用し、FCD700の約3倍の耐摩耗性を実現。そのうえ羽根車が摩耗しても性能が落ちにくい特性を持っています。低水位用底部設計により、ポンプ底部より10mmの水があれば揚水が可能です。わずかな水も排水します。(呼び水不要タイプ)底部はポンプケーシングからスタンド部まで合成ゴムの一体成形のためフロアを傷めず、本体への衝撃を吸収します。アルミダイカスト、耐摩耗性特殊合成ゴム、耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ポンプを逆さまにしても倒れない形状設計。ポンプ部は13mmのボックスレンチ1本で羽根車をはずすことなく、メンテナンス作業が行えます。用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。
低水位排水用水中ポンプ HSR型
鶴見製作所(1件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781台当日出荷から3日以内出荷ポンプ底部より5mmの水位があれば揚水可能、さらに水位が1mmまでの排水が可能です。床面を傷つけない合成ゴム付き底板を採用。FRP槽などでの使用に適しています。用途マンホール、ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。使用液清掃水・床水・溜水
ネームランド セキュリティテープ
カシオ計算機¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から8日以内出荷一度貼り付けた後、剥がすと「VOID」の文字が残って、剥がしたかどうか識別できます。開封確認や機密保持などに効果があります。用途気密メディアの輸送や保管に。未開封証明に。製品や備品の在庫管理に。不正改造や改ざんの防止、純正証明に。色銀長さ(m)5.5エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
蛍光ペンスポットライター
パイロット¥229税込¥2521セット当日出荷経済的かつエコな蛍光ペン。部材にはリサイクル樹脂を多く含み、エコマーク認定商品で、インクが切れたら補充もできる。 線幅3.8mmでスタンダートなペン先で色数も豊富、沢山のチェックをされる書類処理には最適。用途重要ポイントの強調、スケジュール管理、タスク管理、デコレーション、暗記サポート仕様インク補充式タイプシングル種類蛍光ペンエコマーク認定認定線幅(mm)3.8インク水性顔料(OA対応)グリーン購入法適合商品タイプインク補充式本体エコマーク認定番号17 112 026繰り返し・詰め替え対応
SUS スパイラルリテイニング FRR
大阪魂¥34,720税込¥38,1921袋(100個)翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
SUS スパイラルリテイニング FUR
大阪魂¥30,894税込¥33,9831袋(100個)翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
ラベルシール A4 プリンタ兼用 24面 宛名 封筒 再剥離タイプ 10シート
エレコム¥559税込¥6151個当日出荷主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。用途裏面の台紙が厚く切り込みが入っているためハサミ不要ではがしやすく、大量の宛名・表示ラベル貼り作業もスムーズに行えます。 商品表示やファイルの分類用に最適なきれいにはがせるラベルシールです。 適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼れて、はがすときには糊残りせずにキレイにはがせるタイプです。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 DMハガキや長形4号封筒の宛名ラベル、商品表示などのサイズに適しています。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ホワイト用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ紙厚(mm)総厚:0.20、ラベル厚:0.09坪量(g/m2)165用紙サイズA4(210mm×297mm)ラベル数240枚 ※24面×10シート
曲げ曲げハンドルスポンジ付 スプーン・フォーク兼用小
フセ企画¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷曲げ曲げハンドルに楕円形スポンジをセットしてあります。スポンジは握ったときに固定しやすい楕円形です。曲げ曲げハンドル。首と柄の両方の部分が曲がります。スポンジタイプ:S-30-1(30×23mm材質ステンレス、エチレンプロピレンゴム(耐熱温度110度)質量(g)36サイズ(mm)長さ208×先端+首長84
サイドプルホイストリング HR-SP HR24SP
イマオコーポレーション¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷R12B48L145H51タイプフェノール樹脂製F16D6C48SM24×3E26G57J102P29K67N25許容荷重(N)30500M44
快適計付き温湿度計サーモキーパー
CRECER(クレセル)¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷スタンド&壁掛け穴付材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体質量(g)1501目盛(℃)2湿度測定範囲(%)0~90寸法(Φ×mm)135×31設置方式壁掛け・卓上温度表示方式アナログ1目盛(%)5
PowerDirector 365 1年版(2026年版)
サイバーリンク¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷PowerDirector 365 1年版は、常に最新版が使える製品です。PowerDirector Ultraのすべての機能に加え、1年版のみの特典がご利用いただけます。365 1年版だけで使える機能を搭載し、新機能も定期的にリリースされます。最新のAI技術で動画を生成するAI 動画生成、AI 画像生成機能を搭載。(一部の機能はAIクレジットを消費します。AIクレジットの詳細はメーカーサポートページをご覧ください。)さらに、ロイヤリティフリーの高品質な動画、写真が利用可能です。
ハイZエース
ニューレジストン¥79,980税込¥87,9781箱(25枚)4日以内出荷ゼットエースをベースにした超高速度用研削砥石です。アルミナジルコニア砥粒を配合し、全ての鋼材に対し優れた研削性能を発揮する超高速度用研削砥石です。用途一般鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・高張力鋼などの難研削材までの、ビード取り、バリ取りなどの重研削作業
ASSMANN WSW IC変換アダプタ 24ピン オス DIP 2.54mm ピッチ
ASSMANN WSW¥899税込¥9891袋(5個)7日以内出荷仕様●終端1:24ピン オス DIP●終端2:24ピン オス DIP●終端1コンタク数:24●終端2コネクタ数:24●終端1タイプ:DIP●終端2タイプ:DIP●終端1ジェンダー:オス●終端2ジェンダー:オス●定格電圧:100 V ac取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金
マイクレーブ
アルプ¥349,800税込¥384,7801個(1個)10日以内出荷ロックを検知してスタートし、運転中・運転終了後は79℃以下になるまでフタを開くことができないインターロック機構を備えています。使用温度範囲(℃)105~127電源AC100V 14A最高使用圧力0.18MPa安全装置空焚防止装置 過圧安全スイッチ 安全弁 安全ブレーカー 等タイマー1分~99分59秒
床用無釉モザイクタイル47mm角表紙張りコーナー1シート
玉川窯業¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷無釉土を使用して表面が石面のため艶がなく滑りにくい。表紙張り、6列×6列のシート張り用途用途は床面に向いています。DIY・リフォーム等幅広く使用できます。耐摩耗性、耐薬品性、無凍害性などに特に優れています。
d line レバーハンドル 12-8003型
LAMP(スガツネ工業)¥139,800税込¥153,7801セット5日以内出荷シンプルで実用的でありながら、川原の小石のように丸みがあり、遊びごころを感じさせるデザインです。 BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)は、革新的なデザインアプローチを得意とする国際的建築家集団です。 数多くの世界的建築コンペで受賞し、2016年『タイム』誌で『世界で最も影響力のある100人』に選出されました。付属品ヘクサロビュラ棒スパナ(呼びT10)、六角棒スパナ(呼び2.5)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアライン仕上備考BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)コレクション種類屋内用
床用無釉モザイクタイル47mm角表紙張りコーナー
玉川窯業¥49,980税込¥54,9781セット(50個)11日以内出荷無釉土を使用して表面が石面のため艶がなく滑りにくい。表紙張り、コーナータイルです。用途用途は床面に向いています。DIY・リフォーム等幅広く使用できます。耐摩耗性、耐薬品性、無凍害性などに特に優れています。
JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 1列 04R-JWPF-VSLE-S
JST(日本圧着端子製造)¥619税込¥6811袋(5個)当日出荷仕様UL. タブコンタクトはタブハウジングに、レセプタクルコンタクトはレセプタルハウジングに取り付けられます。. JST JWPFシリーズ コネクタハウジング. JSTのJWPFシリーズは2.00mmピッチのコネクタハウジング製品です。コンパクトな設計のため、小型の用途に最適です。IP67の防水性を実現するために、電線側にはしっかりとしたゴムパッキンが付いています。用途:自動車産業のライトクラスタユニットやドアミラー制御ユニット、冷蔵庫や洗濯機などの家電製品、鉄道産業の照明や 低消費電力システム、あらゆる産業の工場自動化など幅広い分野で利用可能。. 特長. 2.0 mm ピッチ 電線対電線の接続用途に向いた構成と接合部 防水コネクタ 湿気やほこり、汚れ、傷から守る密閉シール インナーロック構造で確実な嵌合を実現 スプリング作動ハウジング-端子ロックで、確実なコンタクト保持を実現 コンパクトな設計長さ(mm)10.7幅(mm)5.5ピッチ(mm)2極数4シリーズJWPF材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品JWPFシリーズレセプタクルコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1614件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
...