カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,278)
  • メカニカル部品(2,065)
  • 切削工具(1,603)
  • 制御機器(1,303)
  • バイク純正部品(660)
  • 自動車純正部品(654)
  • 農業機械(417)
  • バイク部品(383)
  • パソコン/周辺機器(332)
  • 測定用品(174)
  • 科学研究・開発用品(152)
  • 配管・水廻り設備部材(143)
  • 電気材料(126)
  • 油圧機器・油圧ホース(124)
  • 作業工具(118)
  • FA担当者のオススメ新商品(115)
  • 物流用品(114)
  • 機構部品(101)
  • 自動車補修部品(98)
  • 空調・電設資材(93)
  • 建築金物(64)
  • オフィス家具(58)
  • バッテリー・電装(52)
  • 家電(52)
  • ねじ・ボルト・釘(51)
  • 塗料(50)
  • 事務用品(46)
  • フォークリフト・産機・建機用品(44)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(42)
  • 保管用品(41)
  • はんだ関連・静電気対策用品(40)
  • カー用品(38)
  • 建材・エクステリア(36)
  • 研磨材(35)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(33)
  • トラック用品・パーツ(32)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(30)
  • 安全用品(25)
  • 縫製用品(25)
  • 溶接用品(21)
  • 船舶用品・漁業資材(21)
  • 防災用品(21)
  • 空圧工具(20)
  • 店舗什器・備品(19)
  • 厨房用品(19)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(19)
  • 電動工具(18)
  • 梱包用品(17)
  • 卓上消耗品(17)
  • 塗装・養生・内装用品(17)
  • 自転車部品(17)
  • 清掃用品(15)
  • 防犯用品(14)
  • 農業・園芸資材(14)
  • テープ(13)
  • 照明(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • 学童・教育用品(12)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 医療(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • タイヤ・足回り(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 作業服(8)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • 測定関連サービス(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 安全保護具(6)
  • 安全標識(5)
  • 介護用品(5)
  • 手袋(5)
  • 農具(5)
  • 理美容(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • トラック純正部品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • マスク(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 日用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)

「r2-5」の検索結果

関連キーワード
13,204件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JST リングターミナル, スタッド径:5mm R2-5 JST(日本圧着端子製造)JST リングターミナル, スタッド径:5mm R2-5JST(日本圧着端子製造)
689税込758
1袋(100個)
当日出荷
仕様UL 認定: E42024 CSA認定: LR20812. JST部品番号RxxxはJIS C2805に適合. 日本圧着端子製造 丸形裸圧着端子. 日本圧着端子製造の丸形裸圧着端子は、スタッドサイズ 3 → 12 mm、ワイヤサイズ 0.2 → 10.5 mm 2 ( 26 → 8 AWG )の電線に対応しています。突き合わせシーム式で、スズめっき無酸素銅製です。全長(mm)16.8適合電線(mm2)Max2.6絶縁方式非絶縁RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)Max14スタッド径5mm
ラジエーター (R2L5) MAZDA(マツダ)ラジエーター (R2L5)MAZDA(マツダ)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
ラジエーター (R2S5) MAZDA(マツダ)ラジエーター (R2S5)MAZDA(マツダ)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
ブラケット (R2F5) MAZDA(マツダ)ブラケット (R2F5)MAZDA(マツダ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
オルタネーター (R2D5) MAZDA(マツダ)オルタネーター (R2D5)MAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
パレット LX-1111R2-5 青 サンコー(三甲)パレット LX-1111R2-5 青サンコー(三甲)
31,980税込35,178
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:SKLX1111R25BL材質PP外寸(mm)1100×1100×125
チューブ バキューム (R2F5) MAZDA(マツダ)チューブ バキューム (R2F5)MAZDA(マツダ)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
チューブ バキューム (R2A5) MAZDA(マツダ)チューブ バキューム (R2A5)MAZDA(マツダ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
パレット LX-1114R2-5 サンコー(三甲)パレット LX-1114R2-5サンコー(三甲)
37,980税込41,778
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
材質PPブルー短辺(mm)(外寸)1100長辺(mm)(外寸)1400外寸法・高さ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ フロントエグゾースト (R2E5) MAZDA(マツダ)パイプ フロントエグゾースト (R2E5)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
サイレンサー メイン (R2M5) MAZDA(マツダ)サイレンサー メイン (R2M5)MAZDA(マツダ)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
サイレンサー メイン (R2J5) MAZDA(マツダ)サイレンサー メイン (R2J5)MAZDA(マツダ)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
ホース (R2N5) MAZDA(マツダ)ホース (R2N5)MAZDA(マツダ)
339税込373
1個
翌々日出荷
サイレンサー メイン (R2N5) MAZDA(マツダ)サイレンサー メイン (R2N5)MAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
サイレンサー メイン (R2F5) MAZDA(マツダ)サイレンサー メイン (R2F5)MAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
モジュール(AT) PT コントロール (R2S5) MAZDA(マツダ)モジュール(AT) PT コントロール (R2S5)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
モジュール(AT) PT コントロール (R2L5) MAZDA(マツダ)モジュール(AT) PT コントロール (R2L5)MAZDA(マツダ)
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
IHTH0750IZEB8R2M5A VISHAYIHTH0750IZEB8R2M5AVISHAY
859税込945
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay リードインダクタ, 8.2 μH, 20A, ラジアル, IHTH0750IZEB8R2M5A VISHAYVishay リードインダクタ, 8.2 μH, 20A, ラジアル, IHTH0750IZEB8R2M5AVISHAY
15,980税込17,578
1セット(25個)
7日以内出荷
インダクタンス = 8.2 μH最大直流電流 = 20A実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 6.14mΩ許容差 = ±20%直径 = 19.17mm高さ = 8.7mm寸法 = 19.17 (Dia.) x 8.7mm最大自己共振周波数 = 11.6MHzリード間隔 = 10.84mmシリーズ = IHTH-0750IZ-5Aリード径 = 1.2mmAEC-Q200認定. IHTH0750高電流スルーホール、高温度インダクタ. 車載用途向けのIHTHシリーズ高電流スルーホール、高温インダクタです。 これらのインダクタはシールド付き構造になっており、最高で1 MHzの優れたDC/DCエネルギー蓄積機能を備えています。 IHTHインダクタは、飽和せずに高い過渡電流スパイクを処理します。また、コンポジット構造になっているので、電磁騒音を極めて低く抑えられます。 このIHTH高電流インダクタは、2ピン(0.47 → 22 uH)と3ピン(33 → 100 uH)を備えています。. 用途. ディーゼル噴射ドライバ エンジン / トランスミッションの制御ユニット 娯楽 / ナビゲーションシステム用のDC/DCコンバータ モータ用のノイズ抑制 - フロントガラスのワイパー - パワーシート - パワーミラー - HID照明 - 暖房 / 換気ブロワー LEDドライバ
RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(190件のレビュー)
249税込274特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
629税込692特価
1パック(100個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(201件のレビュー)
439税込483
1パック(100個)
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
シリコーンシーラント 8090(全7色) セメダインシリコーンシーラント 8090(全7色)セメダイン(53件のレビュー)
599税込659
1本(330mL)ほか
当日出荷から9日以内出荷
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・ライトグレー・アンバー・アイボリー・ブラック)
用途1.建物のサッシ回りの防水・気密シールに広く使用できます。 例:窓サッシと外壁のすき間シール、アルミサッシ周辺の雨水侵入防止、住宅の開口部まわりのコーキング補修 2.ガラス目地の充てん・固定に使用できます。 例:窓ガラスの目地シール、ガラスパネル周辺の防水補修 3.配管まわり・設備まわりの防水シールに使用できます。 屋外設備・配管の防水補修、空調・換気・ダクト設備の取付け部、キッチン・洗面・浴室の設備配管まわり内容量(mL)330主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]TOYOX(トヨックス)(95件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
カードリング 10個入り モノタロウカードリング 10個入りモノタロウ(3件のレビュー)
169税込186
1パック(10個)
当日出荷
カード類や穴を開けた書類の整理保管に。 ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。
材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)繰り返し・詰め替え対応
スレンダー2000 若井産業スレンダー2000若井産業(38件のレビュー)
999税込1,099
1箱(1000本)
当日出荷
コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用 3M(スリーエム)超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用3M(スリーエム)(53件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
ハンドリーマ TRUSCOハンドリーマTRUSCO(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から9日以内出荷
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
六角軸ドリル TiNコート モノタロウ六角軸ドリル TiNコートモノタロウ(258件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形 モノタロウミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形モノタロウ(339件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
圧着端子 丸形 絶縁被覆付 モノタロウ圧着端子 丸形 絶縁被覆付モノタロウ(18件のレビュー)
569税込626
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。端子形状丸形定格電圧(V)600材質(絶縁体)ナイロン
メモックロール 詰替用 ヤマト(事務用品)メモックロール 詰替用ヤマト(事務用品)(8件のレビュー)
339税込373
1パック(2巻)
当日出荷
ファイルのメモラベルに! ファックスの宛名の書き換えに! メモ書きも色分けして見やすく! 書類やファイルのインデックスに! キッチンまわりの容器にも!
幅(mm)25タイプ詰替え長さ(m)10商品構成アソート
編組チューブ モノタロウ編組チューブモノタロウ(64件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良い製品です。
用途配線の保護に。材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-40~+150特性伸縮性
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(19件のレビュー)
889税込978
1パック(70個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
六角棒レンチ(T型) TRUSCO六角棒レンチ(T型)TRUSCO(11件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
穴用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53) 大阪魂穴用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)大阪魂(29件のレビュー)
409税込450
1パック(22個)
当日出荷から4日以内出荷
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53種別穴用形状穴用スナップリング
125型 ゲートバルブ FRシリーズ KITZ(キッツ)125型 ゲートバルブ FRシリーズKITZ(キッツ)(25件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。
種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
修正テープ モノPXN 詰め替えテープ トンボ鉛筆修正テープ モノPXN 詰め替えテープトンボ鉛筆(6件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
テープ長さ(m)6エコマーク認定認定全長×幅W×厚さ(mm)102×38×18材質(ベース)再生アクリル樹脂商品タイプ詰め替えテープエコマーク認定番号16 112 007繰り返し・詰め替え対応
ハーネスクリップ 10個入 モノタロウハーネスクリップ 10個入モノタロウ(14件のレビュー)
619税込681
1袋(10個)
当日出荷
クリップ式なので簡単に取り付けが可能です。
用途ハーネスなどのクリップに。材質SPCC(板材)表面処理亜鉛メッキRoHS指令対応証明書(0.1MB)
中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ イノアック中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみイノアック(23件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から13日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...