カテゴリ

  • 農業機械(368)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(288)
  • バイク部品(200)
  • 自動車純正部品(88)
  • メカニカル部品(73)
  • 制御機器(65)
  • 自動車補修部品(55)
  • 学童・教育用品(54)
  • パソコン/周辺機器(39)
  • 測定用品(32)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • 作業服(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 切削工具(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 家電(10)
  • 電気材料(8)
  • 安全用品(8)
  • 安全保護具(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • カー用品(7)
  • 整備工具・収納(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 作業工具(4)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 空圧工具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 建築金物(2)
  • 介護用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 住設機器(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r2-3s」の検索結果

関連キーワード
1,446件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(189件のレビュー)
699税込769特価
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
スプリング式チェーンバンド 日電製鎖スプリング式チェーンバンド日電製鎖(42件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(2個)
当日出荷
用途ノーブランド タイヤチェーン4×5、5×6、6×7用付属品無し材質鉄製
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(4件のレビュー)
889税込978
1セット(70個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)シルバータイプ単線対応タイプ
ブライト900 ヴァリト-M 舟型 ツボサンブライト900 ヴァリト-M 舟型ツボサン(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から4日以内出荷
いわゆるコテヤスリで凹んだ溝部の研削や平面上の突起(リベット部など)の研削にと、従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい作業でも、スムーズに作業できます。表面にブライト900コーティングを施すことによって、切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆どなく、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。
用途鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。形状
ラジエーター (R2S3) MAZDA(マツダ)ラジエーター (R2S3)MAZDA(マツダ)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
ホワイトボード MRシリーズ 壁掛 予定表 馬印ホワイトボード MRシリーズ 壁掛 予定表馬印
14,980税込16,478
1枚
6日以内出荷
壁面になじむ白色のアルミ枠 サイズバリエーションも取り揃えました。カット部は角をとったVカット加工で、4面同じ白アルミ枠。
材質(表面)ホーローホワイト材質ニッケルホーローアルミ枠/アルミ粉受付:ホワイト繰り返し・詰め替え対応
排水金具付Sトラップ KVK排水金具付SトラップKVK
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
形状Sトラップ仕様ゴム栓式、オーバーフローなし
曲げ曲げハンドルシリコンスポンジ付 フセ企画曲げ曲げハンドルシリコンスポンジ付フセ企画
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
材質ステンレス、シリコン(耐熱温度200℃、耐冷温度-40℃)
曲げ曲げハンドルスポンジ付 フォーク小 フセ企画曲げ曲げハンドルスポンジ付 フォーク小フセ企画
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
曲げ曲げハンドルに楕円形スポンジをセットしてあります。スポンジは握ったときに固定しやすい楕円形です。曲げ曲げハンドル首と柄の両方の部分が曲がります。スポンジタイプ:S-30-1(30×23mm
材質ステンレス、エチレンプロピレンゴム(耐熱温度110度)質量(g)36サイズ(mm)長さ212×先端+首長90
後仕上げタイプ上り框(付け框兼用) 3mm厚 ノダ後仕上げタイプ上り框(付け框兼用) 3mm厚ノダ
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
新築・リフォームの両方に対応できる後仕上げ施工の框です。 取付は、両面テープ併用の接着施工。製品裏面に仮押え用の両面テープがついています。 付け框兼用です。付け框施工時は、天面をカットしてご使用ください。
用途玄関框基材MDF表面化粧シート貼りホルムアルデヒド等級規制対象外部材
後仕上げタイプ上り框(付け框兼用) 12mm厚 ノダ後仕上げタイプ上り框(付け框兼用) 12mm厚ノダ
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
新築・リフォームの両方に対応できる後仕上げ施工の框です。 取付は、両面テープ併用の接着施工。製品裏面に仮押え用の両面テープがついています。 付け框兼用です。付け框施工時は、天面をカットしてご使用ください。
用途玄関框基材MDF表面化粧シート貼りホルムアルデヒド等級規制対象外部材
排水金具付Sトラップ25 PVR23S KVK排水金具付Sトラップ25 PVR23SKVK
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
形状Sトラップ仕様ゴム栓式、オーバーフローなし
曲げ曲げハンドル シリコンスポンジ付 SS-18/-/フォーク 小 フセ企画曲げ曲げハンドル シリコンスポンジ付 SS-18/-/フォーク 小フセ企画
2,598税込2,858
1本
6日以内出荷
交換用レール OHTAKE(旧クイッチャー)交換用レールOHTAKE(旧クイッチャー)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
7日以内出荷から20日以内出荷
適合本体NSB
モジュール(AT) PT コントロール (R2S3) MAZDA(マツダ)モジュール(AT) PT コントロール (R2S3)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
モジュール パワートレイン コントロ (R2S3) MAZDA(マツダ)モジュール パワートレイン コントロ (R2S3)MAZDA(マツダ)
96,980税込106,678
1個
翌々日出荷
リッピング加工付フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ(ツインランヤードモデル) ツヨロン(藤井電工)リッピング加工付フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ(ツインランヤードモデル)ツヨロン(藤井電工)
24,980税込27,478
1本
当日出荷
新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
セット内容縦ロープ巻取式(ロック装置付き/常時巻取型)/フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2+ショックアブソーバ(第一種)質量(g)約1570タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1600RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプツインランヤード(幅)(mm)18
d line レバーハンドル 14-0416型 LAMP(スガツネ工業)d line レバーハンドル 14-0416型LAMP(スガツネ工業)
67,980税込74,778
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。 軸受部にボールベアリングが入っているため、滑らかに動きます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ヘアライン仕上種類屋内用
リッピング加工付フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ ツヨロン(藤井電工)リッピング加工付フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
セット内容縦ロープ巻取式(ロック装置付き/常時巻取型)/フックFS-93SV(軽量・SV回転)+ショックアブソーバ(第一種)質量(g)約880タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1550RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングルランヤード(幅)(mm)18
304ステンレス Pクリップ 絶縁ゴム付き 内径15mm 固定金具 bitstrong304ステンレス Pクリップ 絶縁ゴム付き 内径15mm 固定金具bitstrong
1,298税込1,428
1セット(3個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るクリップタイプの金具となります。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で15mmまで対応しております。本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム)幅(mm)29厚さ(mm)5(ステンレスの部分は0.5高さ(mm)42質量(g)10奥行(mm)19.5穴径固定:M6
床用無釉モザイクタイル47mm角表紙張りコーナー1シート 玉川窯業床用無釉モザイクタイル47mm角表紙張りコーナー1シート玉川窯業
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
無釉土を使用して表面が石面のため艶がなく滑りにくい。表紙張り、6列×6列のシート張り
用途用途は床面に向いています。DIY・リフォーム等幅広く使用できます。耐摩耗性、耐薬品性、無凍害性などに特に優れています。
BALLUFF 光電センサ バレル形 BALLUFFBALLUFF 光電センサ バレル形BALLUFF
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
リッピング加工付フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)ツイン ツヨロン(藤井電工)リッピング加工付フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)ツインツヨロン(藤井電工)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS、フックハンガー2個付ランヤード:ブラック質量(g)約1280タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)(主/構造物側):32、(副/構造物側):32ランヤード(長さ)(mm)(主/構造物側)収縮時:1150~1250、伸長時:1600、(副/構造物側)収縮時:1150~1250、伸長時:1600最大使用荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプツイン
リッピング加工付フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツヨロン(藤井電工)リッピング加工付フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS、フックハンガー付ランヤード:ブラック質量(g)約780タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)32ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1150~1250、伸長時:1600最大使用荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
フルハーネス型墜落制止用器具 ZERO-Gハーネス(ZERO-G HARNESS)水平型腿ベルト ツインランヤード・ツイン コルトリトラ付 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 ZERO-Gハーネス(ZERO-G HARNESS)水平型腿ベルト ツインランヤード・ツイン コルトリトラ付ツヨロン(藤井電工)
48,980税込53,878
1セット
翌日出荷から17日以内出荷
無重力のような着心地を実現。3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。 「装着ストレスZERO」:FreeJoint機構(腰部稼働金具)により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない。しなやかなシートベルト調のベルトを採用。 「ベルトの緩みZERO」:固定機能付ベルト通しと余長止め具を採用。継続使用時におけるベルトの緩みを軽減、作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。 「無駄スペースZERO」:着脱式マルチツールホルダー(別売)で腰部に工具の装着が可能。
タイプ着脱式ランヤード:ツインコルト(同梱品)ベルト幅(mm)45種類フルハーネス型最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型胸ベルト幅(mm)28脚部構造水平型腿バックルワンタッチ胴ベルトなし(別売)ランヤード2丁掛け
フエンダ 2 2S3-2162R-00 YAMAHA(ヤマハ)フエンダ 2 2S3-2162R-00YAMAHA(ヤマハ)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
フルハーネス型墜落制止用器具 ZERO-Gハーネス(ZERO-G HARNESS)V型腿ベルト ツインランヤード・ツイン コルトリトラ付 ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 ZERO-Gハーネス(ZERO-G HARNESS)V型腿ベルト ツインランヤード・ツイン コルトリトラ付ツヨロン(藤井電工)
49,980税込54,978
1セット
翌日出荷から17日以内出荷
無重力のような着心地を実現。3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。 「装着ストレスZERO」:FreeJoint機構(腰部稼働金具)により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない。しなやかなシートベルト調のベルトを採用。 「ベルトの緩みZERO」:固定機能付ベルト通しと余長止め具を採用。継続使用時におけるベルトの緩みを軽減、作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。 「無駄スペースZERO」:着脱式マルチツールホルダー(別売)で腰部に工具の装着が可能。
タイプ着脱式ランヤード:ツインコルト(同梱品)ベルト幅(mm)45種類フルハーネス型最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型胸ベルト幅(mm)28脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトなし(別売)ランヤード2丁掛け
床用無釉モザイクタイル47mm角表紙張りコーナー 玉川窯業床用無釉モザイクタイル47mm角表紙張りコーナー玉川窯業
49,980税込54,978
1セット(50個)
11日以内出荷
無釉土を使用して表面が石面のため艶がなく滑りにくい。表紙張り、コーナータイルです。
用途用途は床面に向いています。DIY・リフォーム等幅広く使用できます。耐摩耗性、耐薬品性、無凍害性などに特に優れています。
トリム(R)ドアー (S2V3) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (S2V3)MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
S Series(SS5Y3-12S3R2) SMCS Series(SS5Y3-12S3R2)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定バルブ連数2SIユニット(R2)オムロンCompoBus/S(8点)対応給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8ポート取出位置【P・E】(U)U側
グリル,エアインテーク 2 2S3-2837R-00 YAMAHA(ヤマハ)グリル,エアインテーク 2 2S3-2837R-00YAMAHA(ヤマハ)
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
(S3R2)センサー(L),A.B.S. リヤー MAZDA(マツダ)(S3R2)センサー(L),A.B.S. リヤーMAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
S Series(SS5Y3-10S3R2) SMCS Series(SS5Y3-10S3R2)SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
(S3R2)センサー(R),A.B.S. リヤー MAZDA(マツダ)(S3R2)センサー(R),A.B.S. リヤーMAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
(S3R2)バンパー,フロント MAZDA(マツダ)(S3R2)バンパー,フロントMAZDA(マツダ)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
(S3R2)スプリング,リヤー MAZDA(マツダ)(S3R2)スプリング,リヤーMAZDA(マツダ)
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷
(S3R2)バンパー,リヤー MAZDA(マツダ)(S3R2)バンパー,リヤーMAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
(S3R2)コントローラー(R),ロック MAZDA(マツダ)(S3R2)コントローラー(R),ロックMAZDA(マツダ)
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷
(S3R2)ガーニッシュ,リフト ゲート MAZDA(マツダ)(S3R2)ガーニッシュ,リフト ゲートMAZDA(マツダ)
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
(S3R2)LED LUGGAGE LAMP MAZDA(マツダ)(S3R2)LED LUGGAGE LAMPMAZDA(マツダ)
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷
関連キーワード
...