「r23 rapid」の検索結果

21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

亜鉛メッキが腐食を防ぎます。 的確な角度が抜けるのを防止します。 ステープルのレッグ(足)部の誤差は0.1mmです。 頂点の正確な形により、的確な貫通が実現します
幅(mm)10
1ケース(25000本)ほか
2,188 税込2,407
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タッカー ハンドタイプ パワー型 モノタロウ 動画あり
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。 ステープル幅(mm)10 ステープル足長さ(mm)6~14 付属品ステープルL型(10×8mm)100本、ステープルR型(6.2×12mm)100本、ステープルT型100本 質量(g)646 適合ステープル(Rapid)#140 関連資料仕様について
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

亜鉛メッキが腐食を防ぎます。 的確な角度が抜けるのを防止します。 ステープルのレッグ(足)部の誤差は0.1mmです。 頂点の正確な形により、的確な貫通が実現します
ステープル幅(mm)10 表面処理亜鉛メッキ
1箱(5000本)
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽い力で打ち込みができます。
用途工作に便利です。 針装てん数(本)100 ステープル足長さ(mm)6、8 付属品針 (1208F)×400本付 トラスコ品番004-9271 ブルー 質量(g)210 使用ステープル1208F・T3-6M 針装てん方法マガジンスライド方式 外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)131×25×151
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

タッカー エアー式 モノタロウ 動画あり
ベニアや化粧ボードなどの木材へのステープル打ち作業がエアーなので簡単に行えます。 よくバランスのとれた、人間工学的で手になじむ、滑らない、そして、クッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。 窮屈な角/溝の中にステープル(針)を打ち込むための長く突き出した先端部や、装填が容易なマガジンといった特徴を持ちます。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り 厚さ×幅W(mm)(ステープル)0.6×1.2 付属品レンチ2.5・3・4mm、オイル差し 質量(kg)1.2 使用空気圧力(MPa)0.39~0.68 ステープル装填数100 空気接続口1/4プラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×55×250 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(4.3MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

打ち曲げ(クリンチ)もできる2Wayタイプ
用途パネル・キャンパス製作、ビニールハウス製作、ディスプレイ、防虫網・寒冷紗張りなどに ステープル幅(mm)12 ステープル装填数100本 ステープル足長さ(mm)6・8 付属品1208F(400本)付 トラスコ品番119-4883 質量(g)220 適合ステープル1208F、T3-6M 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)140×32×155
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


プロの使用に耐える堅牢ボディ
用途建築用ラス仮止め、断熱材止め、フェルト・シート張り、荷札張り、天井材打ち等 ステープル幅(mm)12 ステープル足長さ(mm)6・8・10・13 ステープル装填数150本 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×34×176 質量(g)700 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)176×34×160 適合ステープルT3-6M、1208F、T3-10MB(-L)、T3-13MB、T3-13H、T3-13S
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。 ステープル幅(mm)10.6~13 ステープル足長さ(mm)6~12 質量(g)556 適合ステープル(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M (Rapid)#53、#13、#23、#24
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

4種類(H10型・T型・I型・H4型)10サイズのステープルが使えます。
用途トレリス・ラティス作り、修理に。ポスター貼り、カーペット止めに。 使用ステープル(Y-SK11)H10型ステープル/SH10-6、SH10-8、SH10-10、SH10-12、SH10-13、H4型ステープル/SH4-10、SH4-13、T型ステープル/NT-12、NT-14、I型ステープル/NI-15
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1箱(5000本)ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ガンタッカー ホチキス兼用 モノタロウ 動画あり
タッカーとしてもホチキスとしても使用できます。
ステープル幅(mm)12.7 ステープル足長さ(mm)6~10 質量(g)174 適合ステープル(MAX) T3
1個
749 税込824
当日出荷

布、紙、網へ楽に打込めます。
用途パネル、キャンバス貼りに。ポスター貼りに。網貼りに。 適合パワータッカー(PT-128) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1000本)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。 ステープル幅(mm)10 適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1 材質 厚さ(mm)1.2 表面処理亜鉛メッキ
1箱(1000本)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノーマルグリップ、ハンマーグリップ、ハイグリップ、ドラマーグリップンの4種類の握り方に対応しています。 右利きの方も左利きの方も、何も調節せずにそのまま使うことができます。 エルゴノミック(人間工学)で効率の高い作業を可能にします。 人間工学に基づいた新設計グリップ採用の持ちやすい軽量タイプ。
質量(g)370 使用ステープル(mm)19/7
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニタッカー&ホチキスTH-1、タッカー&ホチキスTH-2、パワフルハンドタッカーPT-2用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。 ステープル幅(mm)12 材質 厚さ(mm)0.7 表面処理亜鉛メッキ
1箱(1000本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンマータッカー モノタロウ 動画あり
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。 ステープル幅(mm)12.7 ステープル足長さ(mm)6~10 質量(g)426 適合ステープル(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

布、紙、網へ楽に打込めます。
用途パネル、キャンバス貼りに。ポスター貼りに。網貼りに。 寸法(mm)肩幅12/長さ8 適合DIYに便利なタッカー(09-101)MAXホビーホチキスTG-H 型式- RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2000本)
479 税込527
当日出荷

2000本入り
用途ホビーホッチキスの替え針です。 ステープル幅(mm)12 ステープル足長さ(mm)8 適合ホビーホッチキス TG-H、ガンタッカ TG-A(N)
1箱(2000本)
399 税込439
当日出荷

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y10E6-APLT。理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、パワーアップと更なる軽量化をはかるためチタンをに採用した最上級モデルです。販売備考:Dimsport社 Rapid Bikeの推奨マップをご使用戴くことで、最適な出力特性を得る事が出来ます。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 15-23。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1M 15-23。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:11.0。重量[キログラム]:5.2。STD音量:98 dB / 6750 rpm。音量:105.1 dB / 6750 rpm。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:チタン/ヒートシールド:カーボン。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:139.91kW/13750rpm。最大出力:143.01kW/13800rpm。STD 最大トルク:109.59Nm/9250rpm。最大トルク:111.8Nm/9350rpm
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:チタン/エキパイ:チタン/ヒートシールド:カーボン 質量(kg)5.2、STD:11 チタン 区分マフラー タイプフルエキゾースト 規格JMCA:×(一般公道使用不可) 最大出力(kW)143.01/13800rpm、STD:139.91/13750rpm 音量(dB)105.1/6750rpm、STD:98/6750rpm
1個
439,800 税込483,780
3日以内出荷