カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(706)
  • 自動車純正部品(297)
  • メカニカル部品(187)
  • 制御機器(186)
  • 油圧機器・油圧ホース(114)
  • バイク部品(105)
  • FA担当者のオススメ新商品(55)
  • 切削工具(47)
  • 自動車補修部品(39)
  • 電気材料(32)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • 測定用品(30)
  • 農業機械(30)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • 作業工具(16)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 事務用品(15)
  • 機構部品(14)
  • 作業服(14)
  • マスク(13)
  • 家電(13)
  • オフィス家具(10)
  • バッテリー・電装(10)
  • 建築金物(9)
  • 梱包用品(8)
  • 医療(8)
  • 厨房用品(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 物流用品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • カー用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 研磨材(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 電動工具(3)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 日用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 介護用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)

「r2n」の検索結果

関連キーワード
2,106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニット コントロール (R2N1) MAZDA(マツダ)ユニット コントロール (R2N1)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ホース (R2N5) MAZDA(マツダ)ホース (R2N5)MAZDA(マツダ)
339税込373
1個
翌々日出荷
サイレンサー メイン (R2N5) MAZDA(マツダ)サイレンサー メイン (R2N5)MAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
RX100R2N ヘッドパッド LEAD(リード工業)RX100R2N ヘッドパッドLEAD(リード工業)
1,398税込1,538
1セット
4日以内出荷
RX-100RⅡ用 ヘッドパッド
エスロンテープ#360 セキスイエスロンテープ#360セキスイ(4件のレビュー)
259税込285
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
優れた電気絶縁性と耐候性を有する電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープになります。絶縁・配管工事・電線結束と幅広く活躍。 粘着力が良く、低温でも接着性能が良好です。 脱溶剤系粘着剤(エマルジョンタイプの水系粘着剤)を使用しており環境に配慮した低VOC製品になります。 15色と多色展開しており配線工事における色分けにも便利です。
用途・配線工事における接続、端末処理、色分け等 ・自動車用電線結束用 ・機械工具類の絶縁用
JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:3.96mm 1列 VHR-2N JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:3.96mm 1列 VHR-2NJST(日本圧着端子製造)
83税込91
1袋(5個)
当日出荷
仕様別売のハウジング用コンタクト(RS品番353-1917). 日本圧着端子製造 PCBコネクタハウジング - VHシリーズ. 日本圧着端子製造のコネクタハウジング製品は、VHコネクタシリーズの一部です。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのハウジングは、一般的に白物家電などの家庭用電化製品に使用されますが、産業分野やネットワーク、ストレージシステムにも使用することができます。. 特長. 電線対基板用 コンパクトで高耐久性 UL94V-0難燃性等級 白色 / 無彩色 幅広い用途に対応する実績のあるボックスコンタクト 大容量 確実な接続と実装長さ(mm)7.86幅(mm)10.5ピッチ(mm)3.96極数2シリーズVHR材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品VHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Xスタンパー 補充インク シヤチハタXスタンパー 補充インクシヤチハタ
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
シリーズXスタンパーRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
作業用チェアキャスタ付 TRUSCO作業用チェアキャスタ付TRUSCO(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1脚
当日出荷
作業者の立場になって、いろいろな作業環境に合った作業椅子をとり揃えました。キャスター付ですので、座ったままでの移動が楽です。
材質座部/ポリエチレン(PE)(ポリウレタン・レザー張り)、脚部/スチール・ゴムキャスター種類作業用イスキャスターあり張地ビニールレザー座幅(mm)Φ360
ラッシングベルト(ラチェットバックル式) allsafeラッシングベルト(ラチェットバックル式)allsafe(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から9日以内出荷
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
空気流量調節器 TRUSCO空気流量調節器TRUSCO(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
TAR-2:現在御使用中のエアーツールに取り付ける事でエアーの強弱をダイセル操作でスムーズに行えます。又、材質がアルミニウム(30g)と軽くフィルターを内蔵しておりますのでドレンの侵入を防ぎます。TAR-2MP/2FP:エアー調節機能付プラグ継手です。ニップル・調節器・プラグを一体化することで短く、軽くなりました。
用途エアーダスター・インパクトレンチ・エアーサンダ-等エアー取付け口サイズ1/4のエアーツールに接続出来ます
染料系インキ20CC 赤 シヤチハタ染料系インキ20CC 赤シヤチハタ
669税込736
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
染料系インキ20CC 黒 シヤチハタ染料系インキ20CC 黒シヤチハタ(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
プロテクター(R)(N2) MAZDA(マツダ)プロテクター(R)(N2)MAZDA(マツダ)
179税込197
1個
翌々日出荷
ブラケット(R)(N2) MAZDA(マツダ)ブラケット(R)(N2)MAZDA(マツダ)
649税込714
1個
翌々日出荷
プレート(R)(N2) MAZDA(マツダ)プレート(R)(N2)MAZDA(マツダ)
459税込505
1個
翌々日出荷
ジャンクション(R)(N2) MAZDA(マツダ)ジャンクション(R)(N2)MAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ジャンクション (R)(N2) MAZDA(マツダ)ジャンクション (R)(N2)MAZDA(マツダ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
スイッチAssy(ZR) ParkerTAIYOスイッチAssy(ZR)ParkerTAIYO
2,498税込2,748
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類有接点保護回路なし最大開閉容量DC:1.5W、AC:2VA
リーンフォースメント'B'(R)(N2) MAZDA(マツダ)リーンフォースメント'B'(R)(N2)MAZDA(マツダ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
マックスターウエッジプーリ用ブッシング 三ツ星ベルトマックスターウエッジプーリ用ブッシング三ツ星ベルト
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。 軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。 ブッシングに標準軸穴径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行っていますので、使用時の加工は不要です。 軸におけるプーリなどの回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
ラッシングベルト ラチェット式ナローフック仕様軽荷重 allsafeラッシングベルト ラチェット式ナローフック仕様軽荷重allsafe
5,498税込6,048
1本
当日出荷
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止仕様コーナープロテクター付、バックルシート付材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)0.47
プロジェクター台(高さ調節可能・スライドテーブル付き) サンワサプライプロジェクター台(高さ調節可能・スライドテーブル付き)サンワサプライ
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
天板の高さは無段階で調節可能です。ノートパソコン設置用のスライドテーブル付きです。
総耐荷重(kg)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×600×650~825質量(kg)15.5天板寸法(mm)450×600材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木(メラミン化粧板)アズワン品番64-0879-62グリーン購入法適合
カレント・センサ SAO omron(オムロン)カレント・センサ SAOomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
モータ過電流保護に最適の静止形過電流継電器モータの過負荷保護、一般三相回路の交流電流検出にご使用いただけます。反限時特性をもつもの、起動時ロック時間をもつもの、瞬時動作のものと、それぞれのタイプを揃えているため、使用状況に応じた、適確な保護、検出、制御が可能。電流の大きさによりCTを取り替えたり、リレー部の入力抵抗を取り替えたりする必要がなく、簡単にご使用いただけます。プラグイン形のため、取りつけ、取りはずし、配線などの作業が簡単。
仕様テストボタンでの動作:瞬時動作(動作表示LEDは点灯せず)質量(g)約170使用温度範囲(℃)10~+60(ただし、 氷結しないこと)周波数(Hz)50/60(許容変動範囲:定格周波数の±5%)定格電圧(V)(電動機回路)AC500V以下(三相)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電圧]耐電圧電気回路一括と取りつけパネル間:AC2000V 1min接点回路と他の回路間:AC2000V 1min接点極間:AC1000V 1min定格電流(A)(電動機回路)1~80または64~160(三相)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]ケース色マンセル 5Y7/1保存温度(℃)-25~+65過負荷耐量(電動機回路)電流整定値の20倍、2s、2回(1min間隔)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]、連続通電電流:各電流整定範囲の最大整定電流値の125%(制御電源回路)交流電源:定格電圧の1.15倍、3h、1回、直流電源:定格電圧の1.3倍、3h、1回使用湿度範囲35~85%RH電圧許容変動(制御電源回路)定格電圧の+10%、-15%絶縁抵抗(MΩ)電気回路一括と取りつけパネル間:10以上接点回路と他の回路間および接点極間:5以上耐振動(耐久)10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h耐衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z方向耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min耐衝撃(誤動作)98m/s2 X、Y、Z方向標高(m)2000m以下誤差【整定誤差】動作電流値:電流整定値の±10%動作時間(起動時ロック時間):時間整定目盛1:最大整定値の+10%、-5%時間整定目盛2~10:最大整定値の±10%接点容量AC240V 3A(cosΦ=1.0) 2A(cosΦ=0.4)DC 24V 3A(抵抗負荷) 2A(L/R=7ms)DC110V 0.2A(抵抗負荷) 0.1A(L/R=7ms)動作電流(mA)電流整定値の100%動作(形SAO-SU□Nは出力リレーがOFFする電流値)雷インパルス耐電圧1.2/50μs波形(JEC-212) 正・負極性 各3回電気回路一括と取りつけパネル間:6000V接点回路と他の回路間:4500V制御電源回路端子間:4500V復帰値復帰電流値(自動復帰形):動作電流値の95%以上
超強力マグネットフック ゼロスライドマイン アイボリー MagX(マグエックス)超強力マグネットフック ゼロスライドマイン アイボリーMagX(マグエックス)
619税込681
1個
当日出荷
すべらない、キズつけない、コンパクトでも高耐荷重なマグネットフック・コンパクトで高耐荷重を実現するために、素材から開発をしたマグネットフックです。・裏面に独自開発をした高性能すべり止めシート「R-FIX」を使用しています。・しっかり保持でき、クラス最小、最軽量を実現しました。360度回転式フックで天井にも取り付けできます・フックの長さが24mmもあり狭い場所でも有効活用できます。・耐荷重は約2.5kg。
用途スチール面のデットスペースを有効活用簡単便利なマグネットフック360度回転式フックで天井にも取り付けできます工具、カバン、ホワイトボード、防災用品などの保持に材質本体:ABS/磁石:ネオジム磁石/滑り止め:ゴム/フック:スチール/チューブ:シリコンアイボリー耐荷重(kg)【垂直】2.5【天吊り】2寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)24×25×50関連資料(1.14MB)
染料系インキ20CC 青 シヤチハタ染料系インキ20CC 青シヤチハタ
679税込747
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
超強力マグネットフック ゼロスライドマイン ペールピンク MagX(マグエックス)超強力マグネットフック ゼロスライドマイン ペールピンクMagX(マグエックス)
619税込681
1個
当日出荷
すべらない、キズつけない、コンパクトでも高耐荷重なマグネットフック・コンパクトで高耐荷重を実現するために、素材から開発をしたマグネットフックです。・裏面に独自開発をした高性能すべり止めシート「R-FIX」を使用しています。・しっかり保持でき、クラス最小、最軽量を実現しました。360度回転式フックで天井にも取り付けできます・フックの長さが24mmもあり狭い場所でも有効活用できます。・耐荷重は約2.5kg。
用途スチール面のデットスペースを有効活用簡単便利なマグネットフック360度回転式フックで天井にも取り付けできます工具、カバン、ホワイトボード、防災用品などの保持に材質本体:ABS/磁石:ネオジム磁石/滑り止め:ゴム/フック:スチール/チューブ:シリコンペールピンク耐荷重(kg)【垂直】2.5【天吊り】2寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)24×25×50関連資料(1.14MB)
超強力マグネットフック ゼロスライドマイン パウダーブルー MagX(マグエックス)超強力マグネットフック ゼロスライドマイン パウダーブルーMagX(マグエックス)
449税込494
1個
当日出荷
すべらない、キズつけない、コンパクトでも高耐荷重なマグネットフック・コンパクトで高耐荷重を実現するために、素材から開発をしたマグネットフックです。・裏面に独自開発をした高性能すべり止めシート「R-FIX」を使用しています。・しっかり保持でき、クラス最小、最軽量を実現しました。360度回転式フックで天井にも取り付けできます・フックの長さが24mmもあり狭い場所でも有効活用できます。・耐荷重は約2.5kg。
用途スチール面のデットスペースを有効活用簡単便利なマグネットフック360度回転式フックで天井にも取り付けできます工具、カバン、ホワイトボード、防災用品などの保持に材質本体:ABS/磁石:ネオジム磁石/滑り止め:ゴム/フック:スチール/チューブ:シリコンパウダーブルー耐荷重(kg)【垂直】2.5【天吊り】2寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)24×25×50関連資料(1.14MB)
超強力マグネットフック ゼロスライドマイン ダブグレイ MagX(マグエックス)超強力マグネットフック ゼロスライドマイン ダブグレイMagX(マグエックス)
619税込681
1個
当日出荷
すべらない、キズつけない、コンパクトでも高耐荷重なマグネットフック・コンパクトで高耐荷重を実現するために、素材から開発をしたマグネットフックです。・裏面に独自開発をした高性能すべり止めシート「R-FIX」を使用しています。・しっかり保持でき、クラス最小、最軽量を実現しました。360度回転式フックで天井にも取り付けできます・フックの長さが24mmもあり狭い場所でも有効活用できます。・耐荷重は約2.5kg。
用途スチール面のデットスペースを有効活用簡単便利なマグネットフック360度回転式フックで天井にも取り付けできます工具、カバン、ホワイトボード、防災用品などの保持に材質本体:ABS/磁石:ネオジム磁石/滑り止め:ゴム/フック:スチール/チューブ:シリコンダブグレイ耐荷重(kg)【垂直】2.5【天吊り】2寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)24×25×50関連資料(1.14MB)
染料系インキ20CC 朱 シヤチハタ染料系インキ20CC 朱シヤチハタ
669税込736
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ルフトロック ネグロス電工ルフトロックネグロス電工
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
伸縮構造の電線引き出しチューブにより、Φ1.6~5.5mm2のIV線まで使用できます。チューブ先端はシール材を充填しやすいすり鉢形状です。絶縁枠タイプの取り付けが可能です。
適合(カバー)2個用スイッチボックスカバー、スイッチカバー2個用表面処理無電解ニッケルめっきULL適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 3.5、5.5
ダクト NO.1(R)(N2) MAZDA(マツダ)ダクト NO.1(R)(N2)MAZDA(マツダ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
スクリューカムクランプ用部品 スーパーツールスクリューカムクランプ用部品スーパーツール
7,398税込8,138
1セット
当日出荷から翌日出荷
フィルター カートリッジ (R2) MAZDA(マツダ)フィルター カートリッジ (R2)MAZDA(マツダ)(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から翌々日出荷
バネロック(真ちゅう、パールメッキ) AIOULE(ふじわら)バネロック(真ちゅう、パールメッキ)AIOULE(ふじわら)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
ワイヤを差し込むだけでロックするので施工が容易です。ワイヤのロックはロックピンを押すとはずれます。
材質バネ:SUS 304、真ちゅう、パールメッキ質量(g)27ワイヤー径(Φmm)1~1.5
情報ウォルボックス (屋外用)防水・防塵タイプ(カバー上下開き) 未来工業情報ウォルボックス (屋外用)防水・防塵タイプ(カバー上下開き)未来工業
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
高耐候で難燃性のPC-ABS製です。 機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。
材質PC-ABS製付属品8.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付)ミルキーホワイト質量(g)800種類回転ロック式
ブルーレイレンズクリーナー 繰り返しエラー用 湿式 ほこり クリーニング エラー予防 約50回使用可能 BD エレコムブルーレイレンズクリーナー 繰り返しエラー用 湿式 ほこり クリーニング エラー予防 約50回使用可能 BDエレコム
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
■Blu-ray Discプレイヤー・ドライブのピックアップレンズに付着した汚れやホコリを拭き取りクリーニング!繰り返される再生エラーに最適な、湿式タイプの”Blu-rayレンズクリーナー”です。 ■レスキューブラシ採用!ディスクをセットした後のディスク検知時の数回転を利用してレンズをクリーニングできるよう設計されたブラシです。ディスクを認識しないドライブで、ディスクを読み込むきっかけを作ります。 ■天然繊維と合成繊維を層状に貼り合わせた新合成繊維の極細分割糸が、レンズを傷付けることなくしっかりと汚れを除去します。 ■クリーニング液をディスクのレーベル面から滴下する方式を採用しています。適量が裏面のブラシに浸透していくので、機器内部での液の飛散の心配もありません。 ■スロットインタイプにも対応しています。 ■ディスクをセットするだけで自動的にクリーニングを開始する、オートクリーニング方式を採用しています。 ■約50回使用可能な、長持ち耐久設計です。 ■クリーニングの仕組みが分かる実写映像が付いています。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【クリーナー】湿式レンズクリーナーセット内容湿式ディスク×1枚、クリーニング液×1本、取扱説明書径(Φmm)120対応OSWindows OS:Windows10、Windows8.1 Mac OS:v10.13以降※BDの再生には別途再生用ソフトウェアのインストールが必要適合機器Blu-ray Discドライブ/プレーヤー/レコーダー、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4のBlu-ray用ピックアップレンズ
天然木使用 通気性抜群 抗菌・防カビ・調湿効果 軽量押し入れ桐すのこ 2枚入り ホームテイスト天然木使用 通気性抜群 抗菌・防カビ・調湿効果 軽量押し入れ桐すのこ 2枚入りホームテイスト
2,198税込2,418
1台
翌日出荷
衣類収納に最適な桐材を使用 調質効果 軽量 敷くだけで簡単湿気対策
用途通気性が気になる場所に。材質天然木:桐質量(kg)(約)0.75ナチュラル機能抗菌・防カビ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×75×2.8(1枚あたり)
Facom 工具キット 38ピース R2NANOPB FACOMFacom 工具キット 38ピース R2NANOPBFACOM
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
超小型で汎用性が高く、持ち運びに便利なソケットとビットのツールセット(フルレンジのインチソケット付き)セットは、作業場の溶剤に耐性のある、高品質で滑りにくいケースに収納されており、工具の保管場所としても利用できますコンパクトでお手入れが簡単な収納ケースには、ケースが転倒してもツールが固定されるよう、自動開閉式のメタルクラスプが付いています
用途このソケット / ビットセットは、プロの職人、整備工、DIY愛好家に多く使用されていますソケットセットは、次のような緩めたり締めたりする特定の作業をするためにソケットが不可欠である多くの状況や職業で使用することができます。メンテナンス、 建設、家庭のDIY、メカニック/カーガレージ仕様●セットタイプ:機械仕様●セット内容:ソケット, ドライバ, ビット, ラチェット●個数:38●ストレージタイプ:ケース●サイズ:W152mm x D48mm x H92mm(閉じた状態)●総重量:0.85kg●規格:YTSCC-7274-2015-08、ISO+DIN+ASMEに適合●《セットの内容》●1/4インチスクエアドライブソケット - 6角ソケット: 5.5 、6 、7 、8 、9 、10 、11 、12 、13 、14mm●1/4 インチスクエアドライブハンドル - ラチェットハンドル丸形ヘッドパームコントロール(R.161) - 120mm / 中型バースピナドライバハンドル●1/4 インチスクエアドライブアクセサリ - ユニバーサルジョイント - L33mm / 1/4インチスプリングクリップ:六角ドライバービットホルダ用 / カプラ : 1/4インチ六角ドライブ → 1/4インチスクエアドライブ / エクステンションバー 55、100mm●1/4インチ六角ドライブシリーズ 1ドライバビット - マイナス:4.5、6.5、8mm / プラス:PH1、PH2、PH3 / ポジドライブ:PZ1、PZ2、PZ3 / 六角:3 、4 、5 、6 、7mm / トルクス:TT10 、 TT15 、 TT20 、 TT25 、 TT27 、 TT30 、 TT40●Facom Nano コンパクト収納キャリーケース
ディスクローター NTBディスクローターNTB(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
ブレーキパッドと同時交換がオススメ!
硬度35°(±3)
関連キーワード
...