221件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールステンレス皿型台車(ナイロンウレタン車輪タイプ) TRUSCOオールステンレス皿型台車(ナイロンウレタン車輪タイプ)TRUSCO
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
荷台部が深さ50mmのオイルパン形状のSUS304製台車です。 水漏れや荷物の落下を防止できます。 ご使用環境に応じて、導電ウレタンかナイロンウレタン車輪、またハンドル側の固定キャスターにストッパー付タイプを選択できます。
用途食品工場、研究所など。材質ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンウレタンタイプ固定ハンドルタイプ積載荷重(kg)200キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル高さ(mm)830
NV90HR2(N) 高圧ロール釘打機 HiKOKI(旧:日立工機)高圧ロール釘打機HiKOKI(旧:日立工機)
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
ラクラク調整で仕事はかどる パワー切替機構搭載により作業用途に合わせて、手元で簡単に面一調整が可能
動力ピストン往復使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]打込速度(秒)3本/秒以上保証期間2年(ユーザー登録時)
STR2N2VH5 STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFETSTMicro(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
RoHS
M60-3603 減数分裂模型(動物)R02/1N ナリカ減数分裂模型(動物)R02/1Nナリカ
120,000税込132,000
1個
11日以内出荷
動物細胞における減数分裂の過程を、10個のモデル(1万倍大)で示したものです。
その他裏面マグネット付きセット内容(10段階):[1]間期、[2]第一分裂前期-細糸期、[3]第一分裂前期-合糸期、厚糸期、[4]第一分裂前期-複糸期、[5]第一分裂前期-移動期、[6]第一分裂中期、[7]第一分裂後期、[8]第一分裂終期I・中間期・第二分裂前期・第二分裂中期、[9]第二分裂後期、[10]第二分裂終期寸法(mm)600×400×60質量(kg)1.7
211002R2NA Rosemount 振動式レベルスイッチ RosemountRosemount 振動式レベルスイッチRosemount
142,360税込156,596
1個
7日以内出荷
RoHS
CR-2N-PFC-HA/HA-1S 定量ポンプ エレポン化工機定量ポンプエレポン化工機
149,800税込164,780
1台
9日以内出荷から27日以内出荷
高粘度、スラリー液もOK。コンパクトな設計により部品数を合理化し、保守点検もおどろく程容易です。遊星歯車二段減速機構を採用しています。運転中、停止中にかかわらず、手動による吐出量調節が可能。
用途塩素滅菌(次亜鉛素酸ソーダの注入)。排水処理設備、各種薬品注入用。水処理設備、各種薬品注入。食品添加物・着色剤・防腐剤の注入用。ボイラー水処理剤の注入。製紙工場等スライムコントロール剤、消泡剤、染料等の注入。植物工場等に於ける液体肥料の注入。各種工場プロセスにおける定量注入、移送。研究室、実験プラント等モーター全閉外扇屋内型材質(ボール)セラミック吸込全揚程(m)-1.5材質(Oリング)バイトン
N3R2-20-55X コンバーター (N3R2) MAZDA(マツダ)コンバーター (N3R2)MAZDA(マツダ)
279,800税込307,780
1個
翌々日出荷
6502 サンプラ(R) 2槽式流し台 N1200型 サンプラテックサンプラ(R) 2槽式流し台 N1200型サンプラテック
219,800税込241,780
1台
31日以内出荷
耐酸・耐アルカリ性にすぐれた塩ビ製の2槽式流し台。設置場所を選ばず、液残りしにくい底面構造です。
高さ(mm)900間口(mm)1200奥行(mm)450質量(kg)約18外寸(mm)1200×450×900H呼称N1200型口径(A)(排水)25ホースニップル・排水ホース3m付
6501 サンプラ(R) 2槽式流し台 N900型 サンプラテックサンプラ(R) 2槽式流し台 N900型サンプラテック
179,800税込197,780
1台
31日以内出荷
耐酸・耐アルカリ性にすぐれた塩ビ製の2槽式流し台。設置場所を選ばず、液残りしにくい底面構造です。
高さ(mm)900間口(mm)900奥行(mm)480質量(kg)約15外寸(mm)900×480×900H呼称N900型口径(A)(排水)25ホースニップル・排水ホース3m付
1016470001 SHAMAL CARBON DB 2WAY(F+R)カンパN3W Campagnolo(カンパニョーロ)SHAMAL CARBON DB 2WAY(F+R)カンパN3WCampagnolo(カンパニョーロ)
259,800税込285,780
1個
5日以内出荷
ZTPH068TSO N.2 チタン スリップオン TRIUMPH THRUXTON-R (2017-2019) ZARD (ザード)N.2 チタン スリップオン TRIUMPH THRUXTON-R (2017-2019)ZARD (ザード)
379,800税込417,780
1個
36日以内出荷
適合車種TRIUMPH THRUXTON-R (2017-2019)
ZTPH068SSO N.2 ステンレス スリップオン TRIUMPH THRUXTON-R (2017-2019) ZARD (ザード)N.2 ステンレス スリップオン TRIUMPH THRUXTON-R (2017-2019)ZARD (ザード)
299,800税込329,780
1個
36日以内出荷
適合車種TRIUMPH THRUXTON-R (2017-2019)
ZTPH068TSR N.2 チタン レーシング スリップオン TRIUMPH THRUXTON-R (2017-2019) ZARD (ザード)N.2 チタン レーシング スリップオン TRIUMPH THRUXTON-R (2017-2019)ZARD (ザード)
339,800税込373,780
1個
36日以内出荷
適合車種TRIUMPH THRUXTON-R (2017-2019)
midi LOGGER GL 260 グラフテック(GRAPHTEC)midi LOGGER GL 260グラフテック(GRAPHTEC)
124,000税込136,400
1台ほか
当日出荷から15日以内出荷
全チャネル絶縁・マルチファンクション入力に対応し、電圧や温度に加え、アナログ出。力センサー等で様々な現象を測定できる10チャネルデータロガーです。最速10ms~1H間隔でデータ収録可能で、オプションの無線LANユニット装着で。無線による遠隔計測も可能です。新しい遠隔操作サービス「G-REMOTE」対応機種で、簡単に遠隔操作もできます。
仕様・PCソフトウェア:標準付属・駆動電源:(AC電源アダプタ)AC100~240V/50~60Hz、(DC駆動)DC8.5~24V(専用ケーブル:B-514必要)、バッテリパック(専用バッテリ:B-573必要)/[外部サンプリング入力]最大入力周波数:100kHz・時間的誤差:1μs以下/[ アナログ入力ch数]10ch/TIME/DIV:1s~24h、 PC I/F:USB2.0(ハイスピード)、無線LAN(オプション装着時)寸法(mm)約188×117×42測定範囲電圧:20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・100V・1-5V F.S./温度:熱電対(K、J、E、T、R、S、B、N、C (旧W:WRe5-26))/湿度:0~100%(専用湿度センサB-530必要)質量(g)約500(ACアダプタ、バッテリ含まず)対応OSPCソフトウェア:Windows11/10チャンネル数【入力】アナログ/10ch、パルス/4chまたはロジック/4ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約188×117×42(突起部含まず)パルス数最大入力周波数:50kHz、最大カウント数:50kC/サンプリング(16Bitカウンタ)外部出力アラーム出力(4ch)、出力形式:オープンコレクタ出力(5Vプルアップ抵抗10kΩ)機能トリガ・アラーム機能、演算、データ保存機能、データバックアップ機能、チェックサム機能、収録機能、スケーリング機能、収録中機能液晶サイズ4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット)記憶方式[内蔵メモリ]GL260: 約8GB (内蔵固定化) /[ 外部メモリスロット]SDカードスロット SDメモリカード:SDHC対応、 最大約32GBメモリ使用可能/[記憶内容]本体の設定条件・測定データ・画面コピーメモリー本体:(内蔵)約8GB、(外部)SDカードスロット1口(最大32GB)電源バッテリーDC7.2V(2875mAh)(バッテリパック オプション)AC電源アダプタ(V)100~240/50~60Hz電源(DC-V)8.5~24表示器4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット)使用環境0~45℃、5~85%RH(バッテリ駆動時は0~40℃/充電時15~35℃)消費電力(VA)36以下(ACアダプタ使用、LCD ON時、バッテリパック充電時、AC100V)測定モード回転数モード/積算モード/瞬時モード表示内容アナログ波形・測定中の過去データ表示・デジタル値・分割表示サンプリング周期10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ、ch数制限あり)、外部トリガー[トリガ繰り返し]Off・On/[トリガ種類]スタート:トリガ成立でデータ収録開始、ストップ:トリガ成立でデータ収録停止/[トリガ設定]スタート:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間、ストップ:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間外部入力トリガ入力(1ch)または外部サンプリング入力(1ch)、ロジック入力(4ch)またはパルス入力(4ch)/入力電圧範囲 :0~+24V(片線接地入力)/入力信号:無電圧接点(a接点、b接点、NO、NC)、オープンコレクタ、電圧入力RoHS指令(10物質対応)対応耐振性自動車部品第一種A種相当アナログ入力ネジ式端子
RoHS
VZWF-L-M22C-N112-400-2AP4-10-R1 ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-2AP4-10-R1シリーズ Festoソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-2AP4-10-R1シリーズFesto
329,800税込362,780
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-2AP4-10-R1 力パイロット作動、NPT11/2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N112-400-2AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7908アズワン品番65-8015-60
VZWF-L-M22C-N114-400-2AP4-10-R1 ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N114-400-2AP4-10-R1シリーズ Festoソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N114-400-2AP4-10-R1シリーズFesto
329,800税込362,780
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-N114-400-2AP4-10-R1 力パイロット駆動、NPT11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N114-400-2AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7974アズワン品番65-8014-89
ZTPH068SSR N.2 ステンレススチール レーシング スリップオン TRIUMPH THRUXTON-R (2017-2019) ZARD (ザード)N.2 ステンレススチール レーシング スリップオン TRIUMPH THRUXTON-R (2017-2019)ZARD (ザード)
269,800税込296,780
1個
36日以内出荷
適合車種TRIUMPH THRUXTON-R (2017-2019)
ZD024LSO-2 N.2 チタン スリップオン DUCATI MONSTER S2R 1000/S4R ZARD (ザード)N.2 チタン スリップオン DUCATI MONSTER S2R 1000/S4RZARD (ザード)
259,800税込285,780
1個
36日以内出荷
適合車種DUCATI MONSTER S2R 1000S4R
ZD024HSO-2 N.2 チタン スリップオン DUCATI MONSTER S2R 800/1000 (2006-2008) ZARD (ザード)N.2 チタン スリップオン DUCATI MONSTER S2R 800/1000 (2006-2008)ZARD (ザード)
249,800税込274,780
1個
36日以内出荷
適合車種DUCATI MONSTER S2R 8001000 (2006-2008)
クッション(R) フロント シート (NJ28) MAZDA(マツダ)クッション(R) フロント シート (NJ28)MAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
NA23-88-111C88 トリム(R) シート クッション (NA23) MAZDA(マツダ)トリム(R) シート クッション (NA23)MAZDA(マツダ)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
VZWF-L-M22C-N114-400-V-2AP4-10-R1 ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N114-400-V-2AP4-10-R1シリーズ Festoソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N114-400-V-2AP4-10-R1シリーズFesto
359,800税込395,780
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-N114-400-V-2AP4-10-R1 力パイロット駆動、NPT11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N114-400-V-2AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7987アズワン品番65-7991-66
VZWF-L-M22C-N112-400-V-2AP4-10-R1 ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-V-2AP4-10-R1シリーズ Festoソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-V-2AP4-10-R1シリーズFesto
359,800税込395,780
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-V-2AP4-10-R1 力パイロット作動、NPT11/2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N112-400-V-2AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7900アズワン品番65-8009-73
VZWF-L-M22C-N114-400-E-2AP4-10-R1 ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N114-400-E-2AP4-10-R1シリーズ Festoソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N114-400-E-2AP4-10-R1シリーズFesto
349,800税込384,780
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-N114-400-E-2AP4-10-R1 強制パイロット作動、NPT11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N114-400-E-2AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8036アズワン品番65-7986-85
ZD024HSR-2 N.2 チタン レーシング スリップオン DUCATI MONSTER S2R 800/1000 (2006-2008) ZARD (ザード)N.2 チタン レーシング スリップオン DUCATI MONSTER S2R 800/1000 (2006-2008)ZARD (ザード)
229,800税込252,780
1個
36日以内出荷
適合車種DUCATI MONSTER S2R 8001000 (2006-2008)
VZWF-L-M22C-N2-500-3AP4-6-R1 ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - 3AP4-6-R1シリーズ Festoソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - 3AP4-6-R1シリーズFesto
439,800税込483,780
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-N2-500-3AP4-6-R1 力パイロット作動、NPT2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライ
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N2 - 500 - 3AP4-6-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8001アズワン品番65-8009-44
ZD024LSR-2 N.2 チタン レーシング スリップオン DUCATI MONSTER S2R 1000/S4R ZARD (ザード)N.2 チタン レーシング スリップオン DUCATI MONSTER S2R 1000/S4RZARD (ザード)
239,800税込263,780
1個
36日以内出荷
適合車種DUCATI MONSTER S2R 1000S4R
VZWF-L-M22C-N112-400-E-2AP4-10-R1 ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-E - 2AP4-10-R1シリーズ Festoソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-E - 2AP4-10-R1シリーズFesto
349,800税込384,780
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-E-2AP4-10-R1 力パイロット作動、NPT11/2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N112-400-E - 2AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8034アズワン品番65-7918-70
ZD024LSO-1 N.2 ステンレススチール -カーボン スリップオン DUCATI MONSTER S2R 1000/S4R ZARD (ザード)N.2 ステンレススチール -カーボン スリップオン DUCATI MONSTER S2R 1000/S4RZARD (ザード)
259,800税込285,780
1個
36日以内出荷
適合車種DUCATI MONSTER S2R 1000S4R
ZD024HSO-1 N.2 ステンレススチール -カーボン スリップオン DUCATI MONSTER S2R 800/1000 (2006-2008) ZARD (ザード)N.2 ステンレススチール -カーボン スリップオン DUCATI MONSTER S2R 800/1000 (2006-2008)ZARD (ザード)
249,800税込274,780
1個
36日以内出荷
適合車種DUCATI MONSTER S2R 8001000 (2006-2008)
VZWF-L-M22C-N2-500-2AP4-6-R1 ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - 2AP4 - 6 - R1シリーズ Festoソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - 2AP4 - 6 - R1シリーズFesto
439,800税込483,780
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-N2-500-2AP4-6-R1 力パイロット作動、NPT2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシ
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N2 - 500 - 2AP4 - 6 - R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7945アズワン品番65-7997-48
VZWF-L-M22C-N2-500-1P4-6-R1 ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - 1P4 - 6 - R1シリーズ Festoソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - 1P4 - 6 - R1シリーズFesto
439,800税込483,780
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-N2-500-1P4-6-R1 力パイロット作動、NPT2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシ
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N2 - 500 - 1P4 - 6 - R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7965アズワン品番65-8009-71
VZWF-L-M22C-N2-500-E-3AP4-6-R1 ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - E - 3AP4-6-R1シリーズ Festoソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - E - 3AP4-6-R1シリーズFesto
459,800税込505,780
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-N2-500-E-3AP4-6-R1 力パイロット作動、NPT2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガス
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N2 - 500 - E - 3AP4-6-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7941アズワン品番65-8009-72
ZBMW526TSO-LIM N.2 チタン スリップオン + BLACK-シルバー END-CAPS BMW R NINE-T 1200 (2015-2019) ZARD (ザード)N.2 チタン スリップオン + BLACK-シルバー END-CAPS BMW R NINE-T 1200 (2015-2019)ZARD (ザード)
339,800税込373,780
1個
36日以内出荷
適合車種BMW R NINE-T 1200 (2015-2019)
VZWF-L-M22C-N2-500-V-3AP4-6-R1 ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - V - 3AP4-6-R1シリーズ Festoソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - V - 3AP4-6-R1シリーズFesto
459,800税込505,780
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-N2-500 - V-3AP4-6-R1 力パイロット作動、NPT2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N2 - 500 - V - 3AP4-6-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7989アズワン品番65-7985-35
VZWF-L-M22C-N2-500-E-2AP4-6-R1 ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - E - 2AP4-6-R1シリーズ Festoソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - E - 2AP4-6-R1シリーズFesto
459,800税込505,780
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-N2-500-2AP4-6-R1 力パイロット作動、NPT2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライ
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N2 - 500 - E - 2AP4-6-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7966アズワン品番65-8013-87
VZWF-L-M22C-N2-500-V-2AP4-6-R1 ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - V - 2AP4-6-R1シリーズ Festoソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - V - 2AP4-6-R1シリーズFesto
459,800税込505,780
1個
7日以内出荷
。Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-N2-500-2AP4-6-R1 力パイロット作動、NPT2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N2 - 500 - V - 2AP4-6-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8020アズワン品番65-8007-81
ZD024HSR-1 N.2 ステンレススチール -カーボン レーシング スリップオン DUCATI MONSTER S2R 800/1000 (2006-2008) ZARD (ザード)N.2 ステンレススチール -カーボン レーシング スリップオン DUCATI MONSTER S2R 800/1000 (2006-2008)ZARD (ザード)
229,800税込252,780
1個
36日以内出荷
適合車種DUCATI MONSTER S2R 8001000 (2006-2008)
ZD024LSR-1 N.2 ステンレススチール -カーボン レーシング スリップオン DUCATI MONSTER S2R 1000/S4R ZARD (ザード)N.2 ステンレススチール -カーボン レーシング スリップオン DUCATI MONSTER S2R 1000/S4RZARD (ザード)
239,800税込263,780
1個
36日以内出荷
適合車種DUCATI MONSTER S2R 1000S4R
ZBMW526SSO-LIM N.2 ステンレススチール スリップオン + BLACK-シルバー END-CAPS BMW R NINE-T 1200 (2015-2019) ZARD (ザード)N.2 ステンレススチール スリップオン + BLACK-シルバー END-CAPS BMW R NINE-T 1200 (2015-2019)ZARD (ザード)
289,800税込318,780
1個
36日以内出荷
適合車種BMW R NINE-T 1200 (2015-2019)
関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • gr2
  • r20