84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


長さ(mm)3.2 寸法(mm)3.2×2.5×2.2 高さ(mm)2.2 奥行(mm)2.5 シリーズNLFV-EF 許容差±20% シールドあり 動作温度(℃)(Max)+105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト 最大自己共振周波数2.52MHz パッケージ/ケース1210(3225M) インダクタンス(μH)2.2 最大直流電流(mA)500 最大直流抵抗(mΩ)108
1セット(10個)
279 税込307
7日以内出荷

1個
25 税込28
当日出荷


GOODGOODS(グッド・グッズ)18650型リチウムイオン電池
RoHS
SAMSUNG製セルを採用 大容量3600mAh 多重保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など 長寿命:充放電サイクル500回以上 メモリー効果がない
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど 本数1本 直径(Φmm)18.7 高さ(mm)69.8 質量(g)約52 温度(℃)充電温度:0~45 対応機種ソーラーライト:TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M,充電式投光器:GH12-2、GH36-1、GH30-X、GH10-S、YC-05W,ランタン:LS80-T,懐中電灯:ED25-S、ES-30H、ES-40M、ED45-F、ED57、ED68、ED70、ED90、ES95、TZ51、ES-65T,ヘッドライト:HL66、HL80、HL90、HL-50TR 対応一個口:CHG-01C、二個口:CHG-2A、四個口:CHG-4B 公称電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)3600 保護過充電保護設置:4.30±0.05V以上で充電停止 4.20V±0.05V以下で充電停止解除、過放電保護設置:2.40V±0.1V以下で放電停止 3.0V±0.1V以上で放電停止解除、過電流保護回路:出力端子短絡時放電停止 短絡解放により放電停止を解除 保管温度(℃)-20~25 RoHS指令(10物質対応)対応 作動温度(℃)-10~60 充放電回数(回)500以上
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷


最高感度2g/yearを実現。(ターボモード) IPX3相当の防水構造。 スマートな400mmフレキプローブで狭所での検知も可能。 R32、R1234yf、R1234zeにも正確に反応。 4段階の感度切替が可能。(T:2g、H:4g、M:7g、Lo:14g) 長寿命リチウムイオン電池搭載。(連続使用約8時間可能) 検知時のバイブレーションモード、サイレントモードへの切替が可能。
用途空調機器、冷凍冷蔵機器、カーエアコンなどの冷媒ガスのリークチェックに。冷媒をトレーサガスに使用する気密チェックに。フロン溶剤による洗浄機の作業中における滞留蒸気の有無のチェック、また、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェックに。 付属品ACアダプタ(100~240VAC)×1、リチウムイオン充電池(内蔵)×1、自動車シガーソケット充電アダプタ×1、チェックリーク×1、交換用フィルタ(10個入)×1、交換用Oリング×1、ハードキャングケース×1、取扱説明書×1、保証書×1 長さ(mm)フレキシブル:400 質量(g)約400 電源リチウムイオン電池 適合規格SAE J 2913-201102、CEマーク 表示検知:ブザー(OFF設定可能)、バイブレーション(OFF設定可能)、 LEDインジケーター(7段階) 感度検知:DC-IR3検知感度表(ページ上部)をご確認ください。(SAE J 2913 準拠試験による校正) 機能オートゼロ機能、マニュアルゼロ機能、センサ交換時期を表示(インジケータ)、バッテリー消耗ランプ(残2時間ほど) 連続使用可能時間(約5時間充電)約8時間使用可能 使用環境-10~+50℃、75%RH以下(結露なきこと) 対象ガスR22・R502・R134a・R404A・R407C・R410A・R32・R1234yf・R1234ze・R448a等のCFC/HCFC/HFC/HFO系ガス 反応速度(秒)約0.5以内(暖機時間:約30) 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:240×65×35 検知方式非分散式赤外線吸収方式(IRセンサ)/吸引式 感度調整3段階切替(H/M/L)+ターボモード(2g/年)搭載 防水性本体ボディ防水(IPX3相当) 校正証明書付き
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-00-~) CKD CADデータあり
1個
6,325 税込6,958
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2949種類の商品があります)

Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-T32C-AH-A2-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。バルブ機能:2 x 3/2 閉鎖、モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:400 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32C-AH-A2-1R5L●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7528 アズワン品番65-7978-90
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AH-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。バルブ機能:2 x 3/2 閉鎖、モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:400 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32C-AH-A2-1R2L の製品です●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7531 アズワン品番65-7995-02
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷


BIGM(丸山製作所)シールパッキン
部品名称シールパツキン 関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.1MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(1.28MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(1.12MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(1.2MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(1.12MB) 図解NoMS413ESL-M クランクケース、吸水弁部品_No.34、SD65 本体部品_No.34、BSM-630SLT-C2-2 動力噴霧機部品_No.32、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、SSA-G540 動力噴霧器(1)部品_No.29、SSA-α522 動力噴霧機(2)部品_No.43、MSA613-M クランクケース、吸水弁部品_No.34、MSA513R2T-M クランクケース、吸水弁部品_No.33、MS331MC-50HZ(1.5KW) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.29、MK653 クランクケース,吸水弁部品_No.35、MS5000 本体部品_No.32、GKSL3315-1 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.30、MS511R2-K 動力噴霧機部品_No.29、GKSL3300-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.26、MS513DR4T-Y クランクケース、吸水弁部品_No.32、MS510ESR-S 動力噴霧機1部品_No.34など
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-LB-~) CKD CADデータあり
1個
6,325 税込6,958
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2817種類の商品があります)

STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-3~) CKD CADデータあり
1個
31,200 税込34,320
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (391種類の商品があります)

STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-3~) CKD CADデータあり
1個
29,700 税込32,670
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (303種類の商品があります)

STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-3~) CKD CADデータあり
1個
28,525 税込31,378
7日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)フエルトパッキン
規格9X26X5 部品名称フエルトパツキン 関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(1.05MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1MB) 展開図41(1MB) 展開図42(1.07MB) 展開図43(1.07MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(1.12MB) 展開図46(1.15MB) 展開図47(1.15MB) 展開図48(1.09MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(1.07MB) 図解NoSSA-F617MAT 動力噴霧器-1(MS800S)部品_No.32、SSA-F616VT 動力噴霧器-1(MS800S)部品_No.31、SD65 本体部品_No.33、MS510DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.35、MS613EFR-M クランクケース、吸水弁部品_No.31、MK55 本体部品_No.33、BSM-500F 動力噴霧機 ~2011年10月部品_No.28、MS650DR4 動力噴霧機部品_No.37、CBM-302SB 動力噴霧機部品_No.34、MSV613-K-A(13×130M) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.31、MS613R4T-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.32、MS613DR4T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.32、MS653DR4T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.32、MS650 本体部品_No.33、MS653MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、MS653DR6S-K -A 動力噴霧機 クランクケースなど
1個
330 税込363
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)
規格M3X16L 部品名称ナベコネジ(+) 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(0.89MB) 展開図33(0.89MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.03MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.06MB) 図解NoGB1001BG 操作ボックス ワイヤハーネス部品_No.8、MSA413R2TS-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.32、MS413R2T-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.32、MS753DR6T2-Y ホースガイドクミタテ部品_No.32、MJI-1000 噴射装置(支柱 電動シリンダ)部品_No.28、MSA513R2T-M ホースガイド組立部品_No.32、MSA410R2T-K 整列巻組立(2・2)部品_No.37、MS753DR6T2-K ホースガイドクミタテ部品_No.32、MS753DR4T2-K ホースガイドクミタテ部品_No.32、MSA410R2T-M 整列巻組立2部品_No.37、MSA613R2TS-K-1 ホースガイドクミタテ部品_No.32、MS653DR4T2-K ホースガイドクミタテ部品_No.32、MS653DR6T2-K ホースガイドクミタテ部品_No.32、MSA513R2TS-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.32、MSA613R2T-2K セイレツマキホースガイドクミタテ部品_No.32など
1個
45 税込50
7日以内出荷

CD Series(CDM2T32R) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
17日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


備考25~28フクムMSA413ヨウ 規格MSA413ヨウ 部品名称カクハンキシヤフトセツト 関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(0.86MB) 図解NoMS413R2TS-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.24、MS413EFR-M 付属品、希望付属品部品_No.24、MSA413R3-K-A(8.5) フゾクヒン部品_No.32、MS413R2T-K-1 フゾクヒン、オプション部品_No.24、MSA413R3-K-A フゾクヒン部品_No.32、MSA413R2T-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.24、MSA413R3-M(8.5) フゾクヒン部品_No.32、MS413R2T-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.24、MS413EFR-K 付属品、希望付属品部品_No.24、MSA413R2T-K 付属品、希望付属品部品_No.24、MSA413-M 付属品、希望付属品部品_No.24、MSA413R3-2M-A フゾクヒン、オプション部品_No.21、MSA413R2TS-K-1 フゾクヒン、オプション部品_No.24、MSA413R2T-M 付属品、希望付属品部品_No.24、MSA413-K 付属品、希望付属品部品_No.24、MSA413R2T-K-1 付属品、オプション部品_No.24、MSA413R2TS-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.24、MSA413R3-M フゾクヒン部品_No.32、MSA413R3-2M-A(8.5) フゾクヒン、オプション部品_No.21
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷


オムロンヘルスケア光ファイバセンサ
Omron E32 シリーズは、過酷な環境に適した光ファイバセンサスルービームです。さまざまな形状の小型ヘッドにより、絶対どこにでも取り付け可能です。多くの用途で簡単に検出し、大きな物体を検出することができます。動作温度範囲: -40 → +70 ℃
仕様●検出範囲:1500 mm●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP67 アズワン品番65-7273-13
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷


BIGM(丸山製作所)カバー
備考30X5 規格294404FT-15 部品名称カバー 関連資料展開図1(1.27MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.27MB) 展開図11(1.26MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.2MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.22MB) 展開図23(1.22MB) 展開図24(1.25MB) 展開図25(1.25MB) 展開図26(1.22MB) 展開図27(1.22MB) 展開図28(1.22MB) 展開図29(1.22MB) 展開図30(1.19MB) 展開図31(1.19MB) 展開図32(1.21MB) 展開図33(1.21MB) 展開図34(1.04MB) 展開図35(1.23MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(1.21MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(1.02MB) 展開図44(1.19MB) 展開図45(1.19MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(1.2MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(1.2MB) 図解NoMSA413R3-2M-A(8.5) ソウコウミッション部品_No.32、MSA513R3-2M-A ソウコウミッション部品_No.32、MSA613R2T-2K ソウコウミッション部品_No.32、MSA615R8CG-RV(11.5) ソウコウミッション部品_No.32、MSA615R4C-RV(13) ソウコウミッション部品_No.32、MSA415R8CG-RV(8.5) ソウコウミッション部品_No.32、MS653DR6S-K -A オプション ソウコウミッション部品_No.32、MS753DR4T2-K オプション ソウコウミッション部品_No.32、MSA415R8CG-RV(10) ソウコウミッション部品_No.32、MSA755DR6S-Y(13) ソウコウミッション部品_No.32、MSA415R4C(8.5) ソウコウミッション部品_No.32、MSA613-K 走行ミッション部品_No.32、MSA513R2T-M-1 ソウコウミッション部品_No.32、MSA410R2T-K 走行ミッション部品_No.32、MSA413-M 走行ミッション部品_No.32など
1個
729 税込802
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)WSW
規格M4X0.7X20(SMK) 部品名称ナベコネジ(+)WSW 関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(1MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(1.27MB) 展開図26(1.4MB) 展開図27(1.27MB) 展開図28(1.4MB) 展開図29(1.29MB) 展開図30(1.29MB) 展開図31(1.13MB) 展開図32(1.13MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(1.27MB) 展開図38(1.4MB) 展開図39(1.27MB) 展開図40(1.4MB) 展開図41(1.29MB) 展開図42(1.29MB) 展開図43(1.29MB) 展開図44(1.13MB) 展開図45(1.09MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(1.11MB) 展開図48(1.27MB) 展開図49(1.4MB) 展開図50(1.4MB) 図解NoMSA613R2T-2K ポンプダイ部品_No.36、MSA513R3-2M-A ポンプダイクミタテ部品_No.38、MS753DR6S-Y ポンプダイ部品_No.34、SSA-Z601S-1 計器パネル部品_No.31、SSA-Z500-1 計器パネル部品_No.31、MS753DR6T2-K ポンプダイクミタテ部品_No.32、MSA613R2T-M ポンプダイクミタテ、PTOミッション部品_No.34、MS753DR4T2-Y ポンプダイクミタテ部品_No.32、MSA413R2T-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.36、MS413R2TS-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.32、SSA-Z500MA-1 計器パネル部品_No.31、MS513R3S-Kアワジ ポンプダイクミタテ部品_No.36、MSA513R2T-M ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.34、MS753DR6S-2Y -A ポンプダイ部品_No.36、MKW1413MD-1 50HZ 本体,スイッチ部品_No.31、MSA413R2T-K ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.34など
1セット(10個)
409 税込450
7日以内出荷

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2T32R SMC CADデータあり
1個
9,698 税込10,668
17日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-CB~) CKD CADデータあり
1個
4,575 税込5,033
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (319種類の商品があります)



BIGM(丸山製作所)Oリング
部品名称Oリング 関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.13MB) 展開図11(1MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(1.19MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(1.18MB) 展開図21(1.19MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.1MB) 図解NoSSW-400C-2 作業用エンジン(クランクケース,シリンダヘッド,バルブ)部品_No.32、P-3BN エンジン (シリンダブロック シリンダヘッド)部品_No.32、MSA613R2T-M-1 エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.32、MS511ENR-M クランクケース部品_No.32、MKW530E-2M-1 エンジンツキ シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.33、SSW-303C 走行用エンジン(クランクケース)部品_No.32、MS613EFR-M エンジン クランクケース部品_No.33、SSW-400CM 走行用エンジン(クランクケース)部品_No.32、MSV613-M-A(13×130M) エンジン クランクケース部品_No.33、MS510ENR-2M-1 クランクケース部品_No.32、MS613R4T-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ケースカバー、マフラ部品_No.33、SSW-400C-2 走行用エンジン(クランクケース,シリンダヘッド,バルブ)部品_No.32など
1個
209 税込230
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ヘッドカバー
部品名称ヘツドカバー 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.32MB) 展開図11(1.32MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.23MB) 図解NoMRS60-300-3 エンジン(GM182LN-12D) シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.33、HNJ-6ML2 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.33、MSW1511-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.32、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.33、MRS75-500 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.33、MFH-P300EK エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.33、MSW1511-M-1 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.32、MS413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K)クランクケース、シリンダヘッド部品_No.33、BSW-210-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.33、MSV413B-M-1(8.5X130) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.33、MRS60-300BST エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からシリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.33、MSA413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.33、MFH-P300 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.33、MRS60-300BSLT エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からシリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.33
1個
5,516 税込6,068
7日以内出荷

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-R~) CKD CADデータあり
1個
4,525 税込4,978
7日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-FA-~) CKD CADデータあり
1個
6,325 税込6,958
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2825種類の商品があります)

CKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-M~) CKD CADデータあり
1個
16,500 税込18,150
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

備考25~28フクムMSA513ヨウ 規格MSA513ヨウ 部品名称カクハンキシヤフトセツト 関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(0.86MB) 図解NoMSA513-K 付属品、希望付属品部品_No.24、MSA513R2TS-K-1アワジ フゾクヒン、オプション部品_No.24、MSA513R3-K-A フゾクヒン部品_No.32、MS513EFR-K 付属品、希望付属品部品_No.24、MSA513R2T-K-1 フゾクヒン、オプション部品_No.24、MSA513R2TS-K-1 フゾクヒン、オプション部品_No.24、MSA513R2T-K 付属品、希望付属品部品_No.24、MSA513-M 付属品、希望付属品部品_No.24、MSA513R2T-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.24、MS513EFR-M 付属品、希望付属品部品_No.24、MSA513R3-M フゾクヒン部品_No.32、MS513R2TS-K-1アワジ フゾクヒン、オプション部品_No.24、MSA513R2T-M 付属品、希望付属品部品_No.24、MSA513R2TS-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.24、MS513R3S-Kアワジ フゾクヒン部品_No.22
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ヘッドカバー
部品名称ヘツドカバー 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.25MB) 展開図8(1.25MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(1.16MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.29MB) 展開図18(1.29MB) 展開図19(1.28MB) 展開図20(1.29MB) 展開図21(1.26MB) 展開図22(1.18MB) 展開図23(1.19MB) 図解NoMS413EW-3M(2004) シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.33、MSA413R2T-M-1 エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.28、MSA413R2TS-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.32、MSA413R3-M(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.33、MS413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-109)クランクケース、シリンダヘッド部品_No.28、MSV413R1TB-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.33、MSV413-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.28、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-109) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.28、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-123) シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.33、MSV413B-M-A(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.28、MSA513R3-M エンジン シリンダブロックなど
1個
5,516 税込6,068
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ピニオンギヤ
規格M2.0Z=8 関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1.13MB) 展開図24(1.13MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.13MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.13MB) 図解NoMSV313B-K-1 ソウコウソウチ部品_No.32、MSV413-K ソウコウソウチ部品_No.32、MSV413R1T-K ソウコウソウチ部品_No.32、MSV413B-K(8.5X130) ソウコウソウチ部品_No.48、MSV313B-M ソウコウソウチ部品_No.48、MSV413B-M-A(8.5) ソウコウソウチ部品_No.48、MSV313B-K ソウコウソウチ部品_No.48、MSV413R1TB-M-1 ソウコウソウチ部品_No.32、MSV413R2-K-A(8.5) ソウコウソウチ部品_No.32、MSV413-M ソウコウソウチ部品_No.32、MSV313B-M-2 -A ソウコウスイッチ部品_No.25、MSV413R2-M ソウコウソウチ部品_No.32、MSV413R2-M-A(8.5) ソウコウソウチ部品_No.32、MSV313B-K-2-A ソウコウスイッチ部品_No.25、MSV413B-M-1(8.5X130) ソウコウソウチ部品_No.49、MSV413B-M-2-A ソウコウソウチ部品_No.49、MSV413B-M-1 ソウコウソウチ部品_No.32、MSV413B-K-2-A ソウコウソウチ部品_No.49、MSV413R1T-M ソウコウソウチ部品_No.32、MSV413R2-M-2-A ソウコウソウチ部品_No.49、GS28MX ソウコウソウチ部品 ピニオンギヤ_No.10、MSV313-M ソウコウソウチ部品_No.32、MSV413R2-K ソウコウソウチ部品_No.32、MSV413B-K-1 ソウコウソウチ部品_No.32、GS28MX-1 ソウコウソウチ部品 ピニオンギヤ_No.10、MSV413B-K-A(8.5) ソウコウソウチ部品_No.49、MSV413B-K ソウコウソウチ部品_No.48、MSV313B-M-1 ソウコウソウチ部品_No.32、MSV313-K ソウコウソウチ部品_No.32、MSV413R1TB-K-1 ソウコウソウチ部品_No.32、MSV413R2-K-2-A ソウコウソウチ部品_No.49
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ジェットポンプカケ
部品名称ジエツトポンプカケ 関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.71MB) 展開図4(0.54MB) 展開図5(0.6MB) 展開図6(0.65MB) 展開図7(0.56MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.56MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.56MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.56MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.73MB) 展開図22(0.73MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.65MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.66MB) 展開図27(0.61MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.64MB) 展開図30(0.63MB) 展開図31(0.51MB) 展開図32(0.5MB) 展開図33(0.56MB) 展開図34(0.86MB) 展開図35(0.56MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(0.85MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(0.92MB) 展開図40(0.92MB) 展開図41(0.58MB) 展開図42(0.86MB) 展開図43(0.55MB) 展開図44(0.86MB) 展開図45(0.58MB) 展開図46(0.86MB) 展開図47(0.55MB) 展開図48(0.86MB) 展開図49(0.72MB) 展開図50(0.72MB) 図解NoMB200-1U-C 付属品部品_No.32、BSD-5010LT オプション-1(カニメフォームノズル 畝合わせ用チェック弁 作業灯ワイヤハーネス)部品_No.32、GKB2200UT エンジン リコイルスタータ部品_No.32、MSA415R8CG-RV(8.5) ホジュウデンキット部品_No.32、MLSA415R4C(8.5) オプション2部品_No.32、MS615MC-1(50HZ) ハリマーク、フゾクヒン部品_No.32、MS410RCL-K 自動整列巻取装置(1)部品_No.32、MB132RU エンジン リコイルスタータ部品_No.32、MSA515R4CS-1(10) フゾクヒン部品_No.32、MSA613R2T-K-1 ハリマーク部品_No.32、MS410R2-M エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.32、GKB2402L エンジン リコイルスタータ部品_No.32、GKB2400U エンジン リコイルスタータ部品_No.32、MS515MC-60HZ オプション部品_No.32、MSA413R2TS-M-1 ハリマーク部品_No.32など
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷