カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,220)
- 油圧機器・油圧ホース(525)
- 配管・水廻り設備部材(524)
- 農業機械(361)
- 測定用品(356)
- FA担当者のオススメ新商品(334)
- 切削工具(323)
- バイク部品(280)
- メカニカル部品(188)
- 制御機器(150)
- 科学研究・開発用品(122)
- パソコン/周辺機器(89)
- 自動車補修部品(85)
- ねじ・ボルト・釘(60)
- 空調・照明・電設資材(59)
- 作業工具(51)
- 電気材料(40)
- バッテリー・電装(36)
- カー用品(34)
- 機構部品(29)
- 物流用品(25)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
- 事務用品(19)
- 溶接用品(18)
- 家電(14)
- 電動工具(14)
- 清掃用品(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(12)
- 空圧工具(12)
- オフィス家具(11)
- 船舶用品・漁業資材(11)
- 研磨材(11)
- ポンプ・送風機・電熱機器(10)
- 梱包用品(9)
- 医療(9)
- トラック輸送・安全用品(9)
- 縫製用品(9)
- 店舗什器・備品(8)
- 整備工具・収納(8)
- 建築金物(7)
- 鈑金・塗装(6)
- マスク(5)
- 作業服(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 洗車・清掃(4)
- 自転車部品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 農具(4)
- 農業・園芸資材(4)
- テープ(3)
- 塗料(3)
- 日用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 保管用品(2)
- 厨房用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 防災用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 住設機器(2)
- 理美容(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 安全保護具(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(19)
- BIGM(丸山製作所)(351)
- CKD(288)
- フジトク(152)
- PISCO(ピスコ)(127)
- エスコ(120)
- 清水製作所[継手](118)
- 日東工器(114)
- 千代田通商(87)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(84)
- 高島計器(84)
- ニッタ(82)
- 第一計器(80)
- フロンケミカル(74)
- TRUSCO(70)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(69)
- コガネイ(64)
- TOKO(東洋計器興業)(64)
- SK11(52)
- THK(47)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「r3/8」の検索結果

中間ニップル G3/8×R3/8
EARTH MAN(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷用途内ねじ同士を接続(テーパと平行ねじを接続)形状中間ニップル材質(本体)黄銅(真鍮)種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0仕上メッキ
ワンタッチカプラー R3/8オネジ
八興(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷トラスコ品番814-6225材質鋼鉄(クロームメッキ)、ニトリルゴム全長(mm)57.5質量(g)103最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式適合ねじR3/8適合流体空気
ハイコックソケット R3/8
千代田通商¥1,398税込¥1,5381個当日出荷トラスコ品番808-2932形状ソケット質量(g)73.1使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法L(mm)53.6ソケットorプラグソケット寸法A(mm)60使用流体圧縮空気寸法C(Φmm)19二面幅H(mm)17ねじサイズ3/8接続ねじ種類R
フリーアングルPタイプ R3/8
千代田通商¥3,398税込¥3,7381個当日出荷トラスコ品番808-3414質量(g)52種類フリーアングル寸法L(mm)60.6有効断面積(mm2)25寸法A(mm)66.9二面幅H(mm)19ねじ径TR3/8
チューブフィッター メイルコネクター R3/8
アークランズ¥439税込¥4831個当日出荷用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状メイルコネクター色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R3/8チューブ外径(Φmm)10使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR3/8テーパーオネジ
フリーアングルMタイプ R3/8・R3/8
千代田通商¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷トラスコ品番808-3413質量(g)62種類フリーアングル有効断面積(mm2)25寸法A(mm)57.8二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)19ねじ径T1R3/8ねじ径T2R3/8
ハイコックニップル R3/8
千代田通商¥379税込¥4171個当日出荷トラスコ品番808-2931形状ニップル質量(g)37.1使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法L(mm)38.6寸法A(mm)45使用流体圧縮空気二面幅H(mm)17ねじサイズ3/8接続ねじ種類R
プラスチック圧力計(A枠立型・Φ75) R3/8
高島計器¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。材質外枠素材:ABS樹脂・黒色ケース形状A枠立型接続ねじ(inch)R3/8精度±1.6%F.S測定流体気体、液体外径(mm)75
チューブフィッター エルボ R3/8
アークランズ¥459~税込¥505~1個翌々日出荷用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状エルボ色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R3/8使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR3/8テーパーオネジ
一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)R3/8
高島計器¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。耐久性にも優れています。用途蒸気に使用できます。材質外枠素材SPC・黒塗装形状A型精度±1.6%F.S.接続ねじR3/8測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316外径(mm)75
メガフロー×カップリング アルミ製 ねじR3/8
千代田通商¥1,898税込¥2,0881個当日出荷フルフロー設計、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。圧力損失、流量損失、エア漏れ対策を同時に行えます。ワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。セーフティーロック機能、プラグを挿入しないとレバーは開きません。レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。用途各種エア配管トラスコ品番342-0030材質本体:アルミニウム、鋼鉄、真鍮、ステンレス、グリップ:ウレタン、Oリング:ニトリルゴムねじ径R3/8使用圧力(MPa)1.5最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
R3/8”x12mmユニオン(ハーフ/ステンレス製)
エスコ¥2,620税込¥2,8821個翌日出荷仕様チューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。材質SUS316使用温度-196/600℃
メガホースバランサー用ユニバーサルエルボ Rc3/8・R3/8
千代田通商¥999税込¥1,0991個当日出荷トラスコ品番808-4337形状ユニバーサルエルボ質量(g)80使用流体圧縮空気ねじサイズ3/8X3/8接続ねじ種類RXRc
PTFE ハーフオスチューブジョイント 10Φ×R3/8
フロンケミカル¥4,498税込¥4,9481個当日出荷一方がチューブ圧入式で、一方をめねじに接続します。用途送液用トラスコ品番734-6883材質PTFE質量(g)40適合チューブ内径(Φmm)10適合流体酸、アルカリなどアズワン品番61-3530-49ねじサイズR3/8タケノコ外径(Φmm)10
IJ10-381 ゲージジョイント【G3/8 X R3/8・黄銅製】
I-VALUE¥1,298税込¥1,4281個当日出荷圧力計接続用のジョイント材質黄銅呼び径(B)G3/8×R3/8呼び径(A)10
IJ10-383 ゲージジョイント【G3/8 X R3/8・SUS製】
I-VALUE¥2,298税込¥2,5281個当日出荷圧力計接続用のジョイント材質SUS316呼び径(B)G3/8×R3/8呼び径(A)10
プラスチック圧力計(B枠立型・Φ100) R3/8
高島計器¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
ステンレス圧力計(B枠立型・Φ75) R3/8
高島計器¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。
プラスチック圧力計(A枠立型・Φ100) R3/8
高島計器¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
フリージョイント2 2WAY R3/8
千代田通商¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷トラスコ品番808-3298質量(g)272種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法A(mm)85寸法F(mm)40寸法E(mm)71寸法B(mm)52寸法C(mm)44.5寸法P(mm)23寸法M(mm)26.5寸法N(mm)21.5寸法J(mm)71寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)23ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc3/8
プラスチック圧力計(B枠立型・Φ75) R3/8
高島計器¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ケーズにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
プラスチック圧力計(A枠立型・Φ100) R3/8
高島計器¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
ステンレス圧力計(A枠立型・Φ100) R3/8
高島計器¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。
ステンレス圧力計(B枠立型・Φ75) R3/8
高島計器¥13,980税込¥15,3781個当日出荷主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。
フリージョイント2 3WAY R3/8
千代田通商¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷トラスコ品番808-3430質量(g)362.6種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法A(mm)108寸法F(mm)40寸法E(mm)94寸法B(mm)52寸法C(mm)44.5寸法P(mm)23寸法M(mm)26.5寸法N(mm)21.5寸法J(mm)94寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)23ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc3/8
ステンレス圧力計(A枠立型・Φ100) R3/8
高島計器¥16,980税込¥18,6781個当日出荷主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。
クイックシール継手 エルボ Φ12X9 呼びR3/8
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9299材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
クイックシール継手 コネクタ Φ12X9 呼びR3/8
TRUSCO¥719税込¥7911個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9317材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
PFAメイル・コネクター(Fロックシール) SFH-3/8-R3/8
フロンケミカル¥3,998税込¥4,3981個当日出荷片側オネジのI型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。用途送液用仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0422材質PFA/PTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)3/8接続ねじR3/8アズワン品番61-3534-79
グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ75) R3/8
高島計器¥7,698税込¥8,4681個欠品中圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。
ステンレス圧力計(B枠立型・Φ100) R3/8
高島計器¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。
ステンレス圧力計(A枠立型・Φ75) R3/8
高島計器¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。
ステンレス圧力計(A枠立型・Φ75) R3/8
高島計器¥11,980税込¥13,1781個当日出荷主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。
ステンレス圧力計(B枠立型・Φ75) R3/8
高島計器¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。
ステンレス圧力計(B枠立型・Φ100) R3/8
高島計器¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。
...