カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 家電(1)

「r3.5-5l」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーリレー G2R omron(オムロン)パワーリレー G2Romron(オムロン)(79件のレビュー)
679税込747特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(191件のレビュー)
299税込329特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
セラミックコンデンサ 50V/0.47μF TDKセラミックコンデンサ 50V/0.47μFTDK
78税込86
1個
当日出荷
積層型リード付きコンデンサ用途:車載グレードGeneral:一般(Up to 50V)Halogen-free:ハロゲンフリーAEC-Q200:AEC-Q200シリーズ:FA
仕様●耐電圧:125VDC●温度特性:-55~+125℃ ±15%(EIA X7R)●絶縁抵抗:1063MΩ(min)●長さ(L):5.50mm(max)●幅(W):6.00mm(max)●厚み(T):3.50mm(max)●リード線間隔(F):5.00mm +0.80、-0.20mm●リード線直径(d):0.50mm +0.10、-0.03mm定格電圧(V)DC50アズワン品番67-0360-44静電容量(μF)0.47
R型圧着端子 ニチフR型圧着端子ニチフ
30税込33
1個
5日以内出荷
入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ロックフック 水本機械製作所ロックフック水本機械製作所
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
2回の動作でなければ開かないフックです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
イヤホン カナル型   ATH-IEX1 [Φ3.5mm ミニプラグ] audio-technicaイヤホン カナル型 ATH-IEX1 [Φ3.5mm ミニプラグ]audio-technica
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
まだ聴いたことのない音世界を、驚きの小型ボディで描き出す 世界初のハイブリッド型ドライバー構造を採用。 フルレンジΦ9.8mmダイナミック型ドライバー、低域の量感を高めるΦ8.8mmパッシブラジエーター、超高音域用のBA※2ドライバー2基を組み合わせたマルチドライバー構造(PAT.P)。 理想的な音と優れたフィット感を両立する、鍛造+切削フルチタニウムボディ。 オーディオ用に最適化した、着脱式の高音質A2DCコネクターを採用。 イヤハンガースタイルで安定した装着感。 左右の音の分離感を高めるバランスケーブル(Φ4.4mm/5極プラグ)を付属。 L/R chを独立したスターカッド撚り線ケーブルにより、ノイズの少ないクリアな信号伝送(Φ3.5mmステレオミニプラグ) イヤピースの2段階調整機構、2ポジションポストと2種のイヤピースでフィット感をカスタム可能。 追い込むほどに真価が分かる、ストイックなイヤホン 「ATH-IEX1」は世界初機構を採用したハイブリッド型イヤホン。超高域側にBA型ドライバーを2基、そして独自のデュアルフェーズ・プッシュプルドライバーをフルレンジ+低域用に組み合わせている。 本機はフラグシップならではのストイックなモデルだ。しっかりとしたエージングと、正しい装着が必須である。試聴には130時間ほどエージングした個体を用いた。 その音質は圧倒的な解像度の高さに、制動の良い低域からきめ細やかな高域の透明感まで万全。実に高鮮度でレスポンスが良い。オーケストラでは管弦楽器の立ち上がりもきめ細かく、全体の見通しも深い。 ロック音源では特にリズム隊の表現が見事。キックドラムやベースのアタックも適切に再生し、スネアの響きのクリアなアタックとボディの厚みが生む落ち着き感をバランス良く両立。ボーカルも本来の定位、前後感を持って帯域を分離良く描く。 特に厚みとキレを併せ持つ低音表現で真価を発揮。EDM系含むシンセベースの質感と厚みや切れ味の良さが素晴らしく、”リアルの極致”ともいえる。聴き慣れた音楽にも新たな驚きと喜びをもたらしてくれるだろう。 文:岩井 喬 ※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
付属品コード(着脱式):1.2m(Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ/L型) バランスケーブル(着脱式):1.2m(Φ4.4mm金メッキバランス5極/L型) イヤピース(XS,S,M,L)、コンプライTMフォームイヤピース(S,M,L) ケース、クリーニングクロス型式ハイブリッド型質量(g)約19(コード除く)入力端子A2DCコネクタージャック再生周波数帯域(Hz)5~50000インピーダンス(Ω)5ドライバーユニット(Φmm)9.8、8.8/バランスド・アーマチュア×2基最大入力(mW)3音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状カナル型
Sカンフック 水本機械製作所Sカンフック水本機械製作所
409税込450
1個
8日以内出荷
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LA50B ParkerTAIYO3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LA50BParkerTAIYO
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
内径(Φmm)50取付支持形式LA(軸直角方向フート形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LB50B ParkerTAIYO3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LB50BParkerTAIYO
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
内径(Φmm)50取付支持形式LB(軸方向フート形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム