カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 制御機器(9)
  • 自動車補修部品(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 切削工具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r302b」の検索結果

関連キーワード
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスセーヌ 吸水クロス アイオンプラスセーヌ 吸水クロスアイオン(66件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
60ミクロンの微細気孔で吸水性バツグン車のボディにやさしい三層構造で耐久性は抜群。また、独自形状の表面エンボス加工を施し、拭き取り時の摩擦抵抗を35%低減。塗装面への摩擦抵抗がきわめて低いため、車に優しくスムーズな拭き取り作業をフィニッシュできます。
用途洗車後の水分のふきとり材質PVAスポンジ芯材ポリエステル危険物の類別非危険物
プラスセーヌ EBM(江部松商事)プラスセーヌEBM(江部松商事)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
水滴や汚れの拭き取りに最適です。
材質PVAスポンジ寸法(mm)430×325
サイレントマスター 積載荷重300kg スペシャルブレーキ付き ナンシンサイレントマスター 積載荷重300kg スペシャルブレーキ付きナンシン
27,980税込30,778
1台
当日出荷
軽い操作性と低騒音(40dBクリア)を実現したスペシャルブレーキ付きレスキューキャリー SONAEシリーズグレーノンマーキング配合車輪を採用静かで滑らかな動きの微音キャスターを採用動作の軽さは30%アップ(メーカー従来比)驚くほど静か(環境庁騒音環境基準値AA地区 夜間40dBクリア)力の弱い女性の方でも作業が楽々ナンシン独自設計のスペシャルブレーキ採用。簡単操作で確実に車輪をロック
用途荷物運びに。 キャリー 台車 キャリーカート キャリーワゴン ワゴン キャスター ホームキャリー ワゴン 軽量 台車 プラスティック プラスチック 運搬 運送 荷受け 物流 キャスター付き 業務用台車 低騒音 静か材質床板:PP、ハンドル、金網:スチール、キャスター:ゴム質量(kg)16.9レッド車輪径(Φmm)125材質(車輪)グレーゴム積載荷重(kg)300使用キャスター4輪床面高さ(mm)203荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル固定ストッパースペシャルブレーキキャスター種類微音寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×60×86.1高さ(cm)ハンドル:86.1滑り止め効果荷台寸法(奥行)(mm)900
スモールケースR-302 NEOKEEPR(ネオキーパー)スモールケースR-302NEOKEEPR(ネオキーパー)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合) 気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能 スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の 保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。仕様鍵穴:有質量(kg)0.8高さ内寸(mm)(フタ)22、(本体)52防塵防水性能IP67外寸法・幅(mm)353外寸法・高さ(mm)85RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)196有効内寸法・奥行(mm)338有効内寸法・高さ(mm)74有効内寸法・幅(mm)156
ホルダー 京セラホルダー京セラ
18,980税込20,878
1個
当日出荷から8日以内出荷
勝手右勝手
カーファスナー・プッシュリベット BRIDGE[自動車用品]カーファスナー・プッシュリベットBRIDGE[自動車用品]
259税込285
1袋(2個)
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
メディカルハイチェア ナカバヤシメディカルハイチェアナカバヤシ
25,980税込28,578
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
リングレバーで高さ調節できるハイタイプのメディカルチェア。 耐薬品、抗菌タイプのPVCシート生地。
トリム(R)ドアー (B302) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (B302)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
TRIM(R) DOOR (B302) MAZDA(マツダ)TRIM(R) DOOR (B302)MAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
トリム(R)リヤードアー (B302) MAZDA(マツダ)トリム(R)リヤードアー (B302)MAZDA(マツダ)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(633件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から5日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
オルタネーターカバー "RPS" L side Ducati SBK Panigale series ブラック CNC Racing (シーエヌシーレーシング)オルタネーターカバー "RPS" L side Ducati SBK Panigale series ブラックCNC Racing (シーエヌシーレーシング)
44,980税込49,478
1個
36日以内出荷
適合車種DUCATI SUPERBIKE 1199 PANIGALE (2012-2014) SUPERBIKE 1199 PANIGALE R (2013-2017) SUPERBIKE 1199 PANIGALE S (2012-2014) SUPERBIKE 1199 SUPERLEGGERA (2014-2014) SUPERBIKE 1299 PANIGALE (2015-2017) SUPERBIKE 1299 PANIGALE S (2015-2017)
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
2,190税込2,409
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
オルタネーターカバー "RPS" left side Ducati Panigale - Pramac Racing Limited Edition ブラック CNC Racing (シーエヌシーレーシング)オルタネーターカバー "RPS" left side Ducati Panigale - Pramac Racing Limited Edition ブラックCNC Racing (シーエヌシーレーシング)
49,980税込54,978
1個
36日以内出荷
適合車種DUCATI SUPERBIKE 1199 PANIGALE (2012-2014) SUPERBIKE 1199 PANIGALE R (2013-2017) SUPERBIKE 1199 PANIGALE S (2012-2014) SUPERBIKE 1199 SUPERLEGGERA (2014-2014) SUPERBIKE 1299 PANIGALE (2015-2017) SUPERBIKE 1299 PANIGALE S (2015-2017)
Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロックリターンリセットスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロックリターンリセットスイッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から20日以内出荷
ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
動作方式プッシュロックターンリセット材質(リング)樹脂製
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から41日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
Dスイッチ1点1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ1点1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
6,098税込6,708
1台
当日出荷から25日以内出荷
タイプ標準タイプ
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
釜 佐文工業所佐文工業所(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から92日以内出荷
Dスイッチ1点/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ1点/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
4,598税込5,058
1台
当日出荷から9日以内出荷
タイプ配線なし
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形IDEC(和泉電気)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から20日以内出荷
ボタン形状:きのこ形(中形)動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ22
種類非照光式ボタン形状キノコ(中形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
8,298税込9,128
1台
当日出荷から33日以内出荷
タイプ標準タイプ
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBRSMC
6,598税込7,258特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)SUS材質(シール)NBR
比例制御弁 JSP Series 直接配管型 SMC比例制御弁 JSP Series 直接配管型SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から22日以内出荷
・電流値に比例して流量を無段階に制御・繰返し精度:±3%F.S.以下・感度:2%F.S.以下・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形・保護構造 IP67・シール材質:FKM・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
用途水・空気用材質(シール)FKM耐圧(MPa)0.6弁構造直動型ポペット使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.91MB)取扱説明書取扱説明書(1.38MB)
直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-CE~) SMC直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-CE~)SMC
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気サイズ30材質(シール)EPDM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.O.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体水・空気関連資料カタログ(14.03MB)
ワゴンモールコーナー エスコワゴンモールコーナーエスコ
250税込275
1個
翌日出荷
ワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけで取付できます。
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸中形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸中形IDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(中形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22
HT3P形セーフティコマンダ IDEC(和泉電気)HT3P形セーフティコマンダIDEC(和泉電気)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
仕様[EMC]Immunity Zone:Zone A、[対応タブレット厚み]標準:~10mm筐体:黒質量(g)約530(付属ケーブル除く)、約980(付属ケーブル含む)タイプ-規格認証:UL 508、UL 60947-5-5保護構造IP54スイッチ非常停止用押ボタンスイッチ:XA1E-LV302Q4R(ボタン色:赤、点灯色:赤)、イネーブルスイッチ:HE5B-M2PY適合規格IEC/EN 60947-5-1、IEC/EN 60947-5-5、(XA1E-LV302Q4R、XA1E-LV3SG02Q4WR)、IEC/EN 60947-5-8(HE5B-M2PY)、UL 508、UL 60947-1、UL 60947-5-1、UL 60947-5-5、用途規格:ISO 12100、IEC/EN 60204-1、ISO 10218-1、ISO 10218-2接点構成-番号-定格絶縁電圧(V)60定格入力電圧(V)XA1E照光部:DC24±10%、USB給電部:DC24-15%/+20%動作力-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-20~55(グリップ保持中、タブレットにUSB電源供給をする場合は-20~35)ケーブル-耐振動(耐久)-保存温度範囲(℃)-20~55引張強度(N)-安全規格IEC/EN 61010-1、IEC/EN 61010-2-201EMC規格IEC/EN 61131-2耐振動(誤動作)-機械的耐久性-電気的耐久性-感電保護クラス-条件付短絡電流-定格インパルス耐電圧(kV)-汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)147、11ms(6方向 各5回)定格通電電流(A)-最大操作頻度-回路-USBポート充電用:USB Type-Cコネクタ、給電専用DC5V-1.5A出力回転角度(°)タブレットホルダユニット:約200ロック機構-コンジット口サイズ-定格使用電圧(V)-動作ストローク(mm)-対応サイズ(Φmm)タブレット対角線長 : 240~300(拡張時~320)、画面サイズ : 8~11インチ使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)相対湿度(%RH)-保存湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(Hz)5~8.4:片振幅 3.5mm、8.4~150:加速度 9.8m/s2(3方向 各2時間)耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-接点定格XA1E-LV302Q4R(ボタン色:赤、点灯色:赤)、XA1E-LV3SG02Q4WR(ボタン色:白、点灯色:赤):2A/DC30V(抵抗負荷)・1A/DC30V(誘導負荷)/HE5B-N2PY:1A/DC30V(抵抗負荷)・0.7A/DC30V(誘導負荷)
JSX - 直動形2ポートソレノイドバルブ SMCJSX - 直動形2ポートソレノイドバルブSMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBR SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBRSMC
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)黄銅材質(シール)NBR
アイコム ICOM 登録局 用 2ピン式 タイピンマイク (IC-DPR4 PLUS IC-DPR30等に対応) PM-0026S2B マイク単品 トランシーバー 無線機 インカム 用 ウェッジアイコム ICOM 登録局 用 2ピン式 タイピンマイク (IC-DPR4 PLUS IC-DPR30等に対応) PM-0026S2B マイク単品 トランシーバー 無線機 インカム 用ウェッジ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
対応機種:アイコム icomIC-DPR4 PLUS、IC-DPR4、IC-DRC1MKII、IC-DPR4C、IC-DPR4 LITE、IC-DPR4C LITE、IC-DPR30、IC-DPR3、IC-DRC1,、IP502H等イヤホンは別売りです。対応イヤホン:ES-02JS-ST45、ES-A2JS-ST45、ES-01JS-C30、ES-A2JS-C30、ES-A1JS-C60
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:AL シール材質:NBR SMC直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:AL シール材質:NBRSMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)AL材質(シール)NBR
直動型2ポートソレノイドバルブ HF3-JSX series SMC直動型2ポートソレノイドバルブ HF3-JSX seriesSMC
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
・NSF/ANSI 61認証取得・保護構造 IP67・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来品)・ボディ材質:SUS
用途水:1~60℃(凍結なきこと)材質(シール)NBR流体温度(℃)NSF/ANSI 61認証:23材質(ボディ)SUS弁形式N.CRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.1MB)
真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX21V Series SMC真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX21V SeriesSMC
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
・直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
用途真空用サイズ20材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0弁形式N.C.弁構造直動型ポペット最高システム圧力(MPa)1.0使用流体温度(℃)真空:-10~60(露点温度-10以下)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ
SMU-HG302-R用バッテリパック GSユアサインフラシステムズSMU-HG302-R用バッテリパックGSユアサインフラシステムズ
137,700税込151,470
1個
5日以内出荷
SMU-HG302-R用の定期保守部品(バッテリ)一式となります。耐用年数8年を超過する場合は購入することが出来ません。
直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX22-CN~) SMC直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX22-CN~)SMC
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気サイズ20材質(シール)NBR耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.O.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体水・空気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX22-SN~) SMC直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX22-SN~)SMC
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気サイズ20材質(シール)NBR耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.O.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体水・空気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
マルチ型ガス検知器 新コスモス電機マルチ型ガス検知器新コスモス電機
189,800税込208,780
1台
7日以内出荷から28日以内出荷
酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の4種のガスを同時測定・同時表示。※3種も選べますセンサユニット交換方式でメンテナンスの負担を軽減。大きく見やすい4ガス同時表示の大画面。用途に合わせて選べる1mガス導入管タイプ、8mガス導入管タイプ、アルミケースタイプをご用意。本質安全防爆構造(Ex ib d IIB T3) ※可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造。
用途各種工場での日常点検、各種作業現場での作業員の安全確保。タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場での作業前の安全確認、作業中の作業員の安全確保に。質量(g)約870(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~40電源単3形アルカリ乾電池4本表示方式LCD表示(通常表示/グラフ表示/和文表示の切り替え可能)連続使用時間(時間)8以上(アルカリ乾電池使用時、20℃、警報・バックライト・データロギング OFF時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×152×42(突起部を除く)機能自動バックライト、ゼロ調整、ピークホールド、音量調整、流量低下検知(圧力センサ)、データロギング、ブザーストップ、警報テスト、電池残量表示、温度・時計表示使用湿度範囲95%RH以下(結露なきこと)ガス採気方式自動吸引式防爆構造本質安全防爆(Exia II BT3)、可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造警報方式ブザー(90dB以上)、LCD表示点滅、赤色ランプ点滅
ストラップ ブラック オムロンヘルスケアストラップ ブラックオムロンヘルスケア
149税込164
1個
8日以内出荷
歩数計や活動量計にお使い頂けるストラップ。注意:クリップは付属しません。
対応機種HJ-301-R、HJ-301-S、HJ-301-A、HJ-302-S、HJ-302-K、HJA-400-B、HJA-400-R、HJA-400-W、HJA-400-DB、HJA-401F-G、HJA-401F-R、HJA-401F-W、HJA-401F-BK、HJ-325-W、HJ-325-PK、HJ-325-B、HJ-326F-R、HJ-326F-BK、HJ-740IT、HJA-403C-BK、HJA-403C-W、HJA-403C-R、HJA-403C-G、HJA-404-R、HJA-404-DB、HJA-404-B、HJA-404-W、HJA-300-K、HJA-300-Y、HJA-405T-BK、HJA-405T-G、HJA-405T-R、HJA-405T-W、HJA-310-B、HJA-310-W、HJA-314-G、HJA-314-R、HJA-314-YR、HJ-320-BK、HJ-320-W、HJ-113-W、HJ-113-R、HJ-113-K、HJ-710IT、HJ-720IT、HJ-730IT、HJA-350IT、HJA-300-K、HJA-300-Y、HJA-405T-BK、HJA-405T-G、HJA-405T-R、HJA-405T-W、HJA-330-JW、HJA-330-JDB、HJA-331T1-JW、HJA-331T1-JBKアズワン品番69-5580-22
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-F02B SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR30-F02BSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
管接続口径(02) 1/4ボディサイズ30ねじの種類(F) Gハンドル(-) 下向き取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(-) 圧力計なし