カテゴリ

  • 空調・電設資材(98)
  • 測定用品(12)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)

「r32 冷媒 ガス」の検索結果

126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R1234yf対応 R32対応 リークディテクター IR120 プロステップR1234yf対応 R32対応 リークディテクター IR120プロステップ
81,980税込90,178
1台(1台)
4日以内出荷
最新冷媒R1234yf、R1234ze、R32に対応した高性能フロンガス検知器です。新開発の赤外線式ガスセンサーを採用しており、高速応答・高信頼性・長寿命を実現。SAE規格に準拠し、精度と安全性を両立した設計となっています。産業技術総合研究所(AIST)による校正証明書付きで、信頼性の高い測定が可能です。
用途IR120は、空調機器や冷凍・冷蔵設備、自動車のエアコンなど、フロンガスを使用する機器のメンテナンスや点検作業に最適です。特に、業務用冷凍庫、店舗ショーケース、ヒートポンプ給湯器、産業用排熱設備など、幅広い現場でのリーク検知に活用されています。付属品標準:ACアダプタ×1、リチウムイオン電池×1、チェックリーク×1、フィルター×10、ハードキャリングケース×1、取扱説明書、保証書、検査成績表、校正証明書、トレサビリティ体系図サイズ190L×70W×35D(mm)フレキシブル長さ400mm質量(g)約400電源リチウムイオン充電池(6時間充電)温度(℃)環境:-20から50連続使用時間約8時間速度反応:約1秒時間暖機:約30秒対象ガスR410A、R32、R404A、R407C、R134a、R22、R12、R1234yf検知方式赤外線(IR)センサ。吸引式。冷媒選択式感度調整三段階切替。オートゼロ機能。ターボモード(2g/年)
ルームエアコン RXシリーズ 室内機・室外機セット ダイキン工業ルームエアコン RXシリーズ 室内機・室外機セットダイキン工業
159,800税込175,780
1セット
4日以内出荷
季節やシーンに合わせて、かしこく除湿コントロール。プレミアム冷房しつど・温度をコントロールして、設定温度に達したあとも蒸し暑さを感じにくい冷房運転をお届けします。さらら除湿(リニアハイブリッド方式)季節やシーンに合わせて除湿能力を細かく制御。肌寒さを抑えて快適な除湿を行います。シーンに合わせて、2つの自動運転を使い分け。節電自動運転(温度・しつどコントロール)〈NEW〉室内が設定温度・しつどに到達し安定すると、消費電力を抑えて運転します。AI快適自動運転AIが好みの運転を記憶学習。快適な自動運転を行います。冬の加湿に、給水いらずのうるおい加湿。無給水加湿(うるる加湿)屋外の空気から集めた水分を暖めながらお部屋にお届け。冬のお部屋がうるおいます。エアコン内部を水で洗浄水内部クリーン(加湿水・結露水洗浄)加湿水・結露水を利用して、熱交換器の汚れを洗浄。
仕様【高低差】最大12mホワイト種類【冷媒】R32配管長尺配管15m(チャージレス15m)電源タイプ室内電源タイプ地球温暖化係数(GWP)675
ルームエアコン GXシリーズ ストリーマ空気清浄 さらら除湿 単相100V 室内機・室外機セット ダイキン工業ルームエアコン GXシリーズ ストリーマ空気清浄 さらら除湿 単相100V 室内機・室外機セットダイキン工業
119,800税込131,780
1セット
4日以内出荷
季節やシーンに合わせて、かしこく除湿コントロール。プレミアム冷房しつど・温度をコントロールして、設定温度に達したあとも蒸し暑さを感じにくい冷房運転をお届けします。さらら除湿(ハイブリッド方式)季節やシーンに合わせて除湿能力を細かく制御。肌寒さを抑えて快適な除湿を行います。全クラスで「区分(い)」全クラスで「区分(い)」ZEHにもおすすめ!エネルギー効率を高め、冷房定格エネルギー消費効率の区分「い」を満たす能力を発揮。普及が進むZEH※にもおすすめなエアコンです。※ZEH[ゼッチ: ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス]…住宅の外皮(外壁)の断熱性能向上と高効率設備・システムや太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入により、年間の一次エネルギー消費量の収支が実質ゼロとなることを目指した住宅です。エアコンの風がからだに直接あたりにくく快適天井気流(風ないス運転)エアコンが吹き出した気流を上方へ持ち上げ、風がからだに直接あたりにくい快適空調をお届けします。エアコン内部を水で洗浄水内部クリーン(結露水洗浄)結露水を利用して、熱交換器の汚れを洗浄。
仕様【高低差】最大15mホワイト種類【冷媒】R32配管長尺配管20m(チャージレス15m)電源タイプ室内電源タイプ地球温暖化係数(GWP)675
ルームエアコン AXシリーズ 室内機・室外機セット ダイキン工業ルームエアコン AXシリーズ 室内機・室外機セットダイキン工業
149,800税込164,780
1セット
4日以内出荷
季節やシーンに合わせて、かしこく除湿コントロール。プレミアム冷房しつど・温度をコントロールして、設定温度に達したあとも蒸し暑さを感じにくい冷房運転をお届けします。さらら除湿(リニアハイブリッド方式)季節やシーンに合わせて除湿能力を細かく制御。肌寒さを抑えて快適な除湿を行います。シーンに合わせて、2つの自動運転を使い分け。節電自動運転(温度・しつどコントロール) NEW室内が設定温度・しつどに到達し安定すると、消費電力を抑えて運転します。AI快適自動運転AIが好みの運転を記憶学習。快適な自動運転を行います。からだにあたりにくい快適気流で心地いい。サーキュレーション気流夏は、全体にすばやく※2冷気をまわす気流で、ここちよい。垂直気流冬は、壁から足元へ、床にそって暖気が広がる快適気流で暖かい。エアコン内部を水で洗浄水内部クリーン(結露水洗浄)結露水を利用して、熱交換器の汚れを洗浄。
仕様【高低差】最大16mホワイト種類【冷媒】R32配管長尺配管20m(チャージレス15m)電源タイプ室内電源タイプ地球温暖化係数(GWP)675
HFC冷媒 R-32(10kg) NRC容器 ダイキン工業HFC冷媒 R-32(10kg) NRC容器ダイキン工業
35,980税込39,578
1本
3日以内出荷
HFC-32(R-32) は環境性/エネルギー効率/安全性/経済性の観点でバランスの取れた空調用冷媒です。オゾン層破壊係数(ODP)※1 がゼロ、地球温暖化係数(GWP)※2 が 675 であるため、従来冷媒のR-410A やHCFC-22(R-22)に比べて環境への影響が低減されます。GWP はR-410A と比べ、約68%低減。R-32 は R-22 や R-410A に比べて 1.5 倍の冷凍能力を有します。このような特性から、夏場の電力需要ピーク時の電力不足の緩和にも寄与します。冷媒の安全性を規定する国際規格(ISO817:2014)では、R-32 の燃焼性区分は微燃性 (Class 2L:最も弱い燃焼性区分) に区分されています。空調機器での使用に関しては、リスクアセスメントを実施した上、安全に使用できることを確認しています。 使用済み容器の回収につきましてはダイキン工業のWebページをご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
用途HFC-32 は液化高圧ガスです。ご使用前に必ずメーカー発行の SDS および梱包箱に記載の注意事項をお読み下さい。径(Φmm)口金:5/16フレア(1/2UNF-20) ※R410冷媒NRC と同等梱包内容NRC 容器(Non-Refillable Cylinder) サイフォン管付き
ミニマニホールドキット A-Gas JapanミニマニホールドキットA-Gas Japan
28,980税込31,878
1セット
5日以内出荷
150cm赤青黄各1本
配管マニホールド:R410A用耐圧ホース、5/16"Fメスムシ押付×5/16"Fメス収納ケース340(W)×320(L)×110(H)mmゲージHi -0.1~5.3MPa、Lo -0.1~3.8MPa、R32R410A冷媒飽和温度目盛付、バイブレーションフリー(脈動振動吸収機能)ボディ形式ボールバルブ式:ポート径5/16"F エアパージ口
ミニマニホールドキット A-Gas JapanミニマニホールドキットA-Gas Japan
26,980税込29,678
1セット
5日以内出荷
92cm赤青黄各1本
配管マニホールド:R410A用耐圧ホース、5/16"Fメスムシ押付×5/16"Fメス収納ケース340(W)×320(L)×110(H)mmゲージHi -0.1~5.3MPa、Lo -0.1~3.8MPa、R32R410A冷媒飽和温度目盛付、バイブレーションフリー(脈動振動吸収機能)ボディ形式ボールバルブ式:ポート径5/16"F エアパージ口
Senseair Sunlight R32 R32冷媒センサ5V センセカ(旧グライシンガー)Senseair Sunlight R32 R32冷媒センサ5Vセンセカ(旧グライシンガー)
24,980税込27,478
1台
47日以内出荷
IEC60079-29-1に準拠IECおよびUL60335-2-40のセンサ素子部門に準拠ミニチュアサイズ高速応答メンテンナンスフリー長期安定性長寿命毒性物質に対する耐性個別に校正低消費電力大量生産に対応
仕様メンテナンス:定期的なゼロ校正またはABC校正測定範囲0~50%LFL精度標準範囲:±2.5%、LFL/拡張範囲:±5%LFL分解能10ppm(0.007%LFL)測定ガスR32、R454A、R454B、R454C寿命センサ予測寿命:15年、通常の商業環境にて電流(mA)測定中の定常電流:84動作原理非分散型赤外線吸収法(NDIR)測定モード設定:連続測定モード、2秒、8サンプル動作範囲-40~+70℃、0~95%RH(結露なきこと)保管温度(℃)-40~+85供給電源DC3.05~5.5V消費電流34μA(2秒間隔、2サンプル)ピーク電流(A)<0.095通信インターフェースUART、I2C
緊急防災工具セット A-Gas Japan緊急防災工具セットA-Gas Japan
28,980税込31,878
1セット
4日以内出荷
高圧ガス容器運搬車両には必携です一般高圧ガス取扱いに必要な10点をナップサックに収納したお得なセットです法令により高圧ガス容器を積載する車両は防災工具を備付けなければなりません違反すると罰金が課せられます特にR32冷媒は特定不活性ガスに該当し50kg以上(他の可燃性ガスと合算)運般する車両には防災工具を備える事が法律で義務付けされています。
セット内容赤旗×1、赤色合図灯×1、メガホン×1、ナイロンテープ(15m)×2、漏洩検知剤×1、車輪止め×2、容器弁用開閉ハンドルH型×1、容器弁グランドナットスパナ3連×1、皮手袋×1双、木栓8mm×3、木ハンマー×1、ナップザック×1
ソケット TAK-N 空調用銅管継手 多久製作所ソケット TAK-N 空調用銅管継手多久製作所
289税込318
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
冷媒配管及び冷蔵配管の用途して使用いたします。、R410A・R32の冷媒フロンガス圧力に適しております。
ティーズ TAK-N 空調用銅管継手 多久製作所ティーズ TAK-N 空調用銅管継手多久製作所
699税込769
1個
7日以内出荷
冷媒配管及び冷蔵配管の用途して使用いたします。、R410A・R32の冷媒フロンガス圧力に適しております。
45°エルボ TAK-N 空調用銅管継手 多久製作所45°エルボ TAK-N 空調用銅管継手多久製作所
499税込549
1個
7日以内出荷
冷媒配管及び冷蔵配管の用途して使用いたします。、R410A・R32の冷媒フロンガス圧力に適しております。
エルボ TAK-N 空調用銅管継手 多久製作所エルボ TAK-N 空調用銅管継手多久製作所
399税込439
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
冷媒配管及び冷蔵配管の用途して使用いたします。、R410A・R32の冷媒フロンガス圧力に適しております。
冷媒ガス漏れ防止剤 A-Gas Japan(旧:FUSO)冷媒ガス漏れ防止剤A-Gas Japan(旧:FUSO)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
冷媒配管のフレア接続箇所に直接シーリングする事で接続後のガス漏れを防止します
仕様●適合冷媒:R22/R410A/R404A/R407C/R32/R502/R500/R11●内容量:50mLアズワン品番67-4763-53危険物の類別非危険物
HFC冷媒 クリーR410A NRC 10kg メキシケムHFC冷媒 クリーR410A NRC 10kgメキシケム
23,980税込26,378
1本(10kg×1本)
当日出荷
R410AはR22の代替として最も需要の大きな冷媒で、家庭用・業務用のエアコンをはじめ、業務用の冷蔵・冷凍設備にも幅広く使用されています。
用途エアコン(家庭用、業務用)、業務用冷蔵・冷凍設備など容器NRC(再充填禁止容器)冷媒の種類R410Aオゾン破壊系数0臨界温度71℃沸点(℃)-51.8~-51.9蒸気圧(MPa)1.57(25℃)地球温暖化係数(GWP)2090組成R32(約50%)+R125(約50%)
HFC冷媒 R410A NRC 10kg AGCHFC冷媒 R410A NRC 10kgAGC
26,980税込29,678
1本(10kg×1本)
3日以内出荷
R410Aは空調機や中温度域に使用される冷蔵機器に使用されるR22の代替冷媒として開発されたR32とR125の2成分からなる疑似共沸混合冷媒です。
用途空調機、チラーなどの冷媒容器NRC(再充填禁止容器)冷媒の種類R410A形態混合形態:疑似共沸沸点(℃)-51.4組成R32(約50%)+R125(約50%)入数(本)1(10kg)
リークディテクタ イチネンTASCOリークディテクタイチネンTASCO
76,500税込84,150
1台
4日以内出荷
炭化水素冷媒対応&防爆構造-20℃の低温使用も可能!炭化水素冷媒対応、データロガー機能付き、漏洩濃度表示機能付、LEDライト搭載。
質量(g)約215(ノズルを除く)切替方式警報音/操作音:ON/OFF切替使用温度範囲(℃)-20~55電源単3形アルカリ乾電池×2表示濃度:LCDバーメータ+目盛り保護等級IP55相当連続使用時間(時間)約13(常温、無警報、無照明時)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180×43×39(テーパーノズル、突起部は除く)検知原理熱線型半導体式防爆構造本質安全防爆構造準拠検知方式ポンプ吸引式検知対象ガスR600a(i-C4H10)(2.7g/年)、R22(4.1g/年)、R32(2.4g/年)、R404A(4.6g/年)、R407C(4.0g/年)、R410A(3.4g/年)、R134a(11.9g/年)、R290(プロパン()2.1g/年)、R1234y(f 5.3g/年)※R448A、R449AはR404Aと同感度となっております。出力信号の種類IrDAポート(ログデータダウンロード用)警報の表示ガス:ランプ点滅/ブザー鳴動使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
R32対応 ツーステージ真空ポンプ タカトテクニカR32対応 ツーステージ真空ポンプタカトテクニカ
24,980税込27,478
1個
当日出荷
家庭用エアコン、カーエアコンの真空引きに使用できる真空ポンプです。R32、R1234yfなどの微燃性ガスにも対応しています。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R32、R410Aなど従来冷媒・新冷媒にも対応。オイル逆流防止用電磁弁付
用途エアコンのメンテナンスや修理作業に付属品変換アダプター 5/16(R32、R410対応)、M10-1.5P(R134a対応)、真空ポンプオイル230ml適合R32寸法(mm)244×102×203接続口径1/4フレア(UNF7/16)質量(kg)5.1電源(V)AC100(50/60Hz)方式ローター/ツーステージドライブ/ダイレクト排気速度(50/60Hz)(L/min)51/57モーター出力(W)180到達真空度15ミクロン入数1台オイル量(mL)(封入)200
CM1600フルキット 旭エンジニアリングCM1600フルキット旭エンジニアリング(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
CM1600FKITはエアコンの漏れを止め、UV照射で蛍光剤が発光し、漏れている箇所が特定でき、コンプレッサーの潤滑剤を向上させ、エアコンシステムを正常な状態に回復させます。従来の漏れ止め剤との違いは、空気や水分に反応し固形化させ漏れを止めるものではなく、ノンポリマーなので固まらずオイル状のシールを形成し、漏れを止める予防整備としても使用可能な画期的なエアコン漏れ止め剤です。注入後15~30分程度でエアコンシステム内を循環し、漏れている部分に引き込まれオイル状の被膜を形成し漏れている部分を塞ぎます。エアコンシステム内の硬化したOリングの柔軟性を回復させ漏れを止める効果もあります。自動車用エアコンには冷媒量に対して5%(20倍)の添加率でご使用ください。設備用エアコンには12トンまでは120mlで、12トンを超える場合、超えた6トン毎に600ml追加してください。
セット内容クールマン原液(CM1600)/注入機(IHT60)/R410A/32アダプター(410)/R134aアダプター(134)/R1234yfアダプター(1234)/ファインドリーク(UVFL)使用方法1エアコンの電源を入れ最低温度(L)、最大風量に設定してください。2注入機のピストンハンドルを反時計回りに回しピストンのメモリを注油量(ml)にセットしてください。3注入機のホース側のフタを回し、取り外してください。4注入機にCM1600を規定量入れて蓋を確実に閉めてください。5ホースを下に向け、ピストンハンドルを時計回りにゆっくりと回し、液体がホースから出てきたら、エア抜き完了です。6各冷媒に応じて、低圧側(L)に接続してください。注入機のピストンハンドルを時計回りに回転させ注入してください。(配管圧力が高く注入できない場合はポンプダウンをしながら注入してください。)7注入後1時間程度はエアコンシステムを稼働し続けてください。8エアコンガスが漏れて減っていた場合はガスを満充填(補充)をしてください。使用範囲設備用適合冷媒:R12・22・502・407C・404A・507A・134a・R410A・32/自動車用適合冷媒:R12・R134a・R1234yf/適合オイル:PAG・POE・鉱物油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.78MB)
クールマン原液 旭エンジニアリングクールマン原液旭エンジニアリング(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
CM1600はCM400の原液仕様で1本900ml入りです。冷媒、オイルを選ばず、全ての自動車、設備用エアコンシステムに使用可能です。自動車用エアコンには冷媒量に対して5%(20倍)の添加率でご使用ください。設備用エアコンには12トンまでは120mlで、12トンを超える場合、超えた6トン毎に600ml追加してください。
使用方法1エアコンの電源を入れ最低温度(L)、最大風量に設定してください。2注入機のピストンハンドルを反時計回りに回しピストンのメモリを注油量(ml)にセットしてください。3注入機のホース側のフタを回し、取り外してください。4注入機にCM1600を規定量入れて蓋を確実に閉めてください。5ホースを下に向け、ピストンハンドルを時計回りにゆっくりと回し、液体がホースから出てきたら、エア抜き完了です。6各冷媒に応じて、低圧側(L)に接続してください。注入機のピストンハンドルを時計回りに回転させ注入してください。(配管圧力が高く注入できない場合はポンプダウンをしながら注入してください。)7注入後1時間程度はエアコンシステムを稼働し続けてください。8エアコンガスが漏れて減っていた場合はガスを満充填(補充)をしてください。使用範囲設備用適合冷媒:R12・22・502・407C・404A・507A・134a・R410A・32/自動車用適合冷媒:R12・R134a・R1234yf/適合オイル:PAG・POE・鉱物油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.78MB)
フロンガス警報器 壁面設置型 エスコフロンガス警報器 壁面設置型エスコ
53,000税込58,300
1個
8日以内出荷
使用温度範囲:-10~+50℃、10~85%RH(40℃以下、~50℃の場合は55%RH以下)※急激な温度および湿度の変化がないこと、および結露しないこと。冷媒漏えいを監視するフロンガス警報器。スイッチボックスに取り付けし、壁面にスッキリ設置。センサ経年劣化時には、センサを含むパネル部分を取り換えるだけなので、メンテナンス作業が簡単。メーカー独自のセンサ技術で、フロンガスを選択的にすばやく・確実に検知。一般社団法人日本冷凍空調工業会が制定したガイドライン「JRA GL-13※」に対応。マルチ型パッケージエアコンの冷媒漏えい監視に最適。 ※「JRA GL-13」マルチ形パッケージエアコンの冷媒漏えい時の安全確保のための施設ガイドライン。
仕様●サイズ:70(W)×46.5(D)×120(H)mm●重量:約200g●検知方式:拡散式●検知原理:熱線型半導体式●検知ガス:フロンガス(R22、R32、R134a、R404A、R407C、R410A)●検知表示:赤色LED、警報時点灯●警報方式:ガス警報/警報ランプ(赤)点灯 連続鳴動音(電源OFF時、無音)信号遅延警報型、自動復帰式 故障警報/警報ランプ(橙)点灯 断続鳴動音(電源OFF時、無音)信号遅延警報型、自動復帰式●電源:AC100V●警報濃度:RCL/2以下●消費電力:約5W●外部出力:ガス警報 兼 故障警報接点/ 1c無電圧接点/自動復帰 定格負荷AC250V 1AまたはDC30V 1A抵抗負荷 標準 通常時/ZA-ZC 1a開/ZB-ZC 1b 閉 ガス警報時/ZA-ZC 1a閉/ZB-ZC 1b 開 故障時/ZA-ZC 1a閉/ZB-ZC 1b 開 ガス警報 兼 故障警報接点/ 1a無電圧接点/自動復帰 定格負荷AC250V 1AまたはDC30V 1A抵抗負荷 標準 通常時/開 ガス警報時/閉 故障時/閉●取付方法:JIS 1口スイッチボックス深型に取付●音量:75dB以上●ブザー停止機能、テスト機能アズワン品番65-9271-81
[R410A-R12] 12L フルオロカーボン回収容器 エスコ[R410A-R12] 12L フルオロカーボン回収容器エスコ
55,400税込60,940
1個
翌々日出荷
FC-3の回収ボンベなので、ほとんどの種類のフロン類が回収できます。R32冷媒対応品です。内面防錆処理を施しており再生済みフロンガス用としても使用可能です
仕様●適用冷媒FC-3:R410B、R410JA、R410A、R32 FC1類、FC2類に属する液化フルオロカーボン●容量:12L●適用回収装置メーカー:BBKテクノロジーズ、ロテックス等●フロートセンサー(過充填防止機能)付 4ピンタイプ●アンプ社用アズワン品番65-9341-38危険物の類別非危険物
R32、R410A用マニホールドキット(ボールバルブ式) FS-704Aシリーズ A-Gas JapanR32、R410A用マニホールドキット(ボールバルブ式) FS-704AシリーズA-Gas Japan
28,980税込31,878
1式
5日以内出荷
R32・R410A用のボールバルブ式マニホールドキットです。1/4回転でバルブの開閉ができとても便利です。流通口径が大きいので真空引時間、冷媒充填時間が短縮されます。バイブレーションフリー(脈動振動吸収)式ゲージなので、針の振れが少なく読み取りやすいです。空調機器などの冷媒ガス回収や充填に。
仕様●低圧連成計(MPa):-0.1~3.8●高圧圧力計(MPa):-0.1~5.3●高圧連成計(MPa):-0.1~5.3●接続口径:5/16フレアエアパージ口●ゲージ径(mm):80●付属ケース:あり●測定圧力(MPa):-0.1~3.8●ホース長さ(cm):150●R32・R410A用●ボールバルブ式●150cm赤青黄各1本●材質/仕上:本体/真鍮、ケース/プラスチック●セット内容/付属品:ボールバルブ式マニホールド本体、R410A用耐圧ホース(赤青黄各1本)、5/16フレアメスムシ押付×5/16フレアメス、ケース●原産国:台湾●コード番号:338-1089アズワン品番67-2269-85
フロンガス回収機 武蔵 Ⅱ A-Gas Japanフロンガス回収機 武蔵 ⅡA-Gas Japan
219,800税込241,780
1台
7日以内出荷
フロン回収機では世界唯一の完全な水平、左右対称型のツインシリンダを搭載してます。375W小型モーターでハイパワー、驚きの回収能力(230g/min)です。フロン法大型機器回収登録適合品です。負担のかからない完全な水平、左右対称コンプレッサーなので、起動時や運転中も安心して回収作業が行えます。10枚ブレードの大風量冷却ファンに独自のクラッチシステムを搭載し、大量の液冷媒吸収時にも安定した運転を可能にします。切替ハンドルがワンバルブ式となり、ロスのない簡単操作が可能になりました。大きくて見やすいゲージを採用しています。45°の吸気ポートによりホース着脱もスムーズです。空調機器・冷凍冷蔵機器・カーエアコンなどの冷媒ガス回収に。
仕様●幅(mm):242●奥行(mm):398●高さ(mm):258●使用温度範囲(℃):0~39●コンプレッサー(W):375●気体回収能力(g/分):230●消費電力(W)(50/60Hz):375●電源(V):100●電源コード長さ(m):1.8●回収方式:圧縮オイルレスツインシリンダコンプレッサ方式●適応冷媒:R22・R32・R134a・R404A・R407C・R410A・R448A・R449A・R452A・R1234yfなど●回収能力(R22)(g/min):(ガス)230、(液)2700●回収能力(R410A)(g/min):(ガス)240、(液)4000●回収能力(R32)(g/min):(ガス)240、(液)4000●騒音値(dB):80●回収方式:圧縮オイルレスツインシリンダコンプレッサ方式●機能:液ガス回収、プッシュプル回収、残存フロン強制パージ機能●過充填防止機能:フロートセンサー方式、3ピンタイプ●フロン法大型機器回収登録適合品:経済産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品●材質/仕上:本体:プラスチック●セット内容/付属品:本体(INポート1/4フレアオス・OUTポート1/4フレアオス)、インレットフィルタ、ドライヤフィルタ(ホース付)、1/4バルブ付接続ホース150cm、本体(INポート1/4フレアオス・OUTポート1/4フレアオス)、インレットフィルタ、ドライヤフィルタ(ホース付)、1/4バルブ付接続ホース150cm●原産国:アメリカ●コード番号:336-0380アズワン品番67-2269-80危険物の類別非危険物
[R32]微燃性フロンガス警報器 壁面設置型 エスコ[R32]微燃性フロンガス警報器 壁面設置型エスコ
53,000税込58,300
1個
8日以内出荷
特定不活性ガス(R32)を使用する冷凍空調機器の冷媒漏えい時の安全確保に。(一社)日本冷凍空調工業会制定のJRA 4068/2016Rに適合した、冷媒ガスの検知警報器。スイッチボックスに取り付けし、壁面にスッキリ設置。メーカー独自のセンサ技術で、冷媒ガスを素早く、確実に検知・警報。センサ経年劣化時には、センサを含むパネル部分を取り換えるだけなので、メンテナンス作業が簡単。
仕様●サイズ:70(W)×46(D)×120(H)mm●重量:約200g●音量:70dBA/m以上(警報時)●検知方式:拡散式●検知原理:熱線型半導体式●検知ガス:フロンガス(R32)●検知表示:赤色LED、警報時点灯●警報方式:【ランプ表示】 初期タイマー(電源投入後センサ安定まで)/緑色ランプ点滅 通電中/緑色ランプ点灯 ガス警報/赤色ランプ点灯 故障警報(センサゼロ低下、センサ断線等)/橙色ランプ点灯 【警報モード】 ガス警報/ 信号遅延警報型、自己保持式、断続鳴動音(音源OFF時、無音)故障警報/ 信アズワン品番65-9271-82
D-TEK Stratus アサダD-TEK Stratusアサダ
229,800税込252,780
1個
当日出荷
2つのモードで漏れを素早く検知クラウドハンティングモードを使えば数値(ppm)で漏洩エリアを特定可能最高感度1g/年のピンポイントモードで漏洩箇所を確定鮮明な液晶画面で作業負担も軽減
仕様●ガス導入方法:吸引式●バッテリ駆動時間:クラウドハンティングモード:8時間、ピンポイントモード:10時間付属品センサ、交換用フィルタ(5個入)、ACアダプタ、DC車載充電器、ロングプローブ(69cm)、プローブ用Oリング(2個)、イヤホン、収納ケース、検査成績書電源リチウムイオンバッテリ(充電式)温度範囲(℃)‐20~50本体質量(g)500(バッテリ含む)感度Super:1g/年 High:4g/年 Middle:7g/年Low:14g/年検知方式赤外線センサ式対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、HFO1234ze、HFO1233zd、R32、R245faなどのフロン
サイトグラス付ミニマニホールドセット BBKテクノロジーズサイトグラス付ミニマニホールドセットBBKテクノロジーズ
39,980税込43,978
1セット
3日以内出荷
ストラップはフックとマグネット付で室外機に容易に固定できます。開閉状態が一目でわかるボールバルブ式。寸法140×130mmのミニサイズマニホールド(ストラップ除く)。サイトグラス付の為、冷媒の流れが目視で確認できます。コントロールバルブが一体化したECOバルブチャージホース付。専用ケース付。
用途エアコン取付時の真空、ガス圧の測定トラスコ品番628-3501セット内容ミニマニホールド:SGM、ECOバルブチャージホースセット:EV-HS、専用ケース:AL-ET接続口径5/16フレア品番付属ケース:AL-ET高圧圧力計(MPa)0~5.3対応冷媒種別R-32 R-410Aゲージ径(Φmm)50低圧連成計(MPa)-0.1~3.8
R452A NRC 10kg 三井・ケマーズフロロプロダクツR452A NRC 10kg三井・ケマーズフロロプロダクツ
76,980税込84,678
1本
3日以内出荷
【用途】保冷車、冷蔵ワゴン、冷蔵コンテナ
用途【注意点】高圧ガス保安法を遵守し、SDSをご確認の上使用してください。仕様質量:11.0%/59.0%/30.0%成分R-32/R-125/HFO-1234yfタイプサイフォン管付ねじ径1/4フレア(20山)概略質量(kg)10容器NRC容器冷媒の種類R452A沸点(℃)-47入数1本(10kg)
フロンガス漏れ検知器 CFC、HCFC対応 BS-WT8827 bitstrongフロンガス漏れ検知器 CFC、HCFC対応 BS-WT8827bitstrong
13,980税込15,378
1個
当日出荷
・10ppmレベル微量な漏れも検出可能な高感度。 ・約2秒の高速反応。 ・30cmのフレキシブルプローブで、狭い場所や手の届きにくいタンク内などの検査が容易。 ・赤LEDランプとアラーム音で検知を警告。 ・軽量で片手操作が可能。 ・R12、R502など特定フロン(CFC)、R22およびその混合気体の指定フロン(HCFC)の検知が可能。 ・R32、R125、R134aなどの代替フロン(HFC)、R1234yf(HFO)などハロゲン化合物ガスも感度を問わなければ検知できる可能性あり。
用途・製造、輸入禁止の2020以前に製造された旧製品や、規制の緩い地域で供給が続いているR12やR22を使用した冷蔵庫、冷凍庫、冷房装置の冷媒ガス漏れや回収時の検知。 ・CO2、NH3、R600a、HFOなどへの代替が進んでいない代替フロンを使用した冷蔵庫、冷凍庫、冷房装置の冷媒ガス漏れや回収時の検知。仕様予熱運転時間(分):1(25℃、60%RH)、プローブ長(cm):30長さ(mm)133幅(mm)69厚さ(mm)30質量(g)166電源1.5V 単4アルカリ電池×3本感度10ppm(フロン)消費電流(mA)約150電池寿命(時間)8(連続使用、使用状況で変動)検知範囲10~1000ppm(CFC)検知方式低消費電力半導体センサー動作温度(℃)0~50関連資料(0.35MB)動作湿度(%RH)10~90(結露が無いこと)
蛍光剤(15mlX6本) イチネンTASCO蛍光剤(15mlX6本)イチネンTASCO
37,980税込41,778
1個(15mL×6本)
5日以内出荷
冷凍機油量…~7.5L 封入冷媒量(目安)…~11.0kg内容量(本数)…15mL(6本)対象冷凍機油…ミネラルオイル(鉱物油) 主な冷媒:R22代表的な冷凍機油・スニソGSシリーズ対象冷凍機油…エステルオイル 主な冷媒:R410A、R407C、R404A代表的な冷凍機油・ダイヤモンドフリーズMA32R・ジグレスRB・フレオールアルファ・スニソSLシリーズ対象冷凍機油…アルキルベンゼンオイル 主な冷媒:R22 代表的な冷凍機油・バーレルフリーズ32S対象冷凍機油…PAGオイル 主な冷媒:R134a 代表的な冷凍機油・ダフニーハーメチックPS ・ND-8代表的な冷凍機油はメーカー独自の調査によるものです。冷凍機油の種類、油量、封入冷媒量は機器メーカーへお問い合わせください。
蛍光剤(15mlX6本) イチネンTASCO蛍光剤(15mlX6本)イチネンTASCO
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
冷凍機油量…~3.0L 封入冷媒量(目安)…~4.5kg内容量(本数)…15mL(6本)対象冷凍機油…ミネラルオイル(鉱物油) 主な冷媒:R22代表的な冷凍機油・スニソGSシリーズ対象冷凍機油…エステルオイル 主な冷媒:R410A、R407C、R404A代表的な冷凍機油・ダイヤモンドフリーズMA32R・ジグレスRB・フレオールアルファ・スニソSLシリーズ対象冷凍機油…アルキルベンゼンオイル 主な冷媒:R22 代表的な冷凍機油・バーレルフリーズ32S対象冷凍機油…PAGオイル 主な冷媒:R134a 代表的な冷凍機油・ダフニーハーメチックPS ・ND-8代表的な冷凍機油はメーカー独自の調査によるものです。冷凍機油の種類、油量、封入冷媒量は機器メーカーへお問い合わせください。
蛍光剤(15mlX6本) イチネンTASCO蛍光剤(15mlX6本)イチネンTASCO
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
冷凍機油量…~1.5L 封入冷媒量(目安)…~2.2kg内容量(本数)…15mL(6本)対象冷凍機油…ミネラルオイル(鉱物油) 主な冷媒:R22代表的な冷凍機油・スニソGSシリーズ対象冷凍機油…エステルオイル 主な冷媒:R410A、R407C、R404A代表的な冷凍機油・ダイヤモンドフリーズMA32R・ジグレスRB・フレオールアルファ・スニソSLシリーズ対象冷凍機油…アルキルベンゼンオイル 主な冷媒:R22 代表的な冷凍機油・バーレルフリーズ32S対象冷凍機油…PAGオイル 主な冷媒:R134a 代表的な冷凍機油・ダフニーハーメチックPS ・ND-8代表的な冷凍機油はメーカー独自の調査によるものです。冷凍機油の種類、油量、封入冷媒量は機器メーカーへお問い合わせください。
蛍光剤(0.89mlX6本) イチネンTASCO蛍光剤(0.89mlX6本)イチネンTASCO
10,980税込12,078
1個(0.89mL×6本)
翌々日出荷
冷凍機油量…~0.45L 封入冷媒量(目安)…~1.3kg内容量(本数)…0.89mL(6本)対象冷凍機油…ミネラルオイル(鉱物油) 主な冷媒:R22代表的な冷凍機油・スニソGSシリーズ対象冷凍機油…エステルオイル 主な冷媒:R410A、R407C、R404A代表的な冷凍機油・ダイヤモンドフリーズMA32R・ジグレスRB・フレオールアルファ・スニソSLシリーズ対象冷凍機油…アルキルベンゼンオイル 主な冷媒:R22 代表的な冷凍機油・バーレルフリーズ32S対象冷凍機油…PAGオイル 主な冷媒:R134a 代表的な冷凍機油・ダフニーハーメチックPS ・ND-8代表的な冷凍機油はメーカー独自の調査によるものです。冷凍機油の種類、油量、封入冷媒量は機器メーカーへお問い合わせください。
HFC冷媒 R407C NRC メキシケムHFC冷媒 R407C NRCメキシケム
39,980税込43,978
1本(10kg)
3日以内出荷
R-22の代替冷媒として開発されたR-32、R-125、R-134aの3成分からなる混合冷媒です。
用途大型の業務用のエアコン、空調機、チラー、自動販売機など仕様オゾン層破壊係数:0成分R-32(23%)、R-125(25%)、R-134a(52%)冷媒の種類R407C臨界温度86℃蒸気圧(MPa)1.09/25℃地球温暖化係数(GWP)1770
フルオロカーボン回収機 エスコフルオロカーボン回収機エスコ
189,000税込207,900
1台
翌日出荷
適用冷媒…R12・R22・R500・R502・R134a・R404A・R407C・R407D・R410A・R422A・R422D・R507A・R509A・R32・R1234yf・R1234ze・R115・R218・R401A・R401B・R402A・R402B・R407A・R407H・R407B・R407E・R410B・R447・R448A・R448H・R449A・R463A-J・R452A 回収容器…12L・24L(FC3) 回収能力…R22:220g/分(気体)、2970g/分(液体)R410A・R32:270g/分(気体)、3500g/分(液体)回収能力の数値はメーカーの実測値です(室温25℃)。回収作業の条件によって数値が異なる場合があります。 ガス回収能力値はJIS B 8629検査基準による。 コンプレッサー…750W(1HP)ツインシリコンダー式オイルレス 回収装置側…ブラットハリソン社(穴3個)・アンプ社(穴4個) 回収方法…圧縮式・プッシュプル式 運転電流・始動電流…9.0A/7.5A(50/60Hz)・38A 作業種類…液体回収・気体回収 フロン排出抑制法適合品のオイルレスフルオロカーボン回収装置 高圧ガス・特定不活性ガス取扱装置 省エネ設計・eco回収機能。回収作業の初期段階の操作で被回収機器側の液体フロンを回収機内の経路を通さずに、圧力差を利用して回収機器にそのまま流し込むスルー機能を搭載。 極細管2層構造のコンデンサー搭載(マイクロチャンネルコンデンサー) 可動式のハンドルを採用したことで衝撃から守り、コンパクトで車載時により積みやすい形状になりました。 モード切替搭載(3モード)【自動停止モード】吸入圧ゲージが-0.06Mpaを示すとガス圧がない=ガス回収完了と認識して回収機が自動停止します。【自動復帰モード】吸入ゲージが-0.06Mpaを示し回収機が自動停止したのちに、システム内の残りガス(寝込みガス)が再度、微量に流れ込む場合があります。その際、吸入ゲージのセンサーが圧力を感じると自動で起動し微量残ガスを再び回収します。【連続モード】吸入ゲージの数値がマイナス域を示しガス回収完了となってもコンプレッサーが回り続けますので、機器保護のためにスイッチを適時に手動で切ることができます。大画面デジタル圧力表示着脱式フロートセーフティーコード方式で、回収容器と本機をつなぐフロートセーフティコードの接続端子の形状が、アンプタイプ(4ピンタイプ)とブラッドハリソンタイプ(3ピンタイプ)の二種類のコードを用意しており、異なるタイプの回収容器が使用可能です。火花が発生しないブラシレスDCモーター採用(微燃性フロンガスR32回収に最適)ガス回収能力270g/分(R410A)の1馬力コンプレッサーを搭載重量11.3kgと軽量化を実現直列二気筒のオイルレス式コンプレッサーで高速・安定回収1バルブ操作で回収作業が全て完結新冷媒・従来冷媒対応セルフクリアリング機能通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
付属品1/4”ボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4”チャージングホース10cm(青)、AC電源コード、着脱式フロートセーフティーコード×2本(3ピン、4ピン)、ドライフィルター、肩掛けストラップ寸法(mm)370×260×300質量(kg)11.3使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100消費電力(W)500真空到達度-0.09Mpa
(R32・R410A)ボールバルブ式マニホールドキット エスコ(R32・R410A)ボールバルブ式マニホールドキットエスコ
2,260税込2,486
1個
翌日出荷
ゲージブーツ付きなので衝撃に強いです。
用途【EA101TW-1用】交換用高圧ゲージ(赤)。接続ねじUNF1/2-20危険物の類別非危険物ゲージ径(Φmm)60圧力範囲(MPa)0~5.3
(R32・R410A)ボールバルブ式マニホールドキット エスコ(R32・R410A)ボールバルブ式マニホールドキットエスコ
2,260税込2,486
1個
翌日出荷
ゲージブーツ付きなので衝撃に強いです。
用途【EA101TW-1用】交換用低圧ゲージ(青)。接続ねじUNF1/2-20危険物の類別非危険物ゲージ径(Φmm)60圧力範囲(MPa)-0.1~2.5
ルームエアコン 日立グローバルライフソリューションズルームエアコン日立グローバルライフソリューションズ
199,800税込219,780
1セット
4日以内出荷
[Premiumプラズマ空清]・[凍結洗浄 除菌ヒートプラス]・[ファンお掃除ロボ]・[カビバスター]・[銅合金ウイルス抑制]搭載プレミアムモデル 「Premiumプラズマ空清」カビを「捕まえる」と「繁殖を抑える」がセットになった「Premiumプラズマ空清」で、お部屋まるごとカビ対策。 「プラス換気ユニット」〈オプション〉別売「プラス換気ユニット」でエアコンを使いながらしっかり換気。(排気換気) 熱交換器自動お掃除 [凍結洗浄 除菌ヒートプラス]・排水トレー自動お掃除[凍結洗浄]汚れがひどくなる前に、自動でしっかり洗い流す。 ファン自動お掃除[ファンお掃除ロボ]キレイな空気は、ファンお掃除から! 「銅合金ウイルス抑制」対象部位:銅合金通風路・銅合金フラップ 汚れがたまりやすいエアコン内部の「風の通り道」を清潔に。
スターホワイト冷媒の種類R32芯数接続芯数:3地球温暖化係数(GWP)675グリーンマーク認定
HFC冷媒 R32 NRC 10kg AGCHFC冷媒 R32 NRC 10kgAGC
26,980税込29,678
1本(10kg)
3日以内出荷
R32は従来冷媒のR410AやR22に比べて環境への影響が低減されます。10kg入目です。
用途ルームエアコン(住宅、業務用)など成分HFC-32無色透明タイプサイフォン管付きねじ径5/16フレアオス冷媒の種類R32オゾン破壊系数0地球温暖化係数(GWP)675
エコサイクルオーロラⅡ アサダエコサイクルオーロラⅡアサダ
799,800税込879,780
1個
当日出荷
特許技術:「帯電分離(電解集塵)技術PAT.」は小型装置ながら大型蒸留装置並みに油分やコンタミを強力に除去する 冷媒の水分とオイルを取り除く:大型 オイルセパレータ、フィルタドライヤ内蔵 高純度再生(99.9%) R410Aの再生にも対応:全11種類(R12、R22、R32、R500、R502、R134a、R404A、R410A、R507A、R509A、R1234yf)に対応 R410A液回収・再生:220g/分、R22液回収・再生:220g/分、高圧フロン回収、高圧フロン再生、フロン排出抑制法適合商品、地域再生コンソーシアム研究開発事業 使用済み冷媒の高純度再生(99.9%)(R410Aの再生も可能)、高速回収・高純度再生・冷媒配管洗浄・高速充填と1台で4役。 フロン排出抑制法の再生業用簡易再生装置に最適。 新開発の帯電分離技術により、 冷媒を新品同様に高純度再生 アワーメータ付き(リセット不可)で、 AR水分吸着剤の交換時期の管理が可能。 帯電分離装置の原理フロン中の水分とオイルを取り除きます 冷媒中に含まれている不純物を、ニードルバルブとの摩擦により帯電させ、その帯電された不純物を電界集塵装置で取り除き、高純度にフロンを再生する技術で、不純物が取り除かれた冷媒中の水分は、高性能フィルタドライヤにより除去し、新品同様の純度に再生が行なわれます。(PAT.) 小型ながら蒸留方式並みの再生純度 軽量・小型ながら、 帯電分離方式 (新開発) を採用することで、 蒸留方式の再生装置並みの高再生純度を確保。 新開発帯電分離技術 アサダが新開発した「帯電分離(電界集塵)技術PAT.」は、小型装置ながら大型蒸留装置並みに油分やコンタミを強力に除去するとともに、 内蔵された大型フィルタドライヤによって水分や酸分を強力に除去。 混合冷媒の再生に対応:液状冷媒を直接吸引し、 液状でボンベに充填するため、R410A等の混合冷媒において組成の変化を最小限に抑えることが可能。※R407Cの再生は組成変化が発生します。
仕様オイルセパレータ:熱交換型/容量2L付属品1/4"ボールバルブ付チャージングホースプラスⅡ152cm(赤・青)×1本、ARフィルタコアE、フィルタ質量(kg)60使用温度範囲(℃)5~35電源(V)100(50/60Hz)15A以上を推奨方式回収:液回収方式(ガス回収も可能)、再生:帯電分離再生方式冷媒【回収】R115、R12、R1234yf、R125、R134a、R218、R22、R32、R401A、R401B、R402A、R402B、R403B、R404A、R407A、R407B、R407C、R407D、R407E、R410A、R410B、R410JA、R422A、R422D、R500、R502、R507A、R509A、R900JA、R901JA適合ボンベフロート検知式:フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)、質量計量式:質量検知式過充填防止デジタルスケール使用時 一般ボンベ(12L・21L・24L・120L)コンプレッサー(kW)0.75(オイルレス式)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら