カテゴリ

  • バイク純正部品(70)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 農業機械(27)
  • 自動車純正部品(19)
  • メカニカル部品(16)
  • 切削工具(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r3230」の検索結果

189件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]TOYOX(トヨックス)(95件のレビュー)
56,980税込62,678特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
ARE・AR形 スリーブベアリング NTN(エヌティーエヌ)ARE・AR形 スリーブベアリングNTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
AR形は、ベアリーFL3000のロッド材又はパイプ材から加工した商品です。この軸受はラジアル荷重のみ受けられ、内径は3mm~50mmを標準化しています。 寸法測定温度25℃
材質(本体)フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲+80℃未満荷重方向ラジアル
高たわみ用強力ばね TR 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TR東京発条製作所(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
仕様PR230F-L、PR230F-S、PR23F-L、PR23F用材質黄銅
ボールチェーン(ステンレス) 両側リング付 ラクテムボールチェーン(ステンレス) 両側リング付ラクテム
519税込571
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具及びリングがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
ARコレット ALPS TOOL(アルプスツール)ARコレットALPS TOOL(アルプスツール)(1件のレビュー)
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
単列円すいころ軸受32300番台 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受32300番台NSK(日本精工)(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
569税込626
1個
当日出荷
SANEI製レバーハンドルを取り付ける金属製のアダプターです。 金属製なので丈夫で長持ち。 使用頻度が多くてもレバーハンドルが空回りする心配がありません。 使用頻度の多い、厨房や学校・病院・工場の手洗い場におすすめです。 SANEI・KVK・MYM・KAKUDAI製の水栓用です。 中ビス(SANEI・MYM・KAKUDAI用),太ビス(KVK用)の2本付き
用途水栓用レバーハンドルの補修用として幅(mm)16.8高さ(mm)10質量(g)20奥行(mm)18
ラクテム ボールチェーン(ステンレス)両側リング付 ラクテムラクテム ボールチェーン(ステンレス)両側リング付ラクテム
2,498税込2,748
1袋(5個)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途水栓用・プレートの吊り下げ・表示などに。材質本体:ステンレス(SUS305・表面処理:研磨)、取付金具:ステンレス(SUS304・表面処理:研磨)、リング:ステンレス(SUS316・表面処理:研磨)使用条件使用荷重はあくまで目安、チェーン本体の荷重です。RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から64日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)40全長L(mm)75材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)3.2シャンク長l2(mm)26刃径公差(mm)J5 0~+0.005食付長さT(mm)8
チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)チェーン&スプロケットセットSUNSTAR(サンスター)
20,980税込23,078特価
1セット
当日出荷から12日以内出荷
チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・リング付 ラクテム強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・リング付ラクテム
2,498税込2,748
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5材質(止具)SUS303マグネットネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS304/電解研磨材質(チェーン)SUS304/電解研磨
ポリ袋(リール巻・ロール) タイミーパックポリ袋(リール巻・ロール)タイミーパック
14,980税込16,478
1箱(80枚×6巻)
当日出荷から7日以内出荷
様々な用途でご使用頂ける、リール巻ポリ袋です
用途幅150mmの小袋から幅800mmの大袋(70Lペール用)まで、品種豊富なポリ袋です。形状ロール
S Series(SY3230R) SMCS Series(SY3230R)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
ハンドリーマー(スパイラル刃) 20.000-3.995 F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー(スパイラル刃) 20.000-3.995F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷から92日以内出荷
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
(MR32)JOINT,T/C ミツビシ(MR32)JOINT,T/Cミツビシ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
(MR32)COV,A/CLNR ミツビシ(MR32)COV,A/CLNRミツビシ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
(MR32)CHECK VALVE ミツビシ(MR32)CHECK VALVEミツビシ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
(MR32)BODY,A/CLNR ミツビシ(MR32)BODY,A/CLNRミツビシ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
V Series(VFS3230R) SMCV Series(VFS3230R)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置ダブル
(MR32)カバー,エキゾースト マニホールド ミツビシ(MR32)カバー,エキゾースト マニホールドミツビシ
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
(MR32)RGLTR,PUMP ミツビシ(MR32)RGLTR,PUMPミツビシ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
(MR32)マニホルド,エキゾ ミツビシ(MR32)マニホルド,エキゾミツビシ
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
(MR32)ホース ASSY,エミッション バキューム コントロール ミツビシ(MR32)ホース ASSY,エミッション バキューム コントロールミツビシ
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
(MR32)ステー,エキゾースト マニホールド ミツビシ(MR32)ステー,エキゾースト マニホールドミツビシ
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
(MR32)ブラケット,フューエル フィルタ ミツビシ(MR32)ブラケット,フューエル フィルタミツビシ
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
ER32 標準級スプリングコレット ファーステックER32 標準級スプリングコレットファーステック
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
寸法A(mm)ERコレット:33寸法B(mm)ERコレット:40.0
高たわみ用強力ばね TR TR32-300 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TR TR32-300東京発条製作所
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
材質ばね用シリコンクロム鋼アイボリータイプTRタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)3.34自由長(mm)300外径(mm)32内径(mm)21ばねの種類強力ばね
(MR32)マニホールド,エキゾースト,LH ミツビシ(MR32)マニホールド,エキゾースト,LHミツビシ
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
(MR32)コネクタ,フューエル ライン ミツビシ(MR32)コネクタ,フューエル ラインミツビシ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
(MR32)マニホールド,エキゾースト,RH ミツビシ(MR32)マニホールド,エキゾースト,RHミツビシ
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
HCMシリーズ 高エネルギー吸収シリンダ CKDHCMシリーズ 高エネルギー吸収シリンダCKD
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
作動方式複動形
コロりん 三機工業コロりん三機工業
279,800税込307,780
1個
8日以内出荷
Φ13mmの小径ローラ
用途シュートや乗り継ぎ補助に材質ローラ:樹脂、フレーム:アルミ耐荷重(kg)1/ローラ1本当たり
チップ TGAR 住友電工ハードメタルチップ TGAR住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ホルダ(溝入れ) NTKカッティングツールズホルダ(溝入れ)NTKカッティングツールズ
59,980税込65,978
1本
5日以内出荷
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR32-30シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR32-30シリーズコノエ
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。