カテゴリ

  • 農業機械(236)
  • 油圧機器・油圧ホース(172)
  • FA担当者のオススメ新商品(141)
  • 切削工具(99)
  • 制御機器(59)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • メカニカル部品(22)
  • バイク部品(19)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • 機構部品(16)
  • 自動車補修部品(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 作業工具(10)
  • 事務用品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 電気材料(5)
  • 電動工具(5)
  • 梱包用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 建築金物(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 安全用品(3)
  • 家電(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農具(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r330」の検索結果

804件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイドレンズ フソーR330 カクキ CGC CGC(千代田)

    サイドレンズ フソーR330 カクキ CGC

    CGC(千代田)
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーMMC
  • 【サマータイヤ4本set】 WINRUN(ウィンラン)  R330 WINRUN (ウインラン)

    【サマータイヤ4本set】 WINRUN(ウィンラン) R330

    WINRUN (ウインラン)
    29,980税込32,978
    1セット(4本)
    翌日出荷
    【タイヤ性能】:。非対称トレッドUHP。高度なシリコーン式。主溝スリップ設計は、ノイズを低減させる駆動します。ウェットとドライ路面の下に優れたハンドリング性能。
    用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプWINRUN(ウィンラン) R330適合ボディタイプ乗用車
  • 丸リンク 水本機械製作所

    丸リンク

    水本機械製作所(16件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    サイズが豊富です。溶接ありです。
    用途ロープ等の先端金具として材質ステンレス(SUS304)種類リンク
  • 羊革製手袋 手の平当て付 R-330 トンボレックス(TONBOREX)

    羊革製手袋 手の平当て付 R-330

    トンボレックス(TONBOREX)
    3,998税込4,398
    1双
    6日以内出荷
    薄手羊革をベースに牛革薄手シリーズよりさらに細やかな作業性とフィット感を重視したモデル。 人気の羊革中厚タイプのレスキューグローブスタンダードモデルです。
    材質羊革厚さ(mm)0.6~0.7オレンジ入数(双)1アテ有無あり袖口仕様マジックタイプ
  • ステンコロリン赤 R-GOT

    ステンコロリン赤

    R-GOT(67件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(330mL)
    当日出荷
    驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。仕上面が驚くほどきれいにあがる。難しい加工が容易になります。プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)
    用途タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。被削材:ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料被削材ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料適合工具タップ、ダイス、リーマ、ドリル(小径ドリル、センタードリルを含む)、ホールソー、切断工具(セーバーソー)、エンドミル、フライス、旋盤及び各種切削加工危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • NRゴム(板) 光

    NRゴム(板)

    (47件のレビュー)
    439税込483
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工(30件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    MCO材を使用しています。
    刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
  • 羊革製手袋 手の平当て付 R-330 トンボレックス(TONBOREX)

    羊革製手袋 手の平当て付 R-330

    トンボレックス(TONBOREX)
    3,998税込4,398
    1双
    6日以内出荷
    羊革中厚タイプのスタンダードモデル
    用途手の平部を当てで補強材質羊革厚さ(mm)0.6~0.7ホワイトアテ有無あり袖口仕様マジックタイプ
  • レタツイン インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]

    レタツイン インクリボンカセット

    MAX(マックス)[事務用品・工具](26件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    文字色質量(g)40
  • NBR(ニトリルゴム)シート モノタロウ

    NBR(ニトリルゴム)シート

    モノタロウ(13件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
    用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)材質NBR(ニトリルゴム)比重1.5耐熱温度(℃)100引張強度(MPa)7.5切断時伸(%)300耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))ゴム硬度65RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)約-25
  • ポリコード丸ベルト ハバジット

    ポリコード丸ベルト

    ハバジット(13件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    ハバジットポリコード丸ベルトは オレンジ製品に比べ耐磨耗性に優れ 高張力タイプです。 高い柔軟性、衝撃吸収性、耐磨耗性に優れています。
    用途一般搬送用、伝動用、衣類乾燥機の修理用に。短軸間距離でのひねり使用にも可。材質TPUグリーン種類丸ベルト表面粗目許容温度(℃)-20/+50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐油・耐候用ゴムシート モノタロウ

    耐油・耐候用ゴムシート

    モノタロウ(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 CRとNBRが一つになったゴムシートです。 天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。 耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。 また、アミンに対しては耐性があります。
    用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A)材質ゴム比重1.5引張強度(MPa)6.9切断時伸(%)280ゴム硬度65
  • ブラインドコード TRUSCO

    ブラインドコード

    TRUSCO(36件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷
    ねじれにくく扱いやすい組みひもです。8つ打タイプ。
    用途ブラインドの昇降用ひも。 店舗内の指示板吊り下げ用。材質/仕上ポリエステル長さ(m)30包装形態ボビン巻
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
    材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃径公差(mm)0~+0.005
  • ゴム板(天然) 光

    ゴム板(天然)

    (2件のレビュー)
    479税込527
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
  • NRスポンジ テープ付 光

    NRスポンジ テープ付

    (9件のレビュー)
    139税込153
    1枚
    当日出荷
    用途防音、防振に。材質【本体】NR発泡体、【粘着剤】アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
  • NRスポンジ 光

    NRスポンジ

    (9件のレビュー)
    109税込120
    1枚
    当日出荷
    反発弾性に優れています。気密・水密性が良いです。加工性が良いです。
    用途クッション材、防音材。材質天然ゴム(NR)系使用温度範囲(℃)-20~+60
  • ゴム長尺 光

    ゴム長尺

    (9件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
  • SRラック KHK(小原歯車工業)

    SRラック

    KHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染種別ラック形状R1圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面
  • ハンドリーマー HR 大洋ツール

    ハンドリーマー HR

    大洋ツール
    49,980税込54,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • L型ゴム粘着付 光

    L型ゴム粘着付

    (7件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    一般的なゴム。 弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。
    寸法(縦×横)(mm)9×20材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系寸法(横×縦×厚さ)(mm)20×9
  • 丸リンク ステンレス製 TRUSCO

    丸リンク ステンレス製

    TRUSCO(2件のレビュー)
    229税込252
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    接続部は溶接しているため丈夫です。
    用途ロープなどの先端金具として。
  • ハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    ハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • 丸線コイルばね LR(ロングサイズ) 東京発条製作所

    丸線コイルばね LR(ロングサイズ)

    東京発条製作所
    1,898税込2,088
    1パック(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    自由長(mm)300
  • メラミン標識 トーグ安全工業

    メラミン標識

    トーグ安全工業(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    一目で分かる標識です。 無反射タイプです。
    質量(kg)1.5取付穴本体上下2ヶ所穴アキ取付け方法金具止め
  • 単列円すいころ軸受 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受

    NSK(日本精工)(2件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • マシンリーマー MR 大洋ツール

    マシンリーマー MR

    大洋ツール
    57,980税込63,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • TOHO 丸型パール トーホー

    TOHO 丸型パール

    トーホー(3件のレビュー)
    399税込439
    1袋
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ユリヤ樹脂
  • ジュラコン(R)サポーター カメダデンキ

    ジュラコン(R)サポーター

    カメダデンキ
    2,998税込3,298
    1袋(50本)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 難燃ロープ TRUSCO

    難燃ロープ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷
    アラミド繊維を100%使用しているので、耐熱性に優れています(耐熱目安:10秒間300℃の加熱で80%以上の強度を保持します)。切創性にも優れた耐久性を持ち、さまざまな作業現場で万能に使用できます。組みひも構造:1×16打ち
    用途溶接作業、研磨作業、各種加工作業現場に。
  • Cガタトメワ(アナ(ハシマ 大阪魂

    Cガタトメワ(アナ(ハシマ

    大阪魂
    41,238税込45,362
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 樹脂バックル WAKI(和気産業)

    樹脂バックル

    WAKI(和気産業)
    309税込340
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    平ベルトの着脱に
    使用荷重(kg)15
  • 危険表示テープ(4ヶ国語標示) アラオ

    危険表示テープ(4ヶ国語標示)

    アラオ
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    日本語、英語、中国語、韓国語の4ヶ国語表記です。危険箇所の区分が簡単にできます。
    用途危険箇所の区分け。トラスコ品番489-7200材質基材:ポリエチレン(PE)幅(mm)60厚さ(mm)0.1長さ(m)50表示内容立入禁止
  • リモコンブレーカBR型 (瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用 Panasonic(パナソニック)

    リモコンブレーカBR型 (瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3使用周囲温度(℃)-10~+60締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.4~0.7過電流引きはずし方式熱動・電磁式機械的開閉耐久性(主回路)25万回以上電気的開閉耐久性(主回路)AC200V 30A(Pf=0.8)10万回以上フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)2~14、(操作回路)0.5~1.25接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)1.6~2.6、(操作回路)0.8~1.4
  • ダヴィンチ リフィル A5サイズ 下敷&ペンホルダー レイメイ藤井

    ダヴィンチ リフィル A5サイズ 下敷&ペンホルダー

    レイメイ藤井
    430税込473
    1冊(1枚)
    当日出荷
    下敷きやペンホルダー(直径13mm以下)としては勿論、定規やしおりとしても使えます
    幅(mm)168高さ(mm)215奥行(mm)1
  • リーマ HS S柄 LHR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 LHR

    EIKO(栄工舎)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKH51刃形ストレート
  • シェルリーマー SR 大洋ツール

    シェルリーマー SR

    大洋ツール
    42,980税込47,278
    1本
    翌々日出荷
    アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • ブリッジリーマー BR 大洋ツール

    ブリッジリーマー BR

    大洋ツール
    64,980税込71,478
    1本
    翌々日出荷
    全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質HSS-CO表面処理ノンコート
  • インデックス 交換用セル アズワン

    インデックス 交換用セル

    アズワン
    3,950税込4,345
    1袋(10本)
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • チッコロアングル 銅管用リング型 アソー

    チッコロアングル 銅管用リング型

    アソー
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状アングル材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCR型使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×銅管ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
...
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
"r330" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷