カテゴリ
- 農業機械(86)
- 自動車補修部品(52)
- バイク部品(16)
- 自動車純正部品(13)
- 切削工具(9)
- パソコン/周辺機器(8)
- 制御機器(6)
- 建築金物(6)
- 整備工具・収納(4)
- バッテリー・電装(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 作業工具(4)
- 測定用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- カー用品(3)
- 自転車部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 保管用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 日用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- トラック純正部品(2)
- 電動工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(86)
- NAKANO(14)
- MAZDA(マツダ)(13)
- サイバーストーク(13)
- メディアカバーマーケット(8)
- KITACO(7)
- クリスタルアイ(6)
- 水本機械製作所(4)
- ALBA(アルバ)(4)
- 住友電工ハードメタル(4)
- 三菱電機(3)
- いけうち(3)
- ULVAC(アルバック)(2)
- イスカル(2)
- ELPA(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ノーブランド(2)
- フジキン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「r34s」の検索結果

スーパークラブ
リングスター(14件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷強度抜群、アーム部はポリカーボネイト、中皿なしのフリータイプ、コーポリマー、簡易防水、積重ね可能です。色クリア材質(本体)コーポリマータイプ中皿なし
工具セット
TKG¥8,898税込¥9,7881個翌々日出荷ドライバー8本セット(ケース入)。両口ハンマ・ラジオペンチ。ニッパ・プライヤーセット内容ドライバー8本セット(ケース入)、両口ハンマ、ラジオペンチ、ニッパ、プライヤーケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)347×167×119TKG品番9-2602-0201TKG品番(2017)6-2393-0701
SUS スパイラルリテイニング FUR
大阪魂¥33,880税込¥37,2681袋(100個)翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
SUS スパイラルリテイニング FRR
大阪魂¥39,480税込¥43,4281袋(100個)翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
全ネジソケット
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷全ネジ・吊りボルトのネジ山をつぶさずに、ネジ込み、取り外し(逆転)が可能。 着脱がワンタッチ。 W3/8、W1/2が兼用。全長(mm)73質量(g)130最大径(Φmm)30
ステンレス 手すり用ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥9,198税込¥10,1181個6日以内出荷丸パイプの手すりを取り付けるための金物です。手すり受部の角度を変えられるため、階段や斜面でも床に対して垂直に金物を取り付けることができます。手すりの高さを±5mmで調整することができます。材質ステンレス鋼(SUS304)色シルバー耐荷重N(kgf)122耐荷重(N)1200適合ガラス厚(mm)8~26
レジェンダ 4本脚オートリターン ハイバック スタンダード オープン肘
オカムラ(岡村製作所)¥559,800税込¥615,7801脚7日以内出荷快適さに風格を纏った至上の一脚。 培った人間工学の知見が詰め込まれた機能性。 しなやかな革に包み込まれるる上質な座り心地。 風格とエレガンスを兼ね備えた、どこまでも美しく上品なデザイン。 誰もが納得する最高峰のシーティングが重責を担うエグゼクティブの心を癒します。材質座シェル:樹脂成型品ストローク(mm)座面奥行調節:50幅(mm)685高さ(mm)1015種類オフィスチェア奥行(mm)570キャスターなし肘掛オープン肘機能スマートオペレーション、リクライニング固定・解除、リクライニング強弱調整レバー、座面奥行き調整レバー、アンクルチルド(R)リクライニング、異硬度クッション材質(フレーム)背:アルミ鋳物足外径(Φmm)560芯材背:成型合板座高(mm)470材質(脚)アルミダイキャスト材質(幕板)肘:成型合板革張り
d line レバーハンドル 14-0416型
LAMP(スガツネ工業)¥53,980税込¥59,3781セット4日以内出荷から5日以内出荷優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。 軸受部にボールベアリングが入っているため、滑らかに動きます。材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ヘアライン仕上種類屋内用
床用無釉モザイクタイル47mm角表紙張りコーナー1シート
玉川窯業¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷無釉土を使用して表面が石面のため艶がなく滑りにくい。表紙張り、6列×6列のシート張り用途用途は床面に向いています。DIY・リフォーム等幅広く使用できます。耐摩耗性、耐薬品性、無凍害性などに特に優れています。
床用無釉モザイクタイル47mm角表紙張りコーナー
玉川窯業¥49,980税込¥54,9781セット(50個)11日以内出荷無釉土を使用して表面が石面のため艶がなく滑りにくい。表紙張り、コーナータイルです。用途用途は床面に向いています。DIY・リフォーム等幅広く使用できます。耐摩耗性、耐薬品性、無凍害性などに特に優れています。
車種専用ダッシュマット モンブランローズ No.34 アトラス標準 H04/01~H07/05
雅¥26,980税込¥29,6781枚32日以内出荷モンブランローズとはバラ柄とモンブラン柄を見事に融合させたデザインで雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!用途内装パーツ
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用
(91件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
ディスクパッド
MKカシヤマ(526件のレビュー)¥2,990~税込¥3,289~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
車種専用ダッシュマット ビニール付 モンブランローズ No.34 アトラス標準 H04/01~H07/05
雅¥33,980税込¥37,3781枚32日以内出荷モンブランローズとはバラ柄とモンブラン柄を見事に融合させたデザインで雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!用途内装パーツ
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
スーパークラブWセット
リングスター(10件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(2個)当日出荷R-34sとR-39sのセット商品。人気の二つ製品が一つになりました。外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(小)347×167×119(大)392×206×164RoHS指令(10物質対応)対応