カテゴリ
- 農業機械(86)
- 自動車補修部品(49)
- バイク部品(17)
- 切削工具(9)
- パソコン/周辺機器(8)
- 整備工具・収納(4)
- バッテリー・電装(4)
- 作業工具(4)
- 制御機器(3)
- カー用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 自転車部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 保管用品(2)
- 日用品(2)
- 建築金物(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 電動工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- ALBA(アルバ)(4)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
- BIGM(丸山製作所)(86)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- ELPA(2)
- JTC(2)
- KITACO(7)
- NAKANO(14)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- NGK(日本特殊陶業)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- イスカル(2)
- クリスタルアイ(6)
- サイバーストーク(13)
- マルニ(マルニ工業)(2)
- メディアカバーマーケット(8)
- リングスター(2)
- 三菱電機(2)
- 住友電工ハードメタル(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「r34s」の検索結果

スーパークラブ
リングスター(14件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷強度抜群、アーム部はポリカーボネイト、中皿なしのフリータイプ、コーポリマー、簡易防水、積重ね可能です。用途小物収納に。使いやすいフリータイプです。材質ポリプロピレン色クリア材質(本体)ポリプロピレンタイプ中皿なし材質(フタ)ポリプロピレン
工具セット
TKG¥8,898税込¥9,7881個翌々日出荷ドライバー8本セット(ケース入)。両口ハンマ・ラジオペンチ。ニッパ・プライヤーセット内容ドライバー8本セット(ケース入)、両口ハンマ、ラジオペンチ、ニッパ、プライヤーケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)347×167×119TKG品番9-2602-0201TKG品番(2017)6-2393-0701
SUS スパイラルリテイニング FRR
大阪魂¥39,480税込¥43,4281袋(100個)翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
SUS スパイラルリテイニング FUR
大阪魂¥33,880税込¥37,2681袋(100個)翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
全ネジソケット
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷全ネジ・吊りボルトのネジ山をつぶさずに、ネジ込み、取り外し(逆転)が可能。 着脱がワンタッチ。 W3/8、W1/2が兼用。全長(mm)73質量(g)130最大径(Φmm)30
d line レバーハンドル 14-0416型
LAMP(スガツネ工業)¥53,980税込¥59,3781セット4日以内出荷から5日以内出荷優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。 軸受部にボールベアリングが入っているため、滑らかに動きます。材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ヘアライン仕上種類屋内用
車種専用ダッシュマット モンブランローズ No.34 アトラス標準 H04/01~H07/05
雅¥26,980税込¥29,6781枚32日以内出荷モンブランローズとはバラ柄とモンブラン柄を見事に融合させたデザインで雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!用途内装パーツ
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1616件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
車種専用ダッシュマット ビニール付 モンブランローズ No.34 アトラス標準 H04/01~H07/05
雅¥33,980税込¥37,3781枚32日以内出荷モンブランローズとはバラ柄とモンブラン柄を見事に融合させたデザインで雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!用途内装パーツ
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥2,990~税込¥3,289~1セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
スーパークラブWセット
リングスター(10件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(2個)当日出荷R-34sとR-39sのセット商品。人気の二つ製品が一つになりました。用途用途に応じて使い分けできます。仕様人気商品の大箱、小箱のダブルセット材質ポリプロピレン質量(kg)1.04色クリア材質(本体)ポリプロピレン寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)392×206×164外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(小)347×167×119、(大)392×206×164材質(フタ)ポリプロピレン入数12RoHS指令(10物質対応)対応
エアコンフィルター 除塵タイプ
サンエレメント(276件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から6日以内出荷■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
MH34/44S スティングレー ワゴンR クリスタルファイバーフルLEDテール スモーク
クリスタルアイ¥49,980税込¥54,9781セット5日以内出荷クリスタルアイ MH34/44S ワゴンR(スティングレー)用ファイバーフルLEDテールランプ モチーフにしたのはアウディやマセラッティなど高級欧州車のテールランプ テールランプを縁取るように、レッドファイバーが一周囲うデザインをKカー初採用。 スモール点灯時は周囲のファイバーが赤く点灯し、ブレーキ、ウインカー、バックはファイバーの内側に配置された、斬新デザインが新しいLEDテールランプです。 ファイバーのキレイな点灯感が、夕暮れ時を待ち遠しくさせます。 ■新品左右セット ■カプラーオン ■ポジション ファイバーLED ■ブレーキ 高輝度LED 左右36発 ■ウインカー 高輝度LED 左右16発 ■バック 高輝度LED 左右16発 ■ハイフラ防止抵抗付属 【カラー】 スモークタイプ 【適合車種】 スズキ ワゴンR/ワゴンRステイングレー MH34S・MH44S 2012年9月(平成24年9月)~2017年2月(平成29年2月)色スモークグリーン購入法適合
MH34/44S スティングレー ワゴンR クリスタルファイバーフルLEDテール インナーレッド
クリスタルアイ¥49,980税込¥54,9781セット5日以内出荷クリスタルアイ。MH34/44S ワゴンR(スティングレー)用ファイバーフルLEDテールランプ。モチーフにしたのはアウディやマセラッティなど高級欧州車のテールランプ。テールランプを縁取るように、レッドファイバーが一周囲うデザインをKカー初採用。スモール点灯時は周囲のファイバーが赤く点灯し、ブレーキ、ウインカー、バックはファイバーの内側に配置された、斬新デザインが新しいLEDテールランプです。ファイバーのキレイな点灯感が、夕暮れ時を待ち遠しくさせます。新品左右セット。カプラーオン。ポジション ファイバーLED。ブレーキ 高輝度LED 左右36発。ウインカー 高輝度LED 左右16発。バック 高輝度LED 左右16発。ハイフラ防止抵抗付属。【カラー】。インナーレッド、スモーク、クリアーの3色。【適合車種】。スズキ ワゴンR/ワゴンRステイングレー MH34S・MH44S。2012年9月(平成24年9月)~2017年2月(平成29年2月)色インナーレッドグリーン購入法適合
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。