カテゴリ

  • メカニカル部品(46)
  • 農業機械(11)
  • 測定用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 制御機器(4)
  • 電気材料(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r38-16」の検索結果

関連キーワード
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(189件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1箱(50個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
オーガンジーリボン HEADS(ヘッズ)オーガンジーリボンHEADS(ヘッズ)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から6日以内出荷
ふんわりとした優しい手触りと透け感がキレイなオーガンジーリボンです。豊富なサイズと色バリエーションが特徴です。 リボンリールに巻いた状態で納品しますのでリボンラックに掛けてお使いいただけます。
材質ナイロン1巻長さ(m)30
フラットゴム 幅広 三友フラットゴム 幅広三友
799税込879
1本
当日出荷から4日以内出荷
既存のフラットゴムのフック幅より広い、19mm幅のタイプです。フックが二重構造となり、幅広タイプなので強度と安全性が高いです。荷台などの固定用に使うフック付きのゴムになります。耐久性に優れ,丈夫で長持ち!!
用途トラックや台車など荷物の固定に。アウトドアで荷物を束ねるときなど。材質PP、天然ゴム、鉄幅(mm)19厚さ(mm)約4
SRエアコンフィルター MICROSRエアコンフィルターMICRO(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
カプリコン オルダムタイプ MOR NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MORNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
(MR38)PANEL,INST ミツビシ(MR38)PANEL,INSTミツビシ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
(MR38)マット,トランク ルーム ミツビシ(MR38)マット,トランク ルームミツビシ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
(MR38)マット,トランク ルーム ミツビシ(MR38)マット,トランク ルームミツビシ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
(MR38)パネル,ギヤシフト レバー ミツビシ(MR38)パネル,ギヤシフト レバーミツビシ
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
(MR38)ディスプレイ ユニット,インスツルメント パネル メータ ミツビシ(MR38)ディスプレイ ユニット,インスツルメント パネル メータミツビシ
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
Waters ユニファイねじ用リングゲージ(UNC) WATERSWaters ユニファイねじ用リングゲージ(UNC)WATERS
26,980税込29,678
1セット
4日以内出荷
ユニファイねじゲージはアメリカのANSI/ASME規格によるインチ基準のねじゲージです。この規格はボルト、ナットなどで使用される多種多様なファスナーの為の主要な標準です。
適合規格ANSI B1.2ねじの種類UNC
CoroMill(R) 300 正面フライスカッター サンドビックCoroMill(R) 300 正面フライスカッターサンドビック
99,980税込109,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
高性能と高い安全性の多軸ミリングに最適な丸チップカッタ
低抵抗直角肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS60 SANDVIK低抵抗直角肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS60SANDVIK
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
切込深さ(mm)(最大)8切込み角度(°)90
Beam Coupling Six Beams Bores 16mmx12m RulandBeam Coupling Six Beams Bores 16mmx12mRuland
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Ruland FCMR38-16-12-A は、内径 16 mm x 12 mm、外径 38.1 mm、長さ 57.2 mm の 6 ビームカップリングです。この製品は単一素材から機械加工され、3 本のスパイラルカットが 2 セットあります。これにより、1 本又は 4 本のビームカップリングよりもトルク容量が大きく、巻き取りが小さく、ボディサイズが大きくなり、サーボモータをリードねじに結合するなど、ライトデューティの動力伝達用途に使用できます。FCMR38-16-12-A はゼロバックラッシュで、最大 6、000 RPM の高速で振動を軽減するバランスのとれた設計です。Ruland は、このスパイラルカップリングに Nypatch R 防振ハードウェアを提供し、ねじの偶数回しの取り付け、ねじの繰り返し取り付け、摩耗の防止、高保持力の維持を可能にします。すべてのハードウェアはメトリックです。FCMR38-16-12-A は、7075 アルミ製で、軽量かつ低慣性です。北米の鉄鋼メーカーから供給された棒材のみを使用して、機械加工によって製造されています。FCMR38-16-12-A は、メーカーのマールボロ(米国マサチューセッツ州)の工場で、独自のプロセスで、厳格な管理の下で製造されています。
仕様●ボア:12 mm, 16mm●外径:38.1mm●長さ:57.2mm●ずれ - 角度:3°●ずれ - パラレル:0.76mm●ずれ - 軸:0.38mm●コード番号:186-4118アズワン品番65-7967-61
隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)第一計器
23,980税込26,378
1個
当日出荷から14日以内出荷
隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。ケース形状A型精度±1.6%F.S/温度20℃±10℃ダイヤフラム径(Φmm)74材質(フランジ)上:S25Cクロムメッキ、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(ガスケット)PTFE仕様●封入液材質:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋最小目盛(MPa)0型式PK-1精度(%)±1.6F.S/温度20℃±10℃寸法E(Φmm)90
フレキシブルビームカップリング マルチビーム 6ビーム Rulandフレキシブルビームカップリング マルチビーム 6ビームRuland
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Ruland FCMR38-16-10-A は、内径 16 mm x 10 mm、外径 38.1 mm、長さ 57.2 mm の 6 ビームカップリングです。この製品は単一素材から機械加工され、3 本のスパイラルカットが 2 セットあります。これにより、1 本又は 4 本のビームカップリングよりもトルク容量が大きく、巻き取りが小さく、ボディサイズが大きくなり、サーボモータをリードねじに結合するなど、ライトデューティの動力伝達用途に使用できます。FCMR38-16-10-A はゼロバックラッシュで、最大 6
仕様●ボア:10 mm, 16mm●外径:38.1mm●長さ:57.2mm●ずれ - 角度:3°●ずれ - パラレル:0.76mm●ずれ - 軸:0.38mm●コード番号:186-4117アズワン品番65-7969-69
スチール製ローラR3816型 R3816Xシリーズ マキテックスチール製ローラR3816型 R3816Xシリーズマキテック
1,098税込1,208
1本
10日以内出荷
削り出しベアリングを採用した高品質のローラです。中荷重搬送物用
隔膜式連成計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器隔膜式連成計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)第一計器
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。仕様封入液:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)-0.1ダイヤフラム径(Φmm)76
覗き見防止 プライバシー フィルター ドスパラ GALLERIA ZL7C-R38H 16インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター ドスパラ GALLERIA ZL7C-R38H 16インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
6,398税込7,038
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種ドスパラ GALLERIA ZL7C-R38H取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ16インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
スチール製ローラコンベヤR3816型1500LX900WX R3816X1500L900Wシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR3816型1500LX900WX R3816X1500L900Wシリーズマキテック
32,980税込36,278
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR3816型1500LX4 R3816X1500Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR3816型1500LX4 R3816X1500Lシリーズマキテック
22,980税込25,278
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR3816型1000LX4 R3816X1000Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR3816型1000LX4 R3816X1000Lシリーズマキテック
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR3816型1000LX3 R3816X1000Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR3816型1000LX3 R3816X1000Lシリーズマキテック
15,980税込17,578
1台
10日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR3816型1500LX600WX R3816X1500L600Wシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR3816型1500LX600WX R3816X1500L600Wシリーズマキテック
26,980税込29,678
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR3816型1500LX500WX R3816X1500L500Wシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR3816型1500LX500WX R3816X1500L500Wシリーズマキテック
24,980税込27,478
1台
10日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR3816型1500LX3 R3816X1500Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR3816型1500LX3 R3816X1500Lシリーズマキテック
21,980税込24,178
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR3816型1000LX600WX R3816X1000L600Wシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR3816型1000LX600WX R3816X1000L600Wシリーズマキテック
18,980税込20,878
1台
10日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR3816型2000LX R3816X2000Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR3816型2000LX R3816X2000Lシリーズマキテック
22,980税込25,278
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR3816型1000LX900WX R3816X1000L900Wシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR3816型1000LX900WX R3816X1000L900Wシリーズマキテック
23,980税込26,378
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR3816型1000LX800WX R3816X1000L800Wシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR3816型1000LX800WX R3816X1000L800Wシリーズマキテック
21,980税込24,178
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR3816型1000LX500WX R3816X1000L500Wシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR3816型1000LX500WX R3816X1000L500Wシリーズマキテック
17,980税込19,778
1台
10日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR3816型1500LX2 R3816X1500Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR3816型1500LX2 R3816X1500Lシリーズマキテック
19,980税込21,978
1台
10日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR3816型1000LX700WX R3816X1000L700Wシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR3816型1000LX700WX R3816X1000L700Wシリーズマキテック
20,980税込23,078
1台
10日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR3816型1500LX1 R3816X1500Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR3816型1500LX1 R3816X1500Lシリーズマキテック
17,980税込19,778
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR3816型1500LX800WX R3816X1500L800Wシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR3816型1500LX800WX R3816X1500L800Wシリーズマキテック
29,980税込32,978
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR3816型1500LX700WX R3816X1500L700Wシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR3816型1500LX700WX R3816X1500L700Wシリーズマキテック
27,980税込30,778
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR3816型1000LX2 R3816X1000Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR3816型1000LX2 R3816X1000Lシリーズマキテック
14,980税込16,478
1台
10日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR3816型1000LX1 R3816X1000Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR3816型1000LX1 R3816X1000Lシリーズマキテック
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
カーブローラコンベヤR3816型 R3816X900Rシリーズ マキテックカーブローラコンベヤR3816型 R3816X900Rシリーズマキテック
40,980税込45,078
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。中荷重搬送物用