315件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1袋(3個)ほか
特価
479 税込527
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)


水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性耐圧、耐油 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)


接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線電線を接続するために使用します。 シルバー 仕様丸形 材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ 種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形) 2018年トラスコ掲載ページ3 0777
1セット(3個)
889 税込978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理TiNコーティング シャンク径公差h7 ねじれ角(°)35~40 ドリル径公差(mm)h8
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)

1セット(10パック)
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ALC用雌ネジアンカー、下穴不要。 トリオ(3本)の足がALC版に確実に食い込みます。 クサビはスムースに開足し、足折れしない材質を使用しています。 効果が充分満たされたちょっといきな設計フォーム(形)です。 ご利用になれば、強度性、スマートさが充分満足していただける製品です。
用途配電盤・分電盤・各種金物・面格子・看板・内装工事 ねじ径3/8 最大外径(mm)12.5 全長(mm)56 ねじ長さ(mm)15 材質/仕上鉄製/酸価クロメートメッキ 最大締付トルク(N・m)39.2 引抜強度(kg)(最大)210
1箱(30本)
4,998 税込5,498
当日出荷

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Rシリーズ
材質超硬超微粒子 被削材調資材(~50HRC、~60HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングPurpleコーティング
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

結ばす巻くだけらくらく結束!!。荷造り用ラップフィルム。黒い厚手タイプのフィルムで中身が見えにくい。雑誌、新聞、ボトルなどの梱包、荷物の色分けに
用途新聞・雑誌・細長い物(ホース・ケーブル等)の結束に 材質ポリエチレン 幅(mm)50 長さ(m)100 厚さ(μm)20
1個
299 税込329
当日出荷

低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用 表面処理TiN 外径公差(mm)+0.005/0
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (855種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー
材質ハイス(高速度鋼)HSS シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR3
刃長(mm)40 材質SKH51 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

ねじ径W3/8 外径(Φmm)12.5 全長(mm)56 有効長(mm)(ねじ)15 材質 表面処理生地
1箱(30個)
9,198 税込10,118
翌日出荷

材質SKH56 刃形右刃左ネジレ シャンクストレートシャンク コーティングノンコート ねじれ角(°)60°
1本
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)


1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用 表面処理TiN 外径公差(mm)+0.005/0
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (566種類の商品があります)

刃長(mm)27 全長(mm)60 材質K10 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
材質超硬K10 適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮 ねじれ角(°)0
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (675種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)40 全長L(mm)80 材質ハイス(高速度鋼)HSS 刃数6 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)3.8 シャンク長l2(mm)30 刃径公差(mm)J5 0~+0.005 食付長さT(mm)8
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SCR
刃長(mm)30 材質SKH56 刃形右刃ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1箱(50個)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

ニチアロイ(日本超硬)超硬NVリーマー
下穴のあるワークに使用。抜群の真直性で、鏡面仕上げ可能。
用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質K10 コーティングノンコート
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (574種類の商品があります)

1箱(5個)
18,980 税込20,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

トイレットペーパーを手の届く位置へおしゃれに収納できる壁掛けウォールラック。機能性だけでなくデザインにもこだわった収納アイテム。トイレだけでなくキッチンやデスク周りなど様々な場所でご使用いただけます。必要なときに必要なものがさっと取り出せてとっても便利です。観賞用にお気に入りのものを並べるのも◎届いたら壁に取り付けるだけ。組み立ての作業はいりません。インテリアにも自然に馴染み使いやすいカラー2色からお選びください。
用途収納家具、本棚・ラック・カラーボックス、ウォールシェルフとして。 材質主材:スチール・パイン集成材 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)45×15.5×16.5
1台(1台)
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用 表面処理TiN 外径公差(mm)+0.005/0
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (855種類の商品があります)

トイレットペーパーを手の届く位置へおしゃれに収納できる壁掛けウォールラック。機能性だけでなくデザインにもこだわった収納アイテム。トイレだけでなくキッチンやデスク周りなど様々な場所でご使用いただけます。必要なときに必要なものがさっと取り出せてとっても便利です。観賞用にお気に入りのものを並べるのも◎届いたら壁に取り付けるだけ。組み立ての作業はいりません。インテリアにも自然に馴染み使いやすいカラー2色からお選びください。
用途収納家具、本棚・ラック・カラーボックス、ウォールシェルフとして。 材質主材:スチール・パイン集成材 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)78×15.5×16.5
1台(1台)
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

井口機工製作所ISR型エアボールリフタ
ISR型ボールリフタは、高精度加工されたボールトランスファーにエアシリンダを組み合わせ、搬送物をエア圧力でテーブル上面から持ち上げ、360°の水平方向に移動及び回転させることができる経済的かつ使い易い省力化機器です。 ・スムース(始動抵抗値は2/100以下) ・荷重にあわせた選択ができます ・50mm単位で長さを選択できます ・防塵性向上 ・清掃が簡単 ・メンテナンスが簡単
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)










関連キーワード