カテゴリ

  • バイク純正部品(1,047)
  • メカニカル部品(841)
  • 自動車純正部品(818)
  • 農業機械(342)
  • 切削工具(266)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(262)
  • バイク部品(147)
  • 物流用品(133)
  • 制御機器(124)
  • 測定用品(97)
  • 科学研究・開発用品(83)
  • ねじ・ボルト・釘(60)
  • 電気材料(59)
  • 機構部品(59)
  • 自動車補修部品(52)
  • 配管・水廻り設備部材(46)
  • バッテリー・電装(37)
  • 作業工具(37)
  • 建築金物(27)
  • オフィス家具(23)
  • 事務用品(21)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • 電動工具(19)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 空調・電設資材(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 医療(14)
  • カー用品(13)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 溶接用品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 研磨材(10)
  • 自転車部品(10)
  • 清掃用品(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 梱包用品(7)
  • トラック純正部品(7)
  • テープ(6)
  • 日用品(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 空圧工具(6)
  • 保管用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 作業服(5)
  • 家電(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 縫製用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 安全標識(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 安全保護具(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 住設機器(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • ホンダ(929)
  • ミツビシ(658)
  • Igus(イグス)(508)
  • BIGM(丸山製作所)(331)
  • SMC(125)
  • MAZDA(マツダ)(119)
  • BMW(86)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(81)
  • 三木プーリ(70)
  • 第一計器(67)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(56)
  • ニッタ(55)
  • TRUSCO(54)
  • マキテック(47)
  • EIKO(栄工舎)(38)
  • Festo(35)
  • エスコ(32)
  • サンドビック(32)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(256)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
サービス分類
  • オーダー・加工(15)
  • リサイクル・リビルト(2)
  • レンタル(2)
  • 修理(3)
  • 名入れ(1)
  • 組立・設置・取付(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r38」の検索結果

関連キーワード
4,892件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(202件のレビュー)
279税込307
1パック(3個)
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
六角軸ドリル TiNコート モノタロウ六角軸ドリル TiNコートモノタロウ(258件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]TOYOX(トヨックス)(95件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(191件のレビュー)
169税込186特価
1個ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
軽荷重用ローラコンベヤ FLB38R-QS ローラのみ メイキコウ軽荷重用ローラコンベヤ FLB38R-QS ローラのみメイキコウ
699税込769
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質SSベアリングプレス肉厚1.2なしローラー径(Φmm)38
P-カットテープα NO.4100 寺岡製作所P-カットテープα NO.4100寺岡製作所(18件のレビュー)
259税込285
1巻
当日出荷から翌々日出荷
軽くてコンパクトです。 簡単に手で切れ、かつ剥がす際に引っ張ってもテープが切れづらいので作業性が良好です。 様々な材料に優れた粘着力を発揮するとともに、長時間貼り付け後に剥がした際の粘着剤の残留(糊残り)が起きづらいテープです。 薄くしなやかさなため、凹凸面にもなじみます。
用途一般養生。 建築・リフォーム作業。 橋梁の塗装養生。
ジェットストリーム替芯 0.38mm uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム替芯 0.38mmuni(三菱鉛筆)(7件のレビュー)
389税込428
1パック(5本)
当日出荷
ジェットストリーム極細リフィル5本パック。適合商品 SXK-3000-38
インク色ボール径(Φmm)0.38繰り返し・詰め替え対応
スーパーボックス リングスタースーパーボックスリングスター(47件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
蓋、本体には自動車のバンパーと同素材を使用しており、耐久力、対候性に優れており冬の冷温、夏の高温、ほとんどの化学薬品にも耐えるメーカーで最も強度の高いボックスです。 各種メンテナンスにピッタリのサイズ感でハードな現場からご家庭の工具箱としても使いやすいサイズです。 バックル部分は弓なりに締まり、落ちても開きにくく素材には強靭なポリカーボネイトを採用しております。 長く使える工具箱をお探しの方にぴったりです。
材質(本体)コーポリマー外寸法・幅(mm)385外寸法・高さ(mm)140外寸法・奥行(mm)202
DINレール・専用金具 ユーボンDINレール・専用金具ユーボン(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
DIN規格、35mm巾の機器取り付けレールとしてご使用下さい。 端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取り付け機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。 また取り外しが簡単です。
材質アルミニューム製
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
5,498税込6,048特価
1箱(50個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型] TOYOX(トヨックス)漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型]TOYOX(トヨックス)(4件のレビュー)
1,839税込2,023
1個
当日出荷
◆◇特長◇◆ 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径32~50mm用のサイズをお探しの方は「TC6-B型」を検索ください。 ・ステンレス製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-S型」「TC2-S型」を検索ください。 ・樹脂製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PC型」を検索ください。 ・樹脂+真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PB型」を検索ください。
用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手材質【ニップル・袋ナット】真鍮使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)ポリアセタール材質(パッキン)【ゴム】NBRRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書取扱説明書(0.37MB)
420G 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター420G 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)ハンマーキャスター(45件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状自在車型式420G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(19件のレビュー)
889税込978
1パック(3個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工(30件のレビュー)
53,980税込59,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
油性ボールペン 替芯 0.38mm uni(三菱鉛筆)油性ボールペン 替芯 0.38mmuni(三菱鉛筆)(10件のレビュー)
88税込97
1本
当日出荷
超・低摩擦ジェットストリームインク
質量(g)1.7先端ボール径(mm)0.38適合SXN-150-38適合本体SXN-150-38適合本体シリーズ名ジェットストリーム単色入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
ハンドリーマ TRUSCOハンドリーマTRUSCO(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
カッチングダクト 星和電機(SEIWA)カッチングダクト星和電機(SEIWA)(9件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
用途上蓋がしっかり固定する上部切り込みのない配線ダクト材質ポリ塩化ビニル樹脂定尺(m)2グレー
漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-S型] TOYOX(トヨックス)漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-S型]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
5,336税込5,870
1個
当日出荷
◆◇特長◇◆ 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【耐腐食性】ステンレスSCS13(SUS304相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径32~50mm用のサイズをお探しの方は「TC6-S型」を検索ください。 ・真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。 ・樹脂製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PC型」を検索ください。 ・樹脂+真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PB型」を検索ください。
用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油材質【ニップル】SCS13(SUS304相当)【袋ナット】SCS13(SUS304相当)使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース法規制RoHS2指令適合材質(スリーブ)ポリアセタール材質(パッキン)【ゴム】NBRRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書取扱説明書(0.62MB)
ローラチェーンカップリングケース 椿本チエインローラチェーンカップリングケース椿本チエイン(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
許容偏角(°)1種類ケースのみ
ユニボール ワン 0.38 替え芯 uni(三菱鉛筆)ユニボール ワン 0.38 替え芯uni(三菱鉛筆)(3件のレビュー)
81税込89
1本
当日出荷
黒は一層濃く、カラーはより鮮やかに発色し、記憶に残りやすい、くっきりキマる文字が書ける
質量(g)2.4適合本体シリーズ名ユニボールONE単色先端ボール径(mm)0.38入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)112×6繰り返し・詰め替え対応
高圧ニップル RIKEN(理研機器)高圧ニップルRIKEN(理研機器)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ニップル最高使用圧力(MPa)70
420R 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター420R 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)ハンマーキャスター(11件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状固定車型式420R固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から81日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃径公差(mm)0~+0.005
グラファイトワイパーブレード  視界スッキリワイパー NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパーブレード 視界スッキリワイパーNWB(日本ワイパブレード)(227件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
ワイパートップブランドNWB製のワイパーブレード。「拭き性能も」「高速性も」「静粛性も」抜群! グラファイトラバーでワイパーのビビリを解消
取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプグラファイト
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDROSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
引込用ビニル絶縁電線 DV-R 行田電線引込用ビニル絶縁電線 DV-R行田電線(37件のレビュー)
74,980税込82,478
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途600V以下の架空引込線に使用されます。
鋳鉄製 ホースバンド インターロックバンド 岩崎製作所鋳鉄製 ホースバンド インターロックバンド岩崎製作所(4件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
頑丈で強力な締め付けが可能で、高圧用や油圧用ホースに適しています。
材質鋳鉄製
オイルシールVR型(ニトリルゴム) NOKオイルシールVR型(ニトリルゴム)NOK(4件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から9日以内出荷
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)型式VR形状VR型端面シール
穴用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53) 大阪魂穴用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)大阪魂(29件のレビュー)
359税込395
1パック(10個)
当日出荷から4日以内出荷
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53種別穴用形状穴用スナップリング
コーススレッド 若井産業コーススレッド若井産業
539税込593
1パック(190本)
当日出荷から翌々日出荷
粗目ネジでしっかり締結 SPF材など一般的な木材に最適
穴用スナップリング(ステンレス) 大阪魂穴用スナップリング(ステンレス)大阪魂(5件のレビュー)
468税込515
1パック(3個)
当日出荷から3日以内出荷
種別穴用形状穴用スナップリング
スチール製ローラー軸付標準 マキテックスチール製ローラー軸付標準マキテック(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12材質(ローラー部)スチール適合機種R-3812P材質スチールベアリングプレスベアリング軸の形状丸・半月横ピン穴
内輪 IR形 NTN(エヌティーエヌ)内輪 IR形NTN(エヌティーエヌ)(22件のレビュー)
959税込1,055特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
内輪は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後研削仕上げを施しています。
裸圧着端子 ニチフ裸圧着端子ニチフ(2件のレビュー)
789税込868
1セット(4個)
当日出荷から3日以内出荷
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
丸形端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸形端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
579税込637
1袋(5個)
当日出荷から4日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
R形裸圧着端子 パック品 ニチフR形裸圧着端子 パック品ニチフ(1件のレビュー)
799税込879
1袋(3個)
当日出荷から翌日出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
ローラチェーンカップリング(取替用チェーン) 椿本チエインローラチェーンカップリング(取替用チェーン)椿本チエイン(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類チェーンのみタイプ専用ローラチェーン付属品ジョイントリンク付
ハンドローラー TIPTOPハンドローラーTIPTOP(22件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
内面修理のパッチの圧着や生ゴムの埋め込みに使用します。
建機・農機用エアーフィルター FILTEC建機・農機用エアーフィルターFILTEC(59件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から7日以内出荷
関連キーワード
...