カテゴリ
- 切削工具(18)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 溶接用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「r390-11 t3 08m」の検索結果

CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)
サンドビック¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷から14日以内出荷被削材PM有効長(mm)切刃:10勝手RコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)3.59材種1230
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.8 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷ひし形55°R0.8 推奨材種P(鋼)適合被削材種P(鋼)チップ形状D(ひし形55°)
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)当日出荷から11日以内出荷切刃長さ(mm)9.94勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)6.35
CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)
サンドビック¥35,980~税込¥39,578~1箱(10個)当日出荷から14日以内出荷被削材PM有効長(mm)切刃:15.7勝手RコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)4.7625材種1230切刃数2
レバークランプネガ・シャンクバイトひし形55°チップ対応
サンドビック¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から12日以内出荷仕様外径用バイト適合チップひし形55°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバークランプ
組端子台 (30A)
(65件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子ねじM4最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用