カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(148)
  • 農業機械(33)
  • FA担当者のオススメ新商品(31)
  • タイヤ・足回り(23)
  • 自転車部品(20)
  • 制御機器(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 自動車補修部品(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • 電動工具(7)
  • バイク部品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 安全用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 日用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r40y」の検索結果

302件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デザインワイパー用グラファイト替えゴム マルエヌ

    デザインワイパー用グラファイト替えゴム

    マルエヌ(11件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    どんなガラスでも抜群の払拭性能。感動のひとフキ。 グラファイトコーティングラバーがどんなガラスでも抜群の払拭性能を発揮し、 撥水剤にも対応します。
    幅(mm)9タイプユニブレード専用ゴム幅(mm)9商品タイプグラファイト
  • Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ 富士電機

    Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ

    富士電機
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    種類非照光式端子形状ねじ端子保護構造IP65取付寸法(mm)Φ30.5フレーム丸フレーム
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 押しボタンスイッチ 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 押しボタンスイッチ

    富士電機(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    種類非照光式
  • 小形集じん機 HiKOKI(ハイコーキ)

    小形集じん機

    HiKOKI(ハイコーキ)
    36,980税込40,678
    1台
    翌々日出荷
    「ちりひとつ残したくない。85Wの吸込力。」 クラス最高の吸込仕事率を実現!(ターボモード、従来機比約1.8倍UP) 3モード吸込力切替 ワンタッチで連動 ラクラクペアリング Bluetooth®;による無線連動にも対応 吸込口にキャップを装備 運搬時→粉じん漏れ防止 使用時→ホースの静電気を逃すアース 集じんファンとモーターを分離し、モーターへの粉じん侵入を防止
    用途電動工具に接続しての集じん作業質量(kg)2.4(コード、付属品除く)電源(V)単相交流100消費電力(W)560寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)197×184×217吸込仕事率(W)ターボ:85/標準:46/eco:16騒音値(dB)ターボ:81/標準:78/eco:72機能無線連動機能あり最大消費電力(W)ターボ:860/標準:950/eco:1100(AC連動コンセントに接続できる電動工具)最大風量(m3/min)ターボ:3.8/標準:3.1/eco:2.1真空度(kPa)ターボ:9.0/標準:6.4/eco:3.2
  • カラーマグネット丸型#40 ミツヤ

    カラーマグネット丸型#40

    ミツヤ
    1,098税込1,208
    1パック(10個)
    当日出荷
    直径40ミリのマグネットです。プラスチック部分が平らなのでシールなどを貼ることが出来ます。
    材質再生PS樹脂40%、ヨーク板、マグネット
  • 替えゴム ギラレスユニブレード用 マルエヌ

    替えゴム ギラレスユニブレード用

    マルエヌ(2件のレビュー)
    899税込989
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    世界にひとつ油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
    幅(mm)9ゴム幅(mm)9商品タイプ油膜落とし
  • 自己撥水ワイパー替えゴム POPCOAT マルエヌ

    自己撥水ワイパー替えゴム POPCOAT

    マルエヌ(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    5日以内出荷から15日以内出荷
    シリコンゴムにグラファイトを配合するマルエヌ独自の技術により、 ビビリ音を最小限に抑えるとともに、短時間でガラス面に撥水被膜を形成させることに成功し、優れた撥水性、払拭性、耐久性も実現しました。 シリコンゴムがガラス面を動くときの摩擦抵抗によりシリコン粒子が少しずつガラス面に粘着して皮膜を形成し撥水効果を発揮しますが、ポップコートはシリコンオイルを添加することにより皮膜形成時間を飛躍的に短縮させました。 特殊カット製法による、高精度・高品質ラバー。
  • デザインワイパー用グラファイト替えゴム10mm巾 マルエヌ

    デザインワイパー用グラファイト替えゴム10mm巾

    マルエヌ
    579税込637
    1本
    5日以内出荷から14日以内出荷
    グラファイトラバーがどんなガラスでも、抜群の払拭性能を発揮し、撥水剤を長持ちさせます。
    幅(mm)10商品タイプグラファイト
  • プラレール 椿本チエイン

    プラレール

    椿本チエイン
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から42日以内出荷
  • ベースルクス40形40W 日動工業

    ベースルクス40形40W

    日動工業
    7,398税込8,138
    1台
    3日以内出荷
    軒先や階段踊り場のひさしなど、ホコリが多い場所に!Hf蛍光灯32形クラスの明るさ!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
    仕様屋内用質量(kg)2.2タイプ反射笠型周波数(Hz)50/60消費電力(W)45/45(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.45/0.23(100V/200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×150×60色温度(K)5000照度(Lx)1m:1740、3m:270、5m:110ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)160、1/2:水平(H)120/垂直(V)120使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)146/146(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)6570電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/2KV演色性(Ra)Ra83
  • カナエルR防音床暖40 ノダ

    カナエルR防音床暖40

    ノダ
    29,980税込32,978
    1ケース(24枚)
    4日以内出荷
    長さ(mm)900幅(mm)143厚さ(mm)15基材合板裏溝入り・裏面クッション材表面化粧シート+硬質層工法直貼り表面仕上げハードコート仕上げ、抗菌処理ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防音性能軽量床衝撃音低減性能:△LL(I)-5(推定LL-40)
  • ベビーストローマグ ベルト付 ピーコック魔法瓶工業

    ベビーストローマグ ベルト付

    ピーコック魔法瓶工業
    3,500税込3,850
    1本
    7日以内出荷
    全パーツ食洗機対応なのでお手入れ簡単。持ち運びに便利なショルダーベルト付。
    仕様食洗機対応、保冷専用、丸洗いOK容量(L)0.41口径(Φmm)44本体寸法(mm)85×76×202 (下げひも含まず)本体質量(kg)0.27 (下げひも含まず)
  • MELSEC用(A ⇒ iQ-Rシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリング

    MELSEC用(A ⇒ iQ-Rシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ

    三菱電機エンジニアリング
    9,998税込10,998
    1台
    7日以内出荷
    三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を MELSEC iQ-Rシリーズユニットへ接続可能にします。
  • 【修理】小形集じん機(HiKOKI(旧日立工機)) 修理

    【修理】小形集じん機(HiKOKI(旧日立工機))

    修理
    21,980税込24,178
    1台
    10日以内出荷
    サービス分類修理
  • JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB80R SMC

    JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB80R

    SMC
    41,980税込46,178
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)80
  • 押しボタンSW 富士電機

    押しボタンSW

    富士電機
    1,698税込1,868
    1個
    22日以内出荷
    ・締付ナット前面取付方式により文字銘板などの追加・交換作業が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示
  • 押しボタンSW 富士電機

    押しボタンSW

    富士電機
    1,698税込1,868
    1個
    22日以内出荷
    ・締付リング(ナット)前面取付方式により文字銘板などの追加・交換作業が容易。・2方向からの配線が可能。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格、中国認証CCCおよびTUV(EN規格)を認定取得。・CEマーク表示
  • 押しボタンSW 富士電機

    押しボタンSW

    富士電機
    1,698税込1,868
    1個
    22日以内出荷
    ・締付リング(ナット)前面取付方式により文字銘板などの追加・交換作業が容易。・2方向からの配線が可能。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格、中国認証CCCおよびTUV(EN規格)を認定取得。・CEマーク表示
  • 押しボタンSW 富士電機

    押しボタンSW

    富士電機
    1,698税込1,868
    1個
    22日以内出荷
    ・締付ナット前面取付方式により文字銘板などの追加・交換作業が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示
  • 押しボタンSW 富士電機

    押しボタンSW

    富士電機
    1,598税込1,758
    1個
    22日以内出荷
    ・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマーク表示
  • 押しボタンSW 富士電機

    押しボタンSW

    富士電機
    1,798税込1,978
    1個
    22日以内出荷
    ・締付リング(ナット)前面取付方式により文字銘板などの追加・交換作業が容易。・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・2方向からの配線が可能。・充電部保護カバーを標準付属。・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN 規格に対応)。・標準品でUL/CSA 規格およびTUV(EN 規格)を認証取得。・CE マーク表示をしています
  • 押しボタンSW 富士電機

    押しボタンSW

    富士電機
    1,598税込1,758
    1個
    22日以内出荷
    ・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化。・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。・2 方向からの配線が可能。・充電部保護カバーを標準付属。・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN 規格に対応)。・パネルカット寸法Φ25.5mm へも使用が可能。・標準品でUL/CSA 規格およびTUV(EN 規格)を認証取得。・CE マーク表示をしています
  • 押しボタンSW 富士電機

    押しボタンSW

    富士電機
    1,898税込2,088
    1個
    22日以内出荷
    ・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化。・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。・2 方向からの配線が可能。・充電部保護カバーを標準付属。・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN 規格に対応)。・パネルカット寸法Φ25.5mm へも使用が可能。・標準品でUL/CSA 規格およびTUV(EN 規格)を認証取得。・CE マーク表示をしています
  • FENDER,R F*Y151R*    61100HN1A40ZB ホンダ

    FENDER,R F*Y151R* 61100HN1A40ZB

    ホンダ
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
  • グラインダー用カーボン HiKOKI(ハイコーキ)

    グラインダー用カーボン

    HiKOKI(ハイコーキ)(56件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2個)
    当日出荷
    電気グラインダー用部品カーボンブラシ
  • 製氷機 浄水フィルター 三菱冷蔵庫用 M20-Y40-526R 純正 ELPA

    製氷機 浄水フィルター 三菱冷蔵庫用 M20-Y40-526R 純正

    ELPA
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    ◇対応メーカー: 三菱 MITSUBISHI ◇純正部品番号:M20-Y40-526 ◇入数: 1個入
    使用場所冷蔵庫
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    4,390税込4,829
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
  • JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB32R SMC

    JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB32R

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32
  • Y33S98330 3R40内部 181.8 Wワッシャベ SHIMANO(シマノ)

    Y33S98330 3R40内部 181.8 Wワッシャベ

    SHIMANO(シマノ)
    6,498税込7,148
    1個
    8日以内出荷
  • FENDER,L F*Y151R*    61200HN1A40ZB ホンダ

    FENDER,L F*Y151R* 61200HN1A40ZB

    ホンダ
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
  • Y33S98360 3R40内部 184.8 Wワッシャアシ SHIMANO(シマノ)

    Y33S98360 3R40内部 184.8 Wワッシャアシ

    SHIMANO(シマノ)
    4,898税込5,388
    1個
    8日以内出荷
  • Y0R798100 FCU6000 40T チェーンガード/ボルト SHIMANO(シマノ)

    Y0R798100 FCU6000 40T チェーンガード/ボルト

    SHIMANO(シマノ)
    649税込714
    1個
    欠品中
    40T チェーンガード(1個)および取付けねじ(1ユニット = 4個)(FC-U6000-1用)
  • Y33R08100 SG-3R40 右ロックナット SHIMANO(シマノ)

    Y33R08100 SG-3R40 右ロックナット

    SHIMANO(シマノ)
    199税込219
    1個
    8日以内出荷
  • Y33R90700 SG-3C40 ギヤ枠セット SHIMANO(シマノ)

    Y33R90700 SG-3C40 ギヤ枠セット

    SHIMANO(シマノ)
    4,698税込5,168
    1個
    8日以内出荷
  • Y33R90600 SG-3C40 ブレーキシューセット SHIMANO(シマノ)

    Y33R90600 SG-3C40 ブレーキシューセット

    SHIMANO(シマノ)
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
  • Y0R79806T FCU6000 40T チェーンガード SHIMANO(シマノ)

    Y0R79806T FCU6000 40T チェーンガード

    SHIMANO(シマノ)
    529税込582
    1個
    欠品中
    40T チェーンガード(FC-U6000-1用)
  • Y33R48010 SG-3C40 ストップナット パール SHIMANO(シマノ)

    Y33R48010 SG-3C40 ストップナット パール

    SHIMANO(シマノ)
    349税込384
    1個
    8日以内出荷
  • Y33R90500 SG-3C40 右玉押しセット SHIMANO(シマノ)

    Y33R90500 SG-3C40 右玉押しセット

    SHIMANO(シマノ)
    609税込670
    1個
    8日以内出荷
  • Y33S98490 SG-3R40 駆動体ユニット 12T SHIMANO(シマノ)

    Y33S98490 SG-3R40 駆動体ユニット 12T

    SHIMANO(シマノ)
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷