カテゴリ

  • 制御機器(26)
  • 電気材料(20)
  • 自動車純正部品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 保管用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r5.5-3.5」の検索結果

関連キーワード
73件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(193件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1箱(100個)
    当日出荷から72日以内出荷
    端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
    種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 防水形圧着端子 ニチフ

    防水形圧着端子

    ニチフ
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(100個)
    当日出荷から72日以内出荷
    絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリオレフィン系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱収縮することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。
    用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要なところ適合(手動式)NH82種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)AC600端子形状丸形最高使用温度(℃)105特性防水、防油、耐震、防塵
  • ディスクロータ(ミツビシ) 昭和自動車

    ディスクロータ(ミツビシ)

    昭和自動車(4件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
    用途乗用車用
  • デッキ専用ビス 赤箱 ブロンス 若井産業

    デッキ専用ビス 赤箱 ブロンス

    若井産業
    ¥3,698税込¥4,068
    1箱(100本)
    当日出荷から5日以内出荷
    四角ビット採用のデッキ専用ビス。四角ビットNO3、1本付
    用途デッキ材施工用材質SUSXM7色ブロンズねじ寸法(mm)Φ5.5頭径(mm)9.8
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    3日以内出荷
    刃数6被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
  • TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび

    EIKO(栄工舎)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    DST(大同端子製造)(12件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子
  • (MR55)スプリング,A/T U/D クラッチ ピストン リターン ミツビシ

    (MR55)スプリング,A/T U/D クラッチ ピストン リターン

    ミツビシ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
  • (MR55)DISC KIT,A/ ミツビシ

    (MR55)DISC KIT,A/

    ミツビシ
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    3日以内出荷
  • (MR55)ノブ,ギヤシフト レバー ミツビシ

    (MR55)ノブ,ギヤシフト レバー

    ミツビシ
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    3日以内出荷
  • (MR55)PANEL,A/T S ミツビシ

    (MR55)PANEL,A/T S

    ミツビシ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    3日以内出荷
  • (MR553)ディスク キット,A/T O/D クラッチ ミツビシ

    (MR553)ディスク キット,A/T O/D クラッチ

    ミツビシ
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    3日以内出荷
  • ホームセンターパック ニチフ

    ホームセンターパック

    ニチフ
    ¥689税込¥758
    1個
    9日以内出荷
  • (MR55)シャフト ASSY,プロペラ,リヤ ミツビシ

    (MR55)シャフト ASSY,プロペラ,リヤ

    ミツビシ
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    3日以内出荷
  • (MR55)ノブ,ギヤシフト レバー ミツビシ

    (MR55)ノブ,ギヤシフト レバー

    ミツビシ
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    3日以内出荷
  • (MR55)スプリング,A/T O/D クラッチ ピストン リターン ミツビシ

    (MR55)スプリング,A/T O/D クラッチ ピストン リターン

    ミツビシ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
  • (MR55)CABLE,T/F G ミツビシ

    (MR55)CABLE,T/F G

    ミツビシ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
  • (MR553)ディスク キット,A/T U/D クラッチ ミツビシ

    (MR553)ディスク キット,A/T U/D クラッチ

    ミツビシ
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    3日以内出荷
  • (MR55)クッション,ギヤシフト リンク ミツビシ

    (MR55)クッション,ギヤシフト リンク

    ミツビシ
    ¥729税込¥802
    1個
    4日以内出荷
  • 中軽量ラック(SPLR型/150kgタイプ/高さ1500mm/連結) 金剛工業

    中軽量ラック(SPLR型/150kgタイプ/高さ1500mm/連結)

    金剛工業
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    3日以内出荷
    ボルトレスタイプの為、基本組立が容易でレイアウト変更や棚移設が簡単に行えます。棚段間隔は25mm単位の調整が可能で、荷物の形状や数量に応じて棚段数の増減を自由に変更することができます。高さと奥行が同じサイズのラックであれば支柱を共有することで連結型として組立が可能で、2連、3連と簡単に連結する事ができます。
    用途オフィスの整理棚、倉庫の物品棚、店舗での陳列棚に。色ホワイトグレー高さ(mm)1500材質(本体)スチールタイプ連結棚ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)1000均等耐荷重(kg/段)150
  • 中軽量ラック(SPLR型/150kgタイプ/高さ1500mm/単体) 金剛工業

    中軽量ラック(SPLR型/150kgタイプ/高さ1500mm/単体)

    金剛工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    3日以内出荷
    ボルトレスタイプの為、基本組立が容易でレイアウト変更や棚移設が簡単に行えます。棚段間隔は25mm単位の調整が可能で、荷物の形状や数量に応じて棚段数の増減を自由に変更することができます。高さと奥行が同じサイズのラックであれば支柱を共有することで連結型として組立が可能で、2連、3連と簡単に連結する事ができます。
    用途オフィスの整理棚、倉庫の物品棚、店舗での陳列棚に。色ホワイトグレー高さ(mm)1500材質(本体)スチールタイプ単体棚ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)1000均等耐荷重(kg/段)150
  • 鋼板製グレーチング 180°開閉ますぶた プレーンタイプ(受枠付) PGR(一般型) ニムラ

    鋼板製グレーチング 180°開閉ますぶた プレーンタイプ(受枠付) PGR(一般型)

    ニムラ
    ¥15,980税込¥17,578
    1組
    13日以内出荷
    グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった180°開閉ますぶたです。普通目型でプレーンタイプの圧接式マス蓋です。
    用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ普通目種類ますぶた表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
  • 引掛埋込コンセント Panasonic(パナソニック)

    引掛埋込コンセント

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状引掛タイプ種類埋込コンセント
  • プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機

    プラグ 引掛形接地3P

    アメリカン電機(11件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電流(A)20相数三相寸法A(Φmm)45
  • 接地3P20A防水プラグ 明工社

    接地3P20A防水プラグ

    明工社(6件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
    仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。トラスコ品番255-3716形状平刃タイプ質量(g)150種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250寸法D(mm)20定格電流(A)20寸法E(mm)23寸法B(mm)90適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5対応RoHS寸法C(Φmm)14~17.5寸法A(Φmm)61適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
  • 引掛防水コネクタ プラグ 接地3P 明工社

    引掛防水コネクタ プラグ 接地3P

    明工社(5件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    結線は圧着端子接続のみ。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
    仕様防水/○トラスコ品番255-3775形状引掛タイプ質量(g)125種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-4、5.5mm2:R5.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V 引掛形端子ねじサイズM4
  • 高容量埋込コンセント Panasonic(パナソニック)

    高容量埋込コンセント

    Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個ほか
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント個数1
  • コードコネクタボディ 引掛形接地3P アメリカン電機

    コードコネクタボディ 引掛形接地3P

    アメリカン電機(4件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電流(A)20相数三相
  • 接地3P20A防水コネクターボディ 明工社

    接地3P20A防水コネクターボディ

    明工社(5件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。
    仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。トラスコ品番255-3724形状平刃質量(g)225種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20寸法B(mm)130適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5対応RoHS寸法C(Φmm)14~17.5寸法A(Φmm)73寸法a(Φmm)56適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
  • 接地3P20Aゴムプラグ 明工社

    接地3P20Aゴムプラグ

    明工社(12件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。トラスコ品番255-3767形状平刃タイプ質量(g)125種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT:2~5.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5、VCTF・VCTF(S):5.5、CTF・RNCTF:3.5・5.5対応RoHS適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
  • 防水ゴムプラグ引掛接地3P オーム電機

    防水ゴムプラグ引掛接地3P

    オーム電機(3件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    仕様セーフティワッシャー付形状引掛種類プラグ極数接地3P適合規格PSE定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・2RNCT/2PNCT/VCT・VCT(S):3.5・5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-45.5mm2:R5.5-4差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
  • 埋込コンセント 引掛形 20A アメリカン電機

    埋込コンセント 引掛形 20A

    アメリカン電機
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
    長さ(mm)107形状引掛タイプ色黒種類埋込コンセント極数接地3Pボス径(Φmm)40.5コンセント個数1定格電流(A)20適合電線IV Φ2.6、Φ2 3.5mm2適合圧着端子R5.5-4、R3.5-4
  • ラジアスゲージ A R1~7 34枚組 シンワ測定

    ラジアスゲージ A R1~7 34枚組

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    リーフが傷付きにくい様、ケースに収納できます。リーフ1枚で計測できる様、リーフが外せます。
    用途Rの測定に使用します。材質冷間圧延鋼質量(g)65測定範囲(mm)1.0~7.0精度(mm)±0.05寸法R(mm)1.0、1.25、1.5、1.75、2.0、2.25、2.5、2.75、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0RoHS指令(10物質対応)対応リーフ厚(mm)0.5
  • 接地2P 30A 引掛ゴムプラグ  (L6-30P準拠) 明工社

    接地2P 30A 引掛ゴムプラグ (L6-30P準拠)

    明工社(6件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 30A 250V引掛形端子ねじサイズM4.5
  • 引掛プラグ接地3P 明工社

    引掛プラグ接地3P

    明工社(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3P 防水コネクターボディ 明工社

    3P 防水コネクターボディ

    明工社
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。
    形状平刃種類ボディ極数3P定格電圧(V)250対応RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着端子セット エスコ

    圧着端子セット

    エスコ
    ¥13,200税込¥14,520
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538LG-2セット内容裸丸型圧着端子:R1.25-3 (100個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (100個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (50個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (50個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (40個)、裸丸型圧着端子:R3.5-4 (50個)、裸丸型圧着端子:R3.5-5 (50個)、裸丸型圧着端子:R3.5-6 (40個)、裸丸型圧着端子:R5.5-5 (50個)、裸丸型圧着端子:R5.5-6 (50個)、裸丸型圧着端子:R5.5-8 (40個)
  • 防水ゴムコネクタボディ引掛接地3P オーム電機

    防水ゴムコネクタボディ引掛接地3P

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    付属品セーフティワッシャー形状引掛種類ボディ極数接地3P適合規格PSE定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:5.5、VCT・VCT(S):5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-45.5mm2:R5.5-4差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
  • 絶縁圧着端子セット エスコ

    絶縁圧着端子セット

    エスコ
    ¥13,100税込¥14,410
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538LG-11セット内容Y型赤圧着端子:F1.25-3.5(20個)、Y型赤圧着端子:F1.25-V3.5(20個)、Y型赤圧着端子:F1.25-4(20個)、Y型赤圧着端子:F1.25-5(20個)、青リング:R1.25-3(20個)、青リング:R1.25-3.5(20個)、青リング:R1.25-4(20個)、青リング:R1.25-5(20個)、青リング:R2-3.5(20個)、青リング:R2-4(20個)、青リング:R2-5(20個)、青リング:R2-6(10個)、青リング:R2-8(10個)、黄リング:R3.5-4(15個)、黄リング:R3.5-5(15個)、黄リング:R3.5-8(15個)、黄リング:R5.5-4(15個)、黄リング:R5.5-5(15個)、黄リング:R5.5-6(10個)、黄リング:R5.5-8(10個)、黄リング:R5.5-10(10個)
  • 圧着端子セット エスコ

    圧着端子セット

    エスコ
    ¥12,700税込¥13,970
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538LG-1セット内容裸Y型圧着端子:F1.25-3 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-V3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-4 (20個)、裸Y型圧着端子:F2-3 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-3.5 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (20個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R5.5-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R22-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-12 (2個)