カテゴリ
- 自動車純正部品(175)
- 電気材料(16)
- 切削工具(15)
- 保管用品(8)
- 制御機器(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 梱包用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- 作業服(2)
- 農業・園芸資材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 機構部品(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 手袋(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ミツビシ(96)
- MAZDA(マツダ)(79)
- EIKO(栄工舎)(7)
- TRUSCO(4)
- ニチフ(4)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- キタジマ(2)
- 京セラ(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- ノーブランド(2)
- アメリカン電機(2)
- グリーンポット(2)
- 金剛工業(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「r5.5.4」の検索結果

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥289~税込¥318~1袋(10個)ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形
(209件のレビュー)¥839税込¥9231パック(100個)当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
メタルラック用棚板
アイリスオーヤマ(10件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷から翌日出荷メタルラック専用の棚板です。固定部品4組付きです。 下記のメタルラックサイズ比較表をご覧いただき、お好きな棚板とポール、パーツを選んでオリジナルラックを作成できます。高さ(mm)40適合ポール径(Φmm)約25
ニッケル端子(NHR型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781パック(100個)当日出荷から9日以内出荷耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。種類裸圧着端子端子形状丸形最高使用温度(℃)300材質(端子)ニッケル特性耐熱、耐食
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
丸型裸圧着端子
デンカエレクトロン¥869税込¥9561箱(100個)当日出荷から63日以内出荷電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子(R形) 銅線用
アメリカン電機¥2,598税込¥2,8581セット(100個)当日出荷から5日以内出荷圧着端子接続が可能な器具に最適な、丸形1つ穴圧着端子です。種類裸圧着端子規格RoHS対応端子形状丸形(R形)
VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR
OSG(オーエスジー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から9日以内出荷高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40
LDPEアームカバー
ファーストレイト¥790税込¥8691袋(50枚組)翌々日出荷油・酸・アルカリ・溶剤に強い使いきりポリエチレン製の腕カバー。 シッカリした厚みとスリム設計で、まとわりにくさを軽減。 耐候性ゴムバンドを使用。サイズフリー
リミットスイッチ”FRシリーズ”
Pizzato¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から9日以内出荷ガラス繊維強化テクノポリマー製のハウジングを備えており、難燃性、衝撃吸収性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。2重絶縁構造です。幅(mm)30.8奥行(mm)30.8保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
防水形圧着端子
ニチフ¥13,980税込¥15,3781箱(100個)当日出荷から71日以内出荷絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリオレフィン系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱収縮することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要なところ適合(手動式)NH82種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)AC600端子形状丸形最高使用温度(℃)105特性防水、防油、耐震、防塵
デッキ専用ビス 赤箱 ブロンス
若井産業¥3,500税込¥3,8501箱(100本)当日出荷から5日以内出荷四角ビット採用のデッキ専用ビス。四角ビットNO3、1本付用途デッキ材施工用材質SUSXM7色ブロンズねじ寸法(mm)Φ5.5頭径(mm)9.8
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から3日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
チェーン&スプロケットセット
SUNSTAR(サンスター)¥39,980~税込¥43,978~1セット当日出荷から12日以内出荷チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
ソリッドハンドリーマー
三洋工具¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷から5日以内出荷K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
超硬リーマ Rシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥13,980税込¥15,3781本3日以内出荷材質超硬超微粒子被削材調資材(~50HRC、~60HRC)刃形スパイラル全長L(mm)100シャンクストレートシャンクコーティングPurpleコーティングシャンク径d(Φmm)6刃長l1(mm)50
超硬NVリーマー
ニチアロイ(日本超硬)¥32,980税込¥36,2781本翌々日出荷下穴のあるワークに使用。抜群の真直性で、鏡面仕上げ可能。用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート