カテゴリ
- 自動車純正部品(130)
- 電気材料(19)
- 切削工具(17)
- メカニカル部品(11)
- 機構部品(3)
- 清掃用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 制御機器(2)
- 物流用品(2)
- 梱包用品(2)
- 塗料(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ミツビシ(126)
- EIKO(栄工舎)(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- ニチフ(6)
- 三木プーリ(4)
- PROST's(4)
- TRUSCO(3)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- CONDOR(山崎産業)(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- NOK(2)
- マリンテック(2)
- イマオコーポレーション(1)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- ELPA(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「r5.5.5」の検索結果

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥289~税込¥318~1袋(10個)ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形
(209件のレビュー)¥119~税込¥131~1パック(10個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(25個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
ニッケル端子(NHR型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781パック(100個)当日出荷から9日以内出荷耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。種類裸圧着端子端子形状丸形最高使用温度(℃)300材質(端子)ニッケル特性耐熱、耐食
丸型裸圧着端子
デンカエレクトロン¥889税込¥9781箱(100個)当日出荷から63日以内出荷電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR
OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から9日以内出荷汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
圧着端子(R形) 銅線用
アメリカン電機¥2,598税込¥2,8581セット(100個)当日出荷から5日以内出荷圧着端子接続が可能な器具に最適な、丸形1つ穴圧着端子です。種類裸圧着端子規格RoHS対応端子形状丸形(R形)
防水形圧着端子
ニチフ¥13,980税込¥15,3781箱(100個)当日出荷から71日以内出荷絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリオレフィン系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱収縮することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要なところ適合(手動式)NH82種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)AC600端子形状丸形最高使用温度(℃)105特性防水、防油、耐震、防塵
自由ほうき除電式32
CONDOR(山崎産業)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷導電繊維を高配合し、清掃時の静電気を防ぐとともに床面に発生している静電気も除去。箒の毛にホコリが付着しにくく、しっか掃き取れます。トラスコ品番336-6561材質ハンドル)スチールパイプ、グリップ)PE、甲)PP、毛)PET、PP、馬毛、導電繊維幅(mm)320質量(g)390種類自在ホウキ幅×長さ(mm)320×1350繰り返し・詰め替え対応
マシンリーマ
岡崎精工¥159,800~税込¥175,780~1個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
ステンレス 丸リンク 線径5mm内径55mm
水本機械製作所¥419税込¥4611個4日以内出荷サイズが豊富です。 溶接ありです。用途ロープ等の先端金具としてトラスコ品番849-2315材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)29種類リンク寸法L(mm)55寸法D(mm)5表面処理(本体)バレル研磨
デッキ専用ビス 赤箱 ブロンス
若井産業¥3,598税込¥3,9581箱(100本)当日出荷から5日以内出荷四角ビット採用のデッキ専用ビス。四角ビットNO3、1本付用途デッキ材施工用材質SUSXM7色ブロンズねじ寸法(mm)Φ5.5頭径(mm)9.8
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から3日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
トレジャーボックス50H
大森¥28,980税込¥31,8781箱(200セット)3日以内出荷身とフタが分かれているので商品のセットアップや取り出しが簡単です。しっかりとしたギフト感も感じさせてくれます。用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PVC色透明
ボールエンドミル2枚刃 2BE
FKD(フクダ精工)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から翌々日出荷全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。材質HSS-Co刃数2枚刃刃径公差0/-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°