カテゴリ

  • 制御機器(191)
  • バイク部品(151)
  • 農業機械(49)
  • メカニカル部品(44)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
  • 自動車補修部品(39)
  • 切削工具(36)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 家電(15)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • バッテリー・電装(9)
  • 事務用品(9)
  • 清掃用品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 物流用品(5)
  • 塗料(4)
  • 電気材料(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • カー用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 保管用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「r5f」の検索結果

710件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デスコR5f 蝶プラ工業

    デスコR5f

    蝶プラ工業
    529税込582
    1個
    当日出荷
    透明なので中身が何か分かります。 多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。
    用途細かい部品の監理・収納にトラスコ品番852-1433クリア容量(mL)1200材質(本体)スチロール質量(g)187本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×141×54外寸(幅×奥行×高さ)(mm)202×141×54
  • スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(B~)

    NGK(日本特殊陶業)(1857件のレビュー)
    589税込648特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • HS50 2R5 F ARCOL(OHMITE)

    HS50 2R5 F

    ARCOL(OHMITE)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS50 1R5 F ARCOL(OHMITE)

    HS50 1R5 F

    ARCOL(OHMITE)
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパークプラグ(Z~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(Z~)

    NGK(日本特殊陶業)(132件のレビュー)
    749税込824特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • ラッシングベルト(ラチェットバックル式) allsafe

    ラッシングベルト(ラチェットバックル式)

    allsafe(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
    用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
  • 減圧弁 日立産機システム

    減圧弁

    日立産機システム(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    常時一定の圧力を保ちます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 小形丸形コネクタ E03シリーズ 多治見無線電機

    小形丸形コネクタ E03シリーズ

    多治見無線電機
    719税込791
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用 RoHS2 指令対応(規制 10 物質) 従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換
    接続方式ネジ結合結線方法ハンダ付け絶縁抵抗(MΩ)DC500V/1000 Min.接触抵抗(mΩ)8 Max.動作繰返し動作:1000回耐振性10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm耐衝撃(m/s2)加速度:490使用温度範囲(℃)-25 to +85RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(66件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    中心電極に白金合金またはイリジウム合金を使用。外側の電極放電部にも白金合金を採用。電極消耗を抑えることができる高性能長寿命プラグが白金プラグです。
  • 持続性透明帯電防止ケース アズワン

    持続性透明帯電防止ケース

    アズワン
    1,110税込1,221特価
    1個
    当日出荷
    帯電防止剤は練り込みタイプですので持続性に優れています。 フタ付き(EY12・ER4Tを除く)
    材質ABS樹脂抵抗値(Ω)表面固有:4×1011
  • メタルラックフック5連タイプ アイリスオーヤマ

    メタルラックフック5連タイプ

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    メタルラック専用の3連タイプと5連タイプのフックです。ベルトやカギ等を掛けるのに便利です。
    適合メタルラックMRシリーズ全般、メタルシェルフSEシリーズ全般、メタルラック間仕切りMRシリーズ全般、メタルラックパソコンデスクMRPシリーズ全般、メタルシェルフワードローブSEW-913、メタルラックMR-9018J材質スチール(クロムメッキ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×54×95
  • ステンレス 丸カンスクリュー足のみ 線径各種 水本機械製作所

    ステンレス 丸カンスクリュー足のみ 線径各種

    水本機械製作所
    599税込659
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    スクリュー加工で、木材に直接ねじ込み可能です。
    用途木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類ボルト・スクリュー表面処理(本体)バレル研磨
  • キャパティソリッド オープン Lスクエア ナカバヤシ

    キャパティソリッド オープン Lスクエア

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    色々組み合わせて自分らしさをワンランクアップ。アレンジが楽しくなります。際立つ透明感 『シンプル』イズベスト
    材質スチロール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニマムローラー(仕上用) TRUSCO

    ミニマムローラー(仕上用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    499税込549
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    きめ細かい繊維を使用した仕上げに適したローラーです。 接着剤を使用していないので溶剤に強いローラーです。
    用途入り隅などの細部塗装用。毛丈(mm)5種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)3適合塗料水性◎、弱VOC○、弱溶剤系◎、溶剤系○主な用途仕上用ローラー径(Φmm)20
  • ラッシングベルト ラチェット式フラットフック重荷重 allsafe

    ラッシングベルト ラチェット式フラットフック重荷重

    allsafe
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
    用途トラック輸送時の荷崩れ防止仕様コーナープロテクター付、バックルシート付材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)0.77
  • ラッシングベルト カム式ラウンドタイプ・フラットフック仕様軽荷重 allsafe

    ラッシングベルト カム式ラウンドタイプ・フラットフック仕様軽荷重

    allsafe
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。 Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。
    用途トラック輸送時の荷崩れ防止、倉庫内での荷物結束材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:スチール最大使用荷重(t)0.15
  • チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケットセット

    SUNSTAR(サンスター)
    39,980税込43,978特価
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 7.5Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 7.5Ω

    ARCOLECTRIC
    1,098税込1,208
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)27.3×28×14.8シリーズHS25定格電力(W)25抵抗(Ω)7.5許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100
  • IAシリーズ押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    IAシリーズ押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ボタン形状丸形・曲面
  • ラッシングベルト 50mm幅 ラチェットバックル HIDAX

    ラッシングベルト 50mm幅 ラチェットバックル

    HIDAX
    41,980税込46,178
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    指はさみ防止機能付き安全設計のラッシングベルトです。指はさみ防止付きラチェットバックルで安心・確実な固縛作業ができます。色移り・色落ちしないDYE・YERN方式のベルト生地です。全ての金属部品に錆びに強く、環境に優しい三価クロメート処理を実施しています。摩擦によるベルトの消耗を防ぐプロテクション・スリーブ付きです。破損を防ぐため、最も力の掛かるシャフト部には頑丈な蒲鉾形状を採用しています。バックル接触による荷物の損傷を防ぐバックルプロテクター付きです。
    用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。ブルー破断強度(kg)【ラッシングベルト/ラチェットバックル】5000ベルト寸法(mm)【幅×厚さ】50×2
  • カメラカバー R-F-5 Canon

    カメラカバー R-F-5

    Canon
    289税込318
    1個
    当日出荷
    EOS本体(RFマウント)よりレンズを取り外して保管、輸送する際にカメラ本体のマウント部を保護するキャップです。
    対応機種EOSR
  • キャパティソリッド フタ付 Lスクエア ナカバヤシ

    キャパティソリッド フタ付 Lスクエア

    ナカバヤシ
    919税込1,011
    1個
    5日以内出荷
    色々組み合わせて自分らしさをワンランクアップ。アレンジが楽しくなります。際立つ透明感 『シンプル』イズベスト
    材質スチロール樹脂フタ付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 抵抗器 AP830シリーズ 2.5Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 抵抗器 AP830シリーズ 2.5Ω

    ARCOLECTRIC
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)10.67寸法(mm)10.67×3.44×16.52ケース形状モールド高さ(mm)16.52奥行(mm)3.44シリーズAP830定格電力(W)30抵抗(Ω)2.5許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220温度係数(ppm/℃)±300
  • 電源ユニット PBAシリーズ コーセル

    電源ユニット PBAシリーズ

    コーセル
    36,980税込40,678特価
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    シリーズPBA端子形状ねじ
  • S/P UD 07Z5F-R5 ナカノ NAKANO

    S/P UD 07Z5F-R5 ナカノ

    NAKANO
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーNISSAN主な適合純正品番55125-NY05B
  • 組子ランマ 板無し K9(駒谷)

    組子ランマ 板無し

    K9(駒谷)
    67,980税込74,778
    1組(2枚)
    5日以内出荷
    2間続き以上の和室を、より和風美にこだわった演出を実現します。
    材質米桧厚さ(mm)9
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 500mΩ ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 500mΩ

    ARCOLECTRIC
    1,198税込1,318
    1個ほか
    7日以内出荷
    シリーズHS25定格電力(W)25RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100抵抗(mΩ)500
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 2.5Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 2.5Ω

    ARCOLECTRIC
    15,980税込17,578
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    寸法(mm)49.1×28×14.8シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)2.5許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 1.5Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 1.5Ω

    ARCOLECTRIC
    15,980税込17,578
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)1.5RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
  • Renesas Electronics マイコン RENESAS

    Renesas Electronics マイコン

    RENESAS
    649税込714
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • MELSEC用(A ⇒ iQ-Rシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリング

    MELSEC用(A ⇒ iQ-Rシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ

    三菱電機エンジニアリング
    5,998税込6,598
    1台
    7日以内出荷
    三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を MELSEC iQ-Rシリーズユニットへ接続可能にします。
  • Apem 押しボタンスイッチ 2 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) IP67 APEM

    Apem 押しボタンスイッチ 2 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) IP67

    APEM
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーションNO/NCカットアウト直径(Φmm)16.2アクチュエータ色グレーターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(A)2@24Vdc
  • Apem 押しボタンスイッチ 2 A @ 24 V dc パネルマウント NO/NC APEM

    Apem 押しボタンスイッチ 2 A @ 24 V dc パネルマウント NO/NC

    APEM
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーションNO/NCカットアウト直径(Φmm)16.2コンタクト定格電流(A)2@24Vdc
  • PWR263S-35-5R00F BOURNS

    PWR263S-35-5R00F

    BOURNS
    869税込956
    1個
    7日以内出荷
  • PWR220T-35-5R00F BOURNS

    PWR220T-35-5R00F

    BOURNS
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PWR163S-25-5R00F BOURNS

    PWR163S-25-5R00F

    BOURNS
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
  • Vishay 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ VISHAY

    Vishay 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ

    VISHAY
    229税込252
    1袋(50個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×0.45高さ(mm)0.45奥行(mm)1.25シリーズCRCW動作温度範囲(℃)-55~+155パッケージ/ケース0805テクノロジー厚膜
  • 中空軸フラットギヤ単体 オリエンタルモーター

    中空軸フラットギヤ単体

    オリエンタルモーター
    41,980税込46,178
    1台
    10日以内出荷から15日以内出荷
    回転速度はモーターの同期回転速度 (50 Hz: 1500 r/min、60 Hz: 1800 r/min) を基準に減速比で割って計算しています。実際の回転速度は負荷の大きさに応じて2~20%少ない値を示します。 過熱保護装置 (サーマルプロテクタ) は内蔵していません。
    回転方向モーターと逆方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • 事務用デスクSR型 スタンダードテーブル(配送・組立サービス付き) コクヨ

    事務用デスクSR型 スタンダードテーブル(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    71,980税込79,178
    1台
    12日以内出荷から17日以内出荷
    充実の収納力と実用性を備えたコクヨのスタンダードデスク。引き出し付きのスタンダードテーブルです。
    材質天板/表面材:メラミン化粧板(シボ付き)、天板/木口:樹脂(ABS)、天板/芯材:スチール 、センター引き出し/スチール(焼付塗装)アジャスターサービス分類組立・設置・取付
  • 樹脂ケースタイプ近接センサ E2F omron(オムロン)

    樹脂ケースタイプ近接センサ E2F

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
...