カテゴリ
- メカニカル部品(2,662)
- 自動車純正部品(1,559)
- バイク純正部品(1,149)
- 科学研究・開発用品(1,115)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(927)
- 農業機械(918)
- 切削工具(795)
- 制御機器(734)
- バイク部品(595)
- 測定用品(307)
- 厨房用品(282)
- 機構部品(217)
- タイヤ・足回り(210)
- 保管用品(204)
- 空調・照明・電設資材(180)
- 物流用品(159)
- 電動工具(159)
- パソコン/周辺機器(140)
- 建築金物(125)
- 家電(114)
- 自動車補修部品(100)
- 作業工具(92)
- FA担当者のオススメ新商品(90)
- 電気材料(86)
- 事務用品(73)
- 清掃用品(65)
- トラック輸送・安全用品(65)
- オフィス家具(64)
- 油圧機器・油圧ホース(57)
- ポンプ・送風機・電熱機器(54)
- 卓上消耗品(49)
- 住設機器(49)
- 配管・水廻り設備部材(45)
- エンジン工具(45)
- 船舶用品・漁業資材(42)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(41)
- 研磨材(41)
- ねじ・ボルト・釘(40)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(40)
- 介護用品(36)
- バッテリー・電装(36)
- 安全用品(35)
- 防災用品(34)
- 店舗什器・備品(33)
- 自転車部品(33)
- 建材・エクステリア(32)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(30)
- トラック用品・パーツ(30)
- 医療(28)
- 作業服(27)
- カー用品(26)
- はんだ関連・静電気対策用品(25)
- トラック純正部品(25)
- フォークリフト・産機・建機用品(19)
- 農業・園芸資材(16)
- 測量用品(土木/建設)(15)
- 印刷用紙/インク/印刷機(15)
- 学童・教育用品(15)
- 梱包用品(14)
- 安全標識(14)
- 自転車整備工具・アクセサリー(14)
- 空圧工具(13)
- 防犯用品(12)
- 手袋(12)
- 溶接用品(10)
- 日用品(10)
- 測定関連サービス(10)
- 縫製用品(10)
- テープ(9)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- クリーンルーム用品(7)
- 整備工具・収納(7)
- 安全靴・作業靴(7)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- 鈑金・塗装(6)
- 安全保護具(6)
- ヘルスケア(5)
- 農具(5)
- 塗料(4)
- 洗車・清掃(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 理美容(3)
- 救急・衛生(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- マスク(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- ホンダ(1,190)
- マルゼン[厨房機器](1,065)
- BIGM(丸山製作所)(861)
- ミツビシ(661)
- SMC(602)
- IKO(日本トムソン)(583)
- Igus(イグス)(445)
- ニッサン(411)
- ニッセイ(309)
- サンドビック(243)
- MAZDA(マツダ)(241)
- サンコー(三甲)(227)
- KYOWA(協和製作所)(214)
- マキシンコー(151)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(119)
- New-Era(ニューエラー)(112)
- 富士変速機(112)
- トヨタ(112)
- アズワン(105)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「r60」の検索結果

R60 Ruck Case
PELICAN(ペリカン)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷仕様内部ボリューム:0.08 フィート3(0.002 m3)材質トレイ:ポリカーボネート(PC)、バンパー:TPU、蓋オーガナイザー:TPU質量(kg)2.34 ポンド(1.1 )色OD Green材質(Oリング)熱可塑性ゴム材質(ボディ)ABS / ポリカーボネート(PC)材質(ピン)ステンレス鋼浮力(kg)4.75 ポンド(2.2 )材質(裏地)TPU材質(ストラップ)ナイロン内寸(cm)[長さ×幅×奥行き]22.6×13.6×7.5外寸(cm)[長さ×幅×奥行き]28.3×17.4×9.9材質(ラッチ)アブソリュート
シャトルマルチ R60
WILD¥5,998税込¥6,5981台4日以内出荷マルチな生き物に対応。軽量、コンパクト、シンプルな設計で使い勝手も思いのままのケージ。ワイヤーが組み立て式のシャトルシリーズ。壁面が床と垂直になり、ボトルやホイールなどのレイアウトが容易に。使わないときはコンパクトにたたむことができます。前面と天面の2か所に扉を設定。ラビットケージ・モルモットケージ・ハリネズミケージ・ファンシーラットケージに。材質スチール PP質量(g)2400対象生体:うさぎ・モルモット・ハリネズミ・ファンシーラット等サイズ(mm)W 610 × D 365 × H 340
Scotchpro(TM)再生樹脂含有率60%基材 OPP包装用粘着テープ 370HQ-R60
3M(スリーエム)¥24,980~税込¥27,478~特価1箱(50巻)ほか当日出荷から36日以内出荷再生樹脂60%含有のポリプロピレンフィルムを使用した高性能で高品質な国産テープです。用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.048色透明基材ポリプロピレン(再生樹脂 60%含有)粘着剤ゴム系主な用途段ボールなどの封かんに特性耐衝撃性
アルミレーキR60
トーエイライト¥5,798税込¥6,3781本6日以内出荷組立式 / 歯型レーキ材質アルミ(アルマイト仕上)、ボルト:スチール質量(kg)1.1柄径(Φmm)(楕円)32×38寸法(cm)幅60×全長180×高さ11
Vishay セラミックコンデンサ 564R シリーズ 10pF 6kV dc 564R60GAQ10
VISHAY¥319税込¥3511個翌々日出荷静電容量 = 10pF。電圧 = 6kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = 564R。許容差 = ±20%。温度特性 = C0G、NP0。直径 = 10.2mm。奥行き = 5.6mm。寸法 = 10.2 (Dia.) x 42.2mm。末端仕様 = ラジアル℃。564Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishay 564R シリーズの単層 DC セラミックディスクコンデンサは、高い安定性が求められる照明バラスト、SMPS、その他の DC 用途向けに設計されています。このコンデンサはセラミックディスクで構成されており、両側に銀めっきが施され、難燃性エポキシ樹脂でコーティングされています。. 小型で大きな静電容量 低損失 高信頼性 スズメッキされた銅製のラジアルリードRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay セラミックコンデンサ 564R シリーズ 10nF 6kV dc 564R60GAS10
VISHAY¥939税込¥1,0331個翌々日出荷静電容量 = 10nF。電圧 = 6kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = 564R。許容差 = ±20%。温度特性 = Z5U。直径 = 24.1mm。奥行き = 6.4mm。寸法 = 24.1 (Dia.) x 56.1mm。コンデンサファミリ = 単層℃。564Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishay 564R シリーズの単層 DC セラミックディスクコンデンサは、高い安定性が求められる照明バラスト、SMPS、その他の DC 用途向けに設計されています。このコンデンサはセラミックディスクで構成されており、両側に銀めっきが施され、難燃性エポキシ樹脂でコーティングされています。. 小型で大きな静電容量 低損失 高信頼性 スズメッキされた銅製のラジアルリードRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay セラミックコンデンサ 564R シリーズ 1nF 6kV dc 564R60GAD10
VISHAY¥229税込¥2521個翌々日出荷静電容量 = 1nF。電圧 = 6kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = 564R。許容差 = ±20%。温度特性 = Z5U。直径 = 10.2mm。奥行き = 6.9mm。寸法 = 10.2 (Dia.) x 42.2mm。末端仕様 = ラジアル℃。564Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishay 564R シリーズの単層 DC セラミックディスクコンデンサは、高い安定性が求められる照明バラスト、SMPS、その他の DC 用途向けに設計されています。このコンデンサはセラミックディスクで構成されており、両側に銀めっきが施され、難燃性エポキシ樹脂でコーティングされています。. 小型で大きな静電容量 低損失 高信頼性 スズメッキされた銅製のラジアルリードRoHS指令(10物質対応)対応
アグリーR60ハンドルバー
Dixna¥6,798税込¥7,4781本6日以内出荷ブレーキレバー装着エリアを拡大したアグリーが登場使用率の多いサイズを細分化しライダーの要望に応えるクラシック系のシャローモデル「アグリー」に、ショルダー部分のラインを変更し、多くのレバーポジションに対応したモデルが新登場。アッパー気味のレバー位置でも取り付けやすい設計となっている。色ブラック ※マット仕上げ質量(g)295(385mm)種類6061 T-6 ダブルバテッドクランプ径(Φmm)31.8リーチ寸法(mm)60ドロップ寸法(mm)123
Scotchpro?再生樹脂含有率60%基材 OPP包装用粘着テープ 372HQ-R60
3M(スリーエム)¥29,980~税込¥32,978~1箱(50巻)ほか8日以内出荷から39日以内出荷再生樹脂60%含有のポリプロピレンフィルムを使用した高性能で高品質な国産テープです。用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.062色透明基材OPP粘着剤ゴム系主な用途梱包用
スペースガード R60型 取外し式
TOEX(LIXIL)¥8,998~税込¥9,898~1台7日以内出荷取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。材質スチールタイプ取外し式ポール径(Φmm)60.5
励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-25-11G-24V-R60JIS-A60JIS
三木プーリ¥317,271税込¥348,9981個翌々日出荷・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。取付フランジ取付サイズ25タイプ突合せ軸用シリーズ101動摩擦トルク(N・m[kgf・m])320コイル抵抗(Ω)(at20℃)9.6穴径d1(Φmm)【ロータ】60静摩擦トルク(Nm)350コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)2.5最高回転速度(min-1)2000
励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-25-11G-24V-R60JIS-A50DIN
三木プーリ¥317,271税込¥348,9981個翌々日出荷・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。取付フランジ取付サイズ25タイプ突合せ軸用シリーズ101動摩擦トルク(N・m[kgf・m])320コイル抵抗(Ω)(at20℃)9.6穴径d1(Φmm)【ロータ】60静摩擦トルク(Nm)350コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)2.5最高回転速度(min-1)2000
励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-25-11G-24V-R60DIN-A50DIN
三木プーリ¥317,271税込¥348,9981個翌々日出荷・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。取付フランジ取付サイズ25タイプ突合せ軸用シリーズ101動摩擦トルク(N・m[kgf・m])320コイル抵抗(Ω)(at20℃)9.6穴径d1(Φmm)【ロータ】60静摩擦トルク(Nm)350コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)2.5最高回転速度(min-1)2000
励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-25-11G-24V-R60JIS-A60DIN
三木プーリ¥317,271税込¥348,9981個翌々日出荷・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。取付フランジ取付サイズ25タイプ突合せ軸用シリーズ101動摩擦トルク(N・m[kgf・m])320コイル抵抗(Ω)(at20℃)9.6穴径d1(Φmm)【ロータ】60静摩擦トルク(Nm)350コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)2.5最高回転速度(min-1)2000
励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-25-11G-24V-R60DIN-A60JIS
三木プーリ¥317,271税込¥348,9981個翌々日出荷・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。取付フランジ取付サイズ25タイプ突合せ軸用シリーズ101動摩擦トルク(N・m[kgf・m])320コイル抵抗(Ω)(at20℃)9.6穴径d1(Φmm)【ロータ】60静摩擦トルク(Nm)350コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)2.5最高回転速度(min-1)2000
励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-25-11G-24V-R60JIS-A50JIS
三木プーリ¥317,271税込¥348,9981個翌々日出荷・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。取付フランジ取付サイズ25タイプ突合せ軸用シリーズ101動摩擦トルク(N・m[kgf・m])320コイル抵抗(Ω)(at20℃)9.6穴径d1(Φmm)【ロータ】60静摩擦トルク(Nm)350コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)2.5最高回転速度(min-1)2000
再生樹脂含有率60%基材 OPP包装用粘着テープ 372HQ-R60P
3M(スリーエム)¥1,498~税込¥1,648~1巻ほか5日以内出荷再生樹脂60%含有のポリプロピレンフィルムを使用した高性能で高品質な国産テープです。用途<特長>。・再生樹脂60%含有基材。・CO2排出量の削減。・100%再生紙を使用した紙芯。・軽い巻き出し力。・保持力耐衝撃性。・低臭幅(mm)48厚さ(mm)0.062色透明(印刷:紺色)長さ(m)100基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系
励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-25-11G-24V-R60DIN-A50JIS
三木プーリ¥317,271税込¥348,9981個翌々日出荷・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。取付フランジ取付サイズ25タイプ突合せ軸用シリーズ101動摩擦トルク(N・m[kgf・m])320コイル抵抗(Ω)(at20℃)9.6穴径d1(Φmm)【ロータ】60静摩擦トルク(Nm)350コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)2.5最高回転速度(min-1)2000
励磁クラッチ 101形(フランジ取付) 101-25-11G-24V-R60DIN-A60DIN
三木プーリ¥317,271税込¥348,9981個翌々日出荷・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。取付フランジ取付サイズ25タイプ突合せ軸用シリーズ101動摩擦トルク(N・m[kgf・m])320コイル抵抗(Ω)(at20℃)9.6穴径d1(Φmm)【ロータ】60静摩擦トルク(Nm)350コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)2.5最高回転速度(min-1)2000
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥219~税込¥241~特価1個ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
Vishay SMDレジスタ, 5.6Ω, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12065R60JNEAIF
VISHAY¥749税込¥8241袋(25個)7日以内出荷抵抗 5.6Ω。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 1206 (3216M)。許容差 ±5%。定格電力 0.25W。温度係数 ±200ppm/K。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。1206厚膜チップ抵抗器、CRCW IF e3シリーズ 0.25W. 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)5.6
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 6.3V dc 0402 (1005M) GRM155R60J475ME47D
MURATA(村田製作所)¥139税込¥1531袋(50個)翌々日出荷仕様●静電容量: 4.7μF●電圧: 6.3V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±20%●寸法: 1×0.5×0.5mm●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +85℃●村田製作所 GRM 0402×5R コンデンサ. 村田製作所GRMシリーズは、積層構造により、大容量化・小型化を実現 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 信頼性が高く、極性がありませんRoHS指令(10物質対応)対応
リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWL9C1R60BH
IKO(日本トムソン)¥7,828税込¥8,6111個7日以内出荷・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。材質ステンレス鋼サイズ9タイプスタンダード構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:60ユニット数1
再生樹脂含有率60%基材 OPP包装用粘着テープ 372HQ-R60P
3M(スリーエム)¥59,980~税込¥65,978~1箱(60巻)ほか8日以内出荷再生樹脂60%含有のポリプロピレンフィルムを使用した高性能で高品質な国産テープです。再生樹脂60%含有のポリプロピレンフィルムを使用することでこの基材製造時のCO2排出量を46%削減しています。※メーカー製品との比較の一例です。他社製品との比較はできません。本製品に使用しておりますテープ紙管原紙には100%再生紙を使用しております。巻き出しが軽く、作業者に労力を感じさせません。機械貼りでもスムーズな封緘が可能です。安定性に優れた無溶剤ゴム系粘着剤は、高湿雰囲気下で保管、輸送されても高い保持力(封緘力)を示します。耐衝撃性に優れており、テープの破断や剥がれが起きにくい製品です。再生樹脂含有基材を使用しても非再生基材使用時と比べ同等の耐衝撃性保持力を維持しています。無溶剤ゴム系粘着剤を使用しているため、テープ使用時の臭いがアクリル型粘着剤と比較すると軽減されます色透明(再生樹脂基材を使用の印刷あり)基材OPP粘着剤ゴム系主な用途梱包用特性透明
リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLC5C2R60BH
IKO(日本トムソン)¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。材質ステンレス鋼サイズ5タイプショート構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:60ユニット数2
リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWL7C1R60BH
IKO(日本トムソン)¥6,288税込¥6,9171個10日以内出荷・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。材質ステンレス鋼サイズ7タイプスタンダード構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:60ユニット数1
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF 4V dc 0603 (1608M) GRM188R60G226MEA0D
MURATA(村田製作所)¥199税込¥2191袋(25個)7日以内出荷仕様●静電容量: 22μF●電圧: 4V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±20%●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +85℃●ムラタ GRM 0603×5R コンデンサ. 汎用 GRM シリーズ、高誘電率タイプ. 小型で高静電容量 高信頼性と無極性 高周波数での低インピーダンス特性により、優れたパルス応答と騒音低減を実現 GRMシリーズは鉛フリー製品 一般電子機器用途向けRoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 6.3V dc 0402 (1005M) GRM155R60J475ME87D
MURATA(村田製作所)¥489税込¥5381セット(100個)7日以内出荷仕様●静電容量: 4.7μF●電圧: 6.3V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±20%RoHS指令(10物質対応)対応
グラファイトワイパーブレード 視界スッキリワイパー
NWB(日本ワイパブレード)(229件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷ワイパートップブランドNWB製のワイパーブレード。「拭き性能も」「高速性も」「静粛性も」抜群! グラファイトラバーでワイパーのビビリを解消取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプグラファイト
カードリング 10個入り
(4件のレビュー)¥379税込¥4171パック(10個)当日出荷カード類や穴を開けた書類の整理保管に。 ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)繰り返し・詰め替え対応
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(3個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
...





![部品 MVH-R60・R60A・R60H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16448419-250326-02.jpg)