カテゴリ

  • 自動車純正部品(779)
  • 切削工具(538)
  • メカニカル部品(188)
  • 制御機器(174)
  • バイク部品(165)
  • タイヤ・足回り(123)
  • 電動工具(117)
  • 保管用品(115)
  • 物流用品(108)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(106)
  • 科学研究・開発用品(89)
  • 測定用品(84)
  • 機構部品(78)
  • パソコン/周辺機器(76)
  • 自動車補修部品(74)
  • 作業工具(67)
  • 空調・電設資材(65)
  • 電気材料(54)
  • 建築金物(52)
  • 清掃用品(42)
  • 厨房用品(40)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(39)
  • 事務用品(39)
  • バイク純正部品(34)
  • 研磨材(34)
  • 家電(31)
  • オフィス家具(29)
  • バッテリー・電装(28)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(27)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • はんだ関連・静電気対策用品(22)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • 安全用品(21)
  • 卓上消耗品(20)
  • 介護用品(18)
  • トラック輸送・安全用品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 測量用品(土木/建設)(14)
  • 照明(11)
  • エンジン工具(11)
  • 手袋(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 防犯用品(9)
  • 防災用品(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 作業服(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 安全標識(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • カー用品(6)
  • 安全保護具(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 梱包用品(5)
  • テープ(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 農業機械(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 日用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 自転車部品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 農具(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 医療(3)
  • 縫製用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 溶接用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)

「r60」の検索結果

関連キーワード
3,763件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヨークインサート R60/BH 岩田製作所ヨークインサート R60/BH岩田製作所
999税込1,099
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
Vishay セラミックコンデンサ 564R シリーズ 10pF 6kV dc 564R60GAQ10 VISHAYVishay セラミックコンデンサ 564R シリーズ 10pF 6kV dc 564R60GAQ10VISHAY
279税込307
1個
翌々日出荷
静電容量 = 10pF電圧 = 6kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = 564R許容差 = ±20%温度特性 = C0G、NP0直径 = 10.2mm奥行き = 5.6mm寸法 = 10.2 (Dia.) x 42.2mm末端仕様 = ラジアル℃564Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishay 564R シリーズの単層 DC セラミックディスクコンデンサは、高い安定性が求められる照明バラスト、SMPS、その他の DC 用途向けに設計されています。このコンデンサはセラミックディスクで構成されており、両側に銀めっきが施され、難燃性エポキシ樹脂でコーティングされています。. 小型で大きな静電容量 低損失 高信頼性 スズメッキされた銅製のラジアルリード
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay セラミックコンデンサ 564R シリーズ 10nF 6kV dc 564R60GAS10 VISHAYVishay セラミックコンデンサ 564R シリーズ 10nF 6kV dc 564R60GAS10VISHAY
879税込967
1個
翌々日出荷
静電容量 = 10nF電圧 = 6kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = 564R許容差 = ±20%温度特性 = Z5U直径 = 24.1mm奥行き = 6.4mm寸法 = 24.1 (Dia.) x 56.1mmコンデンサファミリ = 単層℃564Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishay 564R シリーズの単層 DC セラミックディスクコンデンサは、高い安定性が求められる照明バラスト、SMPS、その他の DC 用途向けに設計されています。このコンデンサはセラミックディスクで構成されており、両側に銀めっきが施され、難燃性エポキシ樹脂でコーティングされています。. 小型で大きな静電容量 低損失 高信頼性 スズメッキされた銅製のラジアルリード
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay セラミックコンデンサ 564R シリーズ 1nF 6kV dc 564R60GAD10 VISHAYVishay セラミックコンデンサ 564R シリーズ 1nF 6kV dc 564R60GAD10VISHAY
239税込263
1個
翌々日出荷
静電容量 = 1nF電圧 = 6kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = 564R許容差 = ±20%温度特性 = Z5U直径 = 10.2mm奥行き = 6.9mm寸法 = 10.2 (Dia.) x 42.2mm末端仕様 = ラジアル℃564Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishay 564R シリーズの単層 DC セラミックディスクコンデンサは、高い安定性が求められる照明バラスト、SMPS、その他の DC 用途向けに設計されています。このコンデンサはセラミックディスクで構成されており、両側に銀めっきが施され、難燃性エポキシ樹脂でコーティングされています。. 小型で大きな静電容量 低損失 高信頼性 スズメッキされた銅製のラジアルリード
RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 6.3V dc 0402 (1005M) GRM155R60J475ME47D MURATA(村田製作所)Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 6.3V dc 0402 (1005M) GRM155R60J475ME47DMURATA(村田製作所)
489税込538
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様●静電容量: 4.7μF●電圧: 6.3V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±20%●寸法: 1×0.5×0.5mm●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +85℃●村田製作所 GRM 0402×5R コンデンサ. 村田製作所GRMシリーズは、積層構造により、大容量化・小型化を実現 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 信頼性が高く、極性がありませんRoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(189件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
グラファイトワイパーブレード  視界スッキリワイパー NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパーブレード 視界スッキリワイパーNWB(日本ワイパブレード)(227件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ワイパートップブランドNWB製のワイパーブレード。「拭き性能も」「高速性も」「静粛性も」抜群! グラファイトラバーでワイパーのビビリを解消
取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプグラファイト
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
7,798税込8,578特価
1パック(50個)
当日出荷から94日以内出荷
スレンダー2000 若井産業スレンダー2000若井産業(38件のレビュー)
999税込1,099
1箱(440本)
当日出荷
コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
カードリング 10個入り モノタロウカードリング 10個入りモノタロウ(3件のレビュー)
379税込417
1パック(10個)
当日出荷
カード類や穴を開けた書類の整理保管に。 ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。
材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)繰り返し・詰め替え対応
六角軸ドリル TiNコート モノタロウ六角軸ドリル TiNコートモノタロウ(257件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1箱(50個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
収縮チューブ オーム電機収縮チューブオーム電機(22件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
ドライヤーなどの熱で収縮、電線の接続部分を絶縁・保護します。 RoHS適合/ハロゲンフリー/難燃性
長さ(m)2材質ポリオレフィン収縮開始温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドリーマ TRUSCOハンドリーマTRUSCO(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から9日以内出荷
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
六角棒レンチ(T型) TRUSCO六角棒レンチ(T型)TRUSCO(11件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
ラミネートフィルム ナカバヤシラミネートフィルムナカバヤシ(21件のレビュー)
159税込175
1パック(20枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
ラミネートフィルムE2タイプは従来のPETベースのフィルム(Eタイプ)にくらべ、サイズ的な余裕を省き、原稿に対しジャストサイズに加工されたフィルムです。焼却しても有害物質が発生しない、地球環境に優しいラミネートフィルムです。ハリのあるPET材ベースのフィルムメガピクセルフォトをワンランク上の仕上がりに美しく長もち。水に強い!! 汚れに強い!!油性マジックならフィルム面に記入もOK!!写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。
材質PETフィルム厚さ(μm)100RoHS指令(10物質対応)対応
(MR60)R/スポイラー LH ミツビシ(MR60)R/スポイラー LHミツビシ
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
SDRスクレーパ 阪上製作所SDRスクレーパ阪上製作所(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から7日以内出荷
外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 主として屋内の通常雰囲気で使用するシリンダ用です。
材質RN 906RoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(19件のレビュー)
889税込978
1パック(3個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
充電式LEDライト LR60R FENIX(フェニックス)充電式LEDライト LR60RFENIX(フェニックス)
79,980税込87,978
1個
当日出荷
メカニカルロータリースイッチにより、明るさとモードの選択を素早く行うことができます。取り外し可能な金属製ハンドルにはネジ穴があり、ショルダーストラップをねじ込んで簡単に持ち運ぶことができます。ねじ式の三脚用ソケットにしっかりと取り付けることができ、長時間の使用でも安定した照射が可能です。洞窟探検や野外活動、捜索・救助にも使えるパワフルなライトです。内蔵ディスプレイで明るさレベル、残り時間、バッテリー残量を把握可能です。長距離捜索に最適なサーチモードと広範囲を照らすのに最適なキャンプモードの切り替えが可能です。
用途狩猟捜索アウトドア付属品ストラップ、USB Type-C 充電ケーブル、吊り下げリング用ねじ、ショルダーストラップ、スペアOリング、取扱説明書トラスコ品番612-3167長さ(mm)208幅(mm)91タイプUSB Type-C高速充電/放電ポートおよびUSB-A放電ポート奥行(mm)62.5保護等級IP68使用電池FENIX社充電池 ARB-L56-4000光源色Luminus SFT70 LED充電時間(時間)約1.5バッテリー容量(mAh)4000明るさ(Lm)21000(ターボモード)照射距離(m)1085(ターボモード 21000lm時)電球の種類LED最大点灯時間約113時間(エコモード 50lm時)落下耐久(m)1
バー,キャリイリヤ 5YT-2845R-60 YAMAHA(ヤマハ)バー,キャリイリヤ 5YT-2845R-60YAMAHA(ヤマハ)
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
圧力計   AT1/4R 60X1.0MPA  JIS NKS圧力計 AT1/4R 60X1.0MPA JISNKS
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
測定流体空気、油、水等種類汎用圧力計
(MR60)R/マッドガード LH ミツビシ(MR60)R/マッドガード LHミツビシ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
ジェットストリーム 替芯 uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 替芯uni(三菱鉛筆)(4件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
ジェットストリーム替芯。適合商品 SXN-150-05、SXN-150C-05、SXN-2200-05
インク色
メタルラック用棚板 アイリスオーヤマメタルラック用棚板アイリスオーヤマ(10件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
当日出荷から9日以内出荷
メタルラック専用の棚板です。固定部品4組付きです。
高さ(mm)40関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)適合ポール径(Φmm)約25
ウレタンクッションシール TRUSCOウレタンクッションシールTRUSCO(13件のレビュー)
559税込615
1セット(60個)
当日出荷
弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。 高い耐久性と振動防止力があります。 貼り付け易いシールタイプです。
用途戸あたりのクッション、傷防止、OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に材質ポリウレタン厚さ(mm)2透明形状丸形硬度アスカーC80特性弾性、衝撃吸収性
ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
サーモデマンド5点表示タイプ ブライト標識サーモデマンド5点表示タイプブライト標識(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(20枚)
当日出荷から3日以内出荷
温度管理用示温ラベル 五点表示タイプ 融点の異なる五つの不可逆性エレメントを組合せたラベルです。 指定温度で解ける融点を持つ溶融性顔料が塗布されているので、変色温度は極めて正確です。 示温エレメント部は耐熱性のフィルムで密封されているので、水、油、排気ガス等環境の影響を受けません。 裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。
用途屋内外の発熱、過熱温度管理 電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検 熱処理工程の温度管理 温度監視を必要とする様々な機器仕様五点表示タイプ直径(Φmm)示温部/4寸法(縦×横)(mm)15×45
タッチコネクターファイブ ユニオン 千代田通商タッチコネクターファイブ ユニオン千代田通商(10件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状ユニオンストレート使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
ジェットストリーム替芯 0.38mm uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム替芯 0.38mmuni(三菱鉛筆)(6件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
ジェットストリーム極細リフィル5本パック。適合商品 SXK-3000-38
インク色ボール径(Φmm)0.38繰り返し・詰め替え対応
(MR60)COVER,R/ST ミツビシ(MR60)COVER,R/STミツビシ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
記録紙 小林クリエイト記録紙小林クリエイト(13件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1袋(10本)
当日出荷から42日以内出荷
サンボックス サンコー(三甲)サンボックスサンコー(三甲)(49件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。
フタなし
防止コンセントプラグ(ライティングレール用) 東芝ライテック防止コンセントプラグ(ライティングレール用)東芝ライテック(8件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
適合規格電気用品安全法定格電圧(V)125定格電流(A)15
研磨布ロールペーパー(36.5M巻) TRUSCO研磨布ロールペーパー(36.5M巻)TRUSCO(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1巻
当日出荷
作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使えるロール状のグルー研磨布です。狭い隙間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。
用途金属製品・部品、鋼材などのサビ取り、バリ取り、ビード取りなどに。長さ(m)36.5砥材アルミナ質研削材(A)適合材金属、鋼材
マジック式研磨紙HNARタイプロール(75mm幅) FUJI STAR(三共理化学)マジック式研磨紙HNARタイプロール(75mm幅)FUJI STAR(三共理化学)(16件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ)。ペーパー目が出にくい。パット面がいつも平滑。
用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。幅(mm)75長さ(m)15砥粒AAケース色グリーン適合材金属、木工
顔料系インキ 黒 シヤチハタ顔料系インキ 黒シヤチハタ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
顔料系インキ 赤 シヤチハタ顔料系インキ 赤シヤチハタ(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
配線カバー TRUSCO配線カバーTRUSCO(6件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
電話、各種OA機器の配線などの床配線工事に最適です。傾斜がなだらかですので、台車や人の通過の障害になりません。
長さ(m)1材質塩化ビニール(PVC)
裸圧着端子 ニチフ裸圧着端子ニチフ(2件のレビュー)
789税込868
1セット(3個)
当日出荷から3日以内出荷
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
関連キーワード
...