カテゴリ

  • メカニカル部品(283)
  • オフィス家具(206)
  • バイク部品(158)
  • 油圧機器・油圧ホース(117)
  • 農業機械(105)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(95)
  • バイク純正部品(39)
  • 制御機器(28)
  • 切削工具(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 測定用品(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 厨房用品(10)
  • 自動車補修部品(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 家電(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 安全用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建築金物(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 梱包用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r600-02」の検索結果

関連キーワード
1,157件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RBR122G-24VUC Interface relay R600 2c/o ABB

    RBR122G-24VUC Interface relay R600 2c/o

    ABB
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:24V ac/dc●入力電圧 Max:24V ac/dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:8A●シリーズ:RBR122G●コード番号:237-3109アズワン品番65-8092-58
  • 記録紙 小林クリエイト

    記録紙

    小林クリエイト(13件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(10本)
    当日出荷から35日以内出荷
  • フィルタレギュレータ コガネイ

    フィルタレギュレータ

    コガネイ(8件のレビュー)
    ¥12,298税込¥13,528
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
    取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47ドレン排出手動ドレン材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)5設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付
  • レギュレータ コガネイ

    レギュレータ

    コガネイ(6件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
    取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)給油不要設定圧力単位MPa圧力計圧力計付排気機構ノンリリーフタイプ
  • フィルタレギュレータ コガネイ

    フィルタレギュレータ

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
    ねじの種類Rc
  • マルチシリーズ(全項) コガネイ

    マルチシリーズ(全項)

    コガネイ
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。
    取付方式ブラケット付ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
  • ブッシュ セラミックスブッシュ R0000-0000 廣杉計器

    ブッシュ セラミックスブッシュ R0000-0000

    廣杉計器(3件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質アルミナ96色白耐熱温度(℃)1300RoHS指令(10物質対応)対応
  • R6000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R6000-20~) CKD

    R6000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R6000-20~)

    CKD
    ¥10,075~税込¥11,083~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
  • レギュレータ R□000シリーズ CKD

    レギュレータ R□000シリーズ

    CKD
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    5日以内出荷から29日以内出荷
    圧縮空気用のレギュレータで、圧力を調整します。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。工具不要で片手で圧力調整ができ、ロックはワンプッシュで可能です。パネルマウント用のナットをゆるめると、ナット自体がジャッキ機能となり、ノブを楽に取り外すことが可能です。パネルに取り付ける時は、ナットで固定ができます。オプション選択でノブの位置を上方向もしくは下方向に選択が出来るようになり、使いやすさの向上、設計の自由度もアップしました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。
    用途圧縮空気の減圧用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類【配管ねじ】Rcネジ使用流体圧縮空気表示単位MPa、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 減速機 H2シリーズ(H2L-40R)両軸型 ニッセイ

    減速機 H2シリーズ(H2L-40R)両軸型

    ニッセイ
    ¥88,980税込¥97,878
    1台
    6日以内出荷
    枠番40種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置右側変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
  • レギュレータ Gネジ R□000-Gシリーズ CKD

    レギュレータ Gネジ R□000-Gシリーズ

    CKD
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    5日以内出荷から34日以内出荷
    圧縮空気用のレギュレータで、圧力を調整します。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。工具不要で片手で圧力調整ができ、ロックはワンプッシュで可能です。パネルマウント用のナットをゆるめると、ナット自体がジャッキ機能となり、ノブを楽に取り外すことが可能です。パネルに取り付ける時は、ナットで固定ができます。オプション選択でノブの位置を上方向もしくは下方向に選択が出来るようになり、使いやすさの向上、設計の自由度もアップしました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。
    用途圧縮空気の減圧用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類【配管ねじ】Gネジ使用流体圧縮空気表示単位bar、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 減速機 H2シリーズ(H2LS-40R)指定モータ取付可能型 ニッセイ

    減速機 H2シリーズ(H2LS-40R)指定モータ取付可能型

    ニッセイ
    ¥88,980税込¥97,878
    1台
    6日以内出荷
    枠番40種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置右側変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
  • SCB600-2R 両開き サンコー(三甲)

    SCB600-2R 両開き

    サンコー(三甲)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    翌々日出荷
    材質PE容量(L)600外寸(mm)1218×690×1069、バー:1280内寸(mm)1089×590×844キャスター径(Φmm)150(内2輪ストッパー付)バー高さ(mm)790RoHS指令(10物質対応)対応
  • レギュレータ NPTネジ R□000-Nシリーズ CKD

    レギュレータ NPTネジ R□000-Nシリーズ

    CKD
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    17日以内出荷から22日以内出荷
    圧縮空気用のレギュレータで、圧力を調整します。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。工具不要で片手で圧力調整ができ、ロックはワンプッシュで可能です。パネルマウント用のナットをゆるめると、ナット自体がジャッキ機能となり、ノブを楽に取り外すことが可能です。パネルに取り付ける時は、ナットで固定ができます。オプション選択でノブの位置を上方向もしくは下方向に選択が出来るようになり、使いやすさの向上、設計の自由度もアップしました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。
    用途圧縮空気の減圧用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類【配管ねじ】NPTネジ使用流体圧縮空気表示単位psi、°F表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • R 1/2"x600mm 給水管(止水栓用) エスコ

    R 1/2"x600mm 給水管(止水栓用)

    エスコ
    ¥6,940税込¥7,634
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432MP-60
  • ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ

    ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用

    モノタロウ(92件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
    用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1615件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • OBOA1000-115VUC Optocoupler R600 A1-A2=1 ABB

    OBOA1000-115VUC Optocoupler R600 A1-A2=1

    ABB
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大順方向電圧:115V●絶縁電圧:2500V●ピン数:4●長さ:70mm●コード番号:232-0311アズワン品番65-8067-60
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥2,060~税込¥2,266~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • STRIPE,R.*TYPE-2  87128KB0600ZB ホンダ

    STRIPE,R.*TYPE-2 87128KB0600ZB

    ホンダ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    5日以内出荷
  • ID AG A-8/500/600-R9 JS- 2 チューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    ID AG A-8/500/600-R9 JS- 2 チューブ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥2,980税込¥3,278
    1個
    4日以内出荷
    フォークリフト用のチューブとなります。
  • STRIPE E,R*TYPE2*    64311MAL600ZB ホンダ

    STRIPE E,R*TYPE2* 64311MAL600ZB

    ホンダ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE C,R*TYPE2*    64308MAL600ZB ホンダ

    STRIPE C,R*TYPE2* 64308MAL600ZB

    ホンダ
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE B,R*TYPE2*    64302MW0600ZB ホンダ

    STRIPE B,R*TYPE2* 64302MW0600ZB

    ホンダ
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE B,R*TYPE2*    64232MAL600ZB ホンダ

    STRIPE B,R*TYPE2* 64232MAL600ZB

    ホンダ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE A,R*TYPE2*    64101MW0600ZB ホンダ

    STRIPE A,R*TYPE2* 64101MW0600ZB

    ホンダ
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE B,R*TYPE2*  83615MAL600ZB ホンダ

    STRIPE B,R*TYPE2* 83615MAL600ZB

    ホンダ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE C,R*TYPE2*  83603MW0600ZB ホンダ

    STRIPE C,R*TYPE2* 83603MW0600ZB

    ホンダ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE A,R*TYPE2*  83601MW0600ZB ホンダ

    STRIPE A,R*TYPE2* 83601MW0600ZB

    ホンダ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,L.R*TYPE2*  77229KY0600ZB ホンダ

    STRIPE,L.R*TYPE2* 77229KY0600ZB

    ホンダ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE C,R*TYPE2*    64315MAL600ZB ホンダ

    STRIPE C,R*TYPE2* 64315MAL600ZB

    ホンダ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE F,R*TYPE2*    64312MAL600ZB ホンダ

    STRIPE F,R*TYPE2* 64312MAL600ZB

    ホンダ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE D,R*TYPE2*    64309MAL600ZB ホンダ

    STRIPE D,R*TYPE2* 64309MAL600ZB

    ホンダ
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE A,R*TYPE2*    64306MAL600ZB ホンダ

    STRIPE A,R*TYPE2* 64306MAL600ZB

    ホンダ
    ¥909税込¥1,000
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE B,R*TYPE2*    64102MW0600ZB ホンダ

    STRIPE B,R*TYPE2* 64102MW0600ZB

    ホンダ
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE B,R*TYPE2*  83602MW0600ZB ホンダ

    STRIPE B,R*TYPE2* 83602MW0600ZB

    ホンダ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,R.R*TYPE2*  77228KY0600ZB ホンダ

    STRIPE,R.R*TYPE2* 77228KY0600ZB

    ホンダ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
  • COWL SET,R*TYPE2*  64400MW0600ZB ホンダ

    COWL SET,R*TYPE2* 64400MW0600ZB

    ホンダ
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE B,R*TYPE2*    64314MAL600ZB ホンダ

    STRIPE B,R*TYPE2* 64314MAL600ZB

    ホンダ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE A,R*TYPE2*    64313MAL600ZB ホンダ

    STRIPE A,R*TYPE2* 64313MAL600ZB

    ホンダ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
...