カテゴリ

  • タイヤ・足回り(32)
  • 制御機器(21)
  • メカニカル部品(19)
  • 農業機械(16)
  • 切削工具(15)
  • バイク部品(14)
  • 自動車純正部品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 作業服(6)
  • 機構部品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 塗料(2)
  • 安全用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r70-12」の検索結果

関連キーワード
222件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(190件のレビュー)
7,298税込8,028特価
1箱(25個)
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(201件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(25個)
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
ユニ・プロッキー PM-150TR専用詰替えインク uni(三菱鉛筆)ユニ・プロッキー PM-150TR専用詰替えインクuni(三菱鉛筆)(23件のレビュー)
55税込61
1本
当日出荷
ユニ・プロッキーPM-150TR詰替えタイプ専用です。
軸径(Φmm)18.7厚さ(mm)20.0全長(mm)87.4質量(g)14.7エコマーク認定認定材質(軸)再生PP材質(ケース)再生PPインク水性顔料商品タイプ補充用インクエコマーク認定番号18 112 177繰り返し・詰め替え対応
磁器タイル用ドリルビット TRタイプ ユニカ磁器タイル用ドリルビット TRタイプユニカ(15件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から翌々日出荷
10~15個程度の磁器タイルの穴あけに最適。穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用。鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮。
用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード適合電動機電気ドリル・振動ドリル(使用モード/回転専用)使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])1000以下
ディスクロータ(スズキ) 昭和自動車ディスクロータ(スズキ)昭和自動車(8件のレビュー)
4,298税込4,728
1枚
当日出荷から翌々日出荷
本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
用途乗用車用
(MR70)マッド ガード,リヤ LH ミツビシ(MR70)マッド ガード,リヤ LHミツビシ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
(MR70)マッド ガード,リヤ RH ミツビシ(MR70)マッド ガード,リヤ RHミツビシ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
(MR70)ミラー ASSY,ドア,RH ミツビシ(MR70)ミラー ASSY,ドア,RHミツビシ
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
(MR70)ミラー ASSY,ドア,LH ミツビシ(MR70)ミラー ASSY,ドア,LHミツビシ
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
裸圧着端子(丸形) DST(大同端子製造)裸圧着端子(丸形)DST(大同端子製造)
12,980税込14,278
1箱(50個)
9日以内出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっきJIS規格×
ルミナス ガーデンラック4段W70 Luminous(ルミナス)ルミナス ガーデンラック4段W70Luminous(ルミナス)
6,798税込7,478
1台
4日以内出荷
耐荷重(kg)80/枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)695×(最下段)295・他245×1215棚間隔(cm)【棚可動】約2.5
システム木手すり 跳ね上げセット DIPPERホクメイシステム木手すり 跳ね上げセットDIPPERホクメイ(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1セット
6日以内出荷から8日以内出荷
ベスポジ-eに連結する跳ね上げタイプの手すりで、通行の制限を緩和できます。扉間などで利用することで通行の制限を緩和できます。
材質ナイロン樹脂、集成材
レンチ ホンダレンチホンダ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
FF式輻射型石油暖房機 サンポットFF式輻射型石油暖房機サンポット
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
その他・石油タンク別置式(別売)・薄型給排気筒(FWT-7M-6)同梱・背面カバー別売管径(Φmm)延長:49暖房の目安(コンクリート)寒冷地:29畳まで(48m2)/温暖地:25畳まで(41.5m2)暖房の目安(木造)寒冷地:18畳まで(29.5m2)/温暖地:18畳まで(29.5m2)暖房出力(kW)7.00~1.61(6,020~1,380kcal/h)筒径(Φmm)給排気:70グリーン購入法適合燃料消費量(kW[L/h])8.14~2.16[0.791~0.21]
マキシスMA-R1 110/70-12 47LTL DAYTONA(デイトナ)マキシスMA-R1 110/70-12 47LTLDAYTONA(デイトナ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
MAXXISは世界170か国以上へ2輪&4輪タイヤを中心に製造販売するチェンシンタイヤのトップブランド。チェンシンタイヤは16の工場をもち、2012年世界タイヤメーカー売上ランキング第9位に位置するトップクラスのタイヤメーカーです。MAXXISとチェンシンのタイヤはホンダヤマハスズキKTM等のメーカーにも数多く純正採用されており、品質の高さを証明しています。タイヤに求められる”性能と価格”のバランスがよく、コストパフォーマンスに優れたタイヤです。特殊なレーシングコンパウンドと方向性パターンが、最適なトラクションと安定性を提供します。シャープな溝がすばやく水を分散させ路面との接地面を確保します。台湾のミニバイクレースではMA-R1でなければ勝てないと言われています。タイヤライフが長く特に耐久レースへおすすめです。チューブレスタイプ。ドライグリップ :★★★★★レイングリップ :★★耐久性 :★★チャート表は性能のイメージです。※外径総幅は標準リム幅組み付け時のサイズとなります。各商品の性能イメージチャート表は5段階評価となり、★5個が最高評価となります。
タイヤサイズ110/70-12タイヤ幅(mm)110リム径(inch)12速度記号/荷重表示47LTL偏平率(%)70
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
720税込792特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
スノーチェーン 自動車タイヤ用 モノタロウスノーチェーン 自動車タイヤ用モノタロウ(197件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(2個)
当日出荷
【1年間保証付き】車をジャッキアップすることなく簡単に装着が可能です。 9mmのチェーンを採用しているので車体への干渉が少なくなっています。 また運転時の操作性は問題なく、騒音の発生も少なくなっています。 チェーンは亀甲タイプになっているので横滑りが発生しにくくなっています。 チェーンを締め付ける際に緩みが発生しにくい仕様になっています。 クリアランスが4cm以上あれば装着可能なのでクリアランスが狭い車にもオススメです。
付属品軍手+補修リング(2種類×2)材質スチール+PVC取扱説明書(109.0MB)
スプリング式チェーンバンド 日電製鎖スプリング式チェーンバンド日電製鎖(42件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2個)
当日出荷
用途ノーブランド タイヤチェーン4×5、5×6、6×7用付属品無し材質鉄製
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
補助継電器 標準形 富士電機補助継電器 標準形富士電機(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から23日以内出荷
双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。 (最小使用電圧、電流DC5V、3mA) 国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど) メーカー従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。 IEC規格準拠の端子No.を採用。
種類継電器幅(mm)81開閉ひん度(回/時)1800電気的耐久性(AC-15/220・440)50万回、(AC-12/220・440)25万回、(DC-13・-12/24-220時定数 L/R=70msの場合)50万回機械的耐久性1000万回以上
非金属タイプ タイヤチェーン スノーゴリラ フェルマーレ KEIKA非金属タイプ タイヤチェーン スノーゴリラ フェルマーレKEIKA(12件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
Wプッシュ式ロック採用でスムーズ脱着!タイヤ全体を包み込む「静粛性」と超硬スパイクを採用した「走行性」を両立したウレタンネットチェーンです。
付属品バンドフッカー、ゴムバンド、取扱説明書、手袋セット内容チェーン本体×1ペア、ゴムバンド×4本、バンドフッカー×1本、作業用手袋×1組、取扱説明書×1部
金属製ラダータイプ タイヤチェーン 雪道楽αⅠ FEC (株式会社エフイーシーチェーン )金属製ラダータイプ タイヤチェーン 雪道楽αⅠFEC (株式会社エフイーシーチェーン )(36件のレビュー)
8,998税込9,898
1ケース(2個)ほか
当日出荷
2色メッキで取付容易。 プラフックとバンドで傷付防止。 コンパクト収納。
用途乗用車・ライトバン・軽トラック用付属品ゴムバンド材質SWM-B形状ラダー(ハシゴ型)関連資料カタログ適合表(23.86MB)取扱説明書(7.09MB)
布タイプ タイヤチェーン AutoSock AutoSock布タイプ タイヤチェーン AutoSockAutoSock(14件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
ノルウェー生まれの手軽で簡単!!緊急用タイヤすべり止め。クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能!!厚さ約1mmなので輸入車などにも装着でき、今までにない快適な乗り心地を体感できます。雪や氷の上でのグリップ力を最大限に発揮!!チェーンでもスタッドレスでもない特殊繊維が路面との摩擦面積を最大限に確保し、高いグリップ力を発揮します。わずか約1kg!軽量で超コンパクト!!いざという時のために持っていたい・・・。トランクやシート下など、常に車に載せておいても邪魔になりません。日本・ヨーロッパなど大手自動車メーカー各社で純正採用!!オートソックはタイヤにかぶせるだけですので分かりやすく簡単に取り付けすることが出来ます。騒音にも少なく粉塵も出ない道路にも優しい布製タイヤすべり止め。
用途クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
標準JISタイプチェーン(トラック・バス用) KKS標準JISタイプチェーン(トラック・バス用)KKS(7件のレビュー)
28,980税込31,878
1セット(2個)
当日出荷から7日以内出荷
付属品無し材質スチール関連資料適合表(0.7MB)
標準JISタイプチェーン(トラック・バス用)スプリングチェーンバンドセット KKS標準JISタイプチェーン(トラック・バス用)スプリングチェーンバンドセットKKS(11件のレビュー)
29,980税込32,978
1セット
翌々日出荷
付属品無し材質スチール関連資料適合表
【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】スターターモーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
MI 12V 0.9KW D70 R 31100-81A10、MI 12V 0.9KW D70 R
メーカースズキ、マツダ主な適合純正品番31100-81A10・1A03-18-400サービス分類リサイクル・リビルト
(MC070)PIPE,AIR 12 WET/T-A/T R 三菱ふそう(MC070)PIPE,AIR 12 WET/T-A/T R三菱ふそう
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
合金製ラダータイプ タイヤチェーン 雪道楽JⅠ FEC (株式会社エフイーシーチェーン )合金製ラダータイプ タイヤチェーン 雪道楽JⅠFEC (株式会社エフイーシーチェーン )(15件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
扁平タイヤ、クリアランスの狭い車にも最適9mmチェーン。 ほとんどの国産車に装着可能。ジャッキアップ不要でカンタン取付。優れた耐久性と静粛性。ツイストクロスによる安心性能。
用途乗用車・ミニバン専用(RV車、1・4ナンバーの商用車には使用できません)付属品手袋材質接地面=SPCCクロスチェーン=低マンガン鋼サイドチェーン=SWRM8キッコウフック=SPCC形状ラダータイプ関連資料カタログ適合表(23.86MB)取扱説明書(4.3MB)
タイヤチェーン 亀甲 9mm アイスバーンタイヤチェーン 亀甲 9mmアイスバーン(40件のレビュー)
5,798税込6,378
1セット(2個)
当日出荷から6日以内出荷
ジャッキアップ不要で簡単、ラクラク取付け。 9mmリングで快適性、静粛性向上。 亀甲タイプで横滑りしにくい。 9mmリング、ケーブル仕様により車体に干渉しにくい。 締付時に緩みにくいスライドギア仕様。 ドイツの工業規格TUV・GSを取得。
KA レベルアジャスター(ラバー付き) イマオコーポレーションKA レベルアジャスター(ラバー付き)イマオコーポレーション(6件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から3日以内出荷
取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。底面パッドゴムには滑り止め効果・クッション性・軽防振性・耐液性があります。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SS400材質(ナット)SS400材質(ワッシャー)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)SPCC材質(パッドゴム)クロロプレンゴム
ワイヤー&コイルタイプe-チェーン 三菱製鋼ワイヤー&コイルタイプe-チェーン三菱製鋼(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1セット(2個)
当日出荷から6日以内出荷
ワイヤー&コイル形状のため 静かで振動が少なく軽量! 取付け、取り外しが容易! クロス部分コイルが回転し、均等化し耐久性向上!
材質ばね鋼(クロスチェーン)合金鋼(ワイヤー)
布製タイヤチェーン SEIWA(セイワ)布製タイヤチェーンSEIWA(セイワ)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
PS11(型番:S11)適合タイヤサイズ:145/80R12 175/70R12 135/80R13 155/70R13 160/65R13 165/65R13 175/60R13 195/55R13 225/45R13 135/70R14 145/65R14 155/60R14 165/55R14 175/55R14 185/50R14 205/45R14 155/50R15 160/50R15 165/50R15 175/45R15 185/45R15 195/40R15 165/40R16
セット内容収納バッグ、作業用手袋、取扱説明書寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)300×230×120
金属製タイヤチェーン 5×6サイズ(乗用車・ライトバン用) 日電製鎖金属製タイヤチェーン 5×6サイズ(乗用車・ライトバン用)日電製鎖(18件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(2個)
当日出荷から6日以内出荷
オーソドックスな金属製ラダータイプのチェーンです。
形状ラダー(ハシゴ型)種類シングル付属品無し材質鉄製
(MC070)PIPE,P/S OIL 12 G/B-S/CYL R 三菱ふそう(MC070)PIPE,P/S OIL 12 G/B-S/CYL R三菱ふそう
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】スターターモーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
ミツビシ製 12V 1.0KW D70 R