カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(623)
  • メカニカル部品(370)
  • バイク部品(281)
  • 切削工具(264)
  • 制御機器(247)
  • 農業機械(127)
  • パソコン/周辺機器(123)
  • 測定用品(96)
  • 物流用品(91)
  • バイク純正部品(87)
  • 機構部品(76)
  • 科学研究・開発用品(76)
  • 自動車補修部品(71)
  • 電気材料(63)
  • 自動車純正部品(63)
  • 学童・教育用品(51)
  • 塗料(47)
  • FA担当者のオススメ新商品(42)
  • 作業工具(41)
  • バッテリー・電装(35)
  • 空調・電設資材(33)
  • 家電(29)
  • フォークリフト・産機・建機用品(25)
  • カー用品(24)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 保管用品(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • トラック用品・パーツ(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • 安全保護具(12)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 防犯用品(11)
  • 建築金物(11)
  • 事務用品(11)
  • 厨房用品(10)
  • オフィス家具(10)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 溶接用品(9)
  • マスク(7)
  • 防災用品(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 自転車部品(6)
  • テープ(5)
  • 日用品(5)
  • 安全用品(5)
  • 作業服(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 照明(4)
  • 電動工具(4)
  • 安全標識(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 手袋(3)
  • 農具(3)
  • 縫製用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 医療(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 空圧工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「r8-5」の検索結果

関連キーワード
3,269件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SS-16V-P-R 進和化学工業(SHINWA)SS-16V-P-R進和化学工業(SHINWA)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
通気孔付・衝撃吸収ライナー付・ラチェット式調整システム付き
用途飛来落下物用・墜落時保護用材質帽体:ABS樹脂質量(g)405タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大61寸法(幅W×高さH)(mm)約286×約150検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH2749、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH2748内装ラチェット式調整・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:ラチェット式調整システム・パッド付
SS-16V-R 進和化学工業(SHINWA)SS-16V-R進和化学工業(SHINWA)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
通気孔付・ラチェット式システム調整付き
用途飛来落下物用材質帽体:ABS樹脂質量(g)375タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:なし、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大61寸法(幅W×高さH)(mm)約286×約150検定規格【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH2747内装ラチェット式調整・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:ラチェット式調整システム
SS-88-2-P-R 進和化学工業(SHINWA)SS-88-2-P-R進和化学工業(SHINWA)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
感電防止機能付・衝撃吸収ライナー付・大き目サイズ・ラチェット式システム調整付き
用途飛来落下物用・感電防止用・墜落時保護用材質帽体:ABS樹脂質量(g)400タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大62寸法(幅W×高さH)(mm)約295×約148検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH2228、【厚生労働省検定合格番号:電気用7,000V以下】TF549、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH2227内装ラチェット式調整・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:ラチェット式調整システム・パッド付
SS-88-1N-P-R 進和化学工業(SHINWA)SS-88-1N-P-R進和化学工業(SHINWA)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
感電防止機能付・衝撃吸収ライナー付・ラチェット式システム調整付き
用途飛来落下物用・感電防止用・墜落時保護用材質帽体:ABS樹脂質量(g)365タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大60寸法(幅W×高さH)(mm)約275×約132検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3022、【厚生労働省検定合格番号:電気用7,000V以下】TF724、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3021内装ラチェット式調整・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:ラチェット式調整システム・パッド付
SS-12-P-R 進和化学工業(SHINWA)SS-12-P-R進和化学工業(SHINWA)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
感電防止機能付・衝撃吸収ライナー付・ラチェット式システム調整付き
用途飛来落下物用・感電防止用・墜落時保護用材質帽体:ABS樹脂質量(g)370タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大60寸法(幅W×高さH)(mm)約274×約146検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH1933、【厚生労働省検定合格番号:電気用7,000V以下】TF506、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH1932内装ラチェット式調整・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:ラチェット式調整システム・パッド付
SS-88-2-R 進和化学工業(SHINWA)SS-88-2-R進和化学工業(SHINWA)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
感電防止機能付・大き目サイズ・ラチェット式システム調整付き
用途飛来落下物用・感電防止用材質帽体:ABS樹脂質量(g)368タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:なし、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大62寸法(幅W×高さH)(mm)約295×約148検定規格【厚生労働省検定合格番号:電気用7,000V以下】TF549、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH2226内装ラチェット式調整・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:ラチェット式調整システム
SS-12-R 進和化学工業(SHINWA)SS-12-R進和化学工業(SHINWA)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
感電防止機能付・ラチェット式システム調整付き
用途飛来落下物用・感電防止用材質帽体:ABS樹脂質量(g)340タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:なし、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大60寸法(幅W×高さH)(mm)約274×約146検定規格【厚生労働省検定合格番号:電気用7,000V以下】TF506、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH1931内装ラチェット式調整・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:ラチェット式調整システム
SS-88-1N-R 進和化学工業(SHINWA)SS-88-1N-R進和化学工業(SHINWA)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
感電防止機能付・ラチェット式システム調整付き
用途飛来落下物用・感電防止用材質帽体:ABS樹脂質量(g)342タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:なし、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大60寸法(幅W×高さH)(mm)約275×約132検定規格【厚生労働省検定合格番号:電気用7,000V以下】TF724、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3020内装ラチェット式調整・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:ラチェット式調整システム
自動ペットボトルオープナー アピデ自動ペットボトルオープナーアピデ
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
10~50mmのキャップに対応
材質ABS樹脂サイズ開封可能キャップ径:10~50mm幅4.3×長さ18.9×高さ5cm、電源:単3形乾電池 2本使用(別売)※防水機能はありません
6形吊フック(外れ防止) 東芝ライテック6形吊フック(外れ防止)東芝ライテック
469税込516
1個
当日出荷
キレイな仕上がりと安心・安全と施工性を追求したアルミ製で軽いライティングレール(R)VI形アルミ製だから軽い横長の取付穴だから省施工天井に仮止めできるので1人でも施工が簡単
8SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 50cm マリンテック8SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 50cmマリンテック
999税込1,099
1式
6日以内出荷
KIVケーブル8SQ端子は丸型端子(R8-8)バッテリー接続の定番!丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい赤黒2本セットなので、すぐ使える!
仕様ケーブル:50cm/1m/2m/5m/10m より選択可能型式R8.0-R0.5(50cm)、R8.0-R1(1m)、R8.0-R2(2m)、R8.0-R5(5m)、R8.0-R10(10m)定格電圧(V)~600定格電流(A)~70ケーブルKIV 8SQ 赤黒2本セット端子丸型(ボルト):R8-8(M8用)
ADS-80A・丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテックADS-80A・丸型端子付きバッテリーケーブルマリンテック
1,498税込1,648
1式
6日以内出荷
KIVケーブル8SQオスメス併用のアンダーソンコネクタ付きで電源側・負荷側関係なく使用可能丸型端子(R8-8)付きなのでバッテリー接続などに使いやすいケーブル長さは1m/2m/5m/10mから選択可能
用途丸型端子付きで便利!自動車・ボート・フォークリフトのバッテリー接続などに型式ADS8.0-R1/R2/R5/R10コネクタアンダーソン:65A・~600V端子丸型:R8-8
14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 50cm マリンテック14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 50cmマリンテック
2,198税込2,418
1式
6日以内出荷
KIVケーブル14SQ端子は丸型端子(R14-8)バッテリー接続の定番!丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい赤黒2本セットなので、すぐ使える!ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能
仕様ケーブル:50cm/1m/2m/5m/10m より選択可能型式R14-R0.5(50cm)、R14-R1.0(1m)、R14-R2.0(2m)、R14-R5.0(5m)、R14-R10(10m)定格電圧(V)~600定格電流(A)~100ケーブルKIV 14SQ 赤黒2本セット端子丸型(ボルト):R14-8(M8用)
ADS-120A・丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテックADS-120A・丸型端子付きバッテリーケーブルマリンテック
2,698税込2,968
1式
6日以内出荷
KIV14SQケーブルアンダーソンコネクタはオスメス併用、電源側・負荷側関係なし!丸型端子(R14-8)でバッテリー接続などに使いやすい!ケーブル長さは1m/2m/5m/10mから選択可能
規格アンダーソンコネクター:80A/~600VケーブルKIV14SQ端子丸型:R14-8
DVDドライブ 外付け 書き込みソフト付 M-DISC対応 USBバスパワー+外部電源ポート Windows 11/10 macOS対応 ロジテックDVDドライブ 外付け 書き込みソフト付 M-DISC対応 USBバスパワー+外部電源ポート Windows 11/10 macOS対応ロジテック
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
大切なデータを安心保管!書き込みソフト付きのポータブルDVDドライブです。大切なデータのバックアップやプライバシー保護のための暗号化ディスク作成にも対応。傷や汚れに強いアルミヘアライン加工を採用しています。
用途Windows用のポータブルDVDドライブです。 Windows搭載パソコンでDVD・CDの読み込み・書き込みが可能です。 奥行約13.4cmのコンパクト設計で、ノートパソコンと一緒に持ち運ぶのに便利なハイパーマルチドライブです。 USB-Aケーブル1本でバスパワー駆動が可能。ケーブルは本体底面に収納できるので、ケーブルの紛失を防ぎ、使いたいときにいつでも取り出せます。 ※パソコンによっては電力不足になる場合がありますので、その際は別途ACアダプターをご用意ください。 万が一バスパワーが不足した場合やUSBハブ使用時にも対応できるよう、外部電源ポートを搭載しています。 ※ACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。 付属のUSBケーブルは約60cmで、デスク周りでの使用にも便利。USBポートが片側にしかないパソコンに接続しても余裕をもって設置できる、取り回しやすい長さです。 長期保存に適したM-Discの読み書きに対応。光・温度・湿度に強く、写真・音楽・動画・システムデータなどの保存におすすめです。 ※M-Discは別売りです。 MacでもDVD・CDの読み書きが可能。Finderでのデータ書き込み、Apple DVD Playerでの再生にも対応しています。 ※ソフトウェアはWindows専用で、Macでは使用できません。 付属の書き込みソフト「Power2Go」で、写真・音楽・動画をCDやDVDに簡単バックアップ。大容量のDVD-R DLにも対応しています。 ディスク消去やリッピング、パスワード設定、AES形式(FIPS 140-2準拠・256bit)での暗号化が可能です。 ※ソフトウェアはロジテックの専用Webページから無料でダウンロードできます。ダウンロードにはインターネット環境が必要です。 ※ソフトインストール時には、製品背面記載のシリアル番号とライセンスシートのシリアルキー入力が必要です。付属品CyberLink Media Suite(データ書き込みソフト)、DVDドライブ×1、USBケーブル(パソコン側質量(g)約280 ※本体のみ外形寸法(mm)幅約138×奥行約134×高さ約19 ※本体のみ、突起部を除く対応OS【USB2.0接続時】Windows 11/10(64bit)、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、ChromeOS(※1) ※1コネクタ形状USB Mini-B入力電圧(V)DC+5対応【ディスク】(書き込み時)Mディスク(DVD)、【パソコン】USB-A搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属していません。インターフェースUSB2.0保証期間1年間設置方法水平ディスクローディング方式トレー方式読込速度(DVD+R DL2層)8倍速、(DVD+R)8倍速、(DVD+RW)8倍速、(DVD-R DL2層)8倍速、(DVD-R)8倍速、(DVD-RAM)5倍速、(DVD-RW)8倍速
DVDドライブ 外付け 再生・編集・書き込みソフト一式 M-DISC対応 USBバスパワー+外部電源ポート ロジテックDVDドライブ 外付け 再生・編集・書き込みソフト一式 M-DISC対応 USBバスパワー+外部電源ポートロジテック
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
オールインワンソフト付き!再生・編集・書き込みが可能なポータブルDVDドライブです。市販DVDの視聴はもちろん、本格的な動画編集で思い出を映像作品に仕上げることもできます。大切なデータのバックアップやプライバシー保護のための暗号化ディスク作成にも対応。傷や汚れに強いアルミヘアライン加工を採用しています。
用途Windows用のポータブルDVDドライブです。 Windows搭載パソコンでDVD・CDの読み込み・書き込み、動画の再生・編集、音楽CDの再生・作成が可能です。 奥行約13.4cmのコンパクト設計で、ノートパソコンと一緒に持ち運ぶのに便利なハイパーマルチドライブです。 USB-Aケーブル1本でバスパワー駆動が可能。ケーブルは本体底面に収納できるので、ケーブルの紛失を防ぎ、使いたいときにいつでも取り出せます。 ※パソコンによっては電力不足になる場合がありますので、その際は別途ACアダプターをご用意ください。 万が一バスパワーが不足した場合やUSBハブ使用時にも対応できるよう、外部電源ポートを搭載しています。 ※ACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。 付属のUSBケーブルは約60cmで、デスク周りでの使用にも便利。USBポートが片側にしかないパソコンに接続しても余裕をもって設置できる、取り回しやすい長さです。 長期保存に適したM-Discの読み書きに対応。光・温度・湿度に強く、写真・音楽・動画・システムデータなどの保存におすすめです。 ※M-Discは別売りです。 MacでもDVD・CDの読み書きが可能。Finderでのデータ書き込み、Apple DVD Playerでの再生にも対応しています。 ※ソフトウェアはWindows専用で、Macでは使用できません。 ※Macでは地デジ録画コンテンツやDVD-RAMの再生・書き込みには対応していません。 付属の再生ソフト「PowerDVD」で、OSで標準サポートされていないDVD-VIDEO再生やレンタルDVDの再生も可能です。 ※CPRM対応ディスクを再生するにはインターネット接続が必要です。 付属の編集ソフト「PowerDirector」で、動画や写真に字幕・音楽などを加えてオリジナルムービーが作成できます。 付属の書き込みソフト「Power2Go」で、写真・音楽・動画をCDやDVDに簡単バックアップ。大容量のDVD-R DLにも対応しています。 ディスク消去やリッピング、パスワード設定、AES形式(FIPS 140-2準拠・256bit)での暗号化が可能です。 ※ソフトウェアはロジテックの専用Webページから無料でダウンロードできます。ダウンロードにはインターネット環境が必要です。 ※ソフトインストール時には、製品背面記載のシリアル番号とライセンスシートのシリアルキー入力が必要です。付属品CyberLink Media Suite(動画再生ソフト)、DVDドライブ×1、USBケーブル(パソコン側質量(g)約280 ※本体のみ外形寸法(mm)幅約138×奥行約134×高さ約19 ※本体のみ、突起部を除く対応OS【USB2.0接続時】Windows 11/10(64bit)、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、ChromeOS(※1) ※1コネクタ形状USB Mini-B入力電圧(V)DC+5対応【ディスク】(書き込み時)Mディスク(DVD)、【パソコン】USB-A搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属していません。インターフェースUSB2.0保証期間1年間設置方法水平ディスクローディング方式トレー方式書込速度(CD-R/RW)24倍速、(DVD+R DL2層)6倍速、(DVD+R)8倍速、(DVD+RW)8倍速、(DVD-R DL2層)6倍速、(DVD-R)8倍速、(DVD-RAM)5倍速、(DVD-RW)6倍速読込速度(DVD+R DL2層)8倍速、(DVD+R)8倍速、(DVD+RW)8倍速、(DVD-R DL2層)8倍速、(DVD-R)8倍速、(DVD-RAM)5倍速、(DVD-RW)8倍速
ラジオレシーバー BRIDGECOM R2 B-EARラジオレシーバー BRIDGECOM R2B-EAR
8,098税込8,908
1個
翌々日出荷
【ハンズフリー可能】イヤホンで耳を塞がないので、周囲の環境音もしっかりと聞こえ、安全性にも優れています【簡単な取り付け】別売の専用ケースで、ヘルメットの内側に簡単に取り付け可能ヘルメットがスピーカーのように反響するので、騒音下でも支持者や案内者の声がクリアに聞こえます【軽量・小サイズ】重量はたったの50gで、作業中の落下や引っかかりを防止します
質量(g)50使用温度範囲(℃)‐10~+50チャンネル数4CH周波数422MHz連続使用時間約15時間時間スタンバイ:約48時間通信方式単信方式充電時間3~4時間スピーカー出力(mW)700以上サイズ(mm)H70 × W48 × D17容量(mA)電池:700距離通話:100m程度 送信機の性能により距離が変わります受信感度-14dBμ
プレミア・ニトリルPFグローブ FRシリーズ ファーストレイトプレミア・ニトリルPFグローブ FRシリーズファーストレイト
9,998税込10,998
1ケース(10箱×100枚)
8日以内出荷
適度なグリップカで器具を扱う方に適した手袋です。パウダー無しなので、パウダーアレルギーの心配がありません。耐薬品性に優れています。
仕様パウダーフリー、ASTM D6319品ホワイトサイズL質量(g)4手の平幅(cm)10.5±0.2アズワン品番68-9395-05エンボス加工指先から手のひらまでパッケージグリーン食品衛生法適合
超小型LEDデジタル表示付圧力センサ バルコム超小型LEDデジタル表示付圧力センサバルコム
12,798税込14,078
1個
10日以内出荷
アナログ出力1~5V、オープンコレクタ2点出力を標準搭載RoHS指令に対応し環境に配慮応差動作・ウインドコンパレータ動作の選択が可能(動作チャート参照)その他機能(ゼロリセット・セキュリティロック)を標準搭載
材質本体 PBT+GF30%、ポート 黄銅、ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)0~50(結露、氷結不可)構造検出部:シリコンダイアフラムアナログ出力DC1~5V±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内)※正圧(P)のアナログ出力は、圧力範囲0~1MPaを1~5Vとして出力します。※負圧(V)のアナログ出力は、圧力範囲0~-101.3kPaを1~5Vとして出力します。電源電圧(V)(DC12~24±10%以下、リップルp-p)10%以下保護等級IP40保存温度(℃)-10~60(結露、氷結不可)消費電流(mA)40以下(無負荷時)繰返し性±0.2%F.S.±1digit以下表示精度±2%F.S.±1digit以下(使用周囲温度:25℃±3℃にて)動作表示OUT1、OUT2:橙色LED(ON時点灯)直線性±1%F.S.以下ケーブル耐油ケーブル(0.15mm2)2mデジタル表示メインディスプレイ 3Thu Jan 02 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)桁 7セグメント 赤/緑色、設定値表示 橙色、その他表示 赤/緑色温度特性±2.5%F.S.以下(基準温度25℃ 使用周囲温度範囲において)耐振動複振幅1.5mm或いは10G、1分間10Hz~55Hz~10Hz、X.Y.Z各方向2時間適合流体空気、不活性ガスRoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力NPNオープンコレクタ出力 負荷電流 Max 125mA、供給電圧 Max DC30V、内部電圧降下 Max 1.5V耐衝撃100m/s2(10G)X.Y.Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)35~85H(結露、氷結不可)応答時間(ms)2.5以下 (25、100、250、500、1000、1500 msec. 切替可)
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
84,980税込93,478
1台
34日以内出荷から76日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。ブレーキブレーキなしモーターモータ付モーター極数(P)4使用環境防水形保護方式IP65引出口方向仕様記号の通り端子箱位置仕様記号の通り
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
89,980税込98,978
1台
34日以内出荷から76日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。ブレーキブレーキなしモーターモータ付モーター極数(P)4使用環境防水形保護方式IP65引出口方向仕様記号の通り端子箱位置仕様記号の通り
トゥイーター取付キット パイオニアトゥイーター取付キットパイオニア
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷
車室内のインテリアに溶け込む高品位デザインと最適な音場の構築を両立した専用設計
付属品ピラーブラケット (左右)、トゥイーター取付リングx2、不織布テープx2、クッションx2 、取扱説明書(安全上のご注意)、取扱説明書適合機種TS-C1740S、TS-C1640S、TS-F1750S、TS-F1650S、TS-T740、TS-T450、TS-T440AS適合車種スズキ:スペーシア/スペーシアカスタム(R5/11~現在、H29/12~R5/11)、スズキ:スペーシアギア(R6/9~現在、H30/12~R5/11)、スズキ:スペーシアベース(R4/8~現在)、マツダ:フレアワゴン/フレアワゴンカスタムスタイル(R5/12~現在、H30/2~ R5/12)※2025年5月現在
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
10,980税込12,078
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) ニトリルゴム(NBR) ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) ニトリルゴム(NBR)ノーブランド
849税込934
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
材質ニトリルゴム(NBR)形状円形(中抜き)黒色硬度アスカ―A 85度材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) ニトリルゴム(NBR) ノーブランド【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) ニトリルゴム(NBR)ノーブランド
656税込722
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
材質ニトリルゴム(NBR)形状円形黒色硬度アスカ―A 85度材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工
幅狭バケット(爪タイプ) NAKATAKI幅狭バケット(爪タイプ)NAKATAKI
86,980税込95,678
1個
4日以内出荷
・U字溝の設置や清掃作業・管工事などの側溝工事の掘削・標準バケットではは入れない細い溝の掘削・硬い地盤の切削作業にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シムブラック関連資料採寸方法資料(0.04MB)
幅狭バケット(フラットタイプ) NAKATAKI幅狭バケット(フラットタイプ)NAKATAKI
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
・U字溝の設置や清掃作業・管工事などの側溝工事の掘削・標準バケットではは入れない細い溝の掘削・硬い地盤の切削作業にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム幅(mm)【バケット】200ブラック関連資料採寸方法資料(0.04MB)
AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ)AMS バッテリー PS BatteryBOSCH(ボッシュ)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
AGM バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)AGM バッテリー HightecBOSCH(ボッシュ)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリー
MINIMALight REMOTE CONTROL 2.0 ミニマライト BLACK/ OLIVE/GRAY efimMINIMALight REMOTE CONTROL 2.0 ミニマライト BLACK/ OLIVE/GRAYefim
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
MINIMALight REMOTE CONTROL 2.0 ミニマライトは、リモコン(別売り)対応に加え、新しい機能がプラスされアップグレードされたミニマライトです。上下のライト部分が同時点灯するので、ハンギングで使用した際に卓上に影を作りません。また、片手で操作できるダイヤル式の無段階調候システムを採用しております。
用途キャンプ、夜の散歩やジョギング、防災の際の照明の用途に。寸法(mm)45×45×115質量(g)145バッテリー容量(mAh)2600 リチウムイオン(内臓)明るさ(Lm)最大約300
MINIMALight 2.0 LEDランタン トーチライト BLACK/OLIVE/GRAY TOPO efimMINIMALight 2.0 LEDランタン トーチライト BLACK/OLIVE/GRAY TOPOefim
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
MINIMALight 2.0は、ハンディライトとランタンが一体となったミニマムなLEDライトです。モバイルバッテリー機能付きなので災害時にもおすすめです。スライド式で照射範囲を調整でき、最大約100m先まで明るく照らせます。「弱モード」で、最長90時間の連続点灯が可能です。
用途キャンプ、夜の散歩やジョギング、防災の際の照明の用途に。質量(g)110寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)123×26.5×26.5色温度ハンディライト=白色/ランタン=暖色・温白色切り替え防塵防水性能IP44バッテリー容量(mAh)2600 リチウムイオン素材アルミニウム(アルマイト加工)照射距離(m)約100(ハンディライト使用時)
5050RC 2.0 (MINIMALight REMOTE CONTROL 2.0用リモコン) efim5050RC 2.0 (MINIMALight REMOTE CONTROL 2.0用リモコン)efim
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
5050RC 2.0 (MINIMALight REMOTE CONTROL 2.0用リモコン)は、小さくて持ち運びしやすいMINIMALight REMOTE CONTROL 2.0用のリモコンです。リモコンを使うことによって、電源のON/OFF・モード切り替え・明るさ調整が可能になります。直接本体のボタンを押さなくても、離れた場所から操作が出来るので高い位置に設置したライトや寝袋に入りながら等移動せずに行え便利です。
用途MINIMAL LIGHT REMOTE CONTROL 2.0用のリモコンに。付属品USBケーブル、ユーザーマニュアルブラック質量(g)20寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26.5×75×26.5
クイックヒッチ NAKATAKIクイックヒッチNAKATAKI
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
重機アタッチメントを迅速(クイック)に交換できる作業効率化のための強い味方!取付方法は2ステップのみ1アーム操作でフックをはめ込んで、2ラチェットレンチでしっかり固定して完了!たったこれだけで40分程度かかるアタッチメントの交換が1分で終了します。
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、ラチェットレンチ関連資料採寸方法資料(0.04MB)
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
61,980税込68,178
1台
11日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプ三相モータモーターモータ付適合モータ容量(kW)0.55モーター極数(P)4モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44引出口方向仕様記号の通り端子箱位置仕様記号の通り
【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 6穴 ノーブランド【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 6穴ノーブランド
1,056税込1,162
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 優れた耐油性、機械強度が高く 耐油性、耐摩耗性、引き裂き強度に優れていますが、耐オゾン性や耐寒性が他のゴムより劣ります。
材質ニトリルゴム(NBR)形状平板・平プレート材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 4穴 ノーブランド【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 4穴ノーブランド
856税込942
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 優れた耐油性、機械強度が高く 耐油性、耐摩耗性、引き裂き強度に優れていますが、耐オゾン性や耐寒性が他のゴムより劣ります。
材質ニトリルゴム(NBR)形状平板・平プレート材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 3穴 ノーブランド【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 3穴ノーブランド
756税込832
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 優れた耐油性、機械強度が高く 耐油性、耐摩耗性、引き裂き強度に優れていますが、耐オゾン性や耐寒性が他のゴムより劣ります。
材質ニトリルゴム(NBR)形状平板・平プレート材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 2穴 ノーブランド【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 2穴ノーブランド
656税込722
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 優れた耐油性、機械強度が高く 耐油性、耐摩耗性、引き裂き強度に優れていますが、耐オゾン性や耐寒性が他のゴムより劣ります。
材質ニトリルゴム(NBR)形状平板・平プレート材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 1穴 ノーブランド【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 1穴ノーブランド
556税込612
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 優れた耐油性、機械強度が高く 耐油性、耐摩耗性、引き裂き強度に優れていますが、耐オゾン性や耐寒性が他のゴムより劣ります。
材質ニトリルゴム(NBR)形状平板・平プレート材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 穴なし ノーブランド【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 穴なしノーブランド
456税込502
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。 優れた耐油性、機械強度が高く 耐油性、耐摩耗性、引き裂き強度に優れていますが、耐オゾン性や耐寒性が他のゴムより劣ります。
材質ニトリルゴム(NBR)形状平板・平プレート材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工
関連キーワード
...