カテゴリ
- 切削工具(130)
- バイク部品(38)
- 油圧機器・油圧ホース(34)
- タイヤ・足回り(21)
- 制御機器(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 自動車補修部品(11)
- メカニカル部品(10)
- 電気材料(8)
- 機構部品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 農業機械(6)
- 鈑金・塗装(5)
- 家電(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 自転車部品(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 卓上消耗品(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業・園芸資材(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 物流用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO(33)
- サンドビック(25)
- イスカル(23)
- タンガロイ(16)
- ニッタ(12)
- EIKO(栄工舎)(12)
- セコ・ツールズ・ジャパン(11)
- OSG(オーエスジー)(10)
- 京セラ(9)
- brembo(9)
- ALBA(アルバ)(8)
- KKS(7)
- SANDVIK(7)
- エスコ(6)
- CKD(6)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- Vesrah(5)
- THK(4)
- Goodyear(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「r80-6」の検索結果

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(50個)当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
プロパス用カートリッジ
uni(三菱鉛筆)(19件のレビュー)¥60税込¥661パック(2本)当日出荷質量(g)6.2寸法(縦×横×厚さ)(mm)113×40×8商品タイプ詰替用カートリッジ繰り返し・詰め替え対応
熊よけの鈴( PUレザー、カラビナ付き、消音機能付き)
ブレイン¥599税込¥6591個当日出荷登山 ハイキング トレッキング等、大自然の中を歩く際にあると嬉しい熊鈴です。鈴が野生動物に存在をアピールして、遭遇を予防します。カラビナでリュックやベルトホルダーに取り付けることができて便利。マグネットで鈴を固定できるので、市街地など使わない時に便利です。用途安全な山歩き/熊対策/護身・防犯対策にセット内容熊よけの鈴×1個質量(g)約28寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体約3.5×2.5×14.5素材鉄・PU対象動物熊
付刃ハンドリーマー
三洋工具¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥5,898税込¥6,4881本当日出荷から3日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
キングタンブラー ストレートタイプ
千羽鶴印(エンテック)¥669税込¥7361個(410mL)翌日出荷から4日以内出荷スタッキング可能/電子レンジ・食器洗浄機使用可用途タンブラーとして材質PTC樹脂(トライタン)耐熱温度(℃)100
ソリッドハンドリーマー
三洋工具¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷から5日以内出荷K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
超硬NVリーマー
ニチアロイ(日本超硬)¥49,980税込¥54,9781本翌々日出荷下穴のあるワークに使用。抜群の真直性で、鏡面仕上げ可能。用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
付刃チャッキングリーマー
三洋工具¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
ハンギングポット
アビテ¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷やさしい風合いを編み込んだガーデンシリーズ。飾らないデザインが空間を引き立て、シンプルなデザインが植物を綺麗に見せてくれます。もちろん、造花を飾ってもとっても素敵です。小鳥のオブジェなどを飾っても楽しめるアイテムです。仕様インナーカップ付き寸法(cm)21×21×57(チェーン含む)
ウッドラック
YAMAZEN(山善)¥7,898税込¥8,6881台翌々日出荷から5日以内出荷文庫本や雑誌の収納に便利な、お部屋を広く使える奥行30cmのスリムタイプ キッチン、リビング、子供部屋、うち中で大活躍 組み立てに必要な六角レンチは付属 各棚板は約3cm間隔、3段階で高さ調節用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。材質天然木パイン(ラッカー塗装)高さ(mm)棚板間:260(中間に設定時)寸法(幅W×奥行D)(mm)(棚板)560×290棚板耐荷重(kg)10組立時間約20~30分
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR
EIKO(栄工舎)¥6,298税込¥6,9281本翌々日出荷から3日以内出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
FRP鉄下地用接着剤 プライマー 3液型 セット
PROST's¥13,980税込¥15,3781個(4kg)5日以内出荷鉄下地に強力接着!用途補修成分プライマー使用方法【添加順序】1.プライマー樹脂を計量する。2.コバルトNを計量添加後良く攪拌します。3.配合したプライマー樹脂を使用する直前に硬化剤を計量添加後良く攪拌して使用します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性【硬化特性 20℃の場合】プライマー1kgに対し、硬化剤を1.5%・コパルトNを0.3%添加でゲル化時間は30分です。※気温10℃以下の場合は促進剤D(別売り)を0.4%から1%の間で調整して添加してください。危険物の性状非水溶性
卓上型除振台
中央精機¥239,800税込¥263,7801台5日以内出荷から20日以内出荷事務机や作業台の上でそのまま利用できる手軽な除振台です。軽量・コンパクトでしかも薄型タイプのため持ち運びも簡単です。5R型は特殊な防振ゴムを装備し、防振ゴムでは高度の除振性能を得られます。また空気源を必要としないので簡単に使えます。防振ゴム内部にはオリフィスが内蔵され、空気ばねと同様の絞り効果でスムーズな振動減衰機能があります。仕様空気源:不要固有振動数(Hz)垂直:約6、水平:約3RoHS指令(10物質対応)対応
EXLON- ソフトエコチューブ NHR-80
イワセ¥26,980税込¥29,6781巻(300m)9日以内出荷イワセのソフトエコチューブNHR-80は、全ての添加剤に、焼却時のダイオキシン類発生や、埋め立て後の環境汚染等の原因となるハロゲン化合物や有害物質を一切使用していません。色黒使用温度(℃)-20~90RoHS指令(10物質対応)対応肉厚公差(mm)±0.05
ST-R8060-L 2S デュアルコントロールレバー SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー用) ST-R8060-L 2スピード色シリーズカラー速度フロント 2スピード
ST-R8060-R 11S デュアルコントロールレバー SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー用) ST-R8060-R 11スピード色シリーズカラー速度リア 11スピード
ST-R8060-SET 2×11S デュアルコントロールレバー SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥44,900税込¥49,3901個9日以内出荷SHIMANO ULTEGRA シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー用) ST-R8060-SET。・エアロデザインで空気抵抗を削減。スイッチの配置を再設計し、よりコンパクトなデザインを実現。・直感的なシフティングが可能。シフト時も確実にハンドルバーをホールド。SYNCHRONIZED SHIFTにより、シングルボタンでフロント変速が可能。・ポリマーコーティングブレーキケーブル色シリーズカラー速度フロント 2スピード