カテゴリ

  • 自動車純正部品(164)
  • メカニカル部品(150)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(150)
  • 制御機器(51)
  • 切削工具(37)
  • 自動車補修部品(36)
  • 測定用品(22)
  • オフィス家具(21)
  • バイク部品(18)
  • カー用品(18)
  • 電気材料(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 作業工具(11)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 家電(7)
  • 照明(5)
  • 研磨材(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 農業機械(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 介護用品(4)
  • 電動工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 機構部品(2)
  • 医療(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 食品・飲料(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra-06」の検索結果

803件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RG ダウンサス オデッセイ RA6 RG(レーシングギア)RG ダウンサス オデッセイ RA6RG(レーシングギア)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
防毒(塗装)マスクセット G-7 興研防毒(塗装)マスクセット G-7興研(70件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
塗装作業に便利な有機ガス用吸収缶、微細なミスト・粉じんを防ぐ高性能フィルター等がセットになっています。 ボンネット二重構造は、デリケートな排気弁を外気やミストから守り、下方視野に優れるので、作業性もアップします。 微小な塗装ミストも99%以上カット。 軽量タイプ しめひも:タイプRA(タイプRBでも装着可)
種別防毒マスクタイプ吸収缶1個使用タイプガスの種類有機ガスセット内容(マスク) G-7-06型 1個(吸収缶) KGC-10型(有機ガス用) 1個(フィルター)マイティミクロンフィルター10型用 1個(ろ材押さえ)フィルター押さえ 10型用 1個質量(g)(吸収缶) 38.5(±2.5)本体質量(g)74(±15)破過時間90以上国家検定合格番号(面体)第TN382号、(吸収缶)第TN365号機能フィットチェッカー内蔵除毒能力(分)90以上材質(面体)シリコーン面体アズワン品番1-4550-01適合吸収缶KGC-10型、KGC-10型LRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
レーザー墨出し器 ドットエイリアン Y'sGODレーザー墨出し器 ドットエイリアンY'sGOD(18件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
コスパに優れたレーザー墨出し器!
付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池3本(テスト用)電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/3本精度7m±1mm光源可視半導体レーザー 2.5mW以下 635mm 地墨/650nm自動補正範囲±3°レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約3/10m
シートアッシ(ブラウン) 45100-32G71-RA6 スズキシートアッシ(ブラウン) 45100-32G71-RA6スズキ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
ステンレス製 化粧棚 RA0006マットブラック RELIANCE(リラインス)ステンレス製 化粧棚 RA0006マットブラックRELIANCE(リラインス)
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷
直線と曲線のバランスがおりなす調和のとれたフォルム。水廻り空間の雰囲気に自然と馴染むさりげないデザイン。細部にまでこだわった機能性と安全性。バスルームアクセサリーのリラインスから、ホテルライクな空間に向けた新たなシリーズが登場
仕様浴室使用可材質ステンレスマットブラック
一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)一般用基本スイッチ Z 基準形omron(オムロン)(103件のレビュー)
2,990税込3,289特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
ステンレス製 化粧棚 RA0006 RELIANCE(リラインス)ステンレス製 化粧棚 RA0006RELIANCE(リラインス)
9,998税込10,998
1台
欠品中
直線と曲線のバランスがおりなす調和のとれたフォルム。水廻り空間の雰囲気に自然と馴染むさりげないデザイン。細部にまでこだわった機能性と安全性。バスルームアクセサリーのリラインスから、ホテルライクな空間に向けた新たなシリーズが登場
仕様浴室使用可材質ステンレス幅(mm)250高さ(mm)29奥行(mm)109(96)
ロボシリンダ ERC3-RA6C IAI(アイエイアイ)ロボシリンダ ERC3-RA6CIAI(アイエイアイ)
46,880税込51,568
1台
10日以内出荷
タイプロッドタイプエンコーダ種類インクリメンタル仕様モータ種類パルスモータ56□サイズコントローラ種類CONモード繰返し精度(mm)±0.02ロッド径(Φmm)25ブレーキなし使用環境標準
液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-RA06D 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-RA06D 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種panasonic Strada CN-RA06D取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
RA2450HA06 CARLO GAVAZZIRA2450HA06CARLO GAVAZZI
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RA2450-D06 CARLO GAVAZZIRA2450-D06CARLO GAVAZZI
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-RA06WD 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-RA06WD 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,598税込1,758
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種Panasonic Strada CN-RA06WD取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
ミニチュアニードルバルブ(リング式 TypeR-A) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ミニチュアニードルバルブ(リング式 TypeR-A)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
2,598税込2,858
1個
当日出荷から32日以内出荷
最高使用圧力(MPa)7材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)接続方式リングジョイント形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
樹脂ネジ(セラミックスナベ小ネジ) RA-0000Nナベ小ネジ (ガス抜用穴なし) 廣杉計器樹脂ネジ(セラミックスナベ小ネジ) RA-0000Nナベ小ネジ (ガス抜用穴なし)廣杉計器
3,998税込4,398特価
1袋(2個)
当日出荷から8日以内出荷
材質セラミックス頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル指示調節計 C15TR~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C15TR~azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
43,980税込48,378特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
簡単な設定でヒーター制御が可能です。 パソコンローダを使えば、制御の状態を簡単に確認することが出来ます。
カーライル テララウンドトレイ Carlisle(カーライル)カーライル テララウンドトレイCarlisle(カーライル)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
ポリカーボネイトと同等の耐衝撃強度とガラスのような透明感を兼ね備えています。
材質トライタン形状丸皿高さ(mm)25耐熱温度(℃)100直径(mm)368TKG品番9-1727-0601TKG品番(2017)6-1471-0601
レインドロップ2 ムラテックKDSレインドロップ2ムラテックKDS(3件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
カラフル2色、携帯用キーホルダー付メジャー。 固定爪。JIS1級
種類フリーテープ長さ(m)2テープ幅(mm)6材質(テープ)SK材JIS規格1級表面処理(テープ)アクリル樹脂コート爪部固定爪質量(g)30
自動車用ブレーキパッド RAICAM自動車用ブレーキパッドRAICAM
6,998税込7,698
1箱(4枚)
翌々日出荷
超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)超硬ステンレス用リーマ CSUSR-AEIKO(栄工舎)
8,698税込9,568
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング関連資料(1.99MB)
レインドロップ1 ムラテックKDSレインドロップ1ムラテックKDS(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
カラフル2色、携帯用キーホルダー付メジャー。 固定爪。JIS1級
質量(g)23表面処理(テープ)アクリル樹脂コート爪部固定爪
デジタル指示調節計 C1M azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C1Mazbil(旧:山武)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から56日以内出荷
調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能! さらに使いやすく(さらなる性能向上) 一目でわかる(大型液晶表示) すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)
質量(g)130(専用取付器具含む)シリーズSDC形C1M制御方式1.オンオフ制御/2.PID制御構造IP66(前面部)パネルサイズ(mm)48×48電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)指示方式デジタル4桁LCD表示使用周囲温度(℃)-10~55消費電力(VA)8以下寸法(縦×横×奥行)(mm)48×48×65RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.64MB) (0.59MB)イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限などデジタル入力機能:設定値(SP)切替、PID切替、Auto/Manual切替、RUN/READY切替、オートチューニング停止/起動などサンプリング周期(ms)50~500(設定にて変更可能)
デジタル指示調節計 C15TV~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C15TV~azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
37,980税込41,778特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
ソフトグリップ伸縮アルミ杖 ミキソフトグリップ伸縮アルミ杖ミキ
4,298税込4,728
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
おしゃれで滑りにくい、ワッフル形状のパイプ。 『指また』が無理なく握れる丈夫なグリップ。
材質本体:アルミ、グリップ:樹脂・シリコン・鉄質量(g)430
MRA工業用ブラシ マイクロチューブブラシ ムラキMRA工業用ブラシ マイクロチューブブラシムラキ
1,898税込2,088
1本
当日出荷から9日以内出荷
小径穴の微細なバリや異物の除去、内面の仕上に最適です。マシニングセンタ、ボール盤、ハンドツールとしても使用できます。
用途クロスホール、溝アンダーカットホールのバリ取り、仕上げ。材質軸:真鍮2018年トラスコ掲載ページ5 1410
ソフトグリップ伸縮折りたたみアルミ杖 ミキソフトグリップ伸縮折りたたみアルミ杖ミキ
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質本体:アルミ、グリップ:樹脂・シリコン・鉄質量(g)約410
ソフトグリップスリム伸縮アルミ杖 ミキソフトグリップスリム伸縮アルミ杖ミキ
4,598税込5,058
1本
3日以内出荷
指またが無理なく握れ、壁やテーブルに立てかけても滑りにくい杖。 色もカラフルなものが揃っておりオシャレです。
材質本体:アルミ、グリップ:樹脂・シリコン・鉄質量(g)360
リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSUSREIKO(栄工舎)
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
精密ダイヤル式可変抵抗器 はくでん精密ダイヤル式可変抵抗器はくでん
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
精密な抵抗値で調整ができるモデルから、最大約1GΩの抵抗値に調整できるモデルまで、豊富なレンジを取り揃えております。
抵抗(mΩ)【内部】30±5
デジタル指示調節計:C1M azbil(旧:山武)デジタル指示調節計:C1Mazbil(旧:山武)
45,980税込50,578
1個
当日出荷から26日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.64MB)
ソフトグリップ伸縮折リタタミアルミ ブラック ミキソフトグリップ伸縮折リタタミアルミ ブラックミキ
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
材質本体:アルミ /グリップ:樹脂、シリコン、鉄質量(g)410幅(cm)【グリップ】13全長(cm)73~83(5段階調節)
(POP1)レールアダプター&クリップ RA&C6-M2 POP1(POP1)レールアダプター&クリップ RA&C6-M2POP1
999税込1,099
1セット(10個)
7日以内出荷
巾80ミリのクリップがシェルフレールにワンタッチで取り付けできます。クリップの向きも変えられます。
材質クリップ:ポリカーボネイト、バネ部:ステンレス、本体とジョイント:ポリアセタール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×80×50開口寸法(mm)クリップ:10まで
AXT Series(AXT512) SMCAXT Series(AXT512)SMC
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
カッタ部品(カートリッジ) NTKカッティングツールズカッタ部品(カートリッジ)NTKカッティングツールズ
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
06レデューシングモジュラー弁 油研工業06レデューシングモジュラー弁油研工業
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
仕様●大きさの呼び:6●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)500最高使用圧力(MPa)35粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~70
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2RA16-6~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2RA16-6~)SMC
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16取付支持形式底面取付形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用流体空気取付金具底面取付形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
軸流ファン 電源電圧:24 V dc dc 60 x 60 x 25mm 山洋電気軸流ファン 電源電圧:24 V dc dc 60 x 60 x 25mm山洋電気
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
仕様●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●幅:60mm●奥行:25mm●コード番号:236-8458アズワン品番65-8054-06
セーフティライトカーテン F3SG-SRシリーズ omron(オムロン)セーフティライトカーテン F3SG-SRシリーズomron(オムロン)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
保護構造IP65およびIP67(IEC60529)、IP67G(JIS C0920)出力(補助)PNPまたはNPNトランジスタ1出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)負荷電流100mA以下、残留電圧2V以下*5*5. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下。電源電圧(V)SELV/PELV24DC±20%(リップルp-p10%以下)制御出力PNPまたはNPNトランジスタ2出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)負荷電流300mA以下、残留電圧2V以下(ケーブル延長による電圧降下を除く)、容量負荷1μF以下、誘導負荷2.2H以下 *1*2*3漏れ電流1mA以下(PNP)、2mA以下(NPN) *4*1. 形F3SG-4SRAについては、2連結時:負荷電流150mA以下、3連結時:負荷電流80mA以下。*2. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下*3. 誘導性負荷の値は、制御出力が頻その他の機能直列連結機能連結数:3連結まで総光軸数:255光軸まで安全関連機能インターロック外部リレーモニタ(EDM)プリリセットPSDIフィックスブランキング/フローティングブランキングリデュースドレゾリューションミューティング/オーバーライド相互干渉防止PNP/NPN選択応答時間変更絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)保護回路出力負荷短絡保護耐衝撃(耐久)Class3M4(IEC TR60721-4-3)/誤動作:加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)[IEC61496-1]耐衝撃(誤動作)加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)[IEC61496-1]動作モード制御出力:入光時ON(受光器が投光信号を受信すると制御出力がON)、補助出力:制御出力情報(出力反転機能:有効)(出荷時設定)(SD Manager 3で選択可能)干渉防止機能(相互)スキャンコードによる光同期:2セット間の相互干渉を防止可能。有線同期:3セット間の相互干渉を防止可能。耐振動Class3M4(IEC TR60721-4-3)テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)出力形式(補助)PNPまたはNPNトランジスタ1出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)負荷電流100mA以下、残留電圧2V以下*5*5. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下。耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)耐衝撃Class3M4(IEC TR60721-4-3)発光波長(nm)870開口角(°)投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以下光源(発光波長)赤外LED耐電圧(V)AC1000、50/60Hz立ち上がり時間(s)(電源投入後)3以下耐振動(誤動作)(Hz)5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)[IEC61496-1]
RA-60シリーズ 超小形レギュレータ ダイレクト配管 CKDRA-60シリーズ 超小形レギュレータ ダイレクト配管CKD
4,400税込4,840
1個
8日以内出荷から17日以内出荷
接続口径1/8接続方式Rc排気機構リリーフタイプ
SPARK PLUG CHAMPION RA6HC 67090081A DUCATISPARK PLUG CHAMPION RA6HC 67090081ADUCATI
8,898税込9,788
1セット(4個)
31日以内出荷
...